カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- アメリカン電機
- SMC(10)
- 三菱電機(6)
- 東芝ライテック(4)
- ホンダ(2)
- EBM PAPST(2)
- リヒトラブ(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ニッサン(1)
- UDトラックス(1)
- ワイエイシイガーター(1)
「3324n」の検索結果

引掛形 コードコネクタボディ(ナイロンカバー)
アメリカン電機¥2,398税込¥2,6381セット当日出荷から6日以内出荷電線を結線して、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するために用いる器具です。 ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 電源回路を色分けして識別する際に最適です。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。形状引掛種類ボディ規格RoHS対応コンセント形状引掛形難燃性UL94_V-0電線接続方式圧着端子式、引締式
プラグ付 コードセット
アメリカン電機¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷30A定格、NEMA L6-30の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCTケーブル3Mのコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、0Uコンセントバーシリーズの端子台やコードコネクタボディ3324N-L6, 3324R-L6に、容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。質量(g)1332備考ナイロンカバープラグ付コードセット、VCT5.5mm2×3M、圧着端子R5.5-5×3ヶ付難燃性UL94 V-0