カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- アメリカン電機
- Igus(イグス)(5)
- ホンダ(4)
- 東芝ライテック(2)
- omron(オムロン)(1)
- サカエ(1)
- 椿本チエイン(1)
- ODELIC(オーデリック)(1)
- 渡辺電機工業(1)
「3324r」の検索結果

防水形コードコネクタボディ 引掛形接地2P
アメリカン電機(3件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷形状引掛タイプ種類ボディ極数接地2P定格電流(A)30寸法B(Φmm)16寸法A(Φmm)66
プラグ付 コードセット
アメリカン電機¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷30A定格、NEMA L6-30の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCTケーブル3Mのコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、0Uコンセントバーシリーズの端子台やコードコネクタボディ3324N-L6, 3324R-L6に、容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。質量(g)1332備考ナイロンカバープラグ付コードセット、VCT5.5mm2×3M、圧着端子R5.5-5×3ヶ付難燃性UL94 V-0