カテゴリ

  • 電気材料(3)
  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • アメリカン電機
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(3)
  • CKD(19)
  • DXアンテナ(5)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(3)
  • Kordz(13)
  • NTツール(10)
  • SMC(26)
  • ウエハラ(16)
  • タナカ(8)
  • ネグロス電工(48)
  • マスプロ電工(23)
  • 中部コーポレーション(4)
  • 因幡電工(6)
  • 外山電気(15)
  • 日新工業所(5)
  • 由良産商(4)
  • 美和ロック(7)
  • 電成興業(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hdz」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 抜止複式機器用アウトレット白 アメリカン電機

    抜止複式機器用アウトレット白

    アメリカン電機
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    色白極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2、3.5適合プラグ7112GN(ナイロンカバー)、7112GR-NEW(ゴムカバー)適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式適合電線径(Φmm)1.6~2極配置抜止形
  • 抜止複式横型埋込コンセント アメリカン電機

    抜止複式横型埋込コンセント

    アメリカン電機
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    形状抜止タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • 平刃形 埋込コンセント アメリカン電機

    平刃形 埋込コンセント

    アメリカン電機(5件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    電線接続方式は圧着端子式です。端子ねじM3.5を使用します。
    種類埋込コンセント極数接地2P定格電流(A)15
  • 抜止複式機器用アウトレット黒 アメリカン電機

    抜止複式機器用アウトレット黒

    アメリカン電機
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    色黒極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2、3.5適合プラグ7112GN(ナイロンカバー)、7112GR-NEW(ゴムカバー)適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式適合電線径(Φmm)1.6~2極配置抜止形
  • 防水形移動用分岐ボックス アメリカン電機

    防水形移動用分岐ボックス

    アメリカン電機
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    5日以内出荷
    工場や工事現場、災害などの非常時における給電ボックス(電源ボックス)としての利用に最適な、屋外での使用にも適している鋼板製の分岐ボックスです。入力側にある逆芯タイプの引掛形30A防水形フランジインレットにコードコネクタボディを接続することで、8ヶ所の抜止形15Aコンセント(A1・A2・B1・B2)に電源を供給します。合計30Aまで使用可能です。A側4つのさし込み口・B側4つのさし込み口、それぞれに対し1ヶ、過電流・短絡による過電流のほか、漏電が発生した際にも電流を遮断する20A漏電ブレーカを搭載しています。カバー全閉時に、全方向からの水の飛まつに対し保護されているIP44適合品となります。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    形状抜止形・8ヶ色オレンジ備考20A漏電ブレーカ×2ヶ付極数接地形2P定格電圧(V)125定格電流(A)30入力NEMA L5-30防塵防水性能IP44適合品
hdz特集
  • おすすめ人気ランキング
  • hdz