絞り込み
プラグ形状
- (引掛形)接地2P 30A 125V(5)
形状
- 引掛タイプ(8)
定格電流(A)
- 30(6)
定格電圧(V)
- 125(6)
種類
- プラグ(4)
- ボディ(3)
色
ブラック(4)
ブルー(2)
レッド(2)
ブラック・ブルー・レッド
ブランド
- アメリカン電機
- モノタロウ(5)
- 明工社(5)
- 日東工業(5)
- スバル(13)
- KITO(キトー)(846)
- SMC(179)
- MAZDA(マツダ)(98)
- サンエス(97)
- ホンダ(63)
- 大阪魂(53)
- 東和制電工業(TOWA)(49)
- BIGM(丸山製作所)(48)
- omron(オムロン)(38)
- TRUSCO(37)
- SAMTEC(35)
- 住友重機械工業(34)
- 水本機械製作所(21)
- ダイヤトレンド(21)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(21)
- ブランドをもっと見る
「l5-30」の検索結果

プラグ付 コードセット
アメリカン電機¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷30A定格、NEMA L5-30の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCTケーブル3Mのコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、0Uコンセントバーシリーズの端子台やコードコネクタボディ3314N-L5, 3314R-L5に、容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。質量(g)1330備考ナイロンカバープラグ付コードセット、VCT5.5mm2×3M、圧着端子R5.5-5×3ヶ付難燃性UL94 V-0
抜止形 コンセントバー2ヶ口 プロテクター付
アメリカン電機¥24,980~税込¥27,478~1セット当日出荷NEMA L5-30(接地形2P 30A 125V)の入力で抜止形15Aの電源2ヶを供給することができる、分岐用の2ヶ口コンセントバーです。 それぞれのさし込み口には過電流を感知してピンが突出するのと同時に電流を遮断する15Aサーキットプロテクターを搭載。 それぞれのさし込み口で15Aをフルに使用したい場合や、2ラインで電源を管理したい場合など、ラックの内外を問わず様々な電源環境の構築に貢献します。 取り外しが可能なブラケットにより、19インチラックの垂直方向に取り付けて使用することが可能です。別売の取付金具を使用することによって、1Uサイズにも取付可能です。色黒コンセント形状抜止形×2ヶ仕様15Aサーキットプロテクター×2ヶ付質量(g)2513.2規格RoHS対応コンセント個数2NEMA規格NEMA L5-30
埋込コンセント 引掛形 30A
アメリカン電機(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。種類埋込コンセント形状引掛タイプ定格電流(A)30ボス径(Φmm)40.5色黒長さ(mm)107幅(mm)42厚さ(mm)33適合圧着端子R5.5-5適合電線IV Φ2.6、Φ3.2 5.5mm2電線接続方式圧着端子式、引締式、巻締式コンセント個数1
NEMA L15-30プラグ付 コードセット
アメリカン電機¥9,798税込¥10,7781個当日出荷30A定格、NEMA L15-30の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCT5.5mm2ケーブル5Mのコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、コードコネクタボディ4324N-L15または4324R-L15に、容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。形状引掛形色黒極数接地形3P定格電圧(V)250ケーブル長(m)5定格電流(A)30機能難燃性電線太さ(mm2)VCT5.5難燃性UL94 V-0圧着端子R5.5-5×4ヶ付
防水形コードコネクタボディ 引掛形接地2P
アメリカン電機(3件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電流(A)30寸法A(Φmm)66寸法B(Φmm)16
引掛形 コードコネクタボディ(ナイロンカバー)
アメリカン電機¥2,398税込¥2,6381セット当日出荷から6日以内出荷電線を結線して、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するために用いる器具です。 ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 電源回路を色分けして識別する際に最適です。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。形状引掛種類ボディ規格RoHS対応コンセント形状引掛形難燃性UL94_V-0電線接続方式圧着端子式、引締式
引掛形 プラグ(ナイロンカバー)
アメリカン電機¥1,898税込¥2,0881セット5日以内出荷電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。 ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 電源回路を色分けして識別する際に最適です。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。形状引掛種類プラグ規格RoHS対応コンセント形状引掛形難燃性UL94_V-0電線接続方式圧着端子式、引締式
0Uコンセントバー
アメリカン電機¥61,980税込¥68,1781個5日以内出荷30A入力で抜止形15Aの電源が供給でき、 19インチラックの垂直方向に設置可能な、赤色の12ヶ口コンセントバー 3mコードセット品です。付属のプラグも同色化させたことで、更なる容易な電源 系統の識別が可能になりました。本製品1台で電源回路を2分岐しており、それぞれの回路に過負荷による過電流を感知して電流を遮断する20Aサーキットプロテクターを搭載しました。またサーキットプロテクターは意図的にON/OFFができるため、系統ごとの電源管理が可能です。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。電線を接続する端子台は、結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。電気用品安全法(PSE)適合品です。形状抜止形・12ヶ色赤備考スリムタイプ/20Aサーキットプロテクター×2ヶ付極数接地形2P定格電圧(V)125定格電流(A)30適合電線(mm2)VCT5.5電線長さ(m)3入力プラグNEMA L5-30
防水形移動用分岐ボックス
アメリカン電機¥68,980税込¥75,8781個5日以内出荷工場や工事現場、災害などの非常時における給電ボックス(電源ボックス)としての利用に最適な、屋外での使用にも適している鋼板製の分岐ボックスです。入力側にある逆芯タイプの引掛形30A防水形フランジインレットにコードコネクタボディを接続することで、8ヶ所の抜止形15Aコンセント(A1・A2・B1・B2)に電源を供給します。合計30Aまで使用可能です。A側4つのさし込み口・B側4つのさし込み口、それぞれに対し1ヶ、過電流・短絡による過電流のほか、漏電が発生した際にも電流を遮断する20A漏電ブレーカを搭載しています。カバー全閉時に、全方向からの水の飛まつに対し保護されているIP44適合品となります。電気用品安全法(PSE)適合品です。形状抜止形・8ヶ色オレンジ備考20A漏電ブレーカ×2ヶ付極数接地形2P定格電圧(V)125定格電流(A)30入力NEMA L5-30防塵防水性能IP44適合品
0Uコンセントバー
アメリカン電機¥55,980税込¥61,5781個5日以内出荷30A入力で抜止形15Aの電源が供給でき、 19インチラックの垂直方向に設置可能な、青色の12ヶ口コンセントバー 3mコードセット品です。付属のプラグも同色化させたことで、更なる容易な電源 系統の識別が可能になりました。本製品1台で電源回路を2分岐しており、それぞれの回路に過負荷による過電流を感知して電流を遮断する20Aサーキットプロテクターを搭載しました。またサーキットプロテクターは意図的にON/OFFができるため、系統ごとの電源管理が可能です。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。電線を接続する端子台は、結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。電気用品安全法(PSE)適合品です。形状抜止形・12ヶ色青備考スリムタイプ/20Aサーキットプロテクター×2ヶ付極数接地形2P定格電圧(V)125定格電流(A)30適合電線(mm2)VCT5.5電線長さ(m)3入力プラグNEMA L5-30
抜止形 コンセントバー
アメリカン電機¥49,980税込¥54,9781セット52日以内出荷30A入力で抜止形15Aの電源が供給でき、 19インチラックの垂直方向に設置可能な、12ヶ口コンセントバー 3mコードセット品です。 付属のプラグも同色化させたことで、更なる容易な電源 系統の識別が可能になりました。 本製品1台で電源回路を2分岐しており、それぞれの回路に過負荷・短絡による過電流が発生した際に瞬時に感知し電流を遮断する、コード保護機能付15A安全ブレーカを設置しました。 スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。コンセント形状抜止形×12ヶ仕様15A安全ブレーカー×2ヶタイプスリム規格RoHS対応コンセント個数12NEMA規格NEMA L5-30