カテゴリ

  • 制御機器(16)
  • 電気材料(13)
絞り込み
ブランド
  • アメリカン電機
  • モノタロウ(3)
  • 三木プーリ(509)
  • SMC(276)
  • 三菱電機(147)
  • Panasonic(パナソニック)(123)
  • 日東工業(115)
  • 河村電器産業(111)
  • 内外電機(53)
  • エスコ(39)
  • BIGM(丸山製作所)(39)
  • StarTech.com(37)
  • YAMAHA(ヤマハ)(33)
  • 東洋技研(32)
  • 未来工業(30)
  • 明工社(28)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(28)
  • アズワン(26)
  • 泰和電器(25)
  • テンパール工業(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p30-3」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグ 引掛形接地3P アメリカン電機プラグ 引掛形接地3Pアメリカン電機(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
非防水タイプ
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電流(A)30
安全キャップ 使用禁止ラベル付 アメリカン電機安全キャップ 使用禁止ラベル付アメリカン電機
1,398税込1,538
1個(10個)
当日出荷
使用していない(プラグをさし込んでいない)コンセントやコードコネクタボディ、OAタップなどのさし込み口へのホコリ・切粉等の異物侵入や盗電を防ぐ、安全・防犯対策のための防塵キャップ(カバー)です。引掛形30Aの接地形3P専用です。「使用禁止」表示が印刷されたラベル付です。
質量(g)5.2対応引掛形30Aの接地形3P専用入数10ヶ入
コードコネクタボディ 引掛形30A アメリカン電機コードコネクタボディ 引掛形30Aアメリカン電機(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地3P定格電流(A)30電線接続方式圧着端子式、引締式
安全キャップ 使用禁止ラベル付 アメリカン電機安全キャップ 使用禁止ラベル付アメリカン電機
1,398税込1,538
1セット(10個)
当日出荷
使用していないさし込み口へのホコリ・切粉等の異物侵入や盗電を防ぐ、安全・防犯対策のためのキャップです。 引掛形30Aの接地形2P、3P専用です。「使用禁止」ラベル付です。
仕様引掛形30Aの接地形2P、3P専用質量(g)4.9規格RoHS対応
埋込コンセント 引掛形 30A アメリカン電機埋込コンセント 引掛形 30Aアメリカン電機(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
種類埋込コンセント形状引掛タイプ定格電流(A)30ボス径(Φmm)40.5長さ(mm)107幅(mm)42厚さ(mm)33適合圧着端子R5.5-5適合電線IV Φ2.6、Φ3.2 5.5mm2電線接続方式圧着端子式、引締式、巻締式コンセント個数1
防水形プラグ 引掛形接地3P アメリカン電機防水形プラグ 引掛形接地3Pアメリカン電機(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地3P定格電流(A)30寸法A(Φmm)59.4寸法B(Φmm)18適合電線(mm2)2CT/VCT5.5相数三相適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式、引締式
引掛形 プラグ(UL/CSA アメリカン電機引掛形 プラグ(UL/CSAアメリカン電機(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプタイプナイロンカバー
引掛形 埋込コンセント アメリカン電機引掛形 埋込コンセントアメリカン電機(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類埋込コンセント形状引掛タイプコンセント個数1
引掛形 パネル用コンセント アメリカン電機引掛形 パネル用コンセントアメリカン電機
2,498税込2,748
1個
当日出荷
種類埋込コンセント形状引掛タイプコンセント個数1
引掛ナイロンプラグ・コネクタボディー(30A) アメリカン電機引掛ナイロンプラグ・コネクタボディー(30A)アメリカン電機
2,698税込2,968
1個
当日出荷から3日以内出荷
耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐薬品性に優れているナイロン樹脂製です。安全なナイロン樹脂グリップです。
材質ナイロン樹脂適合電線(mm2)2PNCT・VCT5.5~8防水×
防水形コードコネクタボディ 引掛形接地3P アメリカン電機防水形コードコネクタボディ 引掛形接地3Pアメリカン電機(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地3P定格電流(A)30寸法A(Φmm)66寸法B(Φmm)18適合電線(mm2)2CT/VCT5.5適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式、引締式
コードコネクタボディ引掛形 3P アメリカン電機コードコネクタボディ引掛形 3Pアメリカン電機(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数3P定格電流(A)30
引掛形 プラグ アメリカン電機引掛形 プラグアメリカン電機
6,598税込7,258
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電流(A)60
プラグ引掛形 3P アメリカン電機プラグ引掛形 3Pアメリカン電機
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数3P定格電流(A)30寸法L(mm)102
引掛形 パネル用コンセント アメリカン電機引掛形 パネル用コンセントアメリカン電機
1,798税込1,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類埋込コンセント形状引掛タイプ
平刃形 埋込コンセント アメリカン電機平刃形 埋込コンセントアメリカン電機
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌日出荷
種類埋込コンセント形状平刃タイプ定格電圧(V)250コンセント個数1
絶縁カバー アメリカン電機絶縁カバーアメリカン電機(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から5日以内出荷
器具の充電部(結線部)の露出を絶縁保護するための安全保護用カバーです。絶縁カバーを被せることにより、通電時の短絡や感電などの事故を予防することができます。電線をあらかじめ絶縁カバーに通しておき、コンセントに電線を結線してから、絶縁カバーを充電部にはめ込みます。
材質クロロプレンゴムタイプはめ込みタイプ
防水形プラグ 引掛形3P アメリカン電機防水形プラグ 引掛形3Pアメリカン電機
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数3P
プラグ平刃形 接地3P アメリカン電機プラグ平刃形 接地3Pアメリカン電機(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V適合コードコネクタボディR344
引掛形 埋込コンセント アメリカン電機引掛形 埋込コンセントアメリカン電機
2,398税込2,638
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類埋込コンセント形状引掛タイプコンセント個数1
防水形コードコネクタボディ 引掛形3P アメリカン電機防水形コードコネクタボディ 引掛形3Pアメリカン電機
3,298税込3,628
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数3P定格電流(A)30寸法A(Φmm)66寸法B(Φmm)16
コードコネクタボディ平刃形 接地3P アメリカン電機コードコネクタボディ平刃形 接地3Pアメリカン電機
7,298税込8,028
1個
当日出荷
種類ボディ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250Vタイプゴムカバー寸法B(Φmm)18寸法L(mm)99適合電線(mm2)5.5(2RNCT、4心)適合プラグR342トラスコ品番442-9443
プラグ平刃形 3P アメリカン電機プラグ平刃形 3Pアメリカン電機(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状3P 30A 250V適合コードコネクタボディR334
コードコネクタボディ平刃形 3P アメリカン電機コードコネクタボディ平刃形 3Pアメリカン電機
5,998税込6,598
1個
当日出荷
種類ボディ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状3P 30A 250Vタイプゴムカバー寸法B(Φmm)16寸法L(mm)99適合プラグR332
引掛形 埋込コンセント 白 アメリカン電機引掛形 埋込コンセント 白アメリカン電機
2,498税込2,748
1個
翌日出荷から8日以内出荷
種類埋込コンセント形状引掛タイプ
引掛形防水形組コンセント専用 アメリカン電機引掛形防水形組コンセント専用アメリカン電機
2,498税込2,748
1個
翌日出荷から10日以内出荷
種類防水コンセント形状引掛タイプコンセント個数1個口
引掛形 埋込コンセント(UL アメリカン電機引掛形 埋込コンセント(ULアメリカン電機
4,498税込4,948
1個
翌日出荷から6日以内出荷
種類埋込コンセント形状引掛タイプ
抜止形コンセントバー アメリカン電機抜止形コンセントバーアメリカン電機
19,980税込21,978
1個
翌日出荷
形状抜止タイプブラック
熱収縮チューブ アメリカン電機熱収縮チューブアメリカン電機
1,998税込2,198
1個(10個)
5日以内出荷
メーカー製防水形プラグまたは防水形コードコネクタボディを結線した際に、電線挿入口とケーブルとの隙間から内部へ水や塵が浸入するのを防ぐ、保護等級IP65性能を維持するための熱収縮タイプのチューブです。製品に1つ付属していますが、紛失や破損、劣化による交換の際などにお求めください。