カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- アメリカン電機
- ParkerTAIYO(6)
- ニチフ(2)
- 水本機械製作所(2)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
- デンカエレクトロン(1)
- 日本紐釦貿易(1)
「r3.5-s5」の検索結果

プラグ付 コードセット
アメリカン電機¥7,598税込¥8,3581個4日以内出荷20A定格、NEMA L6-20の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCTケーブル3Mのコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、0Uコンセントバーシリーズの端子台やコードコネクタボディ3224N-L6に、容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。質量(g)917備考ナイロンカバープラグ付コードセット、VCT3.5mm2×3M、圧着端子R3.5-5S×3ヶ付難燃性UL94 V-0
プラグ付 コードセット
アメリカン電機¥7,598税込¥8,3581個4日以内出荷20A定格、NEMA L5-20の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCTケーブル3Mのコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、0Uコンセントバーシリーズの端子台やコードコネクタボディ3214N-L5に、容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。質量(g)908備考ナイロンカバープラグ付コードセット、VCT3.5mm2×3M、圧着端子R3.5-5S×3ヶ付難燃性UL94 V-0