カテゴリ
- 制御機器(3)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- アメリカン電機
- 富士電線工業(2)
- 三ツ星(3)
- エスネット(2)
- 正和電工(6)
- ユーボン(1)
- 明工社(71)
- TRUSCO(7)
- ELPA(1)
- エスコ(5)
- YAMAZEN(山善)(5)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(4)
- SUZUKID(スズキッド)(3)
- H&H(2)
- オーム電機(2)
- 島津理化(2)
- サンワサプライ(1)
- イチネンTASCO(1)
- 摂津金属工業(1)
- ブランドをもっと見る
「s-vct」の検索結果
特価

ソフトVCT電源ケーブル
アメリカン電機¥4,998税込¥5,4981セット(10m)当日出荷許容電流値が高く耐熱性に優れ、屈曲性の高いビニルキャプタイヤケーブル(ソフトVCT2mm2×3C:白色)です。色白規格RoHS対応
プラグ付 コードセット
アメリカン電機¥7,598税込¥8,3581個4日以内出荷20A定格、NEMA L6-20の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCTケーブル3Mのコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、0Uコンセントバーシリーズの端子台やコードコネクタボディ3224N-L6に、容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。質量(g)917備考ナイロンカバープラグ付コードセット、VCT3.5mm2×3M、圧着端子R3.5-5S×3ヶ付難燃性UL94 V-0
プラグ付 コードセット
アメリカン電機¥7,598税込¥8,3581個4日以内出荷20A定格、NEMA L5-20の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCTケーブル3Mのコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、0Uコンセントバーシリーズの端子台やコードコネクタボディ3214N-L5に、容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。質量(g)908備考ナイロンカバープラグ付コードセット、VCT3.5mm2×3M、圧着端子R3.5-5S×3ヶ付難燃性UL94 V-0