カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(12)
絞り込み
ブランド
  • SILVER STONE(シルバーストーン)
  • POLARG(5)
  • ELPA(2)
  • CIO(5)
  • CKD(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(25)
  • Jackery(ジャクリ)(16)
  • KIJIMA(キジマ)(3)
  • PIAA(3)
  • RS PRO(8)
  • SHIMANO(シマノ)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • エアージェイ(3)
  • エレコム(3)
  • カシムラ(4)
  • センセカ(旧グライシンガー)(4)
  • フィリップス(4)
  • マーシャル(4)
  • 京ハヤ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12V6W」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PC電源(Flex ATX 350W) SILVER STONE(シルバーストーン)

    PC電源(Flex ATX 350W)

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    標準FlexATXフォームファクター対応 80PLUSGold認証の高効率 動作温度40℃での350W連続電力出力で24時間/7日無休稼働に対応 クラスをリードするシングル+12Vレール PCIe6ピンコネクタ対応 アクティブPFC
    仕様アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)質量(kg)0.96色ブラック出力(W)90~350規格Flex ATX入力電圧(V)90~264寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81.5×40.5×150保護機能過出力保護過電圧保護短絡回路保護騒音レベル(dB(A))(最小)20入力周波数(Hz)47~63コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ(350mm)1×8/4EPS/AT×12Vコネクタ(450mm)1×6ピンPCIeコネクタ(350mm)3×SATAコネクタ(350mm/150mm/150mm)2×4ピン周辺用コネクタ(350mm/150mm)1×4ピンフロッピーコネクタ(350mm/150mm/150mm)効率87~90%、【負荷】20~100%各種認証80PLUSGold動作温度範囲(℃)0~40冷却システム静音40mmファン出力密度(W/L)707MTBF(時間)100000フォームファクタFlexATX
  • SilverStone 電源 DA1000R  Cybenetics Gold 1000W ATX 3.0 & PCIe 5.0 PSU SST-DA1000R-GM-WWW SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 電源 DA1000R Cybenetics Gold 1000W ATX 3.0 & PCIe 5.0 PSU SST-DA1000R-GM-WWW

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    5日以内出荷
    Gen5 12V-2x6 PCIeコネクタ装備で、Intel ATX 3.0規格に準拠。Cybenetics Gold効率認証。50℃動作温度での連続出力1000W。100%モジュラケーブル。全て日本製電解コンデンサー。準ファンレス装備の超静音135mm FDBファン
    その他GPU Support list色白 (非鉛成分塗装)質量(g)2.88 kg備考● このPSUのマザーボードコネクタには6ピンセンスワイヤが備わり、図のようにPSUのモジュラーインタフェースに接続する必要があります。センスワイヤは、PSUの制御パフォーマンスを1% - 2%向上させます。出力(W)●+12V コンバイン:1000●+3.3V & +5V コンバイン:120寸法150mm (W) × 86mm (H) × 150mm (D)規格ATX(PS2)最大出力(W)DC:1000動作温度0℃ ~ 50℃保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・過小電圧保護・短絡回路保護・無負荷保護入力周波数(Hz)範囲:47~63安全規格登録番号:SST-AX1000MCGD-A適合負荷範囲:出力 +3.3V +5V +12V +5VSB -12V最大電流 (A) 22A 22A 83.5A 3A 0.3A最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0Aレンジ (%) ±3% ±3% +5/-7% ±5% ±5%ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%リップル (mVp-p) 30mV 30mV 70mV 40mV 40mVノイズレベル0 dBA (最小)効率87% & <89% 総合効率RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Goldコネクタ仕様・1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ・2 x 8 / 4 ピンEPS / ATX 12Vコネクタ・6 x 8 / 6 ピンPCIeコネクタ・1 x 12+4ピン 12V-2x6 コネクタ・12 x SATAコネクタ・3 x 4ピン周辺用コネクタ・1 x 4ピンフロッピーコネクタ入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システム静音135mm FDB ファン出力密度(W/L)517MTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)
  • SilverStone Extreme 1200R Platinum Cybenetics Platinum  フルモジュラーSFX-L電源 SST-EX1200R-PL SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone Extreme 1200R Platinum Cybenetics Platinum フルモジュラーSFX-L電源 SST-EX1200R-PL

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    8日以内出荷
    スモールファクターコンピューターに対応したSFX-Lフォームファクター。SFX12V 4.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。24時間/7日終日稼働での1200W連続定格出力。クラスをリードする100Aシングル+12Vレール。Cybenetics Platinum認証の高効率。先進の準ファンレス操作の低動作音120mm FDBベアリング ファン。50℃動作温度におけ
    その他GPU Support list色ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)2.09 kg出力(W)●+12V コンバイン:1200●+3.3V & +5V コンバイン:100寸法125 mm (W) x 63.5 mm (H) x 130 mm (D)規格SFX-L最大出力(W)DC:1200動作温度0℃ ~ 50℃保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護短絡回路保護入力周波数(Hz)範囲:47~63安全規格登録番号:SST-SL1200MCPT-A適合負荷範囲:出力+3.3V +5V +12V +5VSB -12V最大電流 (A)20A 20A 100A 3.0A 0.3A最小電流 (A)0A 0A 0A 0A 0Aレンジ (%)±3% ±3% ±3% ±5% ±10%ライン制御 (%)±1% ±1% ±1% ±1% ±1%リップル (mVp-p)40mV 40mV 80mV 40mV 80mVノイズレベル0 ~ 36 dBA効率89% ~ 91%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Platinumコネクタ仕様1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ4 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ8 x SATA コネクタ3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ1 x 4 ピンFloppyコネクタ入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システム低動作音120mm FDBベアリング ファン出力密度(W/L)1163MTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
  • SilverStone 2x PCIe 8ピン(PSU)~ 12+4ピン(GPU) 12V-2x6 PCIe Gen5ケーブル SST-PP15-PCIe SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 2x PCIe 8ピン(PSU)~ 12+4ピン(GPU) 12V-2x6 PCIe Gen5ケーブル SST-PP15-PCIe

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥3,698税込¥4,068
    1台
    7日以内出荷
    ・16ピン (12+4ピン) 12V-2x6コネクタにより、SilverStone PSUがRTX 40シリーズグラフィックスカードに直接対応可能。・SilverStone 第2世代モジュラー電源と互換。・94V0規格準拠の12V-2x6コネクタハウジング。・ワイヤ当たり9.2A の16 AWG規格により、最大600Wの高出力に対応
    仕様ワイヤーゲージ:16 AWG寸法(mm)550(コネクタなし)色黒備考・PP15-PCIEを使用する際は、このケーブルを併用する最善の選択を確認するため、グラフィックスカードの消費電力を計算してください。お持ちのシステムで最大のパフォーマンスを得るには、PSU毎に1枚のグラフィックスカードを対応させるよう強くお勧めいたします。・グラフィックスカードの瞬間電流が定格の1.5倍を上回る場合、SilverStoneでのシステム仕様を確認して、PP15-PCIEの使用に問題がないか確認してください。型番SST- PP15-PCIEコネクタ2 x PCIe 8ピン(PSU) to 1×12+4ピン (GPU)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SilverStone FX600 Platinum Cybenetics Platinum 600W Flex-ATX電源 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone FX600 Platinum Cybenetics Platinum 600W Flex-ATX電源

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    7日以内出荷
    標準Flex ATXフォームファクター対応。 動作温度40℃での600W連続電力出力で24時間/7日無休稼働に対応。 日本製のメインコンデンサ。クラスをリードするシングル+12Vレール。 PCIe 8ピンおよびPCIe 6ピンコネクタ対応。アクティブPFC
    色ブラック (非鉛成分塗装)質量(g)1.12 kg出力(W)●+12V コンバイン:600●+3.3V & +5V コンバイン:80寸法81.5mm (W) x 40.5mm (H) x 150 mm (D)規格Flex ATX最大出力(W)DC:600動作温度0℃ ~ 40℃保護機能過電流保護 過出力保護 過電圧保護 短絡回路保護過小電圧保護過熱保護入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル最小20 dBA効率0.89RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Platinumコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ1 x 8ピンEPSコネクタ2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ4 x SATAコネクタ3 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 4ピンフロッピーコネクタ入力電圧90 ~ 264 Vrmsモデル安全性:SST-FX0600FCPT-A冷却システム静音40mmファン出力密度(W/L)1212MTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブPFC (PF>0.9、全負荷時)
  • SilverStone PP15-90 12+4ピン (PSU)~12+4ピン (GPU) 90°アングル 12V-2x6 PCIe Gen5ケーブル SST-PP15-90 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone PP15-90 12+4ピン (PSU)~12+4ピン (GPU) 90°アングル 12V-2x6 PCIe Gen5ケーブル SST-PP15-90

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥4,098税込¥4,508
    1台
    8日以内出荷
    ・SilverStone製ATX 3.0またはSFX12V 4.0仕様準拠電源と互換。・グラフィックスカード側の90°アングルコネクタ。・94V0規格準拠の12V-2x6コネクタハウジング。・ワイヤ当たり9.2A の16 AWG規格により、最大600Wの高出力に対応
    仕様ワイヤーゲージ:16 AWG寸法(mm)650 (コネクタなし)色黒高さ(mm)コネクタ:21備考1.PP15-90を使用する際は、このケーブルを併用する最善の選択を確認するため、グラフィックスカードの消費電力を計算してください。お持ちのシステムで最大のパフォーマンスを得るには、PSU毎に1枚のグラフィックスカードを対応させるよう強くお勧めいたします。2.グラフィックスカードの瞬間電流が定格の1.5倍を上回る場合、SilverStoneでのシステム仕様を確認して、PP15-90の使用に問題がないか確認してください。型番SST- PP15-90コネクタ1 x 12+4 ピンから 1 x 12+4 ピン (90°)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SilverStone 2 x EPS 8ピン (PSU)~ 12+4ピン (GPU) 12V-2x6 PCIe Gen5ケーブル SST-PP15-EPS SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 2 x EPS 8ピン (PSU)~ 12+4ピン (GPU) 12V-2x6 PCIe Gen5ケーブル SST-PP15-EPS

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥3,698税込¥4,068
    1台
    8日以内出荷
    ・16ピン (12+4ピン) 12V-2x6コネクタにより、SilverStone PSUがRTX 40シリーズグラフィックスカードに直接対応可能。・SilverStone 第3世代モジュラー電源と互換。・94V0規格準拠の12V-2x6コネクタハウジング。・ワイヤ当たり9.2A の16 AWG規格により、最大600Wの高出力に対応
    仕様ワイヤーゲージ:16 AWG寸法(mm)550(コネクタなし)色黒備考・PP15-EPSを使用する際は、このケーブルを併用する最善の選択を確認するため、グラフィックスカードの消費電力を計算してください。お持ちのシステムで最大のパフォーマンスを得るには、PSU毎に1枚のグラフィックスカードを対応させるよう強くお勧めいたします。・PP15-EPS用の推奨SilverStone PSU:For RTX 4090 (TDP 450W): SX1000-LPT, DA1650-G, HA2050-PTFor RTX 4080 (TDP 420W): DA850-G, HA850R-PM, SX1000-LPT, DA1650-G, HA2050-PT ・グラフィックスカードの瞬間電流が定格の1.5倍を上回る場合、SilverStoneでのシステム仕様を確認して、PP15-EPSの使用に問題がないか確認してください。型番SST-PP15-EPSコネクタ2 x EPS 8ピンto 1×12+4ピンRoHS指令(10物質対応)対応
  • SilverStone Extreme 650Rz Gold 80 PLUS Gold 650W SFX12V 4.1 PCIe 5 フルモジュラー SFX電源ユニット SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone Extreme 650Rz Gold 80 PLUS Gold 650W SFX12V 4.1 PCIe 5 フルモジュラー SFX電源ユニット

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    7日以内出荷
    ・スモールファクターコンピューターに対応したSFXフォームファクター。・SFX12V 4.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。・80 PLUS Gold効率認証。・日本製のメインコンデンサ。・40℃動作温度での連続出力。・スマートな非動作機能を備えた、超静音92mm 流体動圧軸受ベアリング (FDB)冷却ファン。・フラットケーブルによる卓越した柔軟性
    仕様●+12V コンバイン:650W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:SFX●出力密度(W):818.9 / リットル●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V +5VSB -12V・最大電流 (A) 20A 20A 54.1A 3.0A 0.3A・ピーク電流 (A) / / / / /・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±3% ±3% ±3% ±3% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p) 40mV 40mV 80mV 40mV 80mV寸法(mm)125 (W) x 63.5 (H) x 100 (D)質量(kg)1.36色ブラック(非鉛成分塗装)備考・Extreme 650Rz Gold電源ユニットは450W 12V-2×6コネクタにネイティブで対応していますが、このケーブルは付属していません。・必要に応じて、PP14-90ケーブルを別途購入できます。出力(W)最大 DC :650型番SST-EX650R-GM入力電圧(V)90 ~ 264 rms保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護・過小電圧保護安全規格登録番号:SST-SX0650MCGD-Aコネクタ1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・4 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・6 x SATA コネクタ・3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ動作温度(℃)0 ~ 40ノイズレベル0 dBA 最小効率87% ~ 90%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Gold冷却システム低動作音92mm FDBベアリング ファンMTBF(時間)100000
  • SilverStone 500W Flex-ATX 80 PLUSゴールド電源 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 500W Flex-ATX 80 PLUSゴールド電源

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    8日以内出荷
    標準Flex ATXフォームファクター対応。80 PLUS Gold認証の高効率。日本製のメインコンデンサ。動作温度40℃での500W連続電力出力で24時間/7日無休稼働に対応。クラスをリードするシングル+12Vレール。PCIe 8ピンおよびPCIe 6ピンコネクタ対応。厳格な ±3%電圧制御および低リップル&ノイズ。アクティブPFC
    その他GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4色ブラック (非鉛成分塗装)質量(g)0.96 kg出力(W)●+12V コンバイン:500●+3.3V & +5V コンバイン:90寸法81.5 mm (W) x 40.5 mm (H) x 150 mm (D)規格Flex ATX最大出力(W)DC:500動作温度0℃ ~ 40℃保護機能過出力保護過電圧保護短絡回路保護過熱保護入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル最小20 dBA効率87%~90%、負荷20%~100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Goldコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (350mm)1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (450mm)2 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ (350mm / 150mm)4 x SATAコネクタ (350mm / 150mm / 150mm / 150mm)3 x 4ピン周辺用コネクタ (350mm / 150mm / 150mm)1 x 4ピンフロッピーコネクタ (150mm)入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システム静音40mmファン出力密度(W/L)1010MTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブPFC (PF>0.9、全負荷時)
  • SilverStone Extreme 550Rz Gold 80 PLUS Gold 550W SFX12V 4.1 PCIe 5 フルモジュラー SFX電源ユニット SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone Extreme 550Rz Gold 80 PLUS Gold 550W SFX12V 4.1 PCIe 5 フルモジュラー SFX電源ユニット

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    8日以内出荷
    ・スモールファクターコンピューターに対応したSFXフォームファクター。・SFX12V 4.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。・80 PLUS Gold効率認証。・日本製のメインコンデンサ。・40℃動作温度での連続出力。・スマートな非動作機能を備えた、超静音92mm 流体動圧軸受ベアリング (FDB)冷却ファン。・フラットケーブルによる卓越した柔軟性
    仕様●+12V コンバイン:550W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:SFX●出力密度(W):629.9 /L●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V +5VSB -12V・最大電流 (A) 20A 20A 45.8A 3.0A 0.3A・ピーク電流 (A) / / / / /・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±3% ±3% ±3% ±5% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p) 40mV 40mV 80mV 40mV 80mV寸法(mm)125 (W) x 63.5 (H) x 100 (D)質量(kg)1.31色ブラック(非鉛成分塗装)備考Extreme 550Rz Gold電源ユニットは450W 12V-2×6コネクタにネイティブで対応していますが、このケーブルは付属していません。必要に応じて、PP14-90ケーブルを別途購入できます。出力(W)最大 DC :550型番SST-EX550R-GM入力電圧(V)90 ~ 264 rms保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護・過小電圧保護安全規格登録番号:SST-SX0550MCGD-Aコネクタ1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・2 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・6 x SATA コネクタ・3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ動作温度(℃)0 ~ 40ノイズレベル0 dBA 最小効率87% ~ 90%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Gold冷却システム低動作音92mm FDBベアリング ファンMTBF(時間)100000
  • SilverStone Gemini 2000C Titanium 80PLUS Titanium 認証 2000W+2000W 2U CRPS 冗長電源 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone Gemini 2000C Titanium 80PLUS Titanium 認証 2000W+2000W 2U CRPS 冗長電源

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    16日以内出荷
    ・2000W+2000W 出力、50℃ の動作温度下でも 24 時間連続稼働可能。・2 x ネイティブ 12V-2x6 コネクタとケーブル、RTX 40/50 シリーズ GPU に対応。・2U CRPS サイズ設計:82mm(幅)x 101.5mm(高さ)x 210mm(奥行)。・80PLUS Titanium 認証による超高効率。・アクティブ PFC(全範囲)。・すべて日本製電解コンデンサ採用。・ホットスワップ対応設計。・便利な交換用ハンドル付きデザイン。・PMBus 1.2 対応
    仕様#ERROR!色シルバー最大出力2000W+2000W, Max: 2000W周波数範囲入力:47Hz ~ 63Hz保護機能・過電流保護 (OCP)・過電圧保護 (OVP)・過温度保護 (OTP)・短絡保護 (SCP)コネクタ・1 x 24ピン マザーボードコネクタ・2 x 8ピン EPS / ATX 12V コネクタ・4 x 8 / 6ピン PCIe コネクタ・2 x 12V-2x6 コネクタ・4 x SATA コネクタ・4 x 4ピン ペリフェラルコネクタ・1 x 5ピン PMBus コネクタ動作温度(℃)-5 ~ 50効率10%~100% 負荷時 (効率 90%-96%)RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧・2000W: 200~240 Vrms・1000W: 100~127 Vrms
  • SilverStone Gemini 2400C Titanium 80PLUS Titanium 認証 2400W+2400W 2U CRPS 冗長電源 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone Gemini 2400C Titanium 80PLUS Titanium 認証 2400W+2400W 2U CRPS 冗長電源

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥259,800税込¥285,780
    1台
    16日以内出荷
    ・2400W+2400W 出力、50℃ の動作温度下でも 24 時間連続稼働可能。・2 x ネイティブ 12V-2x6 コネクタとケーブル、RTX 40/50 シリーズ GPU に対応。・2U CRPS サイズ設計:82mm(幅)x 101.5mm(高さ)x 210mm(奥行)。・80PLUS Titanium 認証による超高効率。・アクティブ PFC(全範囲)。・すべて日本製電解コンデンサ採用。・ホットスワップ対応設計。・便利な交換用ハンドル付きデザイン。・PMBus 1.2 対応
    仕様【最大 DC 出力】2400W+2400W、Max:2400W、【PFC】アクティブ PFC(全負荷時 PF>0.9)、【+3.3V & +5V コンバイン】180W、【+12V コンバイン】2352W色シルバー型番SST-GM2400C-TF保護機能過電流保護 (OCP)、過電圧保護 (OVP)、過温度保護 (OTP)、短絡保護 (SCP)入力周波数(Hz)47~63コネクタ・1 x 24ピン マザーボードコネクタ・2 x 8ピン EPS / ATX 12V コネクタ・4 x 8 / 6ピン PCIe コネクタ・2 x 12V-2x6 コネクタ・4 x SATA コネクタ・4 x 4ピン ペリフェラルコネクタ・1 x 5ピン PMBus コネクタ効率10~100% 負荷時(効率90-96%)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-5~50入力電圧【2400W】200~240Vrms、【1000W】100~127Vrms
関連キーワード
PCパーツカテゴリ
関連カテゴリ