カテゴリ
- パソコン/周辺機器(71)
絞り込み
ブランド
- SILVER STONE(シルバーストーン)
- RS PRO(81)
- カシムラ(78)
- 三菱電機(70)
- omron(オムロン)(66)
- DAYTONA(デイトナ)(64)
- CKD(61)
- オーム電機(59)
- エアージェイ(58)
- CIO(58)
- BIGM(丸山製作所)(55)
- エレコム(54)
- OWLTECH(オウルテック)(54)
- サンワサプライ(53)
- 多摩電子(49)
- IDEC(和泉電気)(47)
- 廣杉計器(38)
- Panasonic(パナソニック)(35)
- マリンテック(34)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(70)
「12v5」の検索結果

SilverStone Extreme 650Rz Gold 80 PLUS Gold 650W SFX12V 4.1 PCIe 5 フルモジュラー SFX電源ユニット
SILVER STONE(シルバーストーン)¥28,980税込¥31,8781台7日以内出荷・スモールファクターコンピューターに対応したSFXフォームファクター。・SFX12V 4.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。・80 PLUS Gold効率認証。・日本製のメインコンデンサ。・40℃動作温度での連続出力。・スマートな非動作機能を備えた、超静音92mm 流体動圧軸受ベアリング (FDB)冷却ファン。・フラットケーブルによる卓越した柔軟性仕様●+12V コンバイン:650W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:SFX●出力密度(W):818.9 / リットル●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V +5VSB -12V・最大電流 (A) 20A 20A 54.1A 3.0A 0.3A・ピーク電流 (A) / / / / /・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±3% ±3% ±3% ±3% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p) 40mV 40mV 80mV 40mV 80mV寸法(mm)125 (W) x 63.5 (H) x 100 (D)質量(kg)1.36色ブラック(非鉛成分塗装)備考・Extreme 650Rz Gold電源ユニットは450W 12V-2×6コネクタにネイティブで対応していますが、このケーブルは付属していません。・必要に応じて、PP14-90ケーブルを別途購入できます。出力(W)最大 DC :650型番SST-EX650R-GM入力電圧(V)90 ~ 264 rms保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護・過小電圧保護安全規格登録番号:SST-SX0650MCGD-Aコネクタ1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・4 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・6 x SATA コネクタ・3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ動作温度(℃)0 ~ 40ノイズレベル0 dBA 最小効率87% ~ 90%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Gold冷却システム低動作音92mm FDBベアリング ファンMTBF(時間)100000
SilverStone Extreme 550Rz Gold 80 PLUS Gold 550W SFX12V 4.1 PCIe 5 フルモジュラー SFX電源ユニット
SILVER STONE(シルバーストーン)¥25,980税込¥28,5781台7日以内出荷・スモールファクターコンピューターに対応したSFXフォームファクター。・SFX12V 4.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。・80 PLUS Gold効率認証。・日本製のメインコンデンサ。・40℃動作温度での連続出力。・スマートな非動作機能を備えた、超静音92mm 流体動圧軸受ベアリング (FDB)冷却ファン。・フラットケーブルによる卓越した柔軟性仕様●+12V コンバイン:550W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:SFX●出力密度(W):629.9 /L●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V +5VSB -12V・最大電流 (A) 20A 20A 45.8A 3.0A 0.3A・ピーク電流 (A) / / / / /・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±3% ±3% ±3% ±5% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p) 40mV 40mV 80mV 40mV 80mV寸法(mm)125 (W) x 63.5 (H) x 100 (D)質量(kg)1.31色ブラック(非鉛成分塗装)備考Extreme 550Rz Gold電源ユニットは450W 12V-2×6コネクタにネイティブで対応していますが、このケーブルは付属していません。必要に応じて、PP14-90ケーブルを別途購入できます。出力(W)最大 DC :550型番SST-EX550R-GM入力電圧(V)90 ~ 264 rms保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護・過小電圧保護安全規格登録番号:SST-SX0550MCGD-Aコネクタ1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・2 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・6 x SATA コネクタ・3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ動作温度(℃)0 ~ 40ノイズレベル0 dBA 最小効率87% ~ 90%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Gold冷却システム低動作音92mm FDBベアリング ファンMTBF(時間)100000
SilverStone 850W 電源ユニット Extreme 850R Platinum Cybenetics Platinum SFX12V 4.0 & PCIe 5.0フルモジュラーSFX PSU SST-EX850R-PM
SILVER STONE(シルバーストーン)¥36,980税込¥40,6781台5日以内出荷Gen5 12VHPWRPCIeコネクタを搭載し、Intel SFX12V V4.0仕様規格に適合。Cybenetics Platinum効率認証。50℃動作温度での連続出力。インテリジェントな停止機能およびシャットオフ遅延機能装備の超静音92mm FDBファン。フラットケーブルにより折り曲げや、ケーブル取回しに十分なフレキシビリティー。100%モジュラケーブル。全て日本製電解コンデンその他GPU Support list色ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)1.6 kg出力(W)●+12V コンバイン:850●+3.3V & +5V コンバイン:100寸法125mm (W) × 63.5mm (H) × 100mm (D)規格SFX最大出力(W)DC:850動作温度0℃ ~ 50℃保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護無負荷保護入力周波数(Hz)範囲:47~63安全規格登録番号:SST-SX0850MCPT-A適合負荷範囲:最大電流 (A):20A(+3.3V)、20A(+5V)、70.8A(+12V)、3.0A(+5VSB)、0.3A(-12V)最小電流 (A):0A(+3.3V)、0A(+5V)、0A(+12V)、0A(+5VSB)、0A(-12V)レンジ (%):±5%(+3.3V)、±5%(+5V)、+5/-7%(+12V)、±5%(+5VSB)、±10%(-12V)ライン制御 (%): ±1%(+3.3V)、±1%(+5V)、±1%(+12V)、±1%(+5VSB)、±1%(-12V)リップル (mVp-p):40mV(+3.3V)、40mV(+5V)、80mV(+12V)、40mV(+5VSB)、80mV(-12V)ノイズレベル最小0dBA効率89% & <91% 総合効率RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Platinumコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ2 x 8 / 4 ピンEPS / ATX 12Vコネクタ2 x 8 / 6 ピンPCIeコネクタ1 x 12+4ピン 12VHPWR コネクタ8 x SATAコネクタ3 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 4ピンフロッピーコネクタ入力電圧180 ~ 264 Vrms冷却システム静音92mmファン出力密度(W/L)1070MTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
SilverStone 2x PCIe 8ピン(PSU)~ 12+4ピン(GPU) 12V-2x6 PCIe Gen5ケーブル SST-PP15-PCIe
SILVER STONE(シルバーストーン)¥3,698税込¥4,0681台7日以内出荷・16ピン (12+4ピン) 12V-2x6コネクタにより、SilverStone PSUがRTX 40シリーズグラフィックスカードに直接対応可能。・SilverStone 第2世代モジュラー電源と互換。・94V0規格準拠の12V-2x6コネクタハウジング。・ワイヤ当たり9.2A の16 AWG規格により、最大600Wの高出力に対応仕様ワイヤーゲージ:16 AWG寸法(mm)550(コネクタなし)色黒備考・PP15-PCIEを使用する際は、このケーブルを併用する最善の選択を確認するため、グラフィックスカードの消費電力を計算してください。お持ちのシステムで最大のパフォーマンスを得るには、PSU毎に1枚のグラフィックスカードを対応させるよう強くお勧めいたします。・グラフィックスカードの瞬間電流が定格の1.5倍を上回る場合、SilverStoneでのシステム仕様を確認して、PP15-PCIEの使用に問題がないか確認してください。型番SST- PP15-PCIEコネクタ2 x PCIe 8ピン(PSU) to 1×12+4ピン (GPU)RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone 2 x EPS 8ピン (PSU)~ 12+4ピン (GPU) 12V-2x6 PCIe Gen5ケーブル SST-PP15-EPS
SILVER STONE(シルバーストーン)¥3,698税込¥4,0681台7日以内出荷・16ピン (12+4ピン) 12V-2x6コネクタにより、SilverStone PSUがRTX 40シリーズグラフィックスカードに直接対応可能。・SilverStone 第3世代モジュラー電源と互換。・94V0規格準拠の12V-2x6コネクタハウジング。・ワイヤ当たり9.2A の16 AWG規格により、最大600Wの高出力に対応仕様ワイヤーゲージ:16 AWG寸法(mm)550(コネクタなし)色黒備考・PP15-EPSを使用する際は、このケーブルを併用する最善の選択を確認するため、グラフィックスカードの消費電力を計算してください。お持ちのシステムで最大のパフォーマンスを得るには、PSU毎に1枚のグラフィックスカードを対応させるよう強くお勧めいたします。・PP15-EPS用の推奨SilverStone PSU:For RTX 4090 (TDP 450W): SX1000-LPT, DA1650-G, HA2050-PTFor RTX 4080 (TDP 420W): DA850-G, HA850R-PM, SX1000-LPT, DA1650-G, HA2050-PT ・グラフィックスカードの瞬間電流が定格の1.5倍を上回る場合、SilverStoneでのシステム仕様を確認して、PP15-EPSの使用に問題がないか確認してください。型番SST-PP15-EPSコネクタ2 x EPS 8ピンto 1×12+4ピンRoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone PP15-90 12+4ピン (PSU)~12+4ピン (GPU) 90°アングル 12V-2x6 PCIe Gen5ケーブル SST-PP15-90
SILVER STONE(シルバーストーン)¥4,098税込¥4,5081台7日以内出荷・SilverStone製ATX 3.0またはSFX12V 4.0仕様準拠電源と互換。・グラフィックスカード側の90°アングルコネクタ。・94V0規格準拠の12V-2x6コネクタハウジング。・ワイヤ当たり9.2A の16 AWG規格により、最大600Wの高出力に対応仕様ワイヤーゲージ:16 AWG寸法(mm)650 (コネクタなし)色黒高さ(mm)コネクタ:21備考1.PP15-90を使用する際は、このケーブルを併用する最善の選択を確認するため、グラフィックスカードの消費電力を計算してください。お持ちのシステムで最大のパフォーマンスを得るには、PSU毎に1枚のグラフィックスカードを対応させるよう強くお勧めいたします。2.グラフィックスカードの瞬間電流が定格の1.5倍を上回る場合、SilverStoneでのシステム仕様を確認して、PP15-90の使用に問題がないか確認してください。型番SST- PP15-90コネクタ1 x 12+4 ピンから 1 x 12+4 ピン (90°)RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone 電源 DA Gold 80 PLUS Gold ATX 3.0 & PCIe 5.0 PSU
SILVER STONE(シルバーストーン)¥11,980~税込¥13,178~1台5日以内出荷80 PLUS Gold効率認証を取得し、Gen5 12V-2x6 PCIeコネクタを装備。Intel ATX 3.0規格に準拠し、最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の出力上昇に対応します。50℃動作温度での連続出力が可能で、先進の準ファンレス操作による低動作音120mmファンを搭載。奥行き140mmのコンパクト設計で搭載が容易です。色白 (非鉛成分塗装)寸法150mm (W) × 86mm (H) × 140mm (D)規格ATX(PS2)動作温度0℃ ~ 50℃入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル0 dBA (最小)効率87% & <89%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Gold入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システム静音120mm ファンMTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)
SilverStone 電源 DA1000R Cybenetics Gold 1000W ATX 3.0 & PCIe 5.0 PSU SST-DA1000R-GM-WWW
SILVER STONE(シルバーストーン)¥27,980税込¥30,7781台5日以内出荷Gen5 12V-2x6 PCIeコネクタ装備で、Intel ATX 3.0規格に準拠。Cybenetics Gold効率認証。50℃動作温度での連続出力1000W。100%モジュラケーブル。全て日本製電解コンデンサー。準ファンレス装備の超静音135mm FDBファンその他GPU Support list色白 (非鉛成分塗装)質量(g)2.88 kg備考● このPSUのマザーボードコネクタには6ピンセンスワイヤが備わり、図のようにPSUのモジュラーインタフェースに接続する必要があります。センスワイヤは、PSUの制御パフォーマンスを1% - 2%向上させます。出力(W)●+12V コンバイン:1000●+3.3V & +5V コンバイン:120寸法150mm (W) × 86mm (H) × 150mm (D)規格ATX(PS2)最大出力(W)DC:1000動作温度0℃ ~ 50℃保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・過小電圧保護・短絡回路保護・無負荷保護入力周波数(Hz)範囲:47~63安全規格登録番号:SST-AX1000MCGD-A適合負荷範囲:出力 +3.3V +5V +12V +5VSB -12V最大電流 (A) 22A 22A 83.5A 3A 0.3A最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0Aレンジ (%) ±3% ±3% +5/-7% ±5% ±5%ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%リップル (mVp-p) 30mV 30mV 70mV 40mV 40mVノイズレベル0 dBA (最小)効率87% & <89% 総合効率RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Goldコネクタ仕様・1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ・2 x 8 / 4 ピンEPS / ATX 12Vコネクタ・6 x 8 / 6 ピンPCIeコネクタ・1 x 12+4ピン 12V-2x6 コネクタ・12 x SATAコネクタ・3 x 4ピン周辺用コネクタ・1 x 4ピンフロッピーコネクタ入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システム静音135mm FDB ファン出力密度(W/L)517MTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)
SilverStone Extreme 1200R Platinum Cybenetics Platinum フルモジュラーSFX-L電源 SST-EX1200R-PL
SILVER STONE(シルバーストーン)¥49,980税込¥54,9781台7日以内出荷スモールファクターコンピューターに対応したSFX-Lフォームファクター。SFX12V 4.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。24時間/7日終日稼働での1200W連続定格出力。クラスをリードする100Aシングル+12Vレール。Cybenetics Platinum認証の高効率。先進の準ファンレス操作の低動作音120mm FDBベアリング ファン。50℃動作温度におけその他GPU Support list色ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)2.09 kg出力(W)●+12V コンバイン:1200●+3.3V & +5V コンバイン:100寸法125 mm (W) x 63.5 mm (H) x 130 mm (D)規格SFX-L最大出力(W)DC:1200動作温度0℃ ~ 50℃保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護短絡回路保護入力周波数(Hz)範囲:47~63安全規格登録番号:SST-SL1200MCPT-A適合負荷範囲:出力+3.3V +5V +12V +5VSB -12V最大電流 (A)20A 20A 100A 3.0A 0.3A最小電流 (A)0A 0A 0A 0A 0Aレンジ (%)±3% ±3% ±3% ±5% ±10%ライン制御 (%)±1% ±1% ±1% ±1% ±1%リップル (mVp-p)40mV 40mV 80mV 40mV 80mVノイズレベル0 ~ 36 dBA効率89% ~ 91%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Platinumコネクタ仕様1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ4 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ8 x SATA コネクタ3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ1 x 4 ピンFloppyコネクタ入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システム低動作音120mm FDBベアリング ファン出力密度(W/L)1163MTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
SilverStone Triton 1000Rz Cybenetics Gold 1000W PCIe 5フルモジュラーATX電源 SST-TR1000R-GM
SILVER STONE(シルバーストーン)¥27,980税込¥30,7781台7日以内出荷・Gen5 12V-2x6 PCIeコネクタ装備で、Intel ATX 3.1規格に準拠。・最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の出力上昇に対応。・低動作音120mm FDBファン。・ブラックのエンボスケーブル設計。・全て日本製電解コンデンサー。・Cybenetics Gold効率認証。・40℃動作温度での連続出力。・奥行き140mmの設計で設置が容易仕様●+12V コンバイン:1000W●+3.3V & +5V コンバイン:110W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●出力密度:553.7/L●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V1 +5VSB -12V・最大電流 (A) 20A 20A 83.3A 3.0A 0.3A・ピーク電流 (A) / / / / 3A・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±3% ±3% ±3% ±3% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p)30mV 30mV 40mV 30mV 50mV寸法(mm)150 (W) x 86 (H) x 140 (D)質量(kg)2.7色ブラック(非鉛成分塗装)出力(W)最大 DC :1000型番SST-TR1000R-GM入力電圧(V)90 ~ 264 rms保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護安全規格登録番号:SST-AX1000MCGD-Cコネクタ1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ・4 x 8 / 6 ピン PCIe コネクタ・8 x SATA コネクタ・4 x 4ピン周辺用ピンコネクタ動作温度(℃)0 ~ 40ノイズレベル最小18dBA効率全体的な効率が ≧87% to 89%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Gold冷却システム低動作音120mm FDBベアリング ファンMTBF(時間)100000
SilverStone Gold ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX PSU
SILVER STONE(シルバーストーン)¥11,980税込¥13,1781台7日以内出荷80 PLUS Gold効率認証。Gen5 12V-2x6 PCIeコネクタ装備で、Intel ATX 3.0規格に準拠。最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の 出力上昇に対応。50℃動作温度での連続出力に対応。先進の準ファンレス操作の低動作音120mmファン。奥行き140mmのコンパクト設計で搭載が容易寸法(mm)150(W)×86(H)×140(D)色黒 (非鉛成分塗装)規格Intel ATX 3.0入力電圧(V)90 ~ 264 rms保護機能過電流保護、過出力保護、過電圧保護、短絡回路保護、過熱保護、過小電圧保護動作温度(℃)0 ~ 50ノイズレベル0dBA(最小)効率≧87% & <89%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Gold冷却システム静音120mm ファン
SilverStone SFX電源 SX1000R Platinum Cybenetics Platinum 1000W SFX12V SST-SX1000R-PL
SILVER STONE(シルバーストーン)¥42,980税込¥47,2781台7日以内出荷スモールファクターコンピューターに対応したSFX-Lフォームファクター。SFX12V 4.0およびPCIe Gen 5規格準拠の12VHPWR PCIeコネクタ対応。24時間/7日終日稼働での1000W連続定格出力。クラスをリードする83.3Aシングル+12Vレール。Cybenetics Platinum認証の高効率。先進の準ファンレス操作の低動作音120mmデュアルボールベアリング ファン。50℃動作その他・GPU Support list ・Compatible with ATX12V v2.4色ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)1.39 kg備考● このPSUのマザーボードコネクタには4ピンセンスワイヤが備わり、図のようにPSUのモジュラーインタフェースに接続する必要があります。センスワイヤは、PSUの制御パフォーマンスを1% - 2%向上させます。出力(W)●+12V コンバイン:999.6●+3.3V & +5V コンバイン:125寸法125 mm (W) x 63.5 mm (H) x 130 mm (D)規格SFX-L最大出力(W)DC:1000動作温度0℃ ~ 50℃保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護・過小電圧保護入力周波数(Hz)範囲:47~63安全規格登録番号:SST-SX1000-LPTノイズレベル0 ~ 36 dBA効率89% ~ 92%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Platinumコネクタ仕様・1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・4 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・1 x 12+4ピン12VHPWRコネクタ・8 x SATA コネクタ・3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ + 1 x 4 ピンFloppyコネクタ入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システム1台の120mmデュアルボールベアリングファンMTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
SilverStone モジュラー電源 Triton 850Rx Cybenetics Gold 850W PCIe 5固定ケーブルATX電源 SST-TR850R-GF
SILVER STONE(シルバーストーン)¥18,980税込¥20,8781台7日以内出荷・ATX 3.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。・最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の出力上昇に対応。・低動作音120mm ICB (Inside Cavity Bearing) ファン。・ブラックのエンボスケーブル設計。・主要コンデンサは日本製の電解型。・Cybenetics Gold効率認証。・40℃動作温度での連続出力。・奥行き140mmの設計で設置が容易仕様●+12V コンバイン:850W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●出力密度(W):470.7 /L●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V1 +5VSB -12V・最大電流 (A) 18A 18A 70.8A 3.0A 0.3A・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±5% ±5% ±5% ±5% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p)50mV 50mV 120mV 50mV 120mV寸法(mm)150 (W) x 86 (H) x 140 (D)質量(kg)1.56色ブラック(非鉛成分塗装)出力(W)最大 DC :850型番SST-TR850R-GF入力電圧(V)90 ~ 264 rms保護機能・過電流保護 ・過出力保護 ・過電圧保護 ・過熱保護 ・過小電圧保護 ・短絡回路保護安全規格登録番号:SST-AX0850FCGD-Aコネクタ1 x 24 / 20-poliger motherboard-Stecker・2 x 8 / 4-poliger EPS / ATX 12V-Stecker・1 x 12+4-poliger 12V-2x6- Stecker・5 x 8 / 6-poliger PCIe-Stecker・6 x SATA-Stecker・2 x 4-poliger Peripheral-Stecker動作温度(℃)0 ~ 40ノイズレベル最小18dBa効率87% ~ 89%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Gold冷却システム低動作音120mm ICBベアリング ファンMTBF(時間)100000
SilverStone モジュラー電源 Triton 750Rx Cybenetics Gold 750W PCIe 5固定ケーブルATX電源 SST-TR750R-GF
SILVER STONE(シルバーストーン)¥16,980税込¥18,6781台7日以内出荷・ATX 3.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。・最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の出力上昇に対応。・低動作音120mm ICB (Inside Cavity Bearing) ファン。・ブラックのエンボスケーブル設計。・主要コンデンサは日本製の電解型。・Cybenetics Gold効率認証。・40℃動作温度での連続出力。・奥行き140mmの設計で設置が容易仕様●+12V コンバイン:750W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●出力密度(W):415,3/L●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V1 +5VSB -12V・最大電流 (A) 18A 18A 62.5A 3.0A 0.3A・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±5% ±5% ±5% ±5% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p) 50mV 50mV 120mV 50mV 120mV寸法(mm)150 (W) x 86 (H) x 140 (D)質量(kg)1.56色ブラック(非鉛成分塗装)出力(W)最大 DC :750型番SST-TR750R-GF入力電圧(V)90 ~ 264 rms保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・過小電圧保護・短絡回路保護安全規格登録番号:SST-AX0750FCGD-Aコネクタ1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ・3 x 8 / 6 ピン PCIe コネクタ・6 x SATA コネクタ・2 x 4ピン周辺用ピンコネクタ動作温度(℃)0 ~ 40ノイズレベル最小18dBa効率87% ~ 89%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Gold冷却システム低動作音120mm ICBベアリング ファンMTBF(時間)100000
SilverStone モジュラー電源 Triton 650Rx Cybenetics Gold 650W PCIe 5固定ケーブルATX電源 SST-TR650R-GF
SILVER STONE(シルバーストーン)¥15,980税込¥17,5781台7日以内出荷・ATX 3.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。・最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の出力上昇に対応。・低動作音120mm ICB (Inside Cavity Bearing) ファン。・ブラックのエンボスケーブル設計。・主要コンデンサは日本製の電解型。・Cybenetics Gold効率認証。・40℃動作温度での連続出力。・奥行き140mmの設計で設置が容易仕様●+12V コンバイン:649W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●出力密度(W):359.9/L●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V1 +5VSB -12V・最大電流 (A) 18A 18A 54.1A 3.0A 0.3A・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±5% ±5% ±5% ±5% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p) 50mV 50mV 120mV 50mV 120mV寸法(mm)150 (W) x 86 (H) x 140 (D)質量(kg)1.48色ブラック(非鉛成分塗装)出力(W)最大 DC :650型番SST-TR650R-GF入力電圧(V)90 ~ 264 rms保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・過小電圧保護・短絡回路保護安全規格登録番号:SST-AX0650FCGD-Aコネクタ1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ・2 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・6 x SATA コネクタ・2 x 4ピン周辺用ピンコネクタ動作温度(℃)0 ~ 40ノイズレベル最小18dBa効率87% ~ 89%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Gold冷却システム低動作音120mm ICBベアリング ファンMTBF(時間)100000
SilverStone ZEUS 1650R Titanium 1650W ATX 3.1 & PCIe 5 フルモジュラー ATX電源 SST-ZU1650R-TM
SILVER STONE(シルバーストーン)¥84,980税込¥93,4781台7日以内出荷ATX 3.1およびPCIe Gen 5規格準拠、12V-2x6 PCIeコネクタ対応。最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の 出力上昇に対応。80 PLUS Titanium認証の高効率。50℃動作温度における24時間1週無休の連続出力。SilverStone製第3世代rd モジュラーインタフェース装備のフルモジュラー設計。3タイプファンスイッチ装備の静音動作135mm FDB デュアルボールベアリングファン。日本製電解コンデンサ。奥行き180mmのコンパクト設計で、システムへの簡単な装着が可能仕様●+12V コンバイン:1650W●+3.3V & +5V コンバイン:120W●MTBF:100000時間●PFC:アクティブPFC (PF>全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●出力密度:710.6W/L●安全規格登録番号:SST-AX1650MCTI-B●最大 DC 出力:1650W●負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V、最大電流 (A)22A22A137.5A3.0A0.5A、ピーク電流 (A)/////、最小電流 (A)0A0A0A0A0A、レンジ (%)±3%±3%±3%±3%±8%、ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%、リップル (mVp-p)30mV30mV30mV30mV80mV寸法(mm)150(W)×86(H)×180(D)質量(kg)3.87色ブラック ( 非鉛成分ペイント )規格ATX 3.1およびPCIe Gen 5型番SST-ZU1650R-TM入力電圧(V)90 ~ 264 rms保護機能過電流保護、過出力保護、過電圧保護、過熱保護、過小電圧保護、短絡回路保護、無負荷保護コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ、2×8/4EPS/ATX12Vコネクタ、3×12+4ピン12V-2×6コネクタ、12×8/6ピンPCIeコネクタ、16×SATAコネクタ、6×4ピン周辺用コネクタ動作温度(℃)0 ~ 50ノイズレベル最小18dBA効率≧91% & <93% 総合効率RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Titanium冷却システムシングル 135mm ボールベアリングファン
SilverStone ST30SF 高効率・低価格なSFX電源、ファンが大型化 SST-ST30SF-V2
SILVER STONE(シルバーストーン)¥9,998税込¥10,9981台5日以内出荷自動制御の準ファンレス設計 (V1.0 Only)。標準SFXフォームファクター、および付属のブラケットによるATXへの対応。50℃動作温度での連続出力300W (V1.0)。40℃動作温度での連続出力300W (V2.0)。80 PLUS Bronzeレベルの効率 (効率82% ~ 85%、20% ~ 100%負荷時)。クラスをリードするシングル+12Vレール。静音80mmファン (V1.0)。静音92mmファンその他Includes SFX to ATX bracket for use in ATX caseGPU Support list Compatible with ATX12V v2.4色ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)1.0 kg (V2.0)0.8 kg (V1.0)出力(W)●+12V コンバイン:300W / 25A (V2.0)264W / 22A (V1.0)●+3.3V & +5V コンバイン:90 (V2.0)、103 (V1.0)寸法125 mm (W) × 63.5 mm(H) × 100 mm(D)規格SFX最大出力(W)DC:300動作温度0 ~ 40℃(V2.0)10℃ ~ 50℃ (V1.0)保護機能過電流保護 過電圧保護 短絡回路保護過出力保護(V2.0 only)過小電圧保護(V2.0 only)入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル最小18dBA(V2.0)0 ~ 38 dBA (V1.0)効率82%~85%、負荷20%~100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Bronzコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(300mm) 1 x 8 / 4ピンEPS / ATX 12Vコネクタ(400mm)1 x 6ピンPCIEコネクタ(400mm) 3 x SATAコネクタ(300mm / 200mm / 100mm) 2 x 4ピン周辺用コネクタ (300mm / 200mm) 1 x 4ピンフロッピーコネクタ(300mm / 200mm / 200mm)入力電圧90 - 264 Vrms冷却システム静音92mmファン (V2.0)静音80mmファン (V1.0)出力密度(W/L)378MTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
SilverStone HELA 1650R Cybenetics Platinum 1650W PCIe5フルモジュラーATX (PS2)電源 SST-HA1650R-PM
SILVER STONE(シルバーストーン)¥76,980税込¥84,6781台7日以内出荷ATX 3.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。Cybenetics Platinum認証の高効率。50℃動作温度における24時間1週無休の連続出力。SilverStoneの第3世代モジュラーインタフェースによるフルモジュラー設計。シャットオフ遅延機能装備の超静音140mm FDBファン。全ブラックフラットケーブル設計仕様●+12V コンバイン:1650W●+3.3V & +5V コンバイン:130W●MTBF:100000時間●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●出力密度:710.6W/L●安全規格登録番号:SST-AX1650MCPT-A●最大 DC 出力:1650W●認証:Cybenetics Platinum●負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V1+5VSB-12V、最大電流 (A)25A25A137.5A3A0.3A、ピーク電流 (A)/////、最小電流 (A)0A0A0A0A0A、レンジ (%)±3%±3%±3%±5%±3%、ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%、リップル (mVp-p)40mV40mV80mV40mV80mV寸法(mm)150(W)×86(H)×180(D)質量(kg)2.09色黒規格ATX 3.1およびPCIe Gen 5型番SST-HA1650R-PM保護機能過電流保護、過出力保護、過電圧保護、過熱保護、短絡回路保護、過小電圧保護コネクタ1×24/20-ピンマザーボードコネクタコネクタ、2×8/4ピンEPS/ATX12Vコネクタ、9×8/6ピンPCIEコネクタ、2×12+4ピン12V-2×6コネクタ、16×SATAコネクタ、6×4ピン周辺用ピンコネクタ、1×4ピンFloppyコネクタ動作温度(℃)0 ~ 50ノイズレベル18dBA(最小)効率≧89% & <91% 総合効率RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧1650W: 103~264 Vrms、1350W: 90~264 Vrms冷却システムシングル 140mm ボールベアリングファン
SilverStone TX500 Gold 80 PLUS Gold 500W TFX電源
SILVER STONE(シルバーストーン)¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷・標準TFXフォームファクター対応。・50℃動作温度での連続出力500W。・80 PLUS Gold仕様による高効率。・最小18dBAの低動作音80mmファン。・シングルPCI-E 6+2 ピンコネクタ対応。・種々の保護回路その他Compatible with ATX12V v2.4質量(kg)1.38色ブラック (非鉛成分塗装)出力(W)+12V コンバイン:499.2、+3.3V & +5V コンバイン:100規格TFX最大出力(W)DC:500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×175×65保護機能過出力保護過電圧保護短絡回路保護過熱保護過小電圧保護過電流保護騒音レベル(dB(A))18(最小)入力周波数(Hz)範囲:47~63効率87%~90%、負荷20%~100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Goldコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (350mm)1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (450mm)2 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ (350mm / 150mm)4 x SATAコネクタ (350mm / 150mm x 2)2 x 4ピン周辺用コネクタ (350mm / 150mm)2 x 4ピン周辺用コネクタ そして 1 x 4ピンフロッピーコネクタ (350mm / 150mm / 150mm)動作温度範囲(℃)0~50入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システム静音80mm HYBファン出力密度(W/L)517MTBF平均故障間隔100000時間システム対応PFC:アクティブPFC (PF>0.9、全負荷時)
SilverStone NovaPeak 240 ARGB 魅了するARGBライティング効果を備えた高性能オールインワン液冷ソリューション SST-NP240-ARGB
SILVER STONE(シルバーストーン)¥17,980税込¥19,7781台5日以内出荷魅惑のARGBライティング表示を装備したSilverStone独特のポンプハウジング。モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。僅かに凸状の銅製ベースプレートがプロセッサとの接触を確保。十分なエアフローと静圧を備えた、ラジエター最適化冷却ファン。3相6極モーター設計採用。10のライティングモード対応のARGBコントローラで、輝度およびカラー変更速度も調節可能仕様●チューブ:長さ:460mm、材質:ゴム●ラジエーター:寸法:120mm (W) × 28mm (H) × 277mm (D)、材質:アルミニウム●液冷ブロック:寸法:66mm (W) × 63mm (H) × 81mm (D)、材質:プラスチックボディーに銅製ベースその他接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、NovaPeak Series のRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります適合ソケットIntel LGA 115x/1200/1700/1851/2011/2066、AMDソケットAM5/AM4RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone IceMystシリーズオールインワンクーラー70mm専用アップグレードファンキット SST-IMF70-ARGB
SILVER STONE(シルバーストーン)¥2,498税込¥2,7481台5日以内出荷・IceMystシリーズのオールインワンCPUクーラーポンプブロック上面に直付け可能。・320°回転自由度により、CPUソケット周囲のコンポーネント高温部の冷却が可能。・ケーブル追加不要のモジュラー設計。・ARGBライティング効果装備。・PWM経由でのワイドな500 ~ 2,800 RPM回転数制御。・流体軸受で長寿命および低動作音を実現備考Remark: 接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、IceMystシリーズのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります定格電圧(V)ファン:ファン:12ベアリングファン:油圧ベアリング定格電流(A)ファン:ファン: 0.1 型番SST-IMF70-ARGB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×16×143ノイズレベルファン:28.2 dBARoHS指令(10物質対応)対応流量ファン:17.2CFM最大風圧(mmH2O)ファン:2ファン回転速度(min-1[r.p.m])500~2800
SILVERSTONE 4本のヒートパイプおよび92mm PWM ARGBファン装備の水平型CPUクーラー SST-HYH90-ARGB
SILVER STONE(シルバーストーン)¥7,198税込¥7,9181台5日以内出荷・総合高さ48mmで、現在市場に出回るMini-ITXマザーボードおよびスペースに制約のあるケースと、干渉なしの互換性を有します。・ 冷却と静粛性の優れたバランスを備えた11枚のブレード付き高性能92mmPWM制御ファン。・IntelとAMDの両方のプラットフォーム向けのしっかりとした簡単な取り付け設計。・ 4基のΦ6mmヒートパイプおよびアルミニウム製フィンによる、優れた熱伝導効率。・ ファンは10基のARGB LEDを装備、ARGBコントローラまたは対応マザーボードから制御可能。・防振ゴムパッド装備でノイズ低減を強化材質アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ質量(g)実質量:305回転数(min-1[r.p.m])500~2600定格電圧(V)ファン: 12、LED: 5ベアリング油圧ベアリング定格電流(A)ファン:0.21、LED:0.45型番SST-HYH90-ARGB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×48×95コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED)ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×15×92ノイズレベル1.3~34.6dBARoHS指令(10物質対応)対応流量45.73CFM最大風圧(mmH2O)2.29適合プロセッサーIntel LGA 2066/2011/1700/1200/115x AMD Socket AM4MTTF(時間)ファン:30000
SilverStone 500W 80 PLUSブロンズ認定SFX電源
SILVER STONE(シルバーストーン)¥12,980税込¥14,2781台5日以内出荷標準SFXフォームファクター、および付属のブラケットによるATXへの対応。500W連続出力、動作温度40℃。最小18 dBAの低動作音92mmファン。日本製のメインコンデンサ。80 PLUS Bronze仕様による高効率。 クラスをリードするシングル+12Vレール。PCIe 8ピンおよびPCIe 6ピンコネクタ対応その他このページに記載されている仕様には最新の改訂が含まれており、小売ボックスやマニュアルに印刷されているものとは異なる場合があります。色ブラック (非鉛成分塗装)質量(g)1.02 kg出力(W)●+12V コンバイン:499.2●+3.3V & +5V コンバイン:120寸法125 mm (W) x 63.5 mm (H) x 100 mm (D)規格SFX最大出力(W)DC:500動作温度0℃ ~ 40℃保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護短絡回路保護入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル最小18 dBA効率82% ~ 85%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS 銅メダルコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ1 x 8 EPS / ATX 12Vコネクタ1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ2 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ3 x SATAコネクタ2 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 4ピンフロッピーコネクタ入力電圧90 ~ 264 Vrmsモデル安全性:SST-SX0500FCBR-A冷却システム静音92mmファン出力密度(W/L)630MTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブPFC (PF>0.9、全負荷時)
SilverStone HELA 2500Rz Cybenetics Platinum 2500W ATX 3.1 & PCIe 5フルモジュラーATX (PS2) PSU
SILVER STONE(シルバーストーン)¥119,800税込¥131,7801台7日以内出荷・ATX 3.1およびPCIe Gen 5規格に準拠、12V-2x6 PCIeコネクタに対応。・4つのネイティブ12V-2x6コネクタと付属ケーブル、RTX 40/50シリーズGPUに対応。・Cybenetics Platinum認証による高効率。・50℃動作温度で24時間365日連続出力。・SilverStoneの第3世代モジュラーインターフェイスを採用した完全モジュラー設計。・135mmデュアルボールベアリング静音ファン、遅延シャットオフ機能付き。・コンパクトな200mm奥行き設計でシステム統合が簡単仕様●+12V コンバイン:2500W●+3.3V & +5V コンバイン:120W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●出力密度(W):969/リットル●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V +5VSB -12V・最大電流 (A) 22A 22A 208.3A 3.0A 0.5A・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±3% ±3% ±3% ±3% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p)30mV 30mV 50mV 30mV 50mV寸法(mm)150 (W) x 86 (H) x 200 (D)質量(kg)4.16色ブラック(非鉛成分塗装)備考・本製品は2500Wの出力が可能な高出力電源となります。・100V環境の場合、2500Wの出力を行う場合には19A以上の電流が必要となるため、20Aを許容する環境にてご利用ください。・一般家庭のコンセント(1500W)の場合は、1300W未満の消費電力でご利用ください。・日本国内向けに販売されている本製品の付属電源ケーブルは100V(最大15A)専用となります。・本製品に200V用電源ケーブル、および100V/20A用電源ケーブルの同梱はございません。・100V/15A以外の環境でご利用の際は、安全の為、必要な電源ケーブルを別途ご用意ください。・ Specifications presented on this page contains most recent revisions and may differ from those printed on retail boxes or manuals.出力(W)最大 DC :2500型番SST-HA2500R-PM保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・過小電圧保護・短絡回路保護安全規格登録番号:SST-AX2500MCPT-Aコネクタ1 x 24 ピン マザーボードコネクタコネクタ・4 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・7 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・4 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ・12 x SATA コネクタ・4 x 4ピン周辺用ピンコネクタ動作温度(℃)0 ~ 50ノイズレベル最小18 dBA効率89% ~ 91%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Platinum入力電圧2500W: 200 ~ 240 Vrms ・1650W: 103 ~ 264 Vrms・1350W: 90 ~ 264 Vrms冷却システム135mm デュアルボールベアリング ファンMTBF(時間)100000
SilverStone 電源 Gemini 900A Gold 900W ATX冗長性Cybenetics Gold電源 SST-GM900A-GF
SILVER STONE(シルバーストーン)¥109,800税込¥120,7801台6日以内出荷900W+900W 50℃、24時間連続フル出力状態で、優れた動作稼働性能。ATXフォームファクター。Cybenetics Gold認証。1+1 ATX冗長構成。日本製電解コンデンサ。ホットスワップ対応設計。便利な引き出しハンドル色黒質量(g)3.06 kg備考● Specifications presented on this page contains most recent revisions and may differ from those printed on retail boxes or manuals.出力(W)●+12V コンバイン:900●+3.3V & +5V コンバイン:130寸法・150mm (W) x 86mm (H) x 201mm (D) (ブラケット付きケース、ハンドルなし)・150mm (W) x 86mm (H) x 190mm (D) (ケース、ブラケットなし)・140mm (W) x 40mm (H) x 175mm (D) (モジュラーのみ、ブラケットなし)規格ATX最大出力(W)DC:900動作温度0℃ ~ 50℃保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・過小電圧保護・短絡回路保護入力周波数(Hz)範囲:47~63安全規格登録番号:SST-AR0900FCGD-ALEDインジケーター:モジュラー状態 / インジケーター・すべてのPSUにAC電源がない……OFF・AC存在/スタンバイ出力のみ……緑の点滅・DC出力はオンで正常です……緑色に点灯・停電……赤色に点灯適合負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V最大電流 (A)20A20A75A3.0A0.5A最小電流 (A)1A1A1A0.1A0Aレンジ (%)±5%±5%±5%±5%±10%ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%リップル (mVp-p)50mV50mV120mV50mV200mVノイズレベル最大72 dBA効率89% & <91% 総合効率RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Goldコネクタ仕様・1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ・2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ・4 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ・3 x SATAコネクタ・9 x 4ピン周辺用コネクタ・1 x 9 ピン USB コネクタ入力電圧90 ~ 264 Vrmsファン速度(rpm)22000冷却システム40mm DCファンMTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9)
SilverStone 幅広い種類の応用が可能な高性能タイニーフォームファクターファン SST-FTF4010B
SILVER STONE(シルバーストーン)¥2,398税込¥2,6381台6日以内出荷・小型電子装置に理想的なファン。・低動作音で最適なエアフローとエアー圧性能。・デュアルボールベアリングにより製品寿命が向上材質PBT色黒質量(g)14.5電圧(V)始動:4.5定格電力(W)0.84定格電圧(V)12ベアリングデュアルボールベアリング定格電流(A)0.07±0.01型番SST-FTF4010B最大静圧(mmH2O)12V:3.87、減速ケーブル:2.95、5V:0.62寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×10回転数PWM:0~7,000 RPM +-10% 12V:7,000 RPM +-10% 減速ケーブル:5,900 RPM +-10% 5V:2,600 RPM +-10%コネクタ4ピン PWM & 2+1ピンノイズレベル12V: 23.9 dBA 減速ケーブル: 19.8 dBA 5V: 15.6 dBARoHS指令(10物質対応)対応流量12V: 6.04 CFM 減速ケーブル: 5.2 CFM 5V: 1.81 CFM
SilverStone 電源 DA Gold 80 PLUS Gold ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX PSU
SILVER STONE(シルバーストーン)¥11,980税込¥13,1781台7日以内出荷80 PLUS Gold仕様による高効率を実現し、Gen5 12VHPWR PCIeコネクタを装備しIntel ATX 3.0規格に準拠しています。最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の出力上昇に対応し、40℃動作温度での連続出力が可能です。最小18 dBAの低動作音120mm FDB ファンを搭載し、全て日本製コンデンサーを使用。奥行き140mmのコンパクト設計で搭載が容易です。色ブラック (非鉛成分塗装)寸法150mm (W) × 86mm (H) × 140mm (D)規格ATX(PS2)動作温度0℃ ~ 40℃保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護・無負荷保護入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル18 dBA (最小)効率87% & <89%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Gold入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システム静音120mm FDB ファンMTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)
SilverStone 80 PLUS Gold フルモジュラーATX電源
SILVER STONE(シルバーストーン)¥19,980税込¥21,9781台7日以内出荷80 PLUS Gold仕様による高効率。 40℃動作温度での連続出力。 クラスをリードするシングル+12Vレール。 最小18dBAの静音120mmファン。 全て日本製のコンデンサ。 特別設計のカバーが残留熱の放散を促進。奥行140mmというコンパクト設計によって簡単に取り付け可能。 厳格な ±3 %電圧制御および低リップル&ノイズその他GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4色ブラック ( 非鉛成分ペイント )規格ATX(PS2)動作温度0 ~ 40℃保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護短絡回路保護過熱保護入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル18 dBA (最小)効率87% ~ 90% 負荷 20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Gold入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システムシングル 120mm ボールベアリングファンMTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)
SilverStone Strider Platinum シリーズ ST85F-PT 80PLUS PLATINUM認証 電源 850W SST-ST85F-PT
SILVER STONE(シルバーストーン)¥29,980税込¥32,9781台7日以内出荷奥行140mmというコンパクト設計によって簡単に取り付け可能。80 PLUS Platinum認証の高効率。100%モジュラーケーブル。40℃動作温度での連続出力。クラスをリードするシングル+12Vレール。厳格な ±3%電圧制御および低リップル&ノイズ。インテリジェントな準ファンレス操作対応の超静音120mmファンその他GPU Support list Compatible with ATX12V v2.4色ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)2.54 kg備考SATAケーブル1本に4基のSSDを接続する際は、各ケーブルの+5V出力合計は5Aを超えないようご注意ください。ケーブルの過負荷を防止するには、2本の独立したSATAケーブルへの接続をお勧めいたします。出力(W)●+12V コンバイン:850●+3.3V & +5V コンバイン:120寸法150 mm (W)× 86 mm(H)× 140 mm(D)最大出力(W)DC:850動作温度0℃ ~ 40℃保護機能過電流保護 過出力保護 過電圧保護 過熱保護過小電圧保護 短絡回路保護入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル0 ~ 28 dBA効率89%~92%、負荷20%~100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Platinumコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(550mm)1 x 8 / 4ピンEPS / ATX 12Vコネクタ(750mm)1 x 8 / 4ピンEPS / ATX 12Vコネクタ(550mm)4 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(550mm x 4)12 x SATAコネクタ(600mm / 150mm / 150mm /150mm x 3)3 x 4ピン周辺用コネクタ(600mm / 150mm / 150mm) 1 x 4ピンフロッピーコネクタ(100mm)入力電圧90V~264V冷却システム静音120mmファン出力密度(W/L)471MTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9 、全負荷時)
SilverStone 直出し式フラットーケーブル80PlusGOLD電源 750Wモデル
SILVER STONE(シルバーストーン)¥15,980税込¥17,5781台7日以内出荷80 PLUS Gold仕様による高効率 。40℃動作温度での連続出力 。クラスをリードするシングル+12Vレール 。PCIe 8ピンおよびPCIe 6ピンコネクタ対応 。全ブラックフラットケーブル設計 。ASUS TUF Gaming Alliance (TUF Gaming リテールボックス)その他GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4シリアル番号が2024で始まるかそれ以降の生産ロットではデュアル(CPU) EPSコネクタを使用● Specifications presented on this page contains most recent revisions and may differ from those printed on retail boxes or manuals.色ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)1.68 Kg出力(W)●+12V コンバイン:744●+3.3V & +5V コンバイン:120寸法150 mm (W) × 86 mm (H) × 140 mm (D)規格ATX最大出力(W)DC:750動作温度0℃ ~ 40℃保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護短絡回路保護入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル最小18dBA効率87% ~ 90%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Goldコネクタ仕様V1.11 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (500mm)1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (750mm)4 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ (500mm / 150mm x 2)8 x SATAコネクタ (500mm / 150mm / 150mm / 150mm x 2)3 x 4ピン周辺用コネクタ (500mm / 150mm / 150mm)1 x 4ピンフロッピーコネクタ (500mm / 150mm / 150mm / 150mm)V1.2 (Ver)1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (500mm)1 x 8-Pin EPS and 1 x 4-Pin + 4-Pin ATX 12V コネクタ (750mm / 150mm)4 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ (500mm / 150mm x 2)8 x SATAコネクタ (500mm / 150mm / 150mm / 150mm x 2)3 x 4ピン周辺用コネクタ (500mm / 150mm / 150mm)1 x 4ピンフロッピーコネクタ (500mm / 150mm / 150mm / 150mm)入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システム静音120mmファン出力密度(W/L)415MTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
SilverStone 80 PLUS Gold 550WフルモジュラーATX電源
SILVER STONE(シルバーストーン)¥16,980税込¥18,6781台7日以内出荷80 PLUS Gold仕様による高効率。 40℃動作温度での連続出力。 クラスをリードするシングル+12Vレール。 最小18dBAの静音120mmファン。 日本製電解コンデンサ。 特別設計のカバーが残留熱の放散を促進。奥行140mmというコンパクト設計によって簡単に取り付け可能。 厳格な ±3 %電圧制御および低リップル&ノイズその他GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4質量(kg)1.37色ブラック ( 非鉛成分ペイント )出力(W)●+12V コンバイン:546●+3.3V & +5V コンバイン:100規格ATX(PS2)最大出力(W)DC:550寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×86×140動作温度0 ~ 40℃保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護短絡回路保護過熱保護入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル18 dBA (最小)効率87% ~ 90% 負荷 20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Goldコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (600mm)2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (750mm x 2)2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ (650mm x 2)8 x SATAコネクタ (600mm / 150mm / 150mm / 150mm x 2)3 x 4ピン周辺用コネクタ + 1 x 4ピンフロッピーコネクタ (600mm / 150mm / 150mm / 150mm)入力電圧90 ~ 264 Vrmsモデル安全性:SST-AX0550MCGD-A冷却システムシングル 120mm ボールベアリングファン出力密度(W/L)305MTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)
SilverStone 750WフルモジュラーSFX 80 PLUS Platinum電源
SILVER STONE(シルバーストーン)¥28,980税込¥31,8781台7日以内出荷サポートSFXフォームファクタ。 最低0 dBAのサイレントランニング92mm デュアルボールベアリングファン。 全ての日本のコンデンサ。 80 PLUS Platinum認証による高効率。 クラス最高クラスの+ 12Vレール。 厳格な±3%の電圧調整と低リップル&ノイズ。 100%モジュラケーブル。 フレキシブルフラットアレイを備えたすべてのケーブルその他GPU Support list Compatible with ATX12V v2.4色ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)1.01 Kg出力(W)●+12V コンバイン:750●+3.3V & +5V コンバイン:120寸法125 mm (W) × 63.5 mm (H) × 100 mm (D)規格SFX最大出力(W)DC:750動作温度0℃ ~ 40℃保護機能過電流保護 過出力保護 過電圧保護 短絡回路保護過熱保護入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル最小0dBA効率89% ~ 92%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Platinumコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(300mm)1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ(400mm)2 x 8 / 4ピンPCIEコネクタ(400mm / 150mm)4 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(”400mm / 150mm” x 2)8 x SATAコネクタ(300mm / 200mm / 100mm / 100mm x 2)3 x 4ピン周辺用コネクタ(300mm / 200mm / 200mm)入力電圧90V ~ 264Vモデル安全性:SST-SX750-PT冷却システム1台の92mmデュアルボールベアリングファン出力密度(W/L)945MTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
SilverStone DA1000 Gold Cybenetics Gold 1000W セミモジュラーATX電源 SST-DA1000-GH
SILVER STONE(シルバーストーン)¥15,980税込¥17,5781台7日以内出荷Cybenetics 230V Gold / 115V Silver仕様による高効率。セミモジュール式ケーブ。日本製のメインコンデンサ。40℃動作温度での連続出力。クラスをリードするシングル+12Vレール。最小18dBAの静音140mmファン。デュアルEPS 8ピンおよびマルチPCIe 8 / 6ピンコネクタ仕様●+12V コンバイン:999.66W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●MTBF:100000時間●PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●出力密度:484W / リットル●安全規格登録番号:SST-AX1000HCBR-A●最大 DC 出力:1000W●認証:Cybenetics Gold●負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V、最大電流 (A)20A20A83.33A3A0.3A、最小電流 (A)0A0A0A0A0A、レンジ (%)±5%±5%±5%±5%±10%、ライン制御 (%)±1%±1%±1%±2.5%±2.5%、リップル (mVp-p)50mV50mV70mV50mV80mV寸法(mm)150(W)×86(H)×160(D)質量(kg)2.24色ブラック (非鉛成分塗装)型番SST-DA1000-GH入力電圧(V)90 ~ 264 rms保護機能過電流保護、過出力保護、過電圧保護、過熱保護、過小電圧保護、短絡回路保護、無負荷保護コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ、1×8ピンEPSコネクタ&1×8/4ピンATX12Vコネクタ、8×8/6ピンPCIEコネクタ、12×SATAコネクタ、4×4ピン周辺用コネクタ動作温度(℃)0 ~ 40ノイズレベル18dBA(最小)効率≧87% & <89%RoHS指令(10物質対応)対応冷却システム静音140mm FDB ファン
SilverStone Gemini 1300C Platinum 1300W+1300W 2U CRPS冗長性Cybenetics Platinum電源
SILVER STONE(シルバーストーン)¥199,800税込¥219,7801台7日以内出荷1300W+1300W 50℃、24時間連続フル出力状態で、優れた動作稼働性能。2U CRPSフォームファクター: 82mm (幅) x 102mm (高さ) x 239mm (奥行き)。Cybenetics Platinum認証。アクティブ PFC (フルレンジ)。日本製電解コンデンサ。ホットスワップ対応設計。便利な引き出しハンドル。PMBus 1.2をサポート仕様●+12V コンバイン:1263.6W●+3.3V & +5V コンバイン:200W●MTBF:100000 時間●PFC:アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9)●フォームファクター:2U CRPS 冗長型●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●出力密度:1リットルあたり2394W●安全規格登録番号:SST-CM1300FCPT-A●最大 DC 出力:1300W+1300W、最大:1300W●認証:Cybenetics Platinum●負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V、最大電流 (A)25A25A105.3A3A0.5A、最小電流 (A)0.8A0.5A1.5A0.1A0A、レンジ (%)±5%±5%±5%±5%±10%、ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%、リップル (mVp-p)50mV50mV120mV50mV120mV質量(kg)3.04色銀最大出力(W)1300型番SST-GM1300C-PF寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×102×239(ブラケット付きケース、ハンドルなし)、82×102×225(ケース、ブラケットなし)、73.5×40×185(モジュラーのみ、ブラケットなし)保護機能過電流保護、過電圧保護、過熱保護、短絡回路保護コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ、2×8ピンEPS/ATX12Vコネクタ、6×8/6ピンPCIeコネクタ、4×SATAコネクタ、6×4ピン周辺用コネクタ、1×5ピンPMBusコネクタ動作温度(℃)0~50ノイズレベル61.5dBA効率≧89% & <91% 総合効率RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧1300W: 200~240 Vrms、1000W: 100~127 Vrms冷却システム40mm DC ファン
SilverStone 電源 Gemini 800C Platinum 800W 2U CRPS冗長性80 Plus Platinum電源 SST-GM800C-PF
SILVER STONE(シルバーストーン)¥159,800税込¥175,7801台7日以内出荷800W+800W 45℃、24時間連続フル出力状態で、優れた動作稼働性能。2U CRPSフォームファクター: 82mm (W) x 102mm (H) x 245mm (D)。80 Plus Platinum認証。アクティブ PFC (フルレンジ)。日本製電解コンデンサ。ホットスワップ対応設計。便利な引き出しハンドル。PMBus 1.2をサポート質量(g)3.04 kg出力(W)●+12V コンバイン:780●+3.3V & +5V コンバイン:170寸法82mm (W) x 102mm (H) x 259mm (D) (ブラケット付きケース、ハンドルなし)82mm (W) x 102mm (H) x 245mm (D) (ケース、ブラケットなし)73.5mm (W) x 39mm (H) x 185mm (D) (モジュラーのみ、ブラケットなし)最大出力(W)DC:800動作温度0℃ ~ 45℃保護機能過電流保護過電圧保護過熱保護短絡回路保護入力周波数(Hz)範囲:47~63安全規格登録番号:SST-CS0800FCPT-A適合負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V最大電流 (A)25A25A65A3.5A0.8A最小電流 (A)1A1A1A0.1A0Aレンジ (%)±5%±5%±5%±5%±10%ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%リップル (mVp-p)50mV50mV120mV50mV120mVノイズレベル61.5 dBA効率89% & <91% 総合効率RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 Plus Platinumコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ2 x 8ピン EPS / ATX 12Vコネクタ2 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ6 x SATAコネクタ6 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 5 ピン PMBus コネクタ入力電圧90 ~ 264V冷却システム40mm DCファン出力密度(W/L)1070MTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9)
SilverStone HELA 2050R Platinum 2050W ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX電源 SST-HA2050R-PM
SILVER STONE(シルバーストーン)¥89,980税込¥98,9781台7日以内出荷ATX 3.0およびPCIe Gen 5規格準拠の12VHPWR PCIeコネクタ対応。Cybenetics Platinum認証の高効率。内蔵のMCU準ファンレスモードにより、最適な冷却性能を実現。24時間/7日終日稼働での2050W連続定格出力。SilverStoneの第3世代モジュラーインタフェースによるフルモジュラー設計。モジュラーインタフェースに2 x ネイティブ12VHPWRコネクタ装備、3 xその他準ファンレスモードの有効/無効設定用スイッチを後部に配置色ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)4.34 kg出力(W)●+12V コンバイン:2040●+3.3V & +5V コンバイン:120寸法150mm (W) x 86mm (H) x 180mm (D)規格ATX(PS2)最大出力(W)DC:2050動作温度0℃ ~ 50℃保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護短絡回路保護入力周波数(Hz)範囲:47~63安全規格登録番号:SST-AX2050MCPT-C適合負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V最大電流 (A)25A22A170A3.0A0.3A最小電流 (A)0A0A0A0A0Aレンジ (%)±3%±3%±3%±5%±5%ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%リップル (mVp-p)30mV30mV60mV30mV60mVノイズレベル最小0 dBA効率89% ~ 91%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Platinumコネクタ仕様1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ14 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ3 x 12+4ピン12VHPWRコネクタ12 x SATA コネクタ3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ1 x 4 ピンFloppyコネクタ入力電圧2050W: 200~240 Vrms 1650W: 103 ~ 264 Vrms1350W: 90~264 Vrms冷却システム1台の135mmデュアルボールベアリングファン出力密度(W/L)882MTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.95、全負荷時)
SilverStone GM400 1U Bronze 400W 1U冗長性Cybenetics Bronze電源 SST-GM400-1UB
SILVER STONE(シルバーストーン)¥95,980税込¥105,5781台7日以内出荷400+400W 45℃、24時間連続フル出力状態で、優れた動作稼働性能。1U冗長性フォームファクター、サイズは106mm(W) x 41.5mm(H) x 260mm(D)。1+1冗長性構成。ホットスワップ対応設計。便利な引き出しハンドル。業界をリードする信頼性その他GPU Support list Compatible with ATX12V v2.4色シルバー質量(g)2.15 kg出力(W)●+12V コンバイン:384●+3.3V & +5V コンバイン:150寸法123mm (W) x 41.5mm (H) x 270mm (D) (ケース、ブラケットなし) 106mm (W) x 41.5mm (H) x 260mm (D) (ブラケット付きケース、ハンドルなし) 50mm (W) x 40mm (H) x 220mm (D) (モジュラーのみ、ブラケットなし)最大出力(W)DC:400動作温度0℃ ~ 45℃保護機能過電流保護過電圧保護過小電圧保護短絡回路保護入力周波数(Hz)範囲:47~63安全規格登録番号:SST-1R0400FCBR-ALEDインジケーター:電源状態電力系統の状態モジュールの状態LEDカラー赤 | 緑オレンジすべてのPSUにAC電源がないOFF | OFFOFFAC存在/スタンバイ出力のみON | OFFOFFDC出力はオンで正常ですOFF | ONON停電OFF | 点滅するOFF適合負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V最大電流 (A)20A20A32A3.0A0.5A最小電流 (A)1.0A1.0A1.0A0.5A0Aレンジ (%)±5%±5%±5%±5%±10%ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%リップル (mVp-p)60mV60mV120mV50mV120mVノイズレベル52 dBA効率82% &RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Bronzeコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ1 x 4ピン EPS / ATX 12V コネクタ1 x 8ピン EPS / ATX 12V コネクタ3 x SATA コネクタ5 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 4ピンフロッピーコネクタ1 x 2-Pin +5V TTL 信号コネクター1 x ブラウン/ホワイト電源1 LED1 x 赤/白の電源2 LED1 x 緑/白の電源/モジュラーシステムLED入力電圧90V~264V冷却システム40mm DCファン出力密度(W/L)699MTBF平均故障間隔100,000 時間システム対応PFC:アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9)
SilverStone 幅広い種類の応用が可能な高性能タイニーフォームファクターファン
SILVER STONE(シルバーストーン)¥2,498~税込¥2,748~1台7日以内出荷・ 小型電子装置に理想的なファン。・ 低動作音で最適なエアフローとエアー圧性能。・ 流体軸受 (HDB) により製品寿命が向上材質PBT色黒電圧(V)始動:4.5定格電圧(V)12ベアリングHDBコネクタ4ピンRoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone HELA 850R Platinum 80 PLUS Platinum 850W PCIe 5フルモジュラーATX電源 SST-HA850R-PMA
SILVER STONE(シルバーストーン)¥24,980税込¥27,4781台7日以内出荷ATX 3.1規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。80 PLUS Platinum認証の高効率。100%モジュラケーブル。50℃動作温度における24時間1週無休の連続出力。全て日本製電解コンデンサー。超静音120mm FDBファン。準ファンレススイッチ機能装備。180°アングルSATAコネクタ、並列ハードディスクドライブ配置のシステムに理想的その他GPU Support list色ブラック(非鉛成分塗装)出力(W)●+12V コンバイン:850●+3.3V & +5V コンバイン:100寸法150mm (W) x 86mm (H) x 140mm (D)規格ATX(PS2)最大出力(W)DC:850動作温度0℃ ~ 50℃保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護入力周波数(Hz)範囲:47~63安全規格登録番号:SST-AX0850MCPT-C適合負荷範囲:出力+3.3V +5V +12V +5VSB -12V最大電流 (A)20A 20A 70.8A 2.5A 0.3A最小電流 (A)0A 0A 0A 0A 0Aレンジ (%)±5% ±5% +5~-7% ±5% ±5%ライン制御 (%)±1% ±1% ±1% ±1% ±1%リップル (mVp-p)50mV 50mV 120mV 50mV 120mVノイズレベル0 dBA (最小)効率89% ~ 91%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Platinumコネクタ仕様・1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8ピン EPS / ATX 12V コネクタ・4 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ・12 x SATA コネクタ・3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ・1 x 4 ピンFloppyコネクタ入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システムシングル 120mm FDBファン出力密度(W/L)471MTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
SilverStone 2U冗長性Cybenetics Gold電源
SILVER STONE(シルバーストーン)¥129,800~税込¥142,780~1台7日以内出荷45℃、24時間連続フル出力状態で、優れた動作稼働性能。Cybenetics Gold認証。日本製電解コンデンサ。2U冗長性フォームファクター、サイズは84mm(W) x 82mm(H) x 217mm(D)。アクティブPFC (フルレンジ)。ホットスワップ対応設計。便利な引き出しハンドル。業界をリードする信頼性。PMBus 1.2対応色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応冷却システム40mm PWMファン