カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(9)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク部品(1)

「12v35/25w」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダストカバーブーツ ミヤコ自動車

    ダストカバーブーツ

    ミヤコ自動車(560件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • RP30 P15D25-3(TB8)12V35/35Wクリア TAKEGAWA(武川)

    RP30 P15D25-3(TB8)12V35/35Wクリア

    TAKEGAWA(武川)
    399税込439
    1セット
    5日以内出荷
    スペシャルパーツ武川/補修部品
  • ダウンライト/ユニバーサル/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/ブラックコーン/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 25° DAIKO(大光電機)

    ダウンライト/ユニバーサル/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/ブラックコーン/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 25°

    DAIKO(大光電機)
    7,798税込8,578
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED交換可、黒コーン、調光器別売材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミ径(Φmm)67電圧(V)AC100専用首振角度(°)片側35 回転350埋め込み深さ(mm)110容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)60調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル25°従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト/ユニバーサル/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/ホワイトコーン/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 25° DAIKO(大光電機)

    ダウンライト/ユニバーサル/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/ホワイトコーン/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 25°

    DAIKO(大光電機)
    7,798税込8,578
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED交換可、白コーン、調光器別売材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミ白(ホワイト93)径(Φmm)67電圧(V)AC100専用首振角度(°)片側35 回転350埋め込み深さ(mm)110容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)60調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル25°従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト/ベース/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/ブラックコーン/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 25° DAIKO(大光電機)

    ダウンライト/ベース/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/ブラックコーン/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 25°

    DAIKO(大光電機)
    6,398税込7,038
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED交換可、黒コーン、調光器別売材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミ径(Φmm)67電圧(V)AC100専用埋め込み深さ(mm)96容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)60調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル25°従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当エコロジー商品省エネ
  • 軒下ダウンライト/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/ホワイトコーン/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 25° DAIKO(大光電機)

    軒下ダウンライト/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/ホワイトコーン/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 25°

    DAIKO(大光電機)
    9,798税込10,778
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED交換可、白コーン、調光器別売材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミ/強化ガラス 透明白(ホワイト93)径(Φmm)67電圧(V)AC100専用埋め込み深さ(mm)107容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)60調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)防水防雨形取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル25°従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト/ベース/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/ホワイトコーン/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 25° DAIKO(大光電機)

    ダウンライト/ベース/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/ホワイトコーン/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 25°

    DAIKO(大光電機)
    6,398税込7,038
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED交換可、白コーン、調光器別売材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミ白(ホワイト93)径(Φmm)67電圧(V)AC100専用埋め込み深さ(mm)96容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)60調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル25°従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当エコロジー商品省エネ
  • 軒下ダウンライト/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/ブラックコーン/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 25° DAIKO(大光電機)

    軒下ダウンライト/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/ブラックコーン/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 25°

    DAIKO(大光電機)
    9,798税込10,778
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED交換可、黒コーン、調光器別売材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミ/強化ガラス 透明径(Φmm)67電圧(V)AC100専用埋め込み深さ(mm)107容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)60調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)防水防雨形取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル25°従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト/ベース/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/シルバーマットコーン/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 25° DAIKO(大光電機)

    ダウンライト/ベース/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/シルバーマットコーン/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 25°

    DAIKO(大光電機)
    6,398税込7,038
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED交換可、シルバーマットコーン、調光器別売径(Φmm)67電圧(V)AC100専用埋め込み深さ(mm)96容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)60調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル25°従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト/ユニバーサル/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/シルバーマットコーン/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 25° DAIKO(大光電機)

    ダウンライト/ユニバーサル/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/シルバーマットコーン/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 25°

    DAIKO(大光電機)
    7,798税込8,578
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED交換可、シルバーマットコーン、調光器別売径(Φmm)67電圧(V)AC100専用首振角度(°)片側35 回転350埋め込み深さ(mm)110容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)60調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル25°従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当エコロジー商品省エネ
  • 軒下ダウンライト/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/シルバーマットコーン/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 25° DAIKO(大光電機)

    軒下ダウンライト/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/シルバーマットコーン/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 25°

    DAIKO(大光電機)
    9,798税込10,778
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED交換可、シルバーマットコーン、調光器別売径(Φmm)67電圧(V)AC100専用埋め込み深さ(mm)107容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)60調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)防水防雨形取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル25°従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当エコロジー商品省エネ
  • Anker Nano Power Strip (10-in-1, 70W, クランプ式) Anker(アンカー)

    Anker Nano Power Strip (10-in-1, 70W, クランプ式)

    Anker(アンカー)
    8,998税込9,898
    1個
    欠品中
    これ1つでデスクの上下をスッキリ整理:これ1台でデスク周りだけでなく、デスクの下の配線や足元もスッキリと整理できます。挟むだけで簡単に設置可能な電源タップ:ドライバーなどの工具を使わずデスクに挟むだけで設置が可能。滑り止めパッドを搭載し、片手でケーブルを抜き挿ししてもズレにくい設計。最大10台同時充電可能:スマホ / タブレット / ノートPC等最大10台をまとめて充電が可能。最大70W出力でノートPCに充電可能:USB-Cポートから最大70Wで出力が可能。MacBook AirなどのPCも充電できます。簡単3ステップで取り付け完了:デスクの天板の厚みに合わせて、アジャスターを調整するだけで簡単に設置可能。デスク上で邪魔になりにくい省スペース設計:製品上部は薄型かつ省スペース設計のため、デスク上でも場所を取らずに設置可能です。充電中のデバイスを守る多重保護システム搭載:Anker独自の多重保護システムに加え、過電流・過電圧を自動で検知し電源を遮断する雷ガードを搭載。充電中のデバイスを保護します。使用上のご注意:厚み15mm以下・厚み45mm以上・脚がない・側面の傾斜が45°以上等のデスクには設置ができません。購入前にご確認ください
    寸法(mm)約153×101×52ブラック質量(g)約544出力単ポート利用時:USB-C1 / C2 : 5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=3.5A(最大70W)、USB-A1 / A2 : 5V=2.4A(最大12W) 2ポート利用時:USB-C1+C2 : 45W+25W / 25W+45W / 35W+35W / 65W+5W(最大70W)、USB-C1 / C2 +A1 / A2 : 45W+12W / 65W+5W(最大70W)、USB-A1+A2 : 合計 12W 3ポート利用時:USB-C1+C2 + A1 / A2 : 45W+12W+12W(最大 69W)、USB-C1+(A1 + A2):45W+12W(最大 57W)、USB-C2+(A1 + A2):45W+12W(最大 57W) 4ポート利用時:USB-C1+C2+(A1+A2):45W+12W+12W(最大69W)最大出力(W)(合計)70入力100-125V~、11A、50/60Hz
  • ディスクパット Quick Depo(三菱自動車)

    ディスクパット

    Quick Depo(三菱自動車)
    7,600税込8,360
    1セット(4枚)
    3日以内出荷
    Quick Depoクイックデポは、三菱自動車が展開している第2純正ブランド。純正と同等レベルの高い品質基準を満たしたものを純正より安く展開するためのブランドで安心。
  • SMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 Pro SS10K ブラック CIO

    SMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 Pro SS10K ブラック

    CIO
    7,898税込8,688
    1個
    4日以内出荷
    【Qi2.2対応ワイヤレス充電】。マグネット吸着式ワイヤレス充電規格Qi2に対応。Qi2.2対応デバイスでは最大25W、Qi2対応デバイスでは最大15Wのワイヤレス充電が可能です。iPhone 17シリーズ、iPhone 16 Proシリーズ、Pixel 10シリーズ、Galaxy S26シリーズなど、対応するスマートフォンにくっつけるだけで手軽に充電できます。発熱を抑えたいシーンでは、7.5Wの出力に切り替え可能です。Qi2非対応デバイスはQi規格での充電になります。【半固体系バッテリーセル採用】。本製品は半固体系バッテリーセルを採用し、構造面と制御面の両方から日常使いでの安心感に配慮しています。加熱・短絡・圧迫・落下などの試験を実施し、さらに内部温度を監視しながら出力を自動制御する安全機能も搭載しています。半固体/準固体の定義には統一見解がないため、CIOでは独自基準を満たしたバッテリーを「半固体系」と定義しています。【出力切替で発熱コントロール】。ワイヤレス出力は7.5W / 25Wの切替が可能。速く充電したい時は25W、発熱を抑えたい時や環境に合わせて使いたい時は7.5Wと、シーンに合わせて、ご自身で充電バランスを選べます。速さだけでなく、安心して使い続けるための選択肢を備えた仕様です。【10000mAhで最大35W出力対応】。USB-Cポートからの出力は単ポート使用時最大35W出力に対応。スマートフォンはもちろん、タブレットや一部ノートPCの予備バッテリーとしても幅広く充電できます。10000mAhの容量を備え、日常の持ち歩きから旅行、出張まで幅広いシーンや、外出先でスマホもPCも充電したい、移動先や出張なでも活躍。ワイヤレス充電対応モデルでありながら、容量と出力のバランスを重視したい方に適した仕様です。さらに、1%単位の残量表示で、「あとどれくらい使えるか」が把握しやすい仕様です。細かな残量確認ができることで、モバイルワークや旅行時の安心感にもつながります。充電時間は使用する充電器・ケーブル・環境により前後します。【USB-C+ワイヤレスの同時充電対応】。USB-Cとワイヤレス充電の同時使用に対応。スマートフォンをワイヤレスで充電しながら、もう1台をUSB-Cで充電したい場面でも便利です。同時出力時はUSB-C 15W+ワイヤレス5Wで使用できます。【約17mmのアルミ合金ボディ】。本体サイズは約101×70×17mm。バッグやポーチに収まりやすい形状で、10000mAhクラスのワイヤレス対応モデルとして持ち運びやすさにも配慮しました。本体はアルミ合金ボディを採用し、スマホ接地面には液体シリコン素材を使用。美しい質感と持ちやすさに加え、接触時の傷やズレにも配慮しました。【完全パススルー充電対応】。本体をUSB-Cで充電しながら、有線もしくはワイヤレス給電によるデバイスの充電、パススルー充電が可能です。(デバイスの充電終了後、本体の充電が始まります)。さらに本体が満充電になると、バッテリーセルからの電力供給回路をカットし、デバイス側へ優先して給電する完全パススルー機能を搭載しています。そのためワイヤレス充電器としてもフル活用できるだけでなく、常時コンセントに挿しておけば、お出かけ時にモバイルバッテリーの残量がない!という心配がありません。【半固体系の構造と安全制御】。半固体系セルの採用に加え、クリアランス(膨張余裕)・区画(セルの仕切り)・難燃・放熱など、内部構造に関するメーカー独自の設計基準を満たしたコア設計レベルです。コアである半固体系セル自体の温度が55℃以内になるよう設計しております。また、バッテリー内部の温度を常時監視し、高温時には、 出力を自動的に制御することで、過度な発熱を防ぐ安全制御機能です。 外側からは見えませんが、これらはすべてCIO独自のファームウェアで制御されており、「安心して使用できる温度帯」を実現する設計思想に基づいています。
    付属品取扱説明書・USB-C to USB-Cケーブル仕様サイクル回数:約400回寸法(mm)約101×70×17ブラック質量(g)約225ポート数USB-C×1出力5V=3A / 9V=3A /12V=2.91A / 15V=2.33A /20V=1.75A(Max 35W) / PPS 5-11V=3A(Max 33W)Qi2.2ワイヤレス出力:Max 25WUSB-C+ワイヤレス出力: 15W(5V=3A)+5W適合規格急速充電:PD3.0入力5V=3A / 9V=3A / 12V=2.5A / 15V=2A /20V=1.5A(Max 30W)バッテリーバッテリーセル:5000mAh × 2pcs(Total 10000mAh)バッテリー電圧(V)7.4充電時間(分)約140(0~100%) ※使用環境により異なる場合があります。バッテリー容量(mAh)5000USBポート数1充電端子USB-C給電端子USB-Cバッテリー容量(Wh)37
  • SMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 Pro SS10K シルバー CIO

    SMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 Pro SS10K シルバー

    CIO
    7,898税込8,688
    1個
    4日以内出荷
    【Qi2.2対応ワイヤレス充電】。マグネット吸着式ワイヤレス充電規格Qi2に対応。Qi2.2対応デバイスでは最大25W、Qi2対応デバイスでは最大15Wのワイヤレス充電が可能です。iPhone 17シリーズ、iPhone 16 Proシリーズ、Pixel 10シリーズ、Galaxy S26シリーズなど、対応するスマートフォンにくっつけるだけで手軽に充電できます。発熱を抑えたいシーンでは、7.5Wの出力に切り替え可能です。Qi2非対応デバイスはQi規格での充電になります。【半固体系バッテリーセル採用】。本製品は半固体系バッテリーセルを採用し、構造面と制御面の両方から日常使いでの安心感に配慮しています。加熱・短絡・圧迫・落下などの試験を実施し、さらに内部温度を監視しながら出力を自動制御する安全機能も搭載しています。半固体/準固体の定義には統一見解がないため、CIOでは独自基準を満たしたバッテリーを「半固体系」と定義しています。【出力切替で発熱コントロール】。ワイヤレス出力は7.5W / 25Wの切替が可能。速く充電したい時は25W、発熱を抑えたい時や環境に合わせて使いたい時は7.5Wと、シーンに合わせて、ご自身で充電バランスを選べます。速さだけでなく、安心して使い続けるための選択肢を備えた仕様です。【10000mAhで最大35W出力対応】。USB-Cポートからの出力は単ポート使用時最大35W出力に対応。スマートフォンはもちろん、タブレットや一部ノートPCの予備バッテリーとしても幅広く充電できます。10000mAhの容量を備え、日常の持ち歩きから旅行、出張まで幅広いシーンや、外出先でスマホもPCも充電したい、移動先や出張なでも活躍。ワイヤレス充電対応モデルでありながら、容量と出力のバランスを重視したい方に適した仕様です。さらに、1%単位の残量表示で、「あとどれくらい使えるか」が把握しやすい仕様です。細かな残量確認ができることで、モバイルワークや旅行時の安心感にもつながります。充電時間は使用する充電器・ケーブル・環境により前後します。【USB-C+ワイヤレスの同時充電対応】。USB-Cとワイヤレス充電の同時使用に対応。スマートフォンをワイヤレスで充電しながら、もう1台をUSB-Cで充電したい場面でも便利です。同時出力時はUSB-C 15W+ワイヤレス5Wで使用できます。【約17mmのアルミ合金ボディ】。本体サイズは約101×70×17mm。バッグやポーチに収まりやすい形状で、10000mAhクラスのワイヤレス対応モデルとして持ち運びやすさにも配慮しました。本体はアルミ合金ボディを採用し、スマホ接地面には液体シリコン素材を使用。美しい質感と持ちやすさに加え、接触時の傷やズレにも配慮しました。【完全パススルー充電対応】。本体をUSB-Cで充電しながら、有線もしくはワイヤレス給電によるデバイスの充電、パススルー充電が可能です。(デバイスの充電終了後、本体の充電が始まります)。さらに本体が満充電になると、バッテリーセルからの電力供給回路をカットし、デバイス側へ優先して給電する完全パススルー機能を搭載しています。そのためワイヤレス充電器としてもフル活用できるだけでなく、常時コンセントに挿しておけば、お出かけ時にモバイルバッテリーの残量がない!という心配がありません。【半固体系の構造と安全制御】。半固体系セルの採用に加え、クリアランス(膨張余裕)・区画(セルの仕切り)・難燃・放熱など、内部構造に関するメーカー独自の設計基準を満たしたコア設計レベルです。コアである半固体系セル自体の温度が55℃以内になるよう設計しております。また、バッテリー内部の温度を常時監視し、高温時には、 出力を自動的に制御することで、過度な発熱を防ぐ安全制御機能です。 外側からは見えませんが、これらはすべてCIO独自のファームウェアで制御されており、「安心して使用できる温度帯」を実現する設計思想に基づいています。
    付属品取扱説明書・USB-C to USB-Cケーブル仕様サイクル回数:約400回寸法(mm)約101×70×17質量(g)約225ポート数USB-C×1出力5V=3A / 9V=3A /12V=2.91A / 15V=2.33A /20V=1.75A(Max 35W) / PPS 5-11V=3A(Max 33W)Qi2.2ワイヤレス出力:Max 25WUSB-C+ワイヤレス出力: 15W(5V=3A)+5W適合規格急速充電:PD3.0入力5V=3A / 9V=3A / 12V=2.5A / 15V=2A /20V=1.5A(Max 30W)バッテリーバッテリーセル:5000mAh × 2pcs(Total 10000mAh)バッテリー電圧(V)7.4充電時間(分)約140(0~100%) ※使用環境により異なる場合があります。バッテリー容量(mAh)5000バッテリー容量(Wh)37
  • SMARTCOBY Ex05 Wireless2.2 Pro CABLE SS10K ブラック CIO

    SMARTCOBY Ex05 Wireless2.2 Pro CABLE SS10K ブラック

    CIO
    8,198税込9,018
    1個
    4日以内出荷
    【Qi2.2対応ワイヤレス充電】。マグネット吸着式ワイヤレス充電規格Qi2に対応。Qi2.2対応デバイスでは最大25W、Qi2対応デバイスでは最大15Wのワイヤレス充電が可能です。iPhone 17シリーズ、iPhone 16 Proシリーズ、Pixel 10シリーズ、Galaxy S26シリーズなど、対応するスマートフォンを置くだけで手軽に充電できます。発熱を抑えたいシーンでは、本体ボタン長押しで7.5Wのセーフティモードに切り替え可能です。ワイヤレスと有線の同時充電時は合計最大20W出力です。Qi2非対応デバイスはQi規格での充電になります。【半固体系バッテリーセル採用】。本製品は半固体系バッテリーセルを採用し、構造面と制御面の両方から日常使いでの安心感に配慮しています。加熱・短絡・圧迫・落下などの試験を実施し、さらに内部温度を監視しながら出力を自動制御する安全機能も搭載しています。半固体/準固体の定義には統一見解がないため、CIOでは独自基準を満たしたバッテリーを「半固体系」と定義しています。【10000mAhで長く使える】。大容量なのにくっつく充電で日常の持ち歩きから旅行、出張まで幅広いシーンで活躍します。ワイヤレス充電とケーブル充電の自由度を両立した、ハイブリッド充電対応モバイルバッテリーです。【USB-Cケーブル内蔵最大35W出力】。約22cmUSB-Cケーブルを本体に内蔵。最大30Wの入力/最大35Wの出力に対応し、スマートフォンやイヤホンの充電はもちろん、本体充電にも使えます。ケーブルを別で持ち歩く必要がなく、外出や旅行にも便利です。着脱式のため、万が一ケーブルが傷んだ場合もType-Cケーブル単体で交換できます。【最大3台同時充電に対応】。ワイヤレス充電と有線2系統を組み合わせた最大3台同時充電に対応。スマートフォンをワイヤレスで充電しながら、もう2台を有線で給電したい場面でも便利です。同時出力時はワイヤレス5W+有線2ポート合計15Wで使用できます。【リング搭載、スタンドにも】。背面リングはスマホスタンドとしても活用できます。充電しながら動画視聴や画面操作をしたい場面でも便利。10000mAhモデルでも使いやすさを損なわない設計を目指したEx05ならではの特長です。【着脱・交換可能な内蔵USB-Cケーブル】。内蔵USB-Cケーブルは着脱・交換が可能。ケーブルが断線しても本体ごと買い替えるのではなく、ケーブルだけ交換して長く使いやすい仕様です。別でケーブルを持ち歩かず、そのまま充電できる点も日常使いに向いています。【完全パススルー充電対応】。本体をUSB-Cで充電しながら、有線もしくはワイヤレス給電によるデバイスの充電、パススルー充電が可能です。(デバイスの充電終了後、本体の充電が始まります)。さらに本体が満充電になると、バッテリーセルからの電力供給回路をカットし、デバイス側へ優先して給電する完全パススルー機能を搭載しています。そのためワイヤレス充電器としてもフル活用できるだけでなく、常時コンセントに挿しておけば、お出かけ時にモバイルバッテリーの残量がない!という心配がありません。【半固体系の構造と安全制御】。半固体系セルの採用に加え、クリアランス(膨張余裕)・区画(セルの仕切り)・難燃・放熱など、内部構造に関するメーカー独自の設計基準を満たしたコア設計レベルです。コアである半固体系セル自体の温度が55℃以内になるよう設計しております。また、バッテリー内部の温度を常時監視し、高温時には、 出力を自動的に制御することで、過度な発熱を防ぐ安全制御機能です。 外側からは見えませんが、これらはすべてCIO独自のファームウェアで制御されており、「安心して使用できる温度帯」を実現する設計思想に基づいています。
    付属品取扱説明書(日本語/English)寸法(mm)103.4×69.3×22.7(リング含む)ブラック質量(g)238ポート数USB-C×2出力USB-C1/C2(Cable) 出力:5V=3A/9V=3A/12V=2.91A/15V=2.33A/20V=1.75A(Max 35W)/PPS 5-11V=3A(Max 33W)、Qi2.2ワイヤレス出力:Max 25W、USB-C1+C2(Cable)出力:合計15W(5V=3A)、USB-(C1/C2)+ワイヤレス出力:15W+5W、USB-(C1+C2)+ワイヤレス出力: (合計15W)+5Wリサイクル回数400回対応機種ワイヤレス充電対応スマホ:iPhone17 / iPhone Air / iPhone17 Pro / iPhone17 Pro Max /iPhone17e /iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone15 / iPhone15 Plus / iPhone15 Pro / iPhone15 Pro Max / iPhone14 / iPhone14 Plus / iPhone14 Pro / iPhone14 Pro Max / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 Pro Max / iPhone13 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 Pro Max / iPhone12 mini/その他 Qi規格搭載のAndroidスマホ ※モバイルバッテリーにはUSB-Cポートを搭載しております。充電デバイスに応じたケーブルをご用意、ご利用ください。入力USB-C1/C2(Cable) 入力:5V=3A/9V=3A/12V=2.5A/15V=2A/20V=1.5A(Max 30W)対応【急速充電】Qi2.2(25W) / USB Power Delivery 3.0バッテリー5000mAh × 2pcs(Total 10000mAh)、定格容量:5800mAh(5V=3A)充電時間130分 ※使用環境により異なる場合があります。バッテリー容量(mAh)5000(7.4V/37Wh)