ブランド: SILVER STONE(シルバーストーン)すべて解除
PC電源(Flex ATX 350W) SILVER STONE(シルバーストーン) 当日出荷
標準FlexATXフォームファクター対応
80PLUSGold認証の高効率
動作温度40℃での350W連続電力出力で24時間/7日無休稼働に対応
クラスをリードするシングル+12Vレール
PCIe6ピンコネクタ対応
アクティブPFC
出力(W) 90~350 規格 Flex ATX 各種認証 80PLUSGold 仕様 アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時) 質量(kg) 0.96 色 ブラック 入力電圧(V) 90~264 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 81.5×40.5×150 保護機能 過出力保護過電圧保護短絡回路保護 騒音レベル(dB(A)) (最小)20 入力周波数(Hz) 47~63 コネクタ 1×24/20ピンマザーボードコネクタ(350mm)1×8/4EPS/AT×12Vコネクタ(450mm)1×6ピンPCIeコネクタ(350mm)3×SATAコネクタ(350mm/150mm/150mm)2×4ピン周辺用コネクタ(350mm/150mm)1×4ピンフロッピーコネクタ(350mm/150mm/150mm) 効率 87~90%、【負荷】20~100% 動作温度範囲(℃) 0~40 冷却システム 静音40mmファン 出力密度(W/L) 707 MTBF(時間) 100000 フォームファクタ FlexATX
PC電源(TFX 300W) SILVER STONE(シルバーストーン) (1件のレビュー) 当日出荷
標準TFXフォームファクター対応
40℃動作温度での連続出力300W
80PLUSBronze仕様による高効率
最小18dBAの低動作音80mmファン
シングルPCI-E6ピンコネクタ対応
アクティブPFC
出力(W) 95~300 規格 TFX 各種認証 80PLUSBronze 仕様 アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時) 質量(kg) 1 色 ブラック 入力電圧(V) 90~264 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 85×65×175 保護機能 過出力保護過電圧保護短絡回路保護 騒音レベル(dB(A)) (最小)18 入力周波数(Hz) 47~63 コネクタ 1×24/20ピンマザーボードコネクタ(350mm)1×8/4EPS/AT×12Vコネクタ(450mm)1×6ピンPCIEコネクタ(350mm)4×SATAコネクタ("350mm/150mm"×2)2×4ピン周辺用コネクタ(350mm/150mm)1×4ピンフロッピーコネクタ(350mm/150mm/150mm) 効率 82~85%、【負荷】20~100% 動作温度範囲(℃) 0~40 冷却システム 静音80mmファン 出力密度(W/L) 310 MTBF(時間) 100000 フォームファクタ TFX
PC電源(SFX 450W) SILVER STONE(シルバーストーン) 当日出荷
標準SFXフォームファクター、および付属のブラケットによるATXへの対応
80PLUSGoldレベルの効率(効率87%~90%、20%~100%負荷時)
100%モジュラーケーブル
40℃動作温度での連続出力450W
クラスをリードする37Aシングル+12Vレール
厳格な±3%電圧制御および低リップル&ノイズ
最小値18dBAの静音動作80mmファン
シングルPCI-E8ピンおよびデュアルPCI-E6ピンコネクタ対応
アクティブPFC
出力(W) 90~450 規格 SFX 各種認証 80PLUSGold 仕様 アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時) 質量(kg) 1.45 色 ブラック 入力電圧(V) 90~264 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 125×63.56×100 保護機能 過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護無負荷保護 騒音レベル(dB(A)) (最小)18 入力周波数(Hz) 47~63 コネクタ 1×24/20ピンマザーボードコネクタ(300mm)1×8/4ピンEPS/AT×12Vコネクタ(400mm)1×8/6ピンPCIEコネクタ(400mm)1×6ピンPCIEコネクタ(400mm/150mm)3×SATAコネクタ(300mm/200mm/100mm)2×4ピン周辺用コネクタ(300mm/200mm)1×4ピンフロッピーコネクタ(300mm/200mm/200mm) 効率 87~90%、【負荷】20~100% 動作温度範囲(℃) 0~40 冷却システム 静音80mmファン 出力密度(W/L) 567 MTBF(時間) 100000 フォームファクタ SFX
SilverStone Extreme 1200R Platinum Cybenetics Platinum フルモジュラーSFX-L電源 SST-EX1200R-PL SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
スモールファクターコンピューターに対応したSFX-LフォームファクターSFX12V 4.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応24時間/7日終日稼働での1200W連続定格出力クラスをリードする100Aシングル+12VレールCybenetics Platinum認証の高効率先進の準ファンレス操作の低動作音120mm FDBベアリング ファン50℃動作温度におけ
その他 GPU Support list 色 ブラック(非鉛成分塗装) 質量(g) 2.09 kg 出力(W) ●+12V コンバイン:1200●+3.3V & +5V コンバイン:100 寸法 125 mm (W) x 63.5 mm (H) x 130 mm (D) 規格 SFX-L 最大出力(W) DC:1200 動作温度 0℃ ~ 50℃ 保護機能 過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護短絡回路保護 入力周波数(Hz) 範囲:47~63 安全規格 登録番号:SST-SL1200MCPT-A 適合負荷 範囲:出力+3.3V +5V +12V +5VSB -12V最大電流 (A)20A 20A 100A 3.0A 0.3A最小電流 (A)0A 0A 0A 0A 0Aレンジ (%)±3% ±3% ±3% ±5% ±10%ライン制御 (%)±1% ±1% ±1% ±1% ±1%リップル (mVp-p)40mV 40mV 80mV 40mV 80mV ノイズレベル 0 ~ 36 dBA 効率 89% ~ 91%、負荷20% ~ 100% RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 Cybenetics Platinum コネクタ仕様 1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ4 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ8 x SATA コネクタ3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ1 x 4 ピンFloppyコネクタ 入力電圧 90 ~ 264 Vrms 冷却システム 低動作音120mm FDBベアリング ファン 出力密度(W/L) 1163 MTBF(時間) 100000 システム対応 PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
SilverStone SFX電源 SX1000R Platinum Cybenetics Platinum 1000W SFX12V SST-SX1000R-PL SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
スモールファクターコンピューターに対応したSFX-LフォームファクターSFX12V 4.0およびPCIe Gen 5規格準拠の12VHPWR PCIeコネクタ対応24時間/7日終日稼働での1000W連続定格出力クラスをリードする83.3Aシングル+12VレールCybenetics Platinum認証の高効率先進の準ファンレス操作の低動作音120mmデュアルボールベアリング ファン50℃動作
その他 ・GPU Support list ・Compatible with ATX12V v2.4 色 ブラック(非鉛成分塗装) 質量(g) 1.39 kg 備考 ● このPSUのマザーボードコネクタには4ピンセンスワイヤが備わり、図のようにPSUのモジュラーインタフェースに接続する必要があります。センスワイヤは、PSUの制御パフォーマンスを1% - 2%向上させます。 出力(W) ●+12V コンバイン:999.6●+3.3V & +5V コンバイン:125 寸法 125 mm (W) x 63.5 mm (H) x 130 mm (D) 規格 SFX-L 最大出力(W) DC:1000 動作温度 0℃ ~ 50℃ 保護機能 ・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護・過小電圧保護 入力周波数(Hz) 範囲:47~63 安全規格 登録番号:SST-SX1000-LPT ノイズレベル 0 ~ 36 dBA 効率 89% ~ 92%、負荷20% ~ 100% RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 Cybenetics Platinum コネクタ仕様 ・1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・4 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・1 x 12+4ピン12VHPWRコネクタ・8 x SATA コネクタ・3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ + 1 x 4 ピンFloppyコネクタ 入力電圧 90 ~ 264 Vrms 冷却システム 1台の120mmデュアルボールベアリングファン MTBF(時間) 100000 システム対応 PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
SilverStone 電源 DA Gold 80 PLUS Gold ATX 3.0 & PCIe 5.0 PSU SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
80 PLUS Gold効率認証を取得し、Gen5 12V-2x6 PCIeコネクタを装備。Intel ATX 3.0規格に準拠し、最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の出力上昇に対応します。50℃動作温度での連続出力が可能で、先進の準ファンレス操作による低動作音120mmファンを搭載。奥行き140mmのコンパクト設計で搭載が容易です。
色 白 (非鉛成分塗装) 寸法 150mm (W) × 86mm (H) × 140mm (D) 規格 ATX(PS2) 動作温度 0℃ ~ 50℃ 入力周波数(Hz) 範囲:47~63 ノイズレベル 0 dBA (最小) 効率 87% & <89% RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 80 PLUS Gold 入力電圧 90 ~ 264 Vrms 冷却システム 静音120mm ファン MTBF(時間) 100000 システム対応 PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)
SilverStone ST30SF 高効率・低価格なSFX電源、ファンが大型化 SST-ST30SF-V2 SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
自動制御の準ファンレス設計 (V1.0 Only)標準SFXフォームファクター、および付属のブラケットによるATXへの対応50℃動作温度での連続出力300W (V1.0)40℃動作温度での連続出力300W (V2.0)80 PLUS Bronzeレベルの効率 (効率82% ~ 85%、20% ~ 100%負荷時)クラスをリードするシングル+12Vレール静音80mmファン (V1.0)静音92mmファン
その他 Includes SFX to ATX bracket for use in ATX caseGPU Support list Compatible with ATX12V v2.4 色 ブラック(非鉛成分塗装) 質量(g) 1.0 kg (V2.0)0.8 kg (V1.0) 出力(W) ●+12V コンバイン:300W / 25A (V2.0)264W / 22A (V1.0)●+3.3V & +5V コンバイン:90 (V2.0)、103 (V1.0) 寸法 125 mm (W) × 63.5 mm(H) × 100 mm(D) 規格 SFX 最大出力(W) DC:300 動作温度 0 ~ 40℃(V2.0)10℃ ~ 50℃ (V1.0) 保護機能 過電流保護 過電圧保護 短絡回路保護過出力保護(V2.0 only)過小電圧保護(V2.0 only) 入力周波数(Hz) 範囲:47~63 ノイズレベル 最小18dBA(V2.0)0 ~ 38 dBA (V1.0) 効率 82%~85%、負荷20%~100% RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 80 PLUS Bronz コネクタ仕様 1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(300mm) 1 x 8 / 4ピンEPS / ATX 12Vコネクタ(400mm)1 x 6ピンPCIEコネクタ(400mm) 3 x SATAコネクタ(300mm / 200mm / 100mm) 2 x 4ピン周辺用コネクタ (300mm / 200mm) 1 x 4ピンフロッピーコネクタ(300mm / 200mm / 200mm) 入力電圧 90 - 264 Vrms 冷却システム 静音92mmファン (V2.0)静音80mmファン (V1.0) 出力密度(W/L) 378 MTBF(時間) 100000 システム対応 PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
SilverStone セミモジュール式フラットケーブル80PlusGOLD電源 SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
80PLUS GOLD認証 奥行16cm最低18dBA 14cm冷却ファン 24時間/7日間連続40度の低温動作現環境に最適なEPSx2に対応
その他 GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4 色 ブラック(非鉛成分塗装) 寸法 150 mm (W) × 86 mm (H) × 160 mm (D) 規格 ATX 動作温度 0℃ ~ 40℃ 保護機能 過電流保護過出力保護過電圧保護短絡回路保護 入力周波数(Hz) 範囲:47~63 ノイズレベル 最小18dBA 効率 87% ~ 90%、負荷20% ~ 100% RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 80 PLUS Gold 入力電圧 90 ~ 264 Vrms 冷却システム 静音140mmファン MTBF平均故障間隔 100,000時間 システム対応 PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
SilverStone 500W 80 PLUSブロンズ認定SFX電源 SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
標準SFXフォームファクター、および付属のブラケットによるATXへの対応500W連続出力、動作温度40℃最小18 dBAの低動作音92mmファン日本製のメインコンデンサ80 PLUS Bronze仕様による高効率 クラスをリードするシングル+12VレールPCIe 8ピンおよびPCIe 6ピンコネクタ対応
その他 このページに記載されている仕様には最新の改訂が含まれており、小売ボックスやマニュアルに印刷されているものとは異なる場合があります。 色 ブラック (非鉛成分塗装) 質量(g) 1.02 kg 出力(W) ●+12V コンバイン:499.2●+3.3V & +5V コンバイン:120 寸法 125 mm (W) x 63.5 mm (H) x 100 mm (D) 規格 SFX 最大出力(W) DC:500 動作温度 0℃ ~ 40℃ 保護機能 過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護短絡回路保護 入力周波数(Hz) 範囲:47~63 ノイズレベル 最小18 dBA 効率 82% ~ 85%、負荷20% ~ 100% RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 80 PLUS 銅メダル コネクタ仕様 1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ1 x 8 EPS / ATX 12Vコネクタ1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ2 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ3 x SATAコネクタ2 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 4ピンフロッピーコネクタ 入力電圧 90 ~ 264 Vrms モデル 安全性:SST-SX0500FCBR-A 冷却システム 静音92mmファン 出力密度(W/L) 630 MTBF平均故障間隔 100,000時間 システム対応 PFC:アクティブPFC (PF>0.9、全負荷時)
SilverStone TX500 Gold 80 PLUS Gold 500W TFX電源 SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・標準TFXフォームファクター対応・50℃動作温度での連続出力500W・80 PLUS Gold仕様による高効率・最小18dBAの低動作音80mmファン・シングルPCI-E 6+2 ピンコネクタ対応・種々の保護回路
その他 Compatible with ATX12V v2.4 質量(kg) 1.38 色 ブラック (非鉛成分塗装) 出力(W) +12V コンバイン:499.2、+3.3V & +5V コンバイン:100 規格 TFX 最大出力(W) DC:500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 85×175×65 保護機能 過出力保護過電圧保護短絡回路保護過熱保護過小電圧保護過電流保護 騒音レベル(dB(A)) 18(最小) 入力周波数(Hz) 範囲:47~63 効率 87%~90%、負荷20%~100% RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 80 PLUS Gold コネクタ仕様 1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (350mm)1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (450mm)2 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ (350mm / 150mm)4 x SATAコネクタ (350mm / 150mm x 2)2 x 4ピン周辺用コネクタ (350mm / 150mm)2 x 4ピン周辺用コネクタ そして 1 x 4ピンフロッピーコネクタ (350mm / 150mm / 150mm) 動作温度範囲(℃) 0~50 入力電圧 90 ~ 264 Vrms 冷却システム 静音80mm HYBファン 出力密度(W/L) 517 MTBF平均故障間隔 100000時間 システム対応 PFC:アクティブPFC (PF>0.9、全負荷時)
SilverStone 850W 電源ユニット Extreme 850R Platinum Cybenetics Platinum SFX12V 4.0 & PCIe 5.0フルモジュラーSFX PSU SST-EX850R-PM SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
Gen5 12VHPWRPCIeコネクタを搭載し、Intel SFX12V V4.0仕様規格に適合Cybenetics Platinum効率認証50℃動作温度での連続出力インテリジェントな停止機能およびシャットオフ遅延機能装備の超静音92mm FDBファンフラットケーブルにより折り曲げや、ケーブル取回しに十分なフレキシビリティー100%モジュラケーブル全て日本製電解コンデン
その他 GPU Support list 色 ブラック(非鉛成分塗装) 質量(g) 1.6 kg 出力(W) ●+12V コンバイン:850●+3.3V & +5V コンバイン:100 寸法 125mm (W) × 63.5mm (H) × 100mm (D) 規格 SFX 最大出力(W) DC:850 動作温度 0℃ ~ 50℃ 保護機能 過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護無負荷保護 入力周波数(Hz) 範囲:47~63 安全規格 登録番号:SST-SX0850MCPT-A 適合負荷 範囲:最大電流 (A):20A(+3.3V)、20A(+5V)、70.8A(+12V)、3.0A(+5VSB)、0.3A(-12V)最小電流 (A):0A(+3.3V)、0A(+5V)、0A(+12V)、0A(+5VSB)、0A(-12V)レンジ (%):±5%(+3.3V)、±5%(+5V)、+5/-7%(+12V)、±5%(+5VSB)、±10%(-12V)ライン制御 (%): ±1%(+3.3V)、±1%(+5V)、±1%(+12V)、±1%(+5VSB)、±1%(-12V)リップル (mVp-p):40mV(+3.3V)、40mV(+5V)、80mV(+12V)、40mV(+5VSB)、80mV(-12V) ノイズレベル 最小0dBA 効率 89% & <91% 総合効率 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 Cybenetics Platinum コネクタ仕様 1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ2 x 8 / 4 ピンEPS / ATX 12Vコネクタ2 x 8 / 6 ピンPCIeコネクタ1 x 12+4ピン 12VHPWR コネクタ8 x SATAコネクタ3 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 4ピンフロッピーコネクタ 入力電圧 180 ~ 264 Vrms 冷却システム 静音92mmファン 出力密度(W/L) 1070 MTBF平均故障間隔 100,000時間 システム対応 PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
SilverStone 電源 DA1000R Cybenetics Gold 1000W ATX 3.0 & PCIe 5.0 PSU SST-DA1000R-GM-WWW SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
Gen5 12V-2x6 PCIeコネクタ装備で、Intel ATX 3.0規格に準拠Cybenetics Gold効率認証50℃動作温度での連続出力1000W100%モジュラケーブル全て日本製電解コンデンサー準ファンレス装備の超静音135mm FDBファン
その他 GPU Support list 色 白 (非鉛成分塗装) 質量(g) 2.88 kg 備考 ● このPSUのマザーボードコネクタには6ピンセンスワイヤが備わり、図のようにPSUのモジュラーインタフェースに接続する必要があります。センスワイヤは、PSUの制御パフォーマンスを1% - 2%向上させます。 出力(W) ●+12V コンバイン:1000●+3.3V & +5V コンバイン:120 寸法 150mm (W) × 86mm (H) × 150mm (D) 規格 ATX(PS2) 最大出力(W) DC:1000 動作温度 0℃ ~ 50℃ 保護機能 ・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・過小電圧保護・短絡回路保護・無負荷保護 入力周波数(Hz) 範囲:47~63 安全規格 登録番号:SST-AX1000MCGD-A 適合負荷 範囲:出力 +3.3V +5V +12V +5VSB -12V最大電流 (A) 22A 22A 83.5A 3A 0.3A最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0Aレンジ (%) ±3% ±3% +5/-7% ±5% ±5%ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%リップル (mVp-p) 30mV 30mV 70mV 40mV 40mV ノイズレベル 0 dBA (最小) 効率 87% & <89% 総合効率 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 Cybenetics Gold コネクタ仕様 ・1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ・2 x 8 / 4 ピンEPS / ATX 12Vコネクタ・6 x 8 / 6 ピンPCIeコネクタ・1 x 12+4ピン 12V-2x6 コネクタ・12 x SATAコネクタ・3 x 4ピン周辺用コネクタ・1 x 4ピンフロッピーコネクタ 入力電圧 90 ~ 264 Vrms 冷却システム 静音135mm FDB ファン 出力密度(W/L) 517 MTBF(時間) 100000 システム対応 PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)
SilverStone HELA 750R Platinum 80 PLUS Platinum 750W PCIe 5フルモジュラーATX電源 SST-HA750R-PM SILVER STONE(シルバーストーン) 6日以内出荷
ATX 3.1規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応80 PLUS Platinum認証の高効率100%モジュラケーブル50℃動作温度における24時間1週無休の連続出力全て日本製電解コンデンサー超静音120mm FDBファン準ファンレススイッチ機能装備180°アングルSATAコネクタ、並列ハードディスクドライブ配置のシステムに理想的
その他 GPU Support list 色 ブラック(非鉛成分塗装) 出力(W) ●+12V コンバイン:750●+3.3V & +5V コンバイン:100 寸法 150mm (W) x 86mm (H) x 140mm (D) 規格 ATX(PS2) 最大出力(W) DC:750 動作温度 0℃ ~ 50℃ 保護機能 ・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護 入力周波数(Hz) 範囲:47~63 安全規格 登録番号:SST-AX0750MCPT-C 適合負荷 範囲:出力+3.3V +5V +12V +5VSB -12V最大電流 (A)20A 20A 62.5A 2.5A 0.3A最小電流 (A)0A 0A 0A 0A 0Aレンジ (%)±5% ±5% +5~-7% ±5% ±5%ライン制御 (%)±1% ±1% ±1% ±1% ±1%リップル (mVp-p)50mV 50mV 120mV 50mV 120mV ノイズレベル 0 dBA (最小) 効率 89% ~ 91%、負荷20% ~ 100% RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 80 PLUS Platinum コネクタ仕様 ・1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8ピン EPS / ATX 12V コネクタ・4 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ・12 x SATA コネクタ・3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ・1 x 4 ピンFloppyコネクタ 入力電圧 90 ~ 264 Vrms 冷却システム シングル 120mm FDBファン 出力密度(W/L) 415 MTBF(時間) 100000 システム対応 PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
PC電源(ATX) SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷 から 16日以内出荷
奥行き140mmの設計で設置が容易
80PLUSPlatinum認証の高効率
100%モジュラーケーブル
24時間/7日間連続出力、動作温度40℃
クラスをリードするシングル+12Vレール
厳格な±3%電圧制御および低リップル&ノイズ
静音&高耐久性のハイブリッドセラミックベアリング(HYB)ファン内蔵
FF122磁石式ファンフィルター付属
仕様 アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時) 色 ブラック 規格 ATX 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 150×86×140 保護機能 過出力保護過電流保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護 騒音レベル(dB(A)) (最小)18 入力周波数(Hz) 47~63 コネクタ 1×24/20ピンマザーボードコネクタ(”600mm”)1×8/4ピンEPS/AT×12Vコネクタ(”550mm”)1×8/4ピンEPS/AT×12Vコネクタ(”750mm”)8×8/6ピンPCIEコネクタ(”550mm/150mm”×4)8×SATAコネクタ("600mm/150mm/150mm/150mm"×2)6×4ピン周辺コネクタ(”600mm/150mm/150mm”×2)2×4ピンフロッピーコネクタ(”150mm”×2) 効率 89~92%、【負荷】20~100% 各種認証 80PLUSPlatinum 動作温度範囲(℃) 0~40 冷却システム シングル120mmHYBファン MTBF(時間) 100000 フォームファクタ ATX
SilverStone 500W Flex-ATX 80 PLUSゴールド電源 SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
標準Flex ATXフォームファクター対応80 PLUS Gold認証の高効率日本製のメインコンデンサ動作温度40℃での500W連続電力出力で24時間/7日無休稼働に対応クラスをリードするシングル+12VレールPCIe 8ピンおよびPCIe 6ピンコネクタ対応厳格な ±3%電圧制御および低リップル&ノイズアクティブPFC
その他 GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4 色 ブラック (非鉛成分塗装) 質量(g) 0.96 kg 出力(W) ●+12V コンバイン:500●+3.3V & +5V コンバイン:90 寸法 81.5 mm (W) x 40.5 mm (H) x 150 mm (D) 規格 Flex ATX 最大出力(W) DC:500 動作温度 0℃ ~ 40℃ 保護機能 過出力保護過電圧保護短絡回路保護過熱保護 入力周波数(Hz) 範囲:47~63 ノイズレベル 最小20 dBA 効率 87%~90%、負荷20%~100% RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 80 PLUS Gold コネクタ仕様 1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (350mm)1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (450mm)2 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ (350mm / 150mm)4 x SATAコネクタ (350mm / 150mm / 150mm / 150mm)3 x 4ピン周辺用コネクタ (350mm / 150mm / 150mm)1 x 4ピンフロッピーコネクタ (150mm) 入力電圧 90 ~ 264 Vrms 冷却システム 静音40mmファン 出力密度(W/L) 1010 MTBF平均故障間隔 100,000時間 システム対応 PFC:アクティブPFC (PF>0.9、全負荷時)
SilverStone SX1000 Platinum 1000WフルモジュラーSFX-L 80 PLUS Platinum電源 SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
スモールファクターコンピューターに対応したSFX-Lフォームファクター24時間/7日終日稼働での1000W連続定格出力 クラスをリードする83.3Aシングル+12Vレール フレキシブルなフラット構成の100%モジュラー短ケーブル
その他 GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4 色 ブラック(非鉛成分塗装) 質量(g) 1.68 Kg 出力(W) ●+12V コンバイン:999.6●+3.3V & +5V コンバイン:125 寸法 125 mm (W) × 63.5 mm (H) × 130 mm (D) 規格 SFX-L 最大出力(W) DC:1000 動作温度 0℃ ~ 50℃ 保護機能 過電流保護過出力保護過電圧保護短絡回路保護過熱保護 入力周波数(Hz) 範囲:47~63 ノイズレベル 0 ~ 36 dBA 効率 89% ~ 92%、負荷20% ~ 100% RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 80 PLUS Platinum コネクタ仕様 1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ300mm)2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ(400mm x 2)6 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ(400mm / 150mm x3)8 x SATA コネクタ(300mm / 200mm / 100mm / 100mm x 2)3 x 4周辺用ピンコネクタ( 300mm / 200mm / 200mm)1 x 4 ピンFloppyコネクタ(100mm) 入力電圧 90V ~ 264V モデル 安全性:SST-SX1000-LPT 冷却システム 1台の120mmデュアルボールベアリングファン 出力密度(W/L) 969 MTBF平均故障間隔 100,000時間 システム対応 PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
SilverStone SFX-L規格 80PLUS Platinum電源ユニット SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
スモールファクターコンピューターに対応したSFX-Lフォームファクター 24時間/7日終日稼働での700W連続定格出力 クラスをリードする58.4Aシングル+12VレールデュアルEPS 8ピン、マルチPCI-E 8 / 6ピンコネクタ対応
その他 GPU Support list Compatible with ATX12V v2.4 色 ブラック(非鉛成分塗装) 質量(g) 1.68 Kg 出力(W) ●+12V コンバイン:700●+3.3V & +5V コンバイン:120 寸法 125 mm (W) × 63.5 mm (H) × 130 mm (D) 規格 SFX-L 最大出力(W) DC:700 (ピーク 750) 動作温度 0℃ ~ 40℃ 保護機能 過電流保護 過出力保護 過電圧保護 過熱保護 過小電圧保護 短絡回路保護 入力周波数(Hz) 範囲:47~63 ノイズレベル 0 ~ 36 dBA 効率 89% ~ 92%、負荷20% ~ 100% RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 80 PLUS Platinum コネクタ仕様 V1.0 1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(300mm) 1 x 8 / 4EPS12Vコネクタ(400mm) 2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(400mm / 150mm) 2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(550mm / 150mm) 6 x SATAコネクタ(300mm / 200mm / 100mm x 2) 3 x SATAコネクタ(600mm / 150mm / 150mm) 3 x 4ピン周辺用コネクタ(300mm / 200mm / 200mm) 1 x 4ピンフロッピーコネクタ(100mm) V1.1 1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(300mm) 1 x 8-Pin EPS and 1 x 4-Pin + 4-Pin ATX 12V コネクタ (400mm / 150mm) 2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(400mm / 150mm) 2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(550mm / 150mm) 6 x SATAコネクタ(300mm / 200mm / 100mm x 2) 3 x SATAコネクタ(600mm / 150mm / 150mm) 3 x 4ピン周辺用コネクタ(300mm / 200mm / 200mm) 1 x 4ピンフロッピーコネクタ(100mm) 入力電圧 90V ~ 264V 冷却システム 静音120mm FDBファン 出力密度(W/L) 678 MTBF平均故障間隔 100,000時間 システム対応 PFC:アクティブPFC(PF>0.95、全負荷時)
SilverStone FX600 Platinum Cybenetics Platinum 600W Flex-ATX電源 SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
標準Flex ATXフォームファクター対応 動作温度40℃での600W連続電力出力で24時間/7日無休稼働に対応 日本製のメインコンデンサクラスをリードするシングル+12Vレール PCIe 8ピンおよびPCIe 6ピンコネクタ対応アクティブPFC
色 ブラック (非鉛成分塗装) 質量(g) 1.12 kg 出力(W) ●+12V コンバイン:600●+3.3V & +5V コンバイン:80 寸法 81.5mm (W) x 40.5mm (H) x 150 mm (D) 規格 Flex ATX 最大出力(W) DC:600 動作温度 0℃ ~ 40℃ 保護機能 過電流保護 過出力保護 過電圧保護 短絡回路保護過小電圧保護過熱保護 入力周波数(Hz) 範囲:47~63 ノイズレベル 最小20 dBA 効率 0.89 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 Cybenetics Platinum コネクタ仕様 1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ1 x 8ピンEPSコネクタ2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ4 x SATAコネクタ3 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 4ピンフロッピーコネクタ 入力電圧 90 ~ 264 Vrms モデル 安全性:SST-FX0600FCPT-A 冷却システム 静音40mmファン 出力密度(W/L) 1212 MTBF平均故障間隔 100,000時間 システム対応 PFC:アクティブPFC (PF>0.9、全負荷時)
SilverStone Cybenetics Platinum 2050WフルモジュラーATX電源 SILVER STONE(シルバーストーン) 6日以内出荷
奥行き180mmのコンパクト高密度設計で、設置が容易 Intel ATX12V 2.52サポート内蔵のMCU準ファンレスモードにより、最適な冷却性能を実現50℃動作温度での連続出力2050W非常に柔軟なブラックフラットケーブル 100%モジュラケーブルGPU 12ピンコネクタ対応
その他 準ファンレスモードの有効/無効設定用スイッチを後部に配置GPU Support list Compatible with ATX12V v2.4 色 ブラック ( 非鉛成分ペイント ) 質量(g) 4.34 kg 出力(W) ●+12V コンバイン:2040●+3.3V & +5V コンバイン:120 寸法 150 mm (W) x 86 mm (H) x 180 mm (D) 規格 ATX(PS2) 最大出力(W) DC:2050 動作温度 0℃ ~ 50℃ 保護機能 過電流保護 過出力保護 過電圧保護 過熱保護短絡回路保護 入力周波数(Hz) 範囲:47~63 ノイズレベル 最小0 dBA 効率 89% % & <91% 総合効率 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 Cybenetics Platinum コネクタ仕様 1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ1 x 12ピンGPUコネクタ18 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ12 x SATAコネクタ3 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 4ピンフロッピーコネクタ 入力電圧 2050W: 200~240 Vrms | 1650W: 103 ~ 264 Vrms モデル 安全性:SST-AX2050MCPT-A 冷却システム 1台の135mmデュアルボールベアリングファン 出力密度(W/L) 882 MTBF平均故障間隔 100,000時間 システム対応 PFC:アクティブPFC (PF>0.95全負荷時)
SilverStone Strider Titaniumシリーズ 1500W SILVER STONE(シルバーストーン) 6日以内出荷
80PLUS Titanium認証奥行15cmフルモジュラー仕様日本製コンデンサ採用
その他 GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4 色 ブラック(非鉛成分塗装) 質量(g) 3.96 kg 出力(W) ●+12V コンバイン:1500●+3.3V & +5V コンバイン:120 寸法 150 mm (W) x 86 mm (H) x 180 mm (D) 規格 ATX 最大出力(W) DC:1500 (ピーク 1600) 動作温度 0℃ ~ 50℃ 保護機能 過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護 入力周波数(Hz) 範囲:47~63 ノイズレベル 0 ~ 36 dBA 効率 90% ~ 94%、負荷10% ~ 100% RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 80 PLUS Titanium コネクタ仕様 1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (550mm)1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (750mm)1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (550mm)8 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ ("550mm" x 8)16 x SATAコネクタ ("600mm / 150mm / 150mm / 150mm" x 4)6 x 4ピン周辺用コネクタ ("600mm / 150mm / 150mm" x 2)1 x 4ピンフロッピーコネクタ (100mm) 入力電圧 90V~264V 冷却システム 静音135mm ファン 出力密度(W/L) 646 MTBF平均故障間隔 100,000時間 システム対応 PFC:アクティブ PFC ( 全負荷時で PF>0.9 )
SilverStone 電源 Gemini 900A Gold 900W ATX冗長性Cybenetics Gold電源 SST-GM900A-GF SILVER STONE(シルバーストーン) 6日以内出荷
900W+900W 50℃、24時間連続フル出力状態で、優れた動作稼働性能ATXフォームファクターCybenetics Gold認証1+1 ATX冗長構成日本製電解コンデンサホットスワップ対応設計便利な引き出しハンドル
色 黒 質量(g) 3.06 kg 備考 ● Specifications presented on this page contains most recent revisions and may differ from those printed on retail boxes or manuals. 出力(W) ●+12V コンバイン:900●+3.3V & +5V コンバイン:130 寸法 ・150mm (W) x 86mm (H) x 201mm (D) (ブラケット付きケース、ハンドルなし)・150mm (W) x 86mm (H) x 190mm (D) (ケース、ブラケットなし)・140mm (W) x 40mm (H) x 175mm (D) (モジュラーのみ、ブラケットなし) 規格 ATX 最大出力(W) DC:900 動作温度 0℃ ~ 50℃ 保護機能 ・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・過小電圧保護・短絡回路保護 入力周波数(Hz) 範囲:47~63 安全規格 登録番号:SST-AR0900FCGD-A LED インジケーター:モジュラー状態 / インジケーター・すべてのPSUにAC電源がない……OFF・AC存在/スタンバイ出力のみ……緑の点滅・DC出力はオンで正常です……緑色に点灯・停電……赤色に点灯 適合負荷 範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V最大電流 (A)20A20A75A3.0A0.5A最小電流 (A)1A1A1A0.1A0Aレンジ (%)±5%±5%±5%±5%±10%ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%リップル (mVp-p)50mV50mV120mV50mV200mV ノイズレベル 最大72 dBA 効率 89% & <91% 総合効率 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 Cybenetics Gold コネクタ仕様 ・1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ・2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ・4 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ・3 x SATAコネクタ・9 x 4ピン周辺用コネクタ・1 x 9 ピン USB コネクタ 入力電圧 90 ~ 264 Vrms ファン速度(rpm) 22000 冷却システム 40mm DCファン MTBF(時間) 100000 システム対応 PFC:アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9)
SilverStone SX800-LTI SFX-L規格 80PLUS Titanium電源ユニット SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
スモールファクターコンピューターに対応したSFX-Lフォームファクター24時間/7日終日稼働での800W連続定格出力クラスをリードする66Aシングル+12Vレール80 PLUS Titanium認証の高効率先進の準ファンレス操作の低動作音120mmデュアルボールベアリング ファンフレキシブルなフラット構成の100%モジュラー短ケーブル厳格な ±3%電圧制御お
その他 GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4 デュアルボールベアリングファンは、シリアル番号1734以降の製品ロットに使用されています。 シリアル番号が2024で始まるかそれ以降の生産ロットではデュアル(CPU) EPSコネクタを使用。● Specifications presented on this page contains most recent revisions and may differ from those printed on retail boxes or manuals. 色 ブラック(非鉛成分塗装) 質量(g) 1.7 Kg 出力(W) ●+12V コンバイン:792●+3.3V & +5V コンバイン:80 寸法 125 mm (W) × 63.5 mm (H) × 130 mm (D) 規格 SFX-L 最大出力(W) DC:800 (ピーク 850) 動作温度 0℃ ~ 40℃ 保護機能 過電流保護過出力保護過電圧保護短絡回路保護過小電圧保護過熱保護 入力周波数(Hz) 範囲:47~63 ノイズレベル 0 ~ 36 dBA 効率 90% ~ 94%、負荷10% ~ 100% RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 80 PLUS Titanium コネクタ仕様 V1.11 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(300mm)1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ(400mm)2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(400mm / 150mm)2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(550mm / 150mm)12 x SATAコネクタ(300mm / 200mm / 100mm / 100mm x 3)3 x 4ピン周辺用コネクタ(300mm / 200mm / 200mm)1 x 4ピンフロッピーコネクタ(100mm)V1.2 (Rev)1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(300mm)1 x 8-Pin EPS and 1 x 4-Pin + 4-Pin ATX 12V コネクタ (400mm / 150mm)2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(400mm / 150mm)2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(550mm / 150mm)12 x SATAコネクタ(300mm / 200mm / 100mm / 100mm x 3)3 x 4ピン周辺用コネクタ(300mm / 200mm / 200mm)1 x 4ピンフロッピーコネクタ(100mm) 入力電圧 90V ~ 264V 冷却システム 1台の120mmデュアルボールベアリングファン 出力密度(W/L) 775 MTBF平均故障間隔 100,000時間 システム対応 PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
SilverStone HELA 850R Platinum 80 PLUS Platinum 850W PCIe 5フルモジュラーATX電源 SST-HA850R-PMA SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
ATX 3.1規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応80 PLUS Platinum認証の高効率100%モジュラケーブル50℃動作温度における24時間1週無休の連続出力全て日本製電解コンデンサー超静音120mm FDBファン準ファンレススイッチ機能装備180°アングルSATAコネクタ、並列ハードディスクドライブ配置のシステムに理想的
その他 GPU Support list 色 ブラック(非鉛成分塗装) 出力(W) ●+12V コンバイン:850●+3.3V & +5V コンバイン:100 寸法 150mm (W) x 86mm (H) x 140mm (D) 規格 ATX(PS2) 最大出力(W) DC:850 動作温度 0℃ ~ 50℃ 保護機能 ・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護 入力周波数(Hz) 範囲:47~63 安全規格 登録番号:SST-AX0850MCPT-C 適合負荷 範囲:出力+3.3V +5V +12V +5VSB -12V最大電流 (A)20A 20A 70.8A 2.5A 0.3A最小電流 (A)0A 0A 0A 0A 0Aレンジ (%)±5% ±5% +5~-7% ±5% ±5%ライン制御 (%)±1% ±1% ±1% ±1% ±1%リップル (mVp-p)50mV 50mV 120mV 50mV 120mV ノイズレベル 0 dBA (最小) 効率 89% ~ 91%、負荷20% ~ 100% RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 80 PLUS Platinum コネクタ仕様 ・1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8ピン EPS / ATX 12V コネクタ・4 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ・12 x SATA コネクタ・3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ・1 x 4 ピンFloppyコネクタ 入力電圧 90 ~ 264 Vrms 冷却システム シングル 120mm FDBファン 出力密度(W/L) 471 MTBF(時間) 100000 システム対応 PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
SilverStone HELA 1650R Cybenetics Platinum 1650W PCIe5フルモジュラーATX (PS2)電源 SST-HA1650R-PM SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
ATX 3.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応Cybenetics Platinum認証の高効率50℃動作温度における24時間1週無休の連続出力SilverStoneの第3世代モジュラーインタフェースによるフルモジュラー設計シャットオフ遅延機能装備の超静音140mm FDBファン全ブラックフラットケーブル設計
仕様 ●+12V コンバイン:1650W●+3.3V & +5V コンバイン:130W●MTBF:100000時間●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●出力密度:710.6W/L●安全規格登録番号:SST-AX1650MCPT-A●最大 DC 出力:1650W●認証:Cybenetics Platinum●負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V1+5VSB-12V、最大電流 (A)25A25A137.5A3A0.3A、ピーク電流 (A)/////、最小電流 (A)0A0A0A0A0A、レンジ (%)±3%±3%±3%±5%±3%、ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%、リップル (mVp-p)40mV40mV80mV40mV80mV 寸法(mm) 150(W)×86(H)×180(D) 質量(kg) 2.09 色 黒 規格 ATX 3.1およびPCIe Gen 5 型番 SST-HA1650R-PM 保護機能 過電流保護、過出力保護、過電圧保護、過熱保護、短絡回路保護、過小電圧保護 コネクタ 1×24/20-ピンマザーボードコネクタコネクタ、2×8/4ピンEPS/ATX12Vコネクタ、9×8/6ピンPCIEコネクタ、2×12+4ピン12V-2×6コネクタ、16×SATAコネクタ、6×4ピン周辺用ピンコネクタ、1×4ピンFloppyコネクタ 動作温度(℃) 0 ~ 50 ノイズレベル 18dBA(最小) 効率 ≧89% & <91% 総合効率 RoHS指令(10物質対応) 対応 入力電圧 1650W: 103~264 Vrms、1350W: 90~264 Vrms 冷却システム シングル 140mm ボールベアリングファン
SilverStone 80 PLUS Gold フルモジュラーATX電源 SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
80 PLUS Gold仕様による高効率 40℃動作温度での連続出力 クラスをリードするシングル+12Vレール 最小18dBAの静音120mmファン 全て日本製のコンデンサ 特別設計のカバーが残留熱の放散を促進奥行140mmというコンパクト設計によって簡単に取り付け可能 厳格な ±3 %電圧制御および低リップル&ノイズ
その他 GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4 色 ブラック ( 非鉛成分ペイント ) 規格 ATX(PS2) 動作温度 0 ~ 40℃ 保護機能 過電流保護過出力保護過電圧保護短絡回路保護過熱保護 入力周波数(Hz) 範囲:47~63 ノイズレベル 18 dBA (最小) 効率 87% ~ 90% 負荷 20% ~ 100% RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 80 PLUS Gold 入力電圧 90 ~ 264 Vrms 冷却システム シングル 120mm ボールベアリングファン MTBF平均故障間隔 100,000時間 システム対応 PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)
SilverStone HELA 2050R Platinum 2050W ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX電源 SST-HA2050R-PM SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
ATX 3.0およびPCIe Gen 5規格準拠の12VHPWR PCIeコネクタ対応Cybenetics Platinum認証の高効率内蔵のMCU準ファンレスモードにより、最適な冷却性能を実現24時間/7日終日稼働での2050W連続定格出力SilverStoneの第3世代モジュラーインタフェースによるフルモジュラー設計モジュラーインタフェースに2 x ネイティブ12VHPWRコネクタ装備、3 x
その他 準ファンレスモードの有効/無効設定用スイッチを後部に配置 色 ブラック(非鉛成分塗装) 質量(g) 4.34 kg 出力(W) ●+12V コンバイン:2040●+3.3V & +5V コンバイン:120 寸法 150mm (W) x 86mm (H) x 180mm (D) 規格 ATX(PS2) 最大出力(W) DC:2050 動作温度 0℃ ~ 50℃ 保護機能 過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護短絡回路保護 入力周波数(Hz) 範囲:47~63 安全規格 登録番号:SST-AX2050MCPT-C 適合負荷 範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V最大電流 (A)25A22A170A3.0A0.3A最小電流 (A)0A0A0A0A0Aレンジ (%)±3%±3%±3%±5%±5%ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%リップル (mVp-p)30mV30mV60mV30mV60mV ノイズレベル 最小0 dBA 効率 89% ~ 91%、負荷20% ~ 100% RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 Cybenetics Platinum コネクタ仕様 1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ14 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ3 x 12+4ピン12VHPWRコネクタ12 x SATA コネクタ3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ1 x 4 ピンFloppyコネクタ 入力電圧 2050W: 200~240 Vrms 1650W: 103 ~ 264 Vrms1350W: 90~264 Vrms 冷却システム 1台の135mmデュアルボールベアリングファン 出力密度(W/L) 882 MTBF(時間) 100000 システム対応 PFC:アクティブPFC(PF>0.95、全負荷時)
SilverStone HELA 2500Rz Cybenetics Platinum 2500W ATX 3.1 & PCIe 5フルモジュラーATX (PS2) PSU SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・ATX 3.1およびPCIe Gen 5規格に準拠、12V-2x6 PCIeコネクタに対応・4つのネイティブ12V-2x6コネクタと付属ケーブル、RTX 40/50シリーズGPUに対応・Cybenetics Platinum認証による高効率・50℃動作温度で24時間365日連続出力・SilverStoneの第3世代モジュラーインターフェイスを採用した完全モジュラー設計・135mmデュアルボールベアリング静音ファン、遅延シャットオフ機能付き・コンパクトな200mm奥行き設計でシステム統合が簡単
仕様 ●+12V コンバイン:2500W●+3.3V & +5V コンバイン:120W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●出力密度(W):969/リットル●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V +5VSB -12V・最大電流 (A) 22A 22A 208.3A 3.0A 0.5A・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±3% ±3% ±3% ±3% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p)30mV 30mV 50mV 30mV 50mV 寸法(mm) 150 (W) x 86 (H) x 200 (D) 質量(kg) 4.16 色 ブラック(非鉛成分塗装) 備考 ・本製品は2500Wの出力が可能な高出力電源となります。・100V環境の場合、2500Wの出力を行う場合には19A以上の電流が必要となるため、20Aを許容する環境にてご利用ください。・一般家庭のコンセント(1500W)の場合は、1300W未満の消費電力でご利用ください。・日本国内向けに販売されている本製品の付属電源ケーブルは100V(最大15A)専用となります。・本製品に200V用電源ケーブル、および100V/20A用電源ケーブルの同梱はございません。・100V/15A以外の環境でご利用の際は、安全の為、必要な電源ケーブルを別途ご用意ください。・ Specifications presented on this page contains most recent revisions and may differ from those printed on retail boxes or manuals. 出力(W) 最大 DC :2500 型番 SST-HA2500R-PM 保護機能 ・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・過小電圧保護・短絡回路保護 安全規格 登録番号:SST-AX2500MCPT-A コネクタ 1 x 24 ピン マザーボードコネクタコネクタ・4 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・7 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・4 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ・12 x SATA コネクタ・4 x 4ピン周辺用ピンコネクタ 動作温度(℃) 0 ~ 50 ノイズレベル 最小18 dBA 効率 89% ~ 91%、負荷20% ~ 100% RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 Cybenetics Platinum 入力電圧 2500W: 200 ~ 240 Vrms ・1650W: 103 ~ 264 Vrms・1350W: 90 ~ 264 Vrms 冷却システム 135mm デュアルボールベアリング ファン MTBF(時間) 100000
SilverStone Essentialシリーズ ET650-B-Rev 80PLUS BRONZE認証電源650W SST-ET650-B-Rev SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
80 PLUS Bronze仕様による高効率40℃動作温度での連続出力クラスをリードするシングル+12Vレール最小18dBAの低動作音120mmファンPCI-E 8ピンおよびPCI-E 6ピンコネクタ対応全ブラックフラットケーブル設計デュアルEPS 8ピン、マルチPCI-E 8 / 6ピンコネクタ対応 (V1.4)
その他 GPU Support list Compatible with ATX12V v2.4 色 ブラック(非鉛成分塗装) 質量(g) 1.59 Kg 備考 シリアル番号が2021で始まるかそれ以降の生産ロットではデュアル(CPU) EPSコネクタを使用 出力(W) ●+12V コンバイン:600●+3.3V & +5V コンバイン:120 寸法 150 mm (W) × 86 mm (H) × 140 mm (D) 規格 ATX 最大出力(W) DC:650 動作温度 0℃ ~ 40℃ 保護機能 過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護短絡回路保護 入力周波数(Hz) 範囲:47~63 ノイズレベル 最小18dBA 効率 82% ~ 85%、負荷20% ~ 100% RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 80 PLUS Bronze コネクタ仕様 V1.11 x 24 / 20-ピンマザーボードコネクタ(500mm)1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ(750mm) 6 x SATAコネクタ(500mm / 150mm / 150mm x 2)3 x 4-ピン周辺用コネクタ(500mm / 150mm / 150mm)1 x 4-ピンフロッピーコネクタ(500mm / 150mm / 150mm / 150mm)4 x 8 / 6-ピンPCIEコネクタ(500mm / 150mm x 2)V1.21 x 24 / 20-ピンマザーボードコネクタ(500mm)1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ(750mm)6 x SATAコネクタ(500mm / 150mm / 150mm x 2)3 x 4-ピン周辺用コネクタ(500mm / 150mm / 150mm)1 x 4-ピンフロッピーコネクタ(500mm / 150mm / 150mm / 150mm)2 x 8 / 6-ピンPCIEコネクタ(500mm / 150mm)V1.41 x 24 / 20-ピンマザーボードコネクタ(500mm)1 x 8-Pin EPS and 1 x 4-Pin + 4-Pin ATX 12V コネクタ (750mm / 150mm) 6 x SATAコネクタ(500mm / 150mm / 150mm x 2)3 x 4-ピン周辺用コネクタ(500mm / 150mm / 150mm)1 x 4-ピンフロッピーコネクタ(500mm / 150mm / 150mm / 150mm)4 x 8 / 6-ピンPCIEコネクタ(500mm / 150mm x 2) 入力電圧 90 ~ 264 Vrms 冷却システム 静音120mmファン 出力密度(W/L) 360 MTBF(時間) 100000 ワット数 ACアダプタ:3600 システム対応 PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時) 最大出力電流(A) ACアダプタ:650
SilverStone Gemini 1300C Platinum 1300W+1300W 2U CRPS冗長性Cybenetics Platinum電源 SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
1300W+1300W 50℃、24時間連続フル出力状態で、優れた動作稼働性能2U CRPSフォームファクター: 82mm (幅) x 102mm (高さ) x 239mm (奥行き)Cybenetics Platinum認証アクティブ PFC (フルレンジ)日本製電解コンデンサホットスワップ対応設計便利な引き出しハンドルPMBus 1.2をサポート
仕様 ●+12V コンバイン:1263.6W●+3.3V & +5V コンバイン:200W●MTBF:100000 時間●PFC:アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9)●フォームファクター:2U CRPS 冗長型●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●出力密度:1リットルあたり2394W●安全規格登録番号:SST-CM1300FCPT-A●最大 DC 出力:1300W+1300W、最大:1300W●認証:Cybenetics Platinum●負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V、最大電流 (A)25A25A105.3A3A0.5A、最小電流 (A)0.8A0.5A1.5A0.1A0A、レンジ (%)±5%±5%±5%±5%±10%、ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%、リップル (mVp-p)50mV50mV120mV50mV120mV 質量(kg) 3.04 色 銀 最大出力(W) 1300 型番 SST-GM1300C-PF 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 82×102×239(ブラケット付きケース、ハンドルなし)、82×102×225(ケース、ブラケットなし)、73.5×40×185(モジュラーのみ、ブラケットなし) 保護機能 過電流保護、過電圧保護、過熱保護、短絡回路保護 コネクタ 1×24/20ピンマザーボードコネクタ、2×8ピンEPS/ATX12Vコネクタ、6×8/6ピンPCIeコネクタ、4×SATAコネクタ、6×4ピン周辺用コネクタ、1×5ピンPMBusコネクタ 動作温度(℃) 0~50 ノイズレベル 61.5dBA 効率 ≧89% & <91% 総合効率 RoHS指令(10物質対応) 対応 入力電圧 1300W: 200~240 Vrms、1000W: 100~127 Vrms 冷却システム 40mm DC ファン
SilverStone 80 PLUS Gold 550WフルモジュラーATX電源 SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
80 PLUS Gold仕様による高効率 40℃動作温度での連続出力 クラスをリードするシングル+12Vレール 最小18dBAの静音120mmファン 日本製電解コンデンサ 特別設計のカバーが残留熱の放散を促進奥行140mmというコンパクト設計によって簡単に取り付け可能 厳格な ±3 %電圧制御および低リップル&ノイズ
その他 GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4 質量(kg) 1.37 色 ブラック ( 非鉛成分ペイント ) 出力(W) ●+12V コンバイン:546●+3.3V & +5V コンバイン:100 規格 ATX(PS2) 最大出力(W) DC:550 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 150×86×140 動作温度 0 ~ 40℃ 保護機能 過電流保護過出力保護過電圧保護短絡回路保護過熱保護 入力周波数(Hz) 範囲:47~63 ノイズレベル 18 dBA (最小) 効率 87% ~ 90% 負荷 20% ~ 100% RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 80 PLUS Gold コネクタ仕様 1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (600mm)2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (750mm x 2)2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ (650mm x 2)8 x SATAコネクタ (600mm / 150mm / 150mm / 150mm x 2)3 x 4ピン周辺用コネクタ + 1 x 4ピンフロッピーコネクタ (600mm / 150mm / 150mm / 150mm) 入力電圧 90 ~ 264 Vrms モデル 安全性:SST-AX0550MCGD-A 冷却システム シングル 120mm ボールベアリングファン 出力密度(W/L) 305 MTBF平均故障間隔 100,000時間 システム対応 PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)
SilverStone 大容量650W高出力 80 Plus GOLDの高効率SFX電源 SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
80Plus GOLD認証92mmファンの採用で最小18 dBAの低動作音を実現
その他 GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4 色 ブラック (非鉛成分塗装) 質量(g) 1.36 kg 出力(W) ●+12V コンバイン:650●+3.3V & +5V コンバイン:110 寸法 125 mm (W) x 63.5 mm (H) x 100 mm (D) 規格 SFX 最大出力(W) DC:650 動作温度 0℃ ~ 40℃ 保護機能 過電流保護過出力保護過電圧保護過小電圧保護短絡回路保護 入力周波数(Hz) 範囲:47~63 ノイズレベル 最小18 dBA 効率 87%~90%、負荷20%~100% RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 80 PLUS Gold コネクタ仕様 V1.01 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (300mm)1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (400mm)2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ (400mm / 150mm)2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ (550mm / 150mm)6 x SATAコネクタ (300mm / 220mm / 100mm x 2)3 x 4ピン周辺用コネクタ (300mm / 200mm / 200mm)1 x 4ピンフロッピーコネクタ (100mm)V1.11 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (300mm)1 x 8-Pin EPS and 1 x 4-Pin + 4-Pin ATX 12V コネクタ (400mm / 150mm)2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ (400mm / 150mm)2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ (550mm / 150mm)6 x SATAコネクタ (300mm / 220mm / 100mm x 2)3 x 4ピン周辺用コネクタ (300mm / 200mm / 200mm)1 x 4ピンフロッピーコネクタ (100mm) 入力電圧 90 ~ 264 Vrms 冷却システム 静音92mm FDBファン 出力密度(W/L) 819 MTBF平均故障間隔 100,000時間 システム対応 PFC:アクティブPFC (PF>0.9、全負荷時)
SilverStone Strider Platinumシリーズ 750W SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
奥行140mmというコンパクト設計によって簡単に取り付け可能80 PLUS Platinum認証の高効率100%モジュラーケーブル40℃動作温度での連続出力クラスをリードするシングル+12Vレール厳格な ±3%電圧制御および低リップル&ノイズインテリジェントな準ファンレス操作対応の超静音120mmファンデュアルEPS 8ピン、マルチPCI-E 8 / 6ピンコネ
その他 GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4 色 ブラック(非鉛成分塗装) 質量(g) 2.25 kg 出力(W) ●+12V コンバイン:750●+3.3V & +5V コンバイン:120 寸法 150 mm (W)× 86 mm(H)× 140 mm(D) 規格 ATX 最大出力(W) DC:750 動作温度 0℃ ~ 40℃ 保護機能 過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護 入力周波数(Hz) 範囲:47~63 ノイズレベル 0 ~ 28 dBA 効率 89%~92%、負荷20%~100% RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 80 PLUS Platinum コネクタ仕様 V1.01 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(550mm)1 x 8 / 4ピンEPS / ATX 12Vコネクタ(750mm)4 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(550mm / 150mmx2)8 x SATAコネクタ(600mm / 150mm / 150mm /150mmx2)6 x 4ピン周辺用コネクタ(600mm / 150mm / 150mmx2)2 x 4ピンフロッピーコネクタ(600mm / 150mm / 150mm / 150mmx2)V1.1 (Rev)1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(550mm)1 x 8-Pin EPS and 1 x 4-Pin + 4-Pin ATX 12V コネクタ (750mm / 150mm)4 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(550mm / 150mmx2)8 x SATAコネクタ(600mm / 150mm / 150mm /150mmx2)6 x 4ピン周辺用コネクタ(600mm / 150mm / 150mmx2)2 x 4ピンフロッピーコネクタ(600mm / 150mm / 150mm / 150mmx2) 入力電圧 90V~264V 冷却システム 静音120mmファン 出力密度(W/L) 415 MTBF平均故障間隔 100,000時間 システム対応 PFC:アクティブPFC(PF>0.9 、全負荷時)
SilverStone SX700-G 大容量700W 80PlusGOLDの高効率SFX電源 SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
サポートSFXフォームファクタ最低18 dBAのサイレントランニング92mm FDBファン全ての日本のコンデンサ80 PLUS Gold認証による高効率クラス最高クラスの+ 12Vレール厳格な±3%の電圧調整と低リップル&ノイズ100%モジュラケーブルフレキシブルフラットアレイを備えたすべてのケーブルデュアルEPS 8ピン、マルチPCI-E 8 / 6ピン
その他 GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4 色 ブラック(非鉛成分塗装) 質量(g) 1.4 Kg 出力(W) ●+12V コンバイン:700●+3.3V & +5V コンバイン:110 寸法 125 mm (W) × 63.5 mm (H) × 100 mm (D) 規格 SFX 最大出力(W) DC:700 動作温度 0℃ ~ 40℃ 保護機能 過電流保護過電圧保護過電圧保護短絡保護低電圧保護過熱保護 入力周波数(Hz) 範囲:47~63 ノイズレベル 最小18dBA 効率 87% ~ 90%、負荷20% ~ 100% RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 80 PLUS Gold コネクタ仕様 V1.01 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (500mm)1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (400mm)4 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ (500mm / 150mm x 2)8 x SATAコネクタ (500mm / 150mm / 150mm / 150mm x 2)3 x 4ピン周辺用コネクタ (500mm / 150mm / 150mm)1 x 4ピンフロッピーコネクタ (500mm / 150mm / 150mm / 150mm)V1.1 (Rev)1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (500mm)1 x 8-Pin EPS and 1 x 4-Pin + 4-Pin ATX 12V コネクタ (400mm / 150mm)4 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ (500mm / 150mm x 2)8 x SATAコネクタ (500mm / 150mm / 150mm / 150mm x 2)3 x 4ピン周辺用コネクタ (500mm / 150mm / 150mm)1 x 4ピンフロッピーコネクタ (500mm / 150mm / 150mm / 150mm) 入力電圧 90V ~ 264V 冷却システム シングル92mm FDBファン 出力密度(W/L) 882 MTBF平均故障間隔 100,000時間 システム対応 PFC:アクティブPFC (PF>0.9、全負荷時)
PC電源(ATX 1100W) SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
80PLUSTitanium認証で最高レベルの効率
全て日本製のコンデンサ
100%モジュラーケーブル
50℃動作温度での連続出力
クラスをリードするシングル+12Vレール
厳格な±3%電圧制御および低リップル&ノイズ
デュアルEPS8ピン、マルチPCI-E8/6ピンコネクタ対応
インテリジェントな準ファンレス操作対応の超静音135mmファン
出力(W) 120~1100(ピーク1200) 規格 ATX 各種認証 80PLUSTitanium 仕様 アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時) 質量(kg) 3.96 色 ブラック 入力電圧(V) 90~264 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 150×86×180 保護機能 過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護 騒音レベル(dB(A)) 0~36 入力周波数(Hz) 47~63 コネクタ 1×24/20ピンマザーボードコネクタ(550mm)1×8/4EPS/AT×12Vコネクタ(750mm)1×8/4EPS/AT×12Vコネクタ(550mm)8×8/6ピンPCIEコネクタ("550mm"×8)16×SATAコネクタ("600mm/150mm/150mm/150mm"×4)6×4ピン周辺用コネクタ("600mm/150mm/150mm"×2)1×4ピンフロッピーコネクタ(100mm) 効率 90~94%、【負荷】10~100% 動作温度範囲(℃) 0~50 冷却システム 静音135mmファン 出力密度(W/L) 474 MTBF(時間) 100000 フォームファクタ ATX
SilverStone 直出し式フラットーケーブル80PlusGOLD電源 750Wモデル SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
80 PLUS Gold仕様による高効率 40℃動作温度での連続出力 クラスをリードするシングル+12Vレール PCIe 8ピンおよびPCIe 6ピンコネクタ対応 全ブラックフラットケーブル設計 ASUS TUF Gaming Alliance (TUF Gaming リテールボックス)
その他 GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4シリアル番号が2024で始まるかそれ以降の生産ロットではデュアル(CPU) EPSコネクタを使用● Specifications presented on this page contains most recent revisions and may differ from those printed on retail boxes or manuals. 色 ブラック(非鉛成分塗装) 質量(g) 1.68 Kg 出力(W) ●+12V コンバイン:744●+3.3V & +5V コンバイン:120 寸法 150 mm (W) × 86 mm (H) × 140 mm (D) 規格 ATX 最大出力(W) DC:750 動作温度 0℃ ~ 40℃ 保護機能 過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護短絡回路保護 入力周波数(Hz) 範囲:47~63 ノイズレベル 最小18dBA 効率 87% ~ 90%、負荷20% ~ 100% RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 80 PLUS Gold コネクタ仕様 V1.11 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (500mm)1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (750mm)4 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ (500mm / 150mm x 2)8 x SATAコネクタ (500mm / 150mm / 150mm / 150mm x 2)3 x 4ピン周辺用コネクタ (500mm / 150mm / 150mm)1 x 4ピンフロッピーコネクタ (500mm / 150mm / 150mm / 150mm)V1.2 (Ver)1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (500mm)1 x 8-Pin EPS and 1 x 4-Pin + 4-Pin ATX 12V コネクタ (750mm / 150mm)4 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ (500mm / 150mm x 2)8 x SATAコネクタ (500mm / 150mm / 150mm / 150mm x 2)3 x 4ピン周辺用コネクタ (500mm / 150mm / 150mm)1 x 4ピンフロッピーコネクタ (500mm / 150mm / 150mm / 150mm) 入力電圧 90 ~ 264 Vrms 冷却システム 静音120mmファン 出力密度(W/L) 415 MTBF平均故障間隔 100,000時間 システム対応 PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
SilverStone ZEUS 1650R Titanium 1650W ATX 3.1 & PCIe 5 フルモジュラー ATX電源 SST-ZU1650R-TM SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
ATX 3.1およびPCIe Gen 5規格準拠、12V-2x6 PCIeコネクタ対応最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の 出力上昇に対応80 PLUS Titanium認証の高効率50℃動作温度における24時間1週無休の連続出力SilverStone製第3世代rd モジュラーインタフェース装備のフルモジュラー設計3タイプファンスイッチ装備の静音動作135mm FDB デュアルボールベアリングファン日本製電解コンデンサ奥行き180mmのコンパクト設計で、システムへの簡単な装着が可能
仕様 ●+12V コンバイン:1650W●+3.3V & +5V コンバイン:120W●MTBF:100000時間●PFC:アクティブPFC (PF>全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●出力密度:710.6W/L●安全規格登録番号:SST-AX1650MCTI-B●最大 DC 出力:1650W●負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V、最大電流 (A)22A22A137.5A3.0A0.5A、ピーク電流 (A)/////、最小電流 (A)0A0A0A0A0A、レンジ (%)±3%±3%±3%±3%±8%、ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%、リップル (mVp-p)30mV30mV30mV30mV80mV 寸法(mm) 150(W)×86(H)×180(D) 質量(kg) 3.87 色 ブラック ( 非鉛成分ペイント ) 規格 ATX 3.1およびPCIe Gen 5 型番 SST-ZU1650R-TM 入力電圧(V) 90 ~ 264 rms 保護機能 過電流保護、過出力保護、過電圧保護、過熱保護、過小電圧保護、短絡回路保護、無負荷保護 コネクタ 1×24/20ピンマザーボードコネクタ、2×8/4EPS/ATX12Vコネクタ、3×12+4ピン12V-2×6コネクタ、12×8/6ピンPCIeコネクタ、16×SATAコネクタ、6×4ピン周辺用コネクタ 動作温度(℃) 0 ~ 50 ノイズレベル 最小18dBA 効率 ≧91% & <93% 総合効率 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 80 PLUS Titanium 冷却システム シングル 135mm ボールベアリングファン
PC電源(ATX PS/2 1500W) SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
80PLUSGoldレベルの効率
100%モジュラーケーブル
40℃動作温度での連続出力
1600Wピーク出力
厳格な±3%電圧制御および低リップル&ノイズ
最小18dBAの静音135mmファン
8個のPCI-E8/6ピンコネクタを装備
奥行180mmというコンパクト設計によって簡単に取り付け可能
出力(W) 150~1500(ピーク1600) 規格 ATX PS/2 各種認証 80PLUSGold 仕様 アクティブPFC(PF>0.95、全負荷時) 質量(kg) 3.2 色 ブラック 入力電圧(V) 90~264 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 150×86×180 保護機能 過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護無負荷保護 騒音レベル(dB(A)) 18~34 入力周波数(Hz) 47~63 コネクタ 1×24/20-ピンマザーボードコネクタ(550mm)1×8/4-ピンEPS/AT×12Vコネクタ(750mm)1×8/4-ピンEPS/AT×12Vコネクタ(550mm)8×8/6-ピンPCIEコネクタ("550mm/150mm"×4)16×SATAコネクタ(”600mm/150mm/150mm/150mm”×4)6×4-ピン周辺用コネクタ(”600mm/150mm/150mm”×2)2×4-ピンフロッピーコネクタ(”600mm/150mm/150mm/150mm”×2) 効率 87~90%、【負荷】20~100% 動作温度範囲(℃) 0~40 冷却システム 静音135mmファン 出力密度(W/L) 646 MTBF(時間) 100000 フォームファクタ ATX
SilverStone Gold ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX PSU SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
80 PLUS Gold効率認証Gen5 12V-2x6 PCIeコネクタ装備で、Intel ATX 3.0規格に準拠最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の 出力上昇に対応50℃動作温度での連続出力に対応先進の準ファンレス操作の低動作音120mmファン奥行き140mmのコンパクト設計で搭載が容易
寸法(mm) 150(W)×86(H)×140(D) 色 黒 (非鉛成分塗装) 規格 Intel ATX 3.0 入力電圧(V) 90 ~ 264 rms 保護機能 過電流保護、過出力保護、過電圧保護、短絡回路保護、過熱保護、過小電圧保護 動作温度(℃) 0 ~ 50 ノイズレベル 0dBA(最小) 効率 ≧87% & <89% RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 80 PLUS Gold 冷却システム 静音120mm ファン
SilverStone DA1000 Gold Cybenetics Gold 1000W セミモジュラーATX電源 SST-DA1000-GH SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
Cybenetics 230V Gold / 115V Silver仕様による高効率セミモジュール式ケーブ日本製のメインコンデンサ40℃動作温度での連続出力クラスをリードするシングル+12Vレール最小18dBAの静音140mmファンデュアルEPS 8ピンおよびマルチPCIe 8 / 6ピンコネクタ
仕様 ●+12V コンバイン:999.66W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●MTBF:100000時間●PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●出力密度:484W / リットル●安全規格登録番号:SST-AX1000HCBR-A●最大 DC 出力:1000W●認証:Cybenetics Gold●負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V、最大電流 (A)20A20A83.33A3A0.3A、最小電流 (A)0A0A0A0A0A、レンジ (%)±5%±5%±5%±5%±10%、ライン制御 (%)±1%±1%±1%±2.5%±2.5%、リップル (mVp-p)50mV50mV70mV50mV80mV 寸法(mm) 150(W)×86(H)×160(D) 質量(kg) 2.24 色 ブラック (非鉛成分塗装) 型番 SST-DA1000-GH 入力電圧(V) 90 ~ 264 rms 保護機能 過電流保護、過出力保護、過電圧保護、過熱保護、過小電圧保護、短絡回路保護、無負荷保護 コネクタ 1×24/20ピンマザーボードコネクタ、1×8ピンEPSコネクタ&1×8/4ピンATX12Vコネクタ、8×8/6ピンPCIEコネクタ、12×SATAコネクタ、4×4ピン周辺用コネクタ 動作温度(℃) 0 ~ 40 ノイズレベル 18dBA(最小) 効率 ≧87% & <89% RoHS指令(10物質対応) 対応 冷却システム 静音140mm FDB ファン
SilverStone 750WフルモジュラーSFX 80 PLUS Gold電源 SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
サポートSFXフォームファクタ シングル92mm HYBファン 日本製電解コンデンサ クラスをリードするシングル+12Vレール 厳格な ±3 %電圧制御および低リップル&ノイズ 100%モジュラケーブル フレキシブルフラットアレイを備えたすべてのケーブル 180°角度のSATAコネクタでスタックマウントのハードディスクドライブに対応
色 ブラック(非鉛成分塗装) 質量(g) 1.49 kg 出力(W) ●+12V コンバイン:750●+3.3V & +5V コンバイン:120 寸法 125mm(W) x 63.5mm(H) x 100mm(D) 規格 SFX 最大出力(W) DC:750 動作温度 0℃ ~ 40℃ 保護機能 過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護無負荷保護 入力周波数(Hz) 範囲:47~63 ノイズレベル 18 dBA (最小) 効率 87% ~ 90% 負荷 20% ~ 100% RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 80 PLUS Gold コネクタ仕様 1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ1 x 8 EPS / ATX 12Vコネクタ4 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ8 x SATAコネクタ3 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 4ピンフロッピーコネクタ※SX750 GoldはPP05-EおよびPP06ケーブルと互換性がありません。 冷却システム シングル92mm HYBファン 出力密度(W/L) 945 MTBF平均故障間隔 100,000 時間 システム対応 PFC:アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9)