カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- SILVER STONE(シルバーストーン)
- RS PRO(16)
- 電成興業(11)
- 日東工業(3)
- フカガワ(2)
- KEMET(2)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
- 丸信電業(1)
- カンテック(1)
- サンコー製作所(溶接治具)(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「300x300x150」の検索結果

SilverStone 小型PCケース内部の電源ケーブル配線を最適化するショートケーブルキット SST-PP05-E
SILVER STONE(シルバーストーン)¥5,798税込¥6,3781台7日以内出荷・対応機種:Strider Plus / Gold / Gold Evolution / Gold S、ST1500、ZM1350 ほか 。・交換用の内部電源ケーブルセット / 小型ケース(SGシリーズ等)に最適型番SST-PP05-Eコネクタ1×20+4pin ATX connector (350mm)、1 x EPS/ATX12V 8pin(4+4) connector (350mm)、2 x PCI-E 8pin(6+2) connector (350mm)、2x PCI-E 8pin(6+2)+PCIE 6Pin Connector (350+50mm)、1 x two (2) SATA 90°connectors (350+50mm)、1 x two (2) SATA 180°connectors (300+150mm)、1 x two (2) 4pin +1 x Slimline SATA connectors (300+100+100mm)、1 x two (2) 4pin + floppy connectors (350+100+100mm)、1 x three (3) SATA 180° +1 x Slimline SATA connectors (300+150+150+150mm)RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone SX800-LTI SFX-L規格 80PLUS Titanium電源ユニット
SILVER STONE(シルバーストーン)¥36,980税込¥40,6781台7日以内出荷スモールファクターコンピューターに対応したSFX-Lフォームファクター。24時間/7日終日稼働での800W連続定格出力。クラスをリードする66Aシングル+12Vレール。80 PLUS Titanium認証の高効率。先進の準ファンレス操作の低動作音120mmデュアルボールベアリング ファン。フレキシブルなフラット構成の100%モジュラー短ケーブル。厳格な ±3%電圧制御おその他GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4 デュアルボールベアリングファンは、シリアル番号1734以降の製品ロットに使用されています。 シリアル番号が2024で始まるかそれ以降の生産ロットではデュアル(CPU) EPSコネクタを使用。● Specifications presented on this page contains most recent revisions and may differ from those printed on retail boxes or manuals.色ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)1.7 Kg出力(W)●+12V コンバイン:792●+3.3V & +5V コンバイン:80寸法125 mm (W) × 63.5 mm (H) × 130 mm (D)規格SFX-L最大出力(W)DC:800 (ピーク 850)動作温度0℃ ~ 40℃保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護短絡回路保護過小電圧保護過熱保護入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル0 ~ 36 dBA効率90% ~ 94%、負荷10% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Titaniumコネクタ仕様V1.11 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(300mm)1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ(400mm)2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(400mm / 150mm)2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(550mm / 150mm)12 x SATAコネクタ(300mm / 200mm / 100mm / 100mm x 3)3 x 4ピン周辺用コネクタ(300mm / 200mm / 200mm)1 x 4ピンフロッピーコネクタ(100mm)V1.2 (Rev)1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(300mm)1 x 8-Pin EPS and 1 x 4-Pin + 4-Pin ATX 12V コネクタ (400mm / 150mm)2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(400mm / 150mm)2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(550mm / 150mm)12 x SATAコネクタ(300mm / 200mm / 100mm / 100mm x 3)3 x 4ピン周辺用コネクタ(300mm / 200mm / 200mm)1 x 4ピンフロッピーコネクタ(100mm)入力電圧90V ~ 264V冷却システム1台の120mmデュアルボールベアリングファン出力密度(W/L)775MTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)