カテゴリ
- 制御機器(66)
- メカニカル部品(26)
- 安全標識(25)
- 切削工具(24)
- 保管用品(19)
- 空調・照明・電設資材(14)
- 科学研究・開発用品(13)
- 研磨材(13)
- はんだ関連・静電気対策用品(12)
- 建築金物(11)
- 測定用品(9)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 物流用品(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 農業・園芸資材(5)
- 作業工具(5)
- バイク純正部品(4)
- オフィス家具(4)
- 防災用品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 厨房用品(3)
- 機構部品(3)
- 学童・教育用品(3)
- 卓上消耗品(2)
- 清掃用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- テープ(1)
- 溶接用品(1)
- 安全用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- RS PRO(65)
- エスコ(26)
- マキテック(20)
- サンドビック(11)
- 信越化学工業(11)
- 電成興業(11)
- SKC(環境測定)(11)
- シュナイダーエレクトリック(8)
- 岡崎精工(5)
- ヤナセ(柳瀬)(5)
- テラウチ(寺内製作所)(5)
- 大和製砥所(4)
- ミヤコ(4)
- 福助工業(4)
- MURATA(村田製作所)(4)
- 田村総業(4)
- KEMET(4)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(4)
- 日東工業(3)
- ブランドをもっと見る
「300x150」の検索結果

300x150x200mm ツールバッグ
エスコ¥1,960税込¥2,1561個翌日出荷未使用時はコンパクトに折り畳めます。エスコ品番EA925CP-1寸法(mm)300×150×200(H)材質(本体)ポリエステル外寸法・幅(mm)300外寸法・高さ(mm)200外寸法・奥行(mm)150
300x150x100mm 工具箱(スチール製)
エスコ¥2,450税込¥2,6951個翌日出荷質量(kg)1.2材質(本体)スチール外寸法・幅(mm)300外寸法・高さ(mm)100外寸法・奥行(mm)150有効内寸法・奥行(mm)149有効内寸法・高さ(mm)99有効内寸法・幅(mm)297
300x150x145mm/2段 ミニキャビネット
エスコ¥14,600税込¥16,0601台翌日出荷付属品トップマット×1、引出しマット×2引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215(W)×130(D)×38(H)×2個外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)300×150×145引出し耐荷重(kg)3
300x150x100mm バスケット(取手付ステンレス製)
エスコ¥23,300税込¥25,6301個翌日出荷電解研磨仕上げエスコ品番EA992CV-53種別取手有材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)300×150×100穴サイズ(mm)Φ6
棚受け ステンレス製
(17件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷ステンレス(SUS304)製なので水周りでもご使用になれます。 高級感あり、シンプルなデザインの棚受けです。用途棚受け材質SUS304仕上ヘアーライン取付穴数4取付穴径(Φmm)4棚受け金具L型棚受け
シライ シグナルスリング
シライ(3件のレビュー)¥58,980税込¥64,8781本当日出荷から15日以内出荷点検がきわめて容易。キズつきやすい吊り荷に最適。軽くて扱いやすく作業性抜群。すぐれた耐久力で経済的。取替えの目安がひと目でわかります。環境に配慮した再生原料を使用
壁面ボックス RS PRO 300 x 300 x 150mm
RS PRO¥32,980税込¥36,2781個翌々日出荷高さ = 300 mm。幅 = 300 mm。外形の奥行き = 150mm。材質 = 304ステンレススチール。透明ドア = なし。IP保護等級 = IP66。シャシープレート = なし。ドアロックタイプ = シングルロックシステム。グランドプレート = なし。色 = 未塗装。外部取り付けタイプ = ブラケット。特殊機能 = 機械的衝撃に対するIK10保護。。RS Pro IP66ステンレススチール壁掛けボックス. RS Proがお届けする、ステンレススチール製壁面取り付け型エンクロージャのシリーズです。エンクロージャはほぼすべての業界に存在し、医療機器や電子機器などあらゆる種類のものを収納できます。これらのボックスはIP66等級で、屋内、屋外いずれの環境で使用されていても、優れた保護性能が得られます。さまざまなサイズが用意されているので、幅広い用途に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. . AISI 304ステンレススチール . IP66保護等級 . 完全に壁面取り付け可能 . ロック可能. これらの壁掛けボックスにはどのくらいの保護性能がありますか.. すべてのモデルがIP66の侵入保護性能を備え、繊細な機器に有害な可能性のあるほこりから完全に保護します。密封状態では、土や小さな粒子がエンクロージャに入ることはできません。保護等級が高く、高圧噴水流に耐える十分な防水性があります。 また、各モデルはIK10等級です。つまり、エンクロージャが落とされたり固定具から落ちたりした場合、20ジュールの衝撃に耐えることができます。内容物に望ましくない結果が起きないように完全に保護します。これらの施錠できるボックスには何が付属していますか.. すべてのモデルには、亜鉛めっきスチール製シャーシプレートとロックが付属しています。固定アクセサリも、ボックスに直接付属します。適合する面が見つかったら、簡単に取り付けて、すぐに使用を開始できます。壁掛けボックスとは何ですか.. 壁掛けボックスは、たとえばブラケットを使用したり、パネルカットアウトにはめ込んだりして、壁に取り付けることができるエンクロージャの一種です。これらのタイプのボックスは、品物の保管や、配線や基板などの繊細な電気機器収納など、さまざまな用途で使用されています。これらのボックスをカバーで覆う方法は、ロック、ねじ止め、シンプルなラッチなどさまざまです。どのようなニーズでも、要件に適合するお買い得な価格のRS Pro壁掛けボックスがきっと見つかります。どのような種類のロックが付属していますか.. このボックスは、セキュリティと安全性を強化するためのシングルロックシステム付きで提供されます。施錠できる壁掛けボックスは、中味を守る必要がある場合や、経験のある人のみ取り出せるようにする必要がある場合など、さまざまな状況で役立ちます。RoHS指令(10物質対応)対応
壁面ボックス RS PRO 300 x 300 x 150mm
RS PRO¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷高さ = 300 mm。幅 = 300 mm。外形の奥行き = 150mm。材質 = スチール。透明ドア = なし。IP保護等級 = IP66。シャシープレート = あり。ドアロックタイプ = シングルロックシステム。グランドプレート = あり。色 = RAL 7032。用途 = 電気, 電子, 工業。特殊機能 = 機械的衝撃に対するIK10保護。。RS Pro IP66シートスチール壁掛けボックス. RS Proの非常に有用なスチール製壁面取り付け型エンクロージャシリーズです。エンクロージャはほぼすべての業界に存在し、医療機器や電子機器などあらゆる種類のものを収納できます。これらのボックスはIP66等級で、屋内、屋外いずれの環境で使用されていても、優れた保護性能が得られます。さまざまなサイズが用意されているので、幅広い用途に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. . スチール製、エポキシポリエステル粉体コーティング . IP66保護等級 . エンクロージャ及びドアはシートスチール製 . 完全に壁面取り付け可能 . ペブルグレー仕上げ. これらの壁掛けボックスにはどのくらいの保護性能がありますか.. すべてのモデルがIP66の侵入保護性能を備え、繊細な機器に有害な可能性のあるほこりから完全に保護します。密封状態では、土や小さな粒子がエンクロージャに入ることはできません。保護等級が高く、高圧噴水流に耐える十分な防水性があります。これらの施錠できるボックスには何が付属していますか.. すべてのモデルに、亜鉛めっきスチール製バックプレート、ドア取り付けプレート、押さえプレート、シールガスケットが付属しています。固定アクセサリも、ボックスに直接付属するため、適合する面が見つかったら、簡単に取り付けて、すぐに使用を開始できます。壁掛けボックスとは何ですか.. 壁掛けボックスは、たとえばブラケットを使用したり、パネルカットアウトにはめ込んだりして、壁に取り付けることができるエンクロージャの一種です。これらのタイプのボックスは、品物の保管や、配線や基板などの繊細な電気機器収納など、さまざまな用途で使用されています。これらのボックスをカバーで覆う方法は、ロック、ねじ止め、シンプルなラッチなどさまざまです。どのようなニーズでも、要件に適合するお買い得な価格のRS Pro壁掛けボックスがきっと見つかります。RoHS指令(10物質対応)対応
ロックスリング ”シグマ” A-1
明大¥159,800税込¥175,7801本当日出荷から13日以内出荷(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。 (使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 一般玉掛用標準ベルトタイプ、繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
壁面ボックス RS PRO 300 x 300 x 150mm
RS PRO¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷高さ = 300 mm。幅 = 300 mm。外形の奥行き = 150mm。材質 = 304ステンレススチール。透明ドア = なし。IP保護等級 = IP66。シャシープレート = あり。ドアロックタイプ = クイックリリースロック。グランドプレート = なし。色 = 未塗装。用途 = 電気仕様。代表規格 = RoHS対応。。RS Pro IP66壁掛けボックス. RS Proがお届けする、しっかりした構造で耐久性に優れた壁面取り付け型エンクロージャ製品です。このボックスの保護等級はIP66で、収納物が安全確実に保管 / 保護されます。エンクロージャのドアには引き抜きヒンジが付いており、出し入れしやすいようにドアを取り外せます。また、保護能力の高さにより、この壁掛けボックスは、さまざまな用途に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. . 1.2 mm AISI 304ナチュラルステンレススチール . IP66保護等級 . 本体、ドア、シャーシプレートにアーススタッドを装備 . ダブルリップ付きエッジにより強度を高め、設置が簡単 . ドアの取り外しなど、取り扱いが簡単. この壁掛けボックスはロック可能ですか.. この特定のボックスは、クイックリリースロックを備えています。クイックリリースロックは、手間の省略と使いやすさの両方を追求した大きな利点となっています。一般に、エンクロージャを迅速かつ効率よく利用する必要がある環境で使用されます。このボックスでは、どの程度保護することができますか.. 気になる保護について、このボックスシリーズの保護等級はすべてIP66となっています。つまり、どのモデルも精密機器を損傷するおそれのある埃から完全に保護されているので、密閉されている限り、汚れや微粒子がエンクロージャに侵入することはありません。完全防水ではありませんが、このボックスは、あらゆる方向からかかる雨や噴水流のような低圧水に耐えられます。壁掛けボックスとは. 壁掛けボックスは、ブラケット、パネル切抜きなどによって壁面に取り付け可能なエンクロージャの一種です。このタイプのボックスは、さまざまな用途において製品や、配線又は基板のような繊細な電気機器を保管するのに使用されます。このボックスのカバー方法には、ロック式、ねじ止め式、シンプルなラッチなどがあります。ニーズを問わず、要件に適合する、競争力のある価格の適切なRS Pro壁掛けボックスが揃っています。RoHS指令(10物質対応)対応
デンデンBT
大阪魂¥3,232税込¥3,5551個翌々日出荷形がデンデン太鼓に似ていることが名前の由来とされています 「蝶番ボルト」と呼ばれたり、「ロットボルト」と呼ばれることもございます 頭部の輪にシャフトを通し、それを軸にスイングさせて使用します (そのため、スイングボルトと呼ばれることもございます) 形状はアイボルトに似ていますが、使用用途としては調整用ねじとして使用されます ※吊りボルトとしてはご利用いただけません ボルトをスイングして、ボルト自体で製品の動きを調整したり、ねじ部にナットをセットしてナットの位置で調整を行ったりします L寸は頭部の輪の真ん中地点から先端にかけてを表します 全ねじタイプ・半ねじタイプがございます 全ねじタイプをご希望の際には「デンデンボルト 全ねじ」で検索をお願い致します
壁面ボックス Schneider Electric 300 x 300 x 150mm RAL 7035
シュナイダーエレクトリック¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:あり材質スチール幅(mm)300色グレー高さ(mm)300シリーズSpacial S3DRoHS指令(10物質対応)対応特性NSYS3D3315P壁面ボックス外形寸法はいくつですか NSYS3D3315Pの外形寸法: 300 x 300 x 150 mmどのような種類のロックがありますか このエンクロ-ジャは、1点式3 mmダブルバ-ロックを備えています。製品の内容を教えてください。NSYS3D3315Pエンクロ-ジャには、一体型ボディ、プレ-ンな前面ドア、ケ-ブルグランドプレ-ト、1点式3 mmダブルバ-ロックが備わっています。 この壁面ボックスを屋外で使用することはできますか NSYS3D3315Pの侵入保護等級はIP66で、屋内外で使用できます。各種認証Better World 認証:Green Premiumドアロック方式ダブルバー外寸法・奥行(mm)150IP等級IP66
壁面ボックス Fibox 400 x 300 x 150mm
FIBOX¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷高さ = 400 mm。幅 = 300 mm。外形の奥行き = 150mm。材質 = ポリカーボネイト。透明ドア = なし。IP保護等級 = IP66。シャシープレート = あり。ドアロックタイプ = キー。グランドプレート = なし。色 = グレー。シリーズ = ARCA。外部取り付けタイプ = ブラケット, ガスケット部外側の穴。EN/IEC62208、EN/IEC61439-1-4 RoHS指令2011/65/E 低電圧指令2006/95/EC (最大1500 V dc) FIMKO 認定. キャビネット/PUR ガスケット付きドア/穴なし取り付けプレート/取り付けプレート用ねじ/キー付き 3 mm ダブルビットロック. Fibox ARCA 穴なし取付プレート付属の壁面取り付け型エンクロージャ. Fibox ARCA キャビネットは、過酷で要求の厳しい環境に最適です。キャビネット本体は、耐UV性・非腐食性・耐衝撃性を持つ頑丈なポリカーボネート製です。. ドアは120°の角度で開くため、中の物に手が届きやすく、また内部にはプリフォーム固定スタッドがある ベースには耐候性を高めるための傾斜あり 簡単な組立と整えた外観を実現するための特許出願中のヒンジデザイン ダブルビットロックと変更可能なロックインサート ベース、カバー、側面4面上での取り付けポッド 高品質シーリング用のPUR素材製幅広の固定ガスケット 特別に成形したリブデザインとダブルコーナーにより、安定性と剛性を強化 ガスケットエリア外のすべで壁面取り付けオプションでIP等級を補強 IP66とIK10の保護等級 耐火性: UL94-5VA 絶縁電圧:1500 V dc 色:ライトグレー(RAL7035) ハロゲンフリー、耐紫外線と優れた耐薬品性RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス防水形プルボックス
日東工業¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷材質にステンレス(SUS304)を使用しています。 パッキン付で防水形のステンレス製プルボックスです。仕様屋内・屋外兼用材質本体:ステンレス色本体:塗装なし規格IP44RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー1.5、ボデー1.5
鋳物重荷重用ウレタン車輪ベアリング入
ヨドノ¥169,800税込¥186,7801個4日以内出荷ウレタン車輪で重荷重用一般的に各方面に多く使用されている汎用品です。仕様ベアリング入材質車輪:ウレタンゴム軸径(Φmm)50荷重種別重荷重
壁面ボックス Schneider Electric 400 x 300 x 150mm
シュナイダーエレクトリック¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷仕様透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:なし材質304ステンレススチール幅(mm)300色未塗装高さ(mm)400規格IEC 60529, IEC 62208, IEC 62262シリーズSpacial S3XRoHS指令(10物質対応)対応特性NSYS3X4315 Spacial S3X 多目的ステンレススチ-ルコンパクト壁面ボックスエンクロ-ジャ 特長と利点: 特長と利点: 小型です。 壁面取り付け型。 一体型ボディ、十字型構造、溝型フロントレ-ル プレ-ンドア x 1 、 120 ° リバ-シブル開口、ヒンジ付き(取り外し可能)。 3 mm のダブルバ-ロック。 取り付けプレ-トと押さえプレ-トは付属していません。 IP66 は IEC60529 に準拠。 IEC62262 に適合する IK10 材質 ロック-クロムめっき ステンレススチ-ル製ヒンジ。 ドア / 壁面ボックスボディ Scotch-Brite (R) - ブラシ仕上げ。 材質の厚さは 1.5 mm です。 製品の内容を教えてください。 一体型ボディ、プレ-ンな前面ドア、1つのロック。各種認証Better World 認証:Green Premiumドアロック方式ダブルバー外寸法・奥行(mm)150IP等級IP66
壁面ボックス RS Pro 400 x 300 x 150mm
RS PRO¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様外部高さ = 400 mm外部幅 = 300 mm外形の奥行き = 150mm外形寸法 = 400 x 300 x 150mmボディ材質 = スチール透明ドア = NIP 保護等級 = IP66シャシープレート = Yドアロックタイプ = シングルロックシステムグランドプレート = Y色 = グレー固定キット = Y基準合致 = RoHS対応エンクロージャ、ドア取り付けプレート、ロック(1、2、又は3)、押さえプレート、シーリングガスケット及び固定用アクセサリ。. IP66シートスチール製壁面ボックス. IP66及びIK10保護のスチール製壁面ボックス製品は、工業用途に最適です。 ポリエステルエポキシ粉体コーティングによるつや消し仕上げで、色はペブルグレーRAL 7032です。. 埃や強力なジェット水流に対するIP66保護 機械的衝撃に対するIK10保護 ポリエステルエポキシ粉体コーティング仕上げRAL 7032 厚さ1.2 mm又は1.5 mm (サイズによる)のシートスチール製エンクロージャ及びドア 厚さ1.5 mm又は2.0 mm (サイズによる)の亜鉛コーティングスチール製取り付けプレートRoHS指令(10物質対応)対応
公共建築工事標準仕様防水形プルボックス
日東工業¥29,980税込¥32,9781台当日出荷から11日以内出荷接地端子、パッキン付の公共建築工事標準仕様防水形プルボックスです。仕様屋外用材質本体:鉄色本体:プライマ塗装グレー(N7)規格IP44キャビネット板厚(mm)1.6(一辺が400以上は2.3)
壁面ボックス RS PRO 400 x 300 x 150mm
RS PRO¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷高さ = 400 mm。幅 = 300 mm。外形の奥行き = 150mm。材質 = 304ステンレススチール。透明ドア = なし。IP保護等級 = IP66。シャシープレート = あり。ドアロックタイプ = シングルロックシステム。グランドプレート = なし。色 = 未塗装。外部取り付けタイプ = ブラケット。特殊機能 = 機械的衝撃に対するIK10保護。。RS Pro IP66ステンレススチール壁掛けボックス. RS Proがお届けする、ステンレススチール製壁面取り付け型エンクロージャのシリーズです。エンクロージャはほぼすべての業界に存在し、医療機器や電子機器などあらゆる種類のものを収納できます。これらのボックスはIP66等級で、屋内、屋外いずれの環境で使用されていても、優れた保護性能が得られます。さまざまなサイズが用意されているので、幅広い用途に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. . AISI 304ステンレススチール . IP66保護等級 . 完全に壁面取り付け可能 . ロック可能. これらの壁掛けボックスにはどのくらいの保護性能がありますか.. すべてのモデルがIP66の侵入保護性能を備え、繊細な機器に有害な可能性のあるほこりから完全に保護します。密封状態では、土や小さな粒子がエンクロージャに入ることはできません。保護等級が高く、高圧噴水流に耐える十分な防水性があります。 また、各モデルはIK10等級です。つまり、エンクロージャが落とされたり固定具から落ちたりした場合、20ジュールの衝撃に耐えることができます。内容物に望ましくない結果が起きないように完全に保護します。これらの施錠できるボックスには何が付属していますか.. すべてのモデルには、亜鉛めっきスチール製シャーシプレートとロックが付属しています。固定アクセサリも、ボックスに直接付属します。適合する面が見つかったら、簡単に取り付けて、すぐに使用を開始できます。壁掛けボックスとは何ですか.. 壁掛けボックスは、たとえばブラケットを使用したり、パネルカットアウトにはめ込んだりして、壁に取り付けることができるエンクロージャの一種です。これらのタイプのボックスは、品物の保管や、配線や基板などの繊細な電気機器収納など、さまざまな用途で使用されています。これらのボックスをカバーで覆う方法は、ロック、ねじ止め、シンプルなラッチなどさまざまです。どのようなニーズでも、要件に適合するお買い得な価格のRS Pro壁掛けボックスがきっと見つかります。どのような種類のロックが付属していますか.. このボックスは、セキュリティと安全性を強化するためのシングルロックシステム付きで提供されます。施錠できる壁掛けボックスは、中味を守る必要がある場合や、経験のある人のみ取り出せるようにする必要がある場合など、さまざまな状況で役立ちます。RoHS指令(10物質対応)対応
壁面ボックス Schneider Electric 400 x 300 x 150mm RAL 7035
シュナイダーエレクトリック¥12,980~税込¥14,278~1個7日以内出荷材質スチール幅(mm)300色グレー高さ(mm)400角度(°)開口角120RoHS指令(10物質対応)対応ドアロック方式ダブルバー外寸法・奥行(mm)150IP等級IP66
刃先交換式ドリル MCTR L/D=20
タンガロイ¥169,800税込¥186,7801本5日以内出荷BTA工具(深穴加工用工具)のノウハウに基づく切れ刃とガイドパッド配置により、優れる「真円度」「真直度」「加工面粗さ」を実現。 ロウ付けガンドリルの1.5~3倍の高送り加工が可能。 3コーナ仕様インサートと2コーナ仕様ガイドパッドを採用し経済的。 最適なブレーカ形状とチップスプリッターにより抜群に切りくず処理性を発揮。安定した切りくず排出を実現。 刃先交換式で再研削が不要なため、工具管理の手間とコストを大幅に低減。 M/C、旋盤用ボディ「MCTR」とガンドリルマシン用ボディ「TRLG」の2種類のボディを設定。RoHS指令(10物質対応)対応
ジーベックセラミック砥石 赤茶 #300 150x4x1
大和製砥所¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷折れない、割れない、欠けない・面精度が均一用途超音波研磨機、往復、左右運動工具(空気、電気)トラスコ品番812-1794材質アルミナ繊維粒度#300質量(g)2寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)150×4×1
ジーベックセラミック砥石 赤茶 #300 150x8x1
大和製砥所¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷折れない、割れない、欠けない・面精度が均一用途超音波研磨機、往復、左右運動工具(空気、電気)トラスコ品番812-1796材質アルミナ繊維粒度#300質量(g)4寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)150×8×1
ジーベックセラミック砥石 赤茶 #300 150x10x1
大和製砥所¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷折れない、割れない、欠けない・面精度が均一用途超音波研磨機、往復、左右運動工具(空気、電気)トラスコ品番812-1798材質アルミナ繊維粒度#300質量(g)5寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)150×10×1