カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
  • SILVER STONE(シルバーストーン)
  • AMPHENOL(63)
  • 東和制電工業(TOWA)(28)
  • brembo(14)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(12)
  • Puig (プーチ)(8)
  • SMC(6)
  • オムロンヘルスケア(6)
  • DAYTONA(デイトナ)(6)
  • エスコ(5)
  • ツカサ電工(5)
  • シュナイダーエレクトリック(5)
  • 三ツ星ベルト(4)
  • RS PRO(4)
  • JAPANNEXT(4)
  • バンドー化学(3)
  • カネミツ(3)
  • MURATA(村田製作所)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5v750」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SilverStone 電源 DA Gold 80 PLUS Gold ATX 3.0 & PCIe 5.0 PSU SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 電源 DA Gold 80 PLUS Gold ATX 3.0 & PCIe 5.0 PSUSILVER STONE(シルバーストーン)
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
80 PLUS Gold効率認証を取得し、Gen5 12V-2x6 PCIeコネクタを装備。Intel ATX 3.0規格に準拠し、最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の出力上昇に対応します。50℃動作温度での連続出力が可能で、先進の準ファンレス操作による低動作音120mmファンを搭載。奥行き140mmのコンパクト設計で搭載が容易です。
白 (非鉛成分塗装)寸法150mm (W) × 86mm (H) × 140mm (D)規格ATX(PS2)動作温度0℃ ~ 50℃入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル0 dBA (最小)効率87% & <89%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Gold入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システム静音120mm ファンMTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)
SilverStone Gold ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX PSU SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Gold ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX PSUSILVER STONE(シルバーストーン)
19,980税込21,978
1台
7日以内出荷
80 PLUS Gold効率認証Gen5 12V-2x6 PCIeコネクタ装備で、Intel ATX 3.0規格に準拠最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の 出力上昇に対応50℃動作温度での連続出力に対応先進の準ファンレス操作の低動作音120mmファン奥行き140mmのコンパクト設計で搭載が容易
寸法(mm)150(W)×86(H)×140(D)黒 (非鉛成分塗装)規格Intel ATX 3.0入力電圧(V)90 ~ 264 rms保護機能過電流保護、過出力保護、過電圧保護、短絡回路保護、過熱保護、過小電圧保護動作温度(℃)0 ~ 50ノイズレベル0dBA(最小)効率≧87% & <89%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Gold冷却システム静音120mm ファン
SilverStone 750WフルモジュラーSFX 80 PLUS Gold電源 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 750WフルモジュラーSFX 80 PLUS Gold電源SILVER STONE(シルバーストーン)
26,980税込29,678
1台
7日以内出荷
サポートSFXフォームファクタ シングル92mm HYBファン 日本製電解コンデンサ クラスをリードするシングル+12Vレール 厳格な ±3 %電圧制御および低リップル&ノイズ 100%モジュラケーブル フレキシブルフラットアレイを備えたすべてのケーブル 180°角度のSATAコネクタでスタックマウントのハードディスクドライブに対応
ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)1.49 kg出力(W)●+12V コンバイン:750●+3.3V & +5V コンバイン:120寸法125mm(W) x 63.5mm(H) x 100mm(D)規格SFX最大出力(W)DC:750動作温度0℃ ~ 40℃保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護無負荷保護入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル18 dBA (最小)効率87% ~ 90% 負荷 20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Goldコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ1 x 8 EPS / ATX 12Vコネクタ4 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ8 x SATAコネクタ3 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 4ピンフロッピーコネクタ※SX750 GoldはPP05-EおよびPP06ケーブルと互換性がありません。冷却システムシングル92mm HYBファン出力密度(W/L)945MTBF平均故障間隔100,000 時間システム対応PFC:アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9)
SilverStone 750WフルモジュラーSFX 80 PLUS Platinum電源 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 750WフルモジュラーSFX 80 PLUS Platinum電源SILVER STONE(シルバーストーン)
28,980税込31,878
1台
7日以内出荷
サポートSFXフォームファクタ 最低0 dBAのサイレントランニング92mm デュアルボールベアリングファン 全ての日本のコンデンサ 80 PLUS Platinum認証による高効率 クラス最高クラスの+ 12Vレール 厳格な±3%の電圧調整と低リップル&ノイズ 100%モジュラケーブル フレキシブルフラットアレイを備えたすべてのケーブル
その他GPU Support list Compatible with ATX12V v2.4ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)1.01 Kg出力(W)●+12V コンバイン:750●+3.3V & +5V コンバイン:120寸法125 mm (W) × 63.5 mm (H) × 100 mm (D)規格SFX最大出力(W)DC:750動作温度0℃ ~ 40℃保護機能過電流保護 過出力保護 過電圧保護 短絡回路保護過熱保護入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル最小0dBA効率89% ~ 92%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Platinumコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(300mm)1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ(400mm)2 x 8 / 4ピンPCIEコネクタ(400mm / 150mm)4 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(”400mm / 150mm” x 2)8 x SATAコネクタ(300mm / 200mm / 100mm / 100mm x 2)3 x 4ピン周辺用コネクタ(300mm / 200mm / 200mm)入力電圧90V ~ 264Vモデル安全性:SST-SX750-PT冷却システム1台の92mmデュアルボールベアリングファン出力密度(W/L)945MTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
SilverStone モジュラー電源 Triton 750Rx Cybenetics Gold 750W PCIe 5固定ケーブルATX電源 SST-TR750R-GF SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone モジュラー電源 Triton 750Rx Cybenetics Gold 750W PCIe 5固定ケーブルATX電源 SST-TR750R-GFSILVER STONE(シルバーストーン)
16,980税込18,678
1台
7日以内出荷
・ATX 3.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応・最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の出力上昇に対応・低動作音120mm ICB (Inside Cavity Bearing) ファン・ブラックのエンボスケーブル設計・主要コンデンサは日本製の電解型・Cybenetics Gold効率認証・40℃動作温度での連続出力・奥行き140mmの設計で設置が容易
仕様●+12V コンバイン:750W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●出力密度(W):415,3/L●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V1 +5VSB -12V・最大電流 (A) 18A 18A 62.5A 3.0A 0.3A・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±5% ±5% ±5% ±5% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p) 50mV 50mV 120mV 50mV 120mV寸法(mm)150 (W) x 86 (H) x 140 (D)質量(kg)1.56ブラック(非鉛成分塗装)出力(W)最大 DC :750型番SST-TR750R-GF入力電圧(V)90 ~ 264 rms保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・過小電圧保護・短絡回路保護安全規格登録番号:SST-AX0750FCGD-Aコネクタ1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ・3 x 8 / 6 ピン PCIe コネクタ・6 x SATA コネクタ・2 x 4ピン周辺用ピンコネクタ動作温度(℃)0 ~ 40ノイズレベル最小18dBa効率87% ~ 89%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Gold冷却システム低動作音120mm ICBベアリング ファンMTBF(時間)100000
SilverStone Strider Platinumシリーズ 750W SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Strider Platinumシリーズ 750WSILVER STONE(シルバーストーン)
31,980税込35,178
1台
7日以内出荷
奥行140mmというコンパクト設計によって簡単に取り付け可能80 PLUS Platinum認証の高効率100%モジュラーケーブル40℃動作温度での連続出力クラスをリードするシングル+12Vレール厳格な ±3%電圧制御および低リップル&ノイズインテリジェントな準ファンレス操作対応の超静音120mmファンデュアルEPS 8ピン、マルチPCI-E 8 / 6ピンコネ
その他GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)2.25 kg出力(W)●+12V コンバイン:750●+3.3V & +5V コンバイン:120寸法150 mm (W)× 86 mm(H)× 140 mm(D)規格ATX最大出力(W)DC:750動作温度0℃ ~ 40℃保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル0 ~ 28 dBA効率89%~92%、負荷20%~100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Platinumコネクタ仕様V1.01 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(550mm)1 x 8 / 4ピンEPS / ATX 12Vコネクタ(750mm)4 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(550mm / 150mmx2)8 x SATAコネクタ(600mm / 150mm / 150mm /150mmx2)6 x 4ピン周辺用コネクタ(600mm / 150mm / 150mmx2)2 x 4ピンフロッピーコネクタ(600mm / 150mm / 150mm / 150mmx2)V1.1 (Rev)1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(550mm)1 x 8-Pin EPS and 1 x 4-Pin + 4-Pin ATX 12V コネクタ (750mm / 150mm)4 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(550mm / 150mmx2)8 x SATAコネクタ(600mm / 150mm / 150mm /150mmx2)6 x 4ピン周辺用コネクタ(600mm / 150mm / 150mmx2)2 x 4ピンフロッピーコネクタ(600mm / 150mm / 150mm / 150mmx2)入力電圧90V~264V冷却システム静音120mmファン出力密度(W/L)415MTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9 、全負荷時)
関連キーワード
tv750特集