カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(14)
絞り込み
ブランド
  • SILVER STONE(シルバーストーン)
  • モノタロウ(2)
  • シーピー化成(1,137)
  • SMC(291)
  • スバル(213)
  • CONTEC(コンテック)(73)
  • MICROCHIP(58)
  • StarTech.com(56)
  • サンワサプライ(46)
  • SKF(日本エスケイエフ)(35)
  • ノーリツ(32)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(28)
  • タイムケミカル(26)
  • AMPHENOL(26)
  • CPS(26)
  • KTM(24)
  • SHIMANO(シマノ)(23)
  • コンテック(22)
  • イマオコーポレーション(20)
  • コガネイ(19)
  • タンガロイ(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CPS」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SilverStone SATAケーブル SST-CPS04 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone SATAケーブル SST-CPS04SILVER STONE(シルバーストーン)
5,298税込5,828
1台
6日以内出荷
・SAS 3.0 (12Gbps/レーン)工業規格に対応・厚手のMini-SAS SFF-8643 36ピン-36ピンケーブルで高信頼性のスループット・ヘビーデューティーSFF-8643コネクタは安定した接続を確保・4レーン、高パフォーマンス設計・ケーブル長500mm
仕様SASポート:4ブラック型番SST-CPS04コネクタSFF-8643 36ピン x 2ケーブル長(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone miniSAS HDケーブル SST-CPS05 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone miniSAS HDケーブル SST-CPS05SILVER STONE(シルバーストーン)
4,498税込4,948
1台
7日以内出荷
・ SAS 3.0 (12Gbps/レーン)工業規格に対応・ シールド付きで厚手のMini-SAS SFF-8643 36ピン-SATA 7ピン、サイドバンド接続機能付きで高信頼性のスループット・ ヘビーデューティーSFF-8643コネクタは安定した接続を確保・ 4レーン、高パフォーマンス設計・ ケーブル長500mm
長さ(mm)500ブラック型番SST-CPS05コネクタSFF-8643 36ピン-SATA 7ピン X 4 (転送先装置)、サイドバンドMini SAS HDケーブル(SGPIO)付きRoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone Mini-SAS装置用ケーブル CPS03 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Mini-SAS装置用ケーブル CPS03SILVER STONE(シルバーストーン)
3,298税込3,628
1台
7日以内出荷
・ 厚めのシールドケーブルで安定したスループット・ 堅牢なコネクタで確実な接続・ 4レーン高パフォーマンス設計・ ケーブル長500mm
仕様SASポート:4長さ(mm)500ブラック型番SST-CPS03コネクタSFF-8087 36ピン- SATA 7ピン4 (対象)、サイドバンドケーブル(SGPIO)装備RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone Mini-SAS装置用ケーブル SST-CPS03-RE SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Mini-SAS装置用ケーブル SST-CPS03-RESILVER STONE(シルバーストーン)
3,298税込3,628
1台
7日以内出荷
・ 厚めのシールドケーブルで安定したスループット・堅牢なコネクタで確実な接続・4レーン高パフォーマンス設計・ケーブル長500mm
仕様SASポート:4長さ(mm)500ホワイト / ブルー型番SST-CPS03-REコネクタMini-SAS SFF-8087 36ピン (対象) - SATA 7ピンx 4 (エンクロージャー)、サイドバンドケーブル (SGPIO)装備RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone SFF-8643 36pin - SFF-8087 36pin Mini-SASケーブル 4レーン SST-CPS06 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone SFF-8643 36pin - SFF-8087 36pin Mini-SASケーブル 4レーン SST-CPS06SILVER STONE(シルバーストーン)
3,398税込3,738
1台
7日以内出荷
・厚めのシールドケーブルで安定したスループット・堅牢なコネクタで確実な接続・4レーン高パフォーマンス設計・ケーブル長600mm
仕様SASポート:4ブラック型番SST-CPS06コネクタSFF-8643 - SFF-8087、サイドバンドケーブル(SGPIO)装備ケーブル長(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone SFF-8643 から SFF-8643への内部Mini SAS HDケーブル - 750mm SST-CPS04-750 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone SFF-8643 から SFF-8643への内部Mini SAS HDケーブル - 750mm SST-CPS04-750SILVER STONE(シルバーストーン)
4,498税込4,948
1台
7日以内出荷
・ SAS 3.0 (12Gbps/レーン)工業規格に対応・厚手のMini-SAS SFF-8643 36ピン-36ピンケーブルで高信頼性のスループット・ ヘビーデューティーSFF-8643コネクタは安定した接続を確保・ 4レーン、高パフォーマンス設計・ ケーブル長750mm
仕様SASポート:4長さ(mm)750ブラック / ブルー型番SST-CPS04-750コネクタSFF-8643 36ピン x 2RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone 2.5" SAS/SATAリムーバブルベイ SST-EXB02 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 2.5" SAS/SATAリムーバブルベイ SST-EXB02SILVER STONE(シルバーストーン)
5,298税込5,828
1台
5日以内出荷
・ 拡張カードスロットを利用してリムーバブル2.5 SATAハードディスクドライブベイを追加・ 最大SAS 12 Gbit/sまたはSATA 6 Gbit/sの高性能を提供・ 2.5 SAS/SATAドライブが後部フルプロファイル拡張カードスロットにフィット・ キーロック設計で強化されたセキュリティ・ 最大9.5mmの2.5” HDD/SSDに対応・ インストールおよびメンテナンスに便利なリムーバブルドライブトレイ設計
仕様●HDD Drive Support:SATA 6 Gbit/s, SATA 3 Gbit/s, SATA 1.5 Gbit/sSAS 12 Gbit/s, SAS 6 Gbit/s, SAS 3 Gbit/s●ドライブサポート:2.5 SAS/SATA HDD/SSD、最大9.5mm●ハードディスクのドア安全:トライアングルキーロック設計材質金属製ブラック質量(g)実質量:200備考SAS HDDの使用を希望する場合、SASコントローラを装備する必要があります サポートされるハードディスクドライブ容量およびRAIDは、使用されるSASまたは SATAコントローラに依存します 12Gb/秒のパフォーマンスには、12Gbit/秒Mini-SAS HDコントロールカードとケーブルが必要です (例:SilverStone ECS05&CPS05)型番SST-EXB02寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120.5×21.5×137.3インターフェース7ピンSATAコネクタx 1保管温湿度範囲温度 : -10℃~70℃ (14°F~158°F)、湿度 : 5%~90% 非凝結動作温湿度範囲温度 : 0℃~65℃ (32°F~149°F)、湿度:10%~90% 非凝結コネクタ電源:SATA 15ピン x 1データ転送速度最大12 Gbit/sまたは 6 Gbit/s (ドライブ速度に依存)RoHS指令(10物質対応)対応2インジケータ【LED】電源オン:緑色の光、HDDアクセス:オレンジが点滅
SilverStone SATA3(6Gbps)ケーブル SST-CP07 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone SATA3(6Gbps)ケーブル SST-CP07SILVER STONE(シルバーストーン)
1,198税込1,318
1台
6日以内出荷
・ケーブル接続部は金属金具なしでも固定できるロック機構を採用、金具なしでも脱落しません・ケーブル長50cm・コネクタ部はストレート型
長さ(mm)500ブラック型番SST-CP07Bコネクタ180°データ転送速度6Gb/sRoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone SATA3(6Gbps)ケーブル SST-CP08 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone SATA3(6Gbps)ケーブル SST-CP08SILVER STONE(シルバーストーン)
1,198税込1,318
1台
7日以内出荷
・非金属のロック機構でSATAコネクタの摩耗を防止・美しい全ブラック / ホワイトスリーブケーブル・SATA 6Gb/s転送速度を備えた商用クラスコンポーネント・金属ケーブル層でEMI防止・90°角度コネクタによる拡張互換性
ブラック型番SST-CP08Bコネクタ90°ケーブル長(mm)500データ転送速度6Gb/sRoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone わずかなスキ間を通せる極細SATAIII 6Gbpsケーブル 長さ50cm SST-CP11B-500 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone わずかなスキ間を通せる極細SATAIII 6Gbpsケーブル 長さ50cm SST-CP11B-500SILVER STONE(シルバーストーン)
1,698税込1,868
1台
7日以内出荷
・ どのマザーボードにも使用可能な超薄型ケーブル設計・最高速度および信頼性を実現する高品質構造・超ロープロファイルのコネクタ
長さ(mm)500黒いコネクタ、黒のケーブル (CP11B)型番SST-CP11B-500 (黒のケーブル, 500mm)コネクタ横方向90°角度付きSATAコネクタデータ転送速度6Gb/sRoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone わずかなスキ間を通せる極細SATAIII 6Gbpsケーブル 長さ30cm SST-CP11B-300 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone わずかなスキ間を通せる極細SATAIII 6Gbpsケーブル 長さ30cm SST-CP11B-300SILVER STONE(シルバーストーン)
1,698税込1,868
1台
7日以内出荷
・どのマザーボードにも使用可能な超薄型ケーブル設計・最高速度および信頼性を実現する高品質構造・超ロープロファイルのコネクタ
黒いコネクタ、黒のケーブル (CP11B)型番SST-CP11B-300 (黒のケーブル, 300mm)コネクタ横方向90°角度付きSATAコネクタケーブル長(mm)300データ転送速度6Gb/sRoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone 電源 Gemini 800C Platinum 800W 2U CRPS冗長性80 Plus Platinum電源 SST-GM800C-PF SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 電源 Gemini 800C Platinum 800W 2U CRPS冗長性80 Plus Platinum電源 SST-GM800C-PFSILVER STONE(シルバーストーン)
159,800税込175,780
1台
7日以内出荷
800W+800W 45℃、24時間連続フル出力状態で、優れた動作稼働性能2U CRPSフォームファクター: 82mm (W) x 102mm (H) x 245mm (D)80 Plus Platinum認証アクティブ PFC (フルレンジ)日本製電解コンデンサホットスワップ対応設計便利な引き出しハンドルPMBus 1.2をサポート
質量(g)3.04 kg出力(W)●+12V コンバイン:780●+3.3V & +5V コンバイン:170寸法82mm (W) x 102mm (H) x 259mm (D) (ブラケット付きケース、ハンドルなし)82mm (W) x 102mm (H) x 245mm (D) (ケース、ブラケットなし)73.5mm (W) x 39mm (H) x 185mm (D) (モジュラーのみ、ブラケットなし)最大出力(W)DC:800動作温度0℃ ~ 45℃保護機能過電流保護過電圧保護過熱保護短絡回路保護入力周波数(Hz)範囲:47~63安全規格登録番号:SST-CS0800FCPT-A適合負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V最大電流 (A)25A25A65A3.5A0.8A最小電流 (A)1A1A1A0.1A0Aレンジ (%)±5%±5%±5%±5%±10%ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%リップル (mVp-p)50mV50mV120mV50mV120mVノイズレベル61.5 dBA効率89% & <91% 総合効率RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 Plus Platinumコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ2 x 8ピン EPS / ATX 12Vコネクタ2 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ6 x SATAコネクタ6 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 5 ピン PMBus コネクタ入力電圧90 ~ 264V冷却システム40mm DCファン出力密度(W/L)1070MTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9)
SilverStone Gemini 1300C Platinum 1300W+1300W 2U CRPS冗長性Cybenetics Platinum電源 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Gemini 1300C Platinum 1300W+1300W 2U CRPS冗長性Cybenetics Platinum電源SILVER STONE(シルバーストーン)
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷
1300W+1300W 50℃、24時間連続フル出力状態で、優れた動作稼働性能2U CRPSフォームファクター: 82mm (幅) x 102mm (高さ) x 239mm (奥行き)Cybenetics Platinum認証アクティブ PFC (フルレンジ)日本製電解コンデンサホットスワップ対応設計便利な引き出しハンドルPMBus 1.2をサポート
仕様●+12V コンバイン:1263.6W●+3.3V & +5V コンバイン:200W●MTBF:100000 時間●PFC:アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9)●フォームファクター:2U CRPS 冗長型●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●出力密度:1リットルあたり2394W●安全規格登録番号:SST-CM1300FCPT-A●最大 DC 出力:1300W+1300W、最大:1300W●認証:Cybenetics Platinum●負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V、最大電流 (A)25A25A105.3A3A0.5A、最小電流 (A)0.8A0.5A1.5A0.1A0A、レンジ (%)±5%±5%±5%±5%±10%、ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%、リップル (mVp-p)50mV50mV120mV50mV120mV質量(kg)3.04最大出力(W)1300型番SST-GM1300C-PF寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×102×239(ブラケット付きケース、ハンドルなし)、82×102×225(ケース、ブラケットなし)、73.5×40×185(モジュラーのみ、ブラケットなし)保護機能過電流保護、過電圧保護、過熱保護、短絡回路保護コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ、2×8ピンEPS/ATX12Vコネクタ、6×8/6ピンPCIeコネクタ、4×SATAコネクタ、6×4ピン周辺用コネクタ、1×5ピンPMBusコネクタ動作温度(℃)0~50ノイズレベル61.5dBA効率≧89% & <91% 総合効率RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧1300W: 200~240 Vrms、1000W: 100~127 Vrms冷却システム40mm DC ファン
SilverStone 4K UHD対応Type-C用HDMI変換アダプタ(DisplayPort Altモード) SST-EP07C-E SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 4K UHD対応Type-C用HDMI変換アダプタ(DisplayPort Altモード) SST-EP07C-ESILVER STONE(シルバーストーン)
4,198税込4,618
1台
7日以内出荷
・ USB 3.1 Type-C入力およびHDMI出力に対応・ DisplayPort 1.2 Altモード用のフレキシブルなUSB 3.1 Type-Cスイッチング対応・ レーン毎のデータ転送速度は5.4Gbps (HBR2), 2.7Gbps (HBR) および1.62Gbps (RBR)に対応・ HDMI 2.0および以前のバージョンに対応・HDCPリピーター対応のHDCP RxおよびTxキーによるコンテンツ保護機能・ SSTモード、DisplayPort 1.2での最大解像度4096x2160 @60Hz対応
材質アルミニウム + プラスチック木炭質量(g)実質量:18.75備考EP07-EのType-C入力信号は、高解像度バージョンをサポートするには、ディスプレイポートオルタナティブモードに対応する必要があります。型番SST-EP07C-E寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23.8×9.7×50解像度60Hzで4096×2160まで出力信号HDMIメス(HDMI 2.0)ケーブル長(mm)100動作温度(℃)0~45チップセットAnalogix ANX7402、Parade PS176RoHS指令(10物質対応)対応信号入力USB 3.1 Type-Cオス動作湿度(%RH)10~80