パソコン/周辺機器 (11) ブランド: SILVER STONE(シルバーストーン)すべて解除
SilverStone ストレートアングル USB3.0内蔵(19ピン)ヘッダー USB3.1/3.2 Type-C SST-CP14-R SILVER STONE(シルバーストーン) 4日以内出荷
・ストレートアングル設計・USB 3.0 / 3.1 19ピンヘッダ装備のマザーボード全てに対応・対応フロントUSB Type-Cポートに20ピンKey Aコネクタを追加・USB 3.0 内部(19ピン)~USB 3.1/3.2内部Type-C 20ピン(Key A)アダプタ・内部Type-C 20ピン(Key A)ポートは、USB3.1/ 3.2 (Gen2/Gen1), USB3.0, USB2.0およびUSB1.1デバイスに対応
質量(g) 実質量:3.7 備考 CP14-Rをインストールする場合は、USB Type-Cケーブル接続の際にマザーボード上の他のコンポーネントやアダプタカードとのスペースの干渉が起きないか確認してください。 型番 SST-CP14-R 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 24.4×29.7×6.35 コネクタ 内部19ピン・オスx 1 (ホスト)、内部20ピンKey-Aメスx 1 (対象) データ転送速度 最大USB 3.1 / 3.2 Gen 2 10Gbps (ホストの転送速度に依存) RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone SuperSpeed 20Gbps / USB 3.2 Type-C Gen 2x2 PCIeホストカード SST-ECU06 SILVER STONE(シルバーストーン) 6日以内出荷
・ SuperSpeed USB 20Gbps・ PCI Express Gen 3 x4レーン、最大32GT/sの転送速度・ PCI Express Base 3.1a仕様と互換性あり・ eXtensibleホストコントローラインタフェース(xHCI)仕様Revision 1.1に準拠・ USB Attached SCSIプロトコル(UASP) Revision 1.0に準拠・ ロープロファイルケースに対応する、オプション装備ロープロファイルスロットカバー付属
保存温度範囲(℃) -20~+70 RoHS指令(10物質対応) 対応 湿度範囲(%) 5~95 RH
SilverStone USB-C 3.2 Gen2 G 10Gbps NVMe / SATA M.2 SSD RGBエンクロージャ SST-MS13 SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・最新USB 3.2 Gen 2 Type-Cインタフェースで、最大10Gbpsの超高速転送を実現・RGB LEDステータスインジケーター・NVMeおよびSATA M.2 SSDに対応・サンドイッチ積層設計が放熱効果を強化・アルミニウム合金本体構造で効果的な放熱および総体的な構造の安定性を実現・各種長さのM.2 SSDに対応 (22x30mm, 22x42mm, 22x60mm, 22x80mm)・Bulk Only Transfer (BOT) とUSB Attached SCSI Protocol (UASP) に対応
材質 アルミニウム合金、プラスチック 色 黒 質量(g) 実質量:97 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 20×1×70 型番 SST-MS13 インターフェース USB-C 3.2 Gen2 10Gbps、対応ドライブインタフェース:NVMeまたはSATA M.2 ケーブル USB-CからUSB-C + A 熱伝導率(W/mk) 1.5 設置場所 USB 3.2 Gen2 Type-C NVMe / SATAM.2ソリッドステートドライブ外付けボックス 動作温度(℃) -40 ~ 220 RoHS指令(10物質対応) 対応 インジケータ 【LED】スタンバイ:ブリージング、データアクセス:マーキー コントローラ Realtek RTL9210B-CG
SilverStone GM400 1U Bronze 400W 1U冗長性Cybenetics Bronze電源 SST-GM400-1UB SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
400+400W 45℃、24時間連続フル出力状態で、優れた動作稼働性能1U冗長性フォームファクター、サイズは106mm(W) x 41.5mm(H) x 260mm(D)1+1冗長性構成ホットスワップ対応設計便利な引き出しハンドル業界をリードする信頼性
その他 GPU Support list Compatible with ATX12V v2.4 色 シルバー 質量(g) 2.15 kg 出力(W) ●+12V コンバイン:384●+3.3V & +5V コンバイン:150 寸法 123mm (W) x 41.5mm (H) x 270mm (D) (ケース、ブラケットなし) 106mm (W) x 41.5mm (H) x 260mm (D) (ブラケット付きケース、ハンドルなし) 50mm (W) x 40mm (H) x 220mm (D) (モジュラーのみ、ブラケットなし) 最大出力(W) DC:400 動作温度 0℃ ~ 45℃ 保護機能 過電流保護過電圧保護過小電圧保護短絡回路保護 入力周波数(Hz) 範囲:47~63 安全規格 登録番号:SST-1R0400FCBR-A LED インジケーター:電源状態電力系統の状態モジュールの状態LEDカラー赤 | 緑オレンジすべてのPSUにAC電源がないOFF | OFFOFFAC存在/スタンバイ出力のみON | OFFOFFDC出力はオンで正常ですOFF | ONON停電OFF | 点滅するOFF 適合負荷 範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V最大電流 (A)20A20A32A3.0A0.5A最小電流 (A)1.0A1.0A1.0A0.5A0Aレンジ (%)±5%±5%±5%±5%±10%ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%リップル (mVp-p)60mV60mV120mV50mV120mV ノイズレベル 52 dBA 効率 82% & RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 Cybenetics Bronze コネクタ仕様 1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ1 x 4ピン EPS / ATX 12V コネクタ1 x 8ピン EPS / ATX 12V コネクタ3 x SATA コネクタ5 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 4ピンフロッピーコネクタ1 x 2-Pin +5V TTL 信号コネクター1 x ブラウン/ホワイト電源1 LED1 x 赤/白の電源2 LED1 x 緑/白の電源/モジュラーシステムLED 入力電圧 90V~264V 冷却システム 40mm DCファン 出力密度(W/L) 699 MTBF平均故障間隔 100,000 時間 システム対応 PFC:アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9)
SilverStone PCIe 2.0 x2接続のUSB3.1インターフェイス増設カード SST-ECU03 SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・Type AおよびType Cポート装備の超高速USB 3.1・PCI-E Gen2.0 x2、スループット最大10Gbps・eXtensibleホストコントローラインタフェース (XHCI)規格Revision 1.1に準拠・ USB Attached SCSIプロトコル(UASP) Revision 1.0に準拠・ オプションのロープロファイルスロットカバーでロープロファイルケースに対応
仕様 ●USB 3.1コントローラー:ASMedia ASM1142●オペレーティングシステムサポート:Windows 7 (32ビット/64ビット), 8/8.1/10(32ビット/64ビット), Ubuntu/Linux/Mac OS●電力需求:5V、SATA 15ピン電源コネクタ経由●電源管理:USB 3.1およびUSB 2.0リンク電源マネジメント対応 備考 ご使用のOSバージョンがWindows 7または以前のものであれば、ECU03のご使用前にドライバ(SilverStoneウェブサイトから入手可能)をインストールしてください。 Windows 8および8.1, 10 は自身でECU03に対応するので、ドライバを追加でインストールする必要はありません。 Ubuntu/LinuxまたはMac OS においてXHCI機能への対応の有無はユーザーによる確認が必要です。コンピューターシステムがXHCI機能に対応している場合は、特にドライバのインストールは不要で自動的にECU03に対応します。 ご使用のオペレーティングシステムがSilverStone開発の拡張カードと互換性を持たなくて、デバイスが検出・識別されない場合は、マザーボードのドライバまたはBIOSを最新バージョンに更新してください。また、オペレーティングシステムで互換モードを実行して、拡張カードに必要なドライバのインストール時のオペレーティングシステムバージョンを選択してみます。 規格 ロープロファイル- PCI-E 2.0×2 (10Gbps) 型番 SST-ECU03 保護 過電流検知および保護機能 データ転送速度 USB 3.1 Gen2 (10Gbps), USB 3.1 Gen1/USB 3.0 (5Gbps), USB 2.0 (480Mbps), USB 1.1 (12Mbps) RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート USB 3.1 Type-A x 1 USB 3.1 Type-C x 1, DFP with Rp=10KΩ and up to 5V 3A
SilverStone USB3.1 増設カード 内部19ピン接続 SST-ECU04-E SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・1メートルのケーブル長制限を克服するリドライバーASICチップ内蔵・USB 3.1内部19ピンコネクタ付属・PCI-E Gen 2.0 x2、スループット最大10 GT/s・eXtensibleホストコントローラインタフェース (XHCI) 規格Revision 1.1に準拠・USB Attached SCSIプロトコル (UASP) Revision 1.0に準拠・オプションのロープロファイルスロットカバーでロープロファイルケースに対応
仕様 ●USB 3.1コントローラー:ASMedia ASM1142●オペレーティングシステムサポート:Windows 7 (32ビット/64ビット), 8/8.1/10 (32ビット/64ビット), Ubuntu/Linux/Mac OS●リドライバー ASIC:Pericom PI3EQX1002B●電力需求:5V、SATA 15ピン電源コネクタ経由●電源管理:Acepta el control de potencia USB 3.1 y USB 2.0 その他 UASP機能 備考 ケーブル長合計には内部配線と外部配線が含まれます。標準に満たないケーブル厚/品質および外部ポートの設計/品質も、最大性能が実現される対応長さを減少させる可能性があります。 ご使用のOSバージョンがWindows 7または以前のものであれば、ECU04-Eのご使用前にドライバ (SilverStoneウェブサイトから入手可能) をインストールしてください。 Windows 8、8.1および10 は自身でECU04-Eに対応するので、ドライバを追加でインストールする必要はありません。 Ubuntu/LinuxまたはMac OS においてXHCI機能への対応の有無はユーザーによる確認が必要です。コンピューターシステムがXHCI機能に対応している場合は、特にドライバのインストールは不要で自動的にECU04-Eに対応します。 ご使用のオペレーティングシステムがSilverStone開発の拡張カードと互換性を持たなくて、デバイスが検出・識別されない場合は、マザーボードのドライバまたはBIOSを最新バージョンに更新してください。また、オペレーティングシステムで互換モードを実行して、拡張カードに必要なドライバのインストール時のオペレーティングシステムバージョンを選択してみます。 型番 SST-ECU04-E インターフェース 接続:ロープロファイル- PCI-E 2.0×2 (10GT/s) 保護 過電流検知および保護機能 データ転送速度 USB 3.1 (10Gbps), USB 3.0 (5Gbps), USB 2.0 (480Mbps), USB 1.1 (12Mbps) RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート デュアルUSB 3.1ポート用内部19ピンコネクタ
SilverStone SuperSpeed 20Gbps / USB 3.2 Gen 2x2内部Type-C Key-A PCIeホストカード SST-ECU07 SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・ SuperSpeed USB 20Gbps・ 内部USB Type-C Key-Aコネクタ・ PCI Express Gen 3 x4レーン、最大32GT/sの転送速度・ PCI Express Base 3.1a仕様と互換性あり・ eXtensibleホストコントローラインタフェース(xHCI)仕様Revision 1.1に準拠・ USB Attached SCSIプロトコル(UASP) Revision 1.0に準拠・ ロープロファイルケースに対応する、オプション装備ロープロファイルスロットカバー付属
保存温度範囲(℃) -20~+70 RoHS指令(10物質対応) 対応 湿度範囲(%) 5~95 RH
SilverStone USB3.0/3.1インターフェイス増設カード SST-ECU05 SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・ SuperSpeed USB 3.1外部USB Type-Cコネクタ装備・ USB 3.0内部19ピンコネクタおよび2つの外部USB Type-Aコネクタ内蔵・ 専用高速充電ポート、USB Battery Charging (BC) 1.2準拠・ PCI-E 2.0 x2、スループット最大10Gbps・ eXtensibleホストコントローラインタフェース (XHCI)規格Revision 1.1に準拠・ USB Attached SCSIプロトコル(UASP) Revision 1.0に準拠・ オプションのロープロファイルスロットカバーでロープロファイルケースに対応
仕様 ●USB 3.0 controller:VIA Lab VL812●USB 3.1コントローラー:ASMedia ASM1142●オペレーティングシステムサポート:Windows 7 (32ビット/64ビット), 8/8.1/10 (32ビット/64ビット), Ubuntu/Linux/Mac OS●電力需求:5V、SATA 15ピン電源コネクタ経由●電源管理:USB 3.1 / USB 3.0およびUSB 2.0リンク電源マネジメント対応 備考 ご使用のOSバージョンがWindows 7または以前のものであれば、ECU05のご使用前にドライバ(SilverStoneウェブサイトから入手可能)をインストールしてください。 Windows 8および8.1, 10 は自身でECU05に対応するので、ドライバを追加でインストールする必要はありません。 Ubuntu/LinuxまたはMac OS においてXHCI機能への対応の有無はユーザーによる確認が必要です。コンピューターシステムがXHCI機能に対応している場合は、特にドライバのインストールは不要で自動的にECU05に対応します。 ご使用のオペレーティングシステムがSilverStone開発の拡張カードと互換性を持たなくて、デバイスが検出・識別されない場合は、マザーボードのドライバまたはBIOSを最新バージョンに更新してください。また、オペレーティングシステムで互換モードを実行して、拡張カードに必要なドライバのインストール時のオペレーティングシステムバージョンを選択してみます。 規格 ロープロファイル - PCI-E 2.0×2 (10Gbps) 型番 SST-ECU05 保護 過電流検知および保護機能 データ転送速度 USB 3.1 Gen 2.0 (10Gbps), USB 3.1 Gen 1.0 / USB 3.0 (5Gbps), USB 2.0 (480Mbps), USB 1.1 (12Mbps) RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート USB 3.1 Type-C x 1、Rp=10KΩおよび最大5V 3A のDFPUSB 3.0 Type-A x 1USB 3.0 Type-A、充電出力ポートx 1、最大5V 1.5A内部19ピンコネクタx 1、最大2つのUSB 3.0ポート
SilverStone 10Gbps SuperSpeed USB-C 3.2 Gen2~NVMe / SATA M.2 SSDツールフリー外付けドッキングステーション SST-TS16 SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・ USB 3.2 Gen2 Type-Cインタフェースで最大10Gbps超高速転送速度を実現・ 各種長さのM.2 SSDに対応 (22x42mm, 22x60mm, 22x80mm)・ USBブリッジにより、USB~PCIeモードまたはUSB~SATAモードに自動切り替え・TRIM command set に対応・ PCI Express Base Specification Rev. 3.0 に準拠・ NVM Express Base Specification Rev. 1.3 に準拠・ Gen3速度でSATAホストをサポートし、SATA Gen2 / Gen1の完全な下位互換性を備えています。・ Bulk Only Transfer (BOT)とUSB Attached SCSI Protocol (UASP) に対応
材質 アルミニウム合金, プラスチック 色 黒 質量(g) 実質量:67.7 規格 USB 3.2 Gen2 Type-C NVMe / SATA M.2 SSD外部ドッキングステーション 型番 SST-TS16B 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 107.9×17.48×42 インターフェース 対応ドライブ:NVMeまたはSATA M.2、転送:10Gbps SuperSpeed USB 3.2 Gen2 Type-C ケーブル USB-C to USB-C ケーブル RoHS指令(10物質対応) 対応 インジケータ 【LED】オン:白で点灯、オフ:赤で点灯、データアクセス:白で点滅 コントローラ Realtek RTL9210B-CG
SilverStone 10Gbps SuperSpeed USB-C 3.2 Gen2~NVMe / SATA M.2 SSDエンクロージャ SST-RVS03 SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・ USB 3.2 Gen2 Type-Cインタフェースで最大10Gbps超高速転送速度を実現・ 各種長さのM.2 SSDに対応 (22x30mm, 22x42mm, 22x60mm, 22x80mm)・ USBブリッジにより、USB~PCIeモードまたはUSB~SATAモードに自動切り替え・ TRIM command set に対応・ PCI Express Base Specification Rev. 3.0 に準拠・ NVM Express Base Specification Rev. 1.3 に準拠・ Gen3速度でSATAホストをサポートし、SATA Gen2 / Gen1の完全な下位互換性を備えています。・ Bulk Only Transfer (BOT)とUSB Attached SCSI Protocol (UASP) に対応・ ネジ不要、工具不要のアルミニウム合金製ケース
材質 アルミニウム合金, プラスチック 色 黒 質量(g) 実質量:52.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 105.7×13.5×35 型番 SST-RVS03 インターフェース 10Gbps SuperSpeed USB 3.2 Gen2 Type-C、対応ドライブ:NVMeまたはSATA M.2 ケーブル USB-C to USB-C ケーブル 設置場所 USB 3.2 Gen2 Type-C NVMe / SATA M.2 SSD RoHS指令(10物質対応) 対応 インジケータ 【LED】電源オン:青で点灯読み書き中:青で点滅 コントローラ Realtek RTL9210B-CG