カテゴリ
- パソコン/周辺機器(27)
絞り込み
ブランド
- SILVER STONE(シルバーストーン)
- NEC(69)
- StarTech.com(57)
- ASUS(エイスース)(47)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(32)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(31)
- Dynabook(17)
- VAIO(10)
- A&D(エー・アンド・デイ)(9)
- QNAP(9)
- AMD(9)
- IN WIN(インウィン)(6)
- CIO(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- LIAN LI(5)
- 変換名人(4)
- AB Circle(4)
- MouseComputer(4)
- サードウェーブ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)
「PCI USB」の検索結果

SilverStone USB 3.2 Gen 2内側20ピンKey-Aコネクタ付きPCI Expressカード SST-ECU02-E
SILVER STONE(シルバーストーン)¥7,698税込¥8,4681台7日以内出荷・1基のUSB 3.2 Gen 2内側20ピンKey-Aコネクタ装備。・PCIe Gen 3.0 x2スループットは最大16GT/s 。・eXtensible Host Controller Interface (xHCI)仕様Revision 1.1に準拠 ・USB Attached SCSIプロトコル(UASP)Revision 1.0に準拠保存温度範囲(℃)-20~+70RoHS指令(10物質対応)対応湿度範囲(%)5~95 RH
SilverStone USB3.0/3.1インターフェイス増設カード SST-ECU05
SILVER STONE(シルバーストーン)¥8,798税込¥9,6781台7日以内出荷・ SuperSpeed USB 3.1外部USB Type-Cコネクタ装備。・ USB 3.0内部19ピンコネクタおよび2つの外部USB Type-Aコネクタ内蔵。・ 専用高速充電ポート、USB Battery Charging (BC) 1.2準拠。・ PCI-E 2.0 x2、スループット最大10Gbps。・ eXtensibleホストコントローラインタフェース (XHCI)規格Revision 1.1に準拠。・ USB Attached SCSIプロトコル(UASP) Revision 1.0に準拠。・ オプションのロープロファイルスロットカバーでロープロファイルケースに対応仕様●USB 3.0 controller:VIA Lab VL812●USB 3.1コントローラー:ASMedia ASM1142●オペレーティングシステムサポート:Windows 7 (32ビット/64ビット), 8/8.1/10 (32ビット/64ビット), Ubuntu/Linux/Mac OS●電力需求:5V、SATA 15ピン電源コネクタ経由●電源管理:USB 3.1 / USB 3.0およびUSB 2.0リンク電源マネジメント対応備考ご使用のOSバージョンがWindows 7または以前のものであれば、ECU05のご使用前にドライバ(SilverStoneウェブサイトから入手可能)をインストールしてください。 Windows 8および8.1, 10 は自身でECU05に対応するので、ドライバを追加でインストールする必要はありません。 Ubuntu/LinuxまたはMac OS においてXHCI機能への対応の有無はユーザーによる確認が必要です。コンピューターシステムがXHCI機能に対応している場合は、特にドライバのインストールは不要で自動的にECU05に対応します。 ご使用のオペレーティングシステムがSilverStone開発の拡張カードと互換性を持たなくて、デバイスが検出・識別されない場合は、マザーボードのドライバまたはBIOSを最新バージョンに更新してください。また、オペレーティングシステムで互換モードを実行して、拡張カードに必要なドライバのインストール時のオペレーティングシステムバージョンを選択してみます。規格ロープロファイル - PCI-E 2.0×2 (10Gbps)型番SST-ECU05保護過電流検知および保護機能データ転送速度USB 3.1 Gen 2.0 (10Gbps), USB 3.1 Gen 1.0 / USB 3.0 (5Gbps), USB 2.0 (480Mbps), USB 1.1 (12Mbps)RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB 3.1 Type-C x 1、Rp=10KΩおよび最大5V 3A のDFPUSB 3.0 Type-A x 1USB 3.0 Type-A、充電出力ポートx 1、最大5V 1.5A内部19ピンコネクタx 1、最大2つのUSB 3.0ポート
SilverStone USB3.1 増設カード 内部19ピン接続 SST-ECU04-E
SILVER STONE(シルバーストーン)¥8,598税込¥9,4581台7日以内出荷・1メートルのケーブル長制限を克服するリドライバーASICチップ内蔵。・USB 3.1内部19ピンコネクタ付属。・PCI-E Gen 2.0 x2、スループット最大10 GT/s。・eXtensibleホストコントローラインタフェース (XHCI) 規格Revision 1.1に準拠。・USB Attached SCSIプロトコル (UASP) Revision 1.0に準拠。・オプションのロープロファイルスロットカバーでロープロファイルケースに対応仕様●USB 3.1コントローラー:ASMedia ASM1142●オペレーティングシステムサポート:Windows 7 (32ビット/64ビット), 8/8.1/10 (32ビット/64ビット), Ubuntu/Linux/Mac OS●リドライバー ASIC:Pericom PI3EQX1002B●電力需求:5V、SATA 15ピン電源コネクタ経由●電源管理:Acepta el control de potencia USB 3.1 y USB 2.0その他UASP機能備考ケーブル長合計には内部配線と外部配線が含まれます。標準に満たないケーブル厚/品質および外部ポートの設計/品質も、最大性能が実現される対応長さを減少させる可能性があります。 ご使用のOSバージョンがWindows 7または以前のものであれば、ECU04-Eのご使用前にドライバ (SilverStoneウェブサイトから入手可能) をインストールしてください。 Windows 8、8.1および10 は自身でECU04-Eに対応するので、ドライバを追加でインストールする必要はありません。 Ubuntu/LinuxまたはMac OS においてXHCI機能への対応の有無はユーザーによる確認が必要です。コンピューターシステムがXHCI機能に対応している場合は、特にドライバのインストールは不要で自動的にECU04-Eに対応します。 ご使用のオペレーティングシステムがSilverStone開発の拡張カードと互換性を持たなくて、デバイスが検出・識別されない場合は、マザーボードのドライバまたはBIOSを最新バージョンに更新してください。また、オペレーティングシステムで互換モードを実行して、拡張カードに必要なドライバのインストール時のオペレーティングシステムバージョンを選択してみます。型番SST-ECU04-Eインターフェース接続:ロープロファイル- PCI-E 2.0×2 (10GT/s)保護過電流検知および保護機能データ転送速度USB 3.1 (10Gbps), USB 3.0 (5Gbps), USB 2.0 (480Mbps), USB 1.1 (12Mbps)RoHS指令(10物質対応)対応USBポートデュアルUSB 3.1ポート用内部19ピンコネクタ
SilverStone SuperSpeed 20Gbps / USB 3.2 Type-C Gen 2x2 PCIeホストカード SST-ECU06
SILVER STONE(シルバーストーン)¥10,980税込¥12,0781台6日以内出荷・ SuperSpeed USB 20Gbps。・ PCI Express Gen 3 x4レーン、最大32GT/sの転送速度。・ PCI Express Base 3.1a仕様と互換性あり。・ eXtensibleホストコントローラインタフェース(xHCI)仕様Revision 1.1に準拠。・ USB Attached SCSIプロトコル(UASP) Revision 1.0に準拠。・ ロープロファイルケースに対応する、オプション装備ロープロファイルスロットカバー付属保存温度範囲(℃)-20~+70RoHS指令(10物質対応)対応湿度範囲(%)5~95 RH
SilverStone PCIe 2.0 x2接続のUSB3.1インターフェイス増設カード SST-ECU03
SILVER STONE(シルバーストーン)¥5,798税込¥6,3781台7日以内出荷・Type AおよびType Cポート装備の超高速USB 3.1。・PCI-E Gen2.0 x2、スループット最大10Gbps。・eXtensibleホストコントローラインタフェース (XHCI)規格Revision 1.1に準拠。・ USB Attached SCSIプロトコル(UASP) Revision 1.0に準拠。・ オプションのロープロファイルスロットカバーでロープロファイルケースに対応仕様●USB 3.1コントローラー:ASMedia ASM1142●オペレーティングシステムサポート:Windows 7 (32ビット/64ビット), 8/8.1/10(32ビット/64ビット), Ubuntu/Linux/Mac OS●電力需求:5V、SATA 15ピン電源コネクタ経由●電源管理:USB 3.1およびUSB 2.0リンク電源マネジメント対応備考ご使用のOSバージョンがWindows 7または以前のものであれば、ECU03のご使用前にドライバ(SilverStoneウェブサイトから入手可能)をインストールしてください。 Windows 8および8.1, 10 は自身でECU03に対応するので、ドライバを追加でインストールする必要はありません。 Ubuntu/LinuxまたはMac OS においてXHCI機能への対応の有無はユーザーによる確認が必要です。コンピューターシステムがXHCI機能に対応している場合は、特にドライバのインストールは不要で自動的にECU03に対応します。 ご使用のオペレーティングシステムがSilverStone開発の拡張カードと互換性を持たなくて、デバイスが検出・識別されない場合は、マザーボードのドライバまたはBIOSを最新バージョンに更新してください。また、オペレーティングシステムで互換モードを実行して、拡張カードに必要なドライバのインストール時のオペレーティングシステムバージョンを選択してみます。規格ロープロファイル- PCI-E 2.0×2 (10Gbps)型番SST-ECU03保護過電流検知および保護機能データ転送速度USB 3.1 Gen2 (10Gbps), USB 3.1 Gen1/USB 3.0 (5Gbps), USB 2.0 (480Mbps), USB 1.1 (12Mbps)RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB 3.1 Type-A x 1 USB 3.1 Type-C x 1, DFP with Rp=10KΩ and up to 5V 3A
SilverStone SuperSpeed 20Gbps / USB 3.2 Gen 2x2内部Type-C Key-A PCIeホストカード SST-ECU07
SILVER STONE(シルバーストーン)¥10,980税込¥12,0781台7日以内出荷・ SuperSpeed USB 20Gbps。・ 内部USB Type-C Key-Aコネクタ。・ PCI Express Gen 3 x4レーン、最大32GT/sの転送速度。・ PCI Express Base 3.1a仕様と互換性あり。・ eXtensibleホストコントローラインタフェース(xHCI)仕様Revision 1.1に準拠。・ USB Attached SCSIプロトコル(UASP) Revision 1.0に準拠。・ ロープロファイルケースに対応する、オプション装備ロープロファイルスロットカバー付属保存温度範囲(℃)-20~+70RoHS指令(10物質対応)対応湿度範囲(%)5~95 RH
SilverStone 10Gbps SuperSpeed USB-C 3.2 Gen2~NVMe / SATA M.2 SSDエンクロージャ SST-RVS03
SILVER STONE(シルバーストーン)¥7,398税込¥8,1381台7日以内出荷・ USB 3.2 Gen2 Type-Cインタフェースで最大10Gbps超高速転送速度を実現。・ 各種長さのM.2 SSDに対応 (22x30mm, 22x42mm, 22x60mm, 22x80mm)。・ USBブリッジにより、USB~PCIeモードまたはUSB~SATAモードに自動切り替え。・ TRIM command set に対応。・ PCI Express Base Specification Rev. 3.0 に準拠。・ NVM Express Base Specification Rev. 1.3 に準拠。・ Gen3速度でSATAホストをサポートし、SATA Gen2 / Gen1の完全な下位互換性を備えています。・ Bulk Only Transfer (BOT)とUSB Attached SCSI Protocol (UASP) に対応。・ ネジ不要、工具不要のアルミニウム合金製ケース材質アルミニウム合金, プラスチック色黒質量(g)実質量:52.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105.7×13.5×35型番SST-RVS03インターフェース10Gbps SuperSpeed USB 3.2 Gen2 Type-C、対応ドライブ:NVMeまたはSATA M.2ケーブルUSB-C to USB-C ケーブル設置場所USB 3.2 Gen2 Type-C NVMe / SATA M.2 SSDRoHS指令(10物質対応)対応インジケータ【LED】電源オン:青で点灯読み書き中:青で点滅コントローラRealtek RTL9210B-CG
SilverStone 最新のUSB 3.2 Gen2x2インタフェースで最大20Gbpsの超高速転送速度 SST-MS12
SILVER STONE(シルバーストーン)¥9,898税込¥10,8881台6日以内出荷・ 最新のUSB 3.2 Gen2x2 Typ-Cインタフェースで最大20Gbpsの超高速転送速度。・ 各種サイズのM.2 SSDに対応 (22x42mm, 22x60mm, 22x80mm)。・ BOT and UAS Protocol に対応。・ TRIM command set に対応。・ NVMe: SCSI Translation Reference Rev. 1.5 に対応。・ NVMe Error Reporting & Recovery に対応。・ S.M.A.R.T ハードディスク監視。・ PCI Express Base Specification Rev. 3.1a に準拠。・ NVM Express Base Specification Rev. 1.3c に準拠。・ アルミニウム合金製ケースおよび放熱パッド装備材質アルミニウム合金色黒質量(g)実質量:53型番SST-MS12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106.15×15.3×33.3、【放熱パッド】グレー:60×0.5×20、プレインストール グレー白い:60×1.5×20、プレインストール ブルー1:60×1×20 ブルー2:60×2×20適合場所USB 3.2 Gen2×2 Type-C NVMe M.2 ソリッドステートドライブインターフェース対応ドライブ:PCIe Gen3×4、転送:20Gbps USB 3.2 Gen2×2 Type-CコネクタASMedia ASM2364熱伝導率(W/mk)【放熱パッド】2W/m.kUSBケーブル長(cm)30±1.5動作温度(℃)【放熱パッド】-40~220RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ【LED】電源オン:青で点灯、読み書き中:青で点滅
SilverStone 10Gbps SuperSpeed USB-C 3.2 Gen2~NVMe / SATA M.2 SSDツールフリー外付けドッキングステーション SST-TS16
SILVER STONE(シルバーストーン)¥6,998税込¥7,6981台7日以内出荷・ USB 3.2 Gen2 Type-Cインタフェースで最大10Gbps超高速転送速度を実現。・ 各種長さのM.2 SSDに対応 (22x42mm, 22x60mm, 22x80mm)。・ USBブリッジにより、USB~PCIeモードまたはUSB~SATAモードに自動切り替え。・TRIM command set に対応。・ PCI Express Base Specification Rev. 3.0 に準拠。・ NVM Express Base Specification Rev. 1.3 に準拠。・ Gen3速度でSATAホストをサポートし、SATA Gen2 / Gen1の完全な下位互換性を備えています。・ Bulk Only Transfer (BOT)とUSB Attached SCSI Protocol (UASP) に対応材質アルミニウム合金, プラスチック色黒質量(g)実質量:67.7規格USB 3.2 Gen2 Type-C NVMe / SATA M.2 SSD外部ドッキングステーション型番SST-TS16B寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107.9×17.48×42インターフェース対応ドライブ:NVMeまたはSATA M.2、転送:10Gbps SuperSpeed USB 3.2 Gen2 Type-CケーブルUSB-C to USB-C ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応インジケータ【LED】オン:白で点灯、オフ:赤で点灯、データアクセス:白で点滅コントローラRealtek RTL9210B-CG
PC電源(TFX 300W)
SILVER STONE(シルバーストーン)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台欠品中標準TFXフォームファクター対応 40℃動作温度での連続出力300W 80PLUSBronze仕様による高効率 最小18dBAの低動作音80mmファン シングルPCI-E6ピンコネクタ対応 アクティブPFC出力(W)95~300規格TFX各種認証80PLUSBronze仕様アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)質量(kg)1色ブラック入力電圧(V)90~264寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×65×175保護機能過出力保護過電圧保護短絡回路保護騒音レベル(dB(A))(最小)18入力周波数(Hz)47~63コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ(350mm)1×8/4EPS/AT×12Vコネクタ(450mm)1×6ピンPCIEコネクタ(350mm)4×SATAコネクタ("350mm/150mm"×2)2×4ピン周辺用コネクタ(350mm/150mm)1×4ピンフロッピーコネクタ(350mm/150mm/150mm)効率82~85%、【負荷】20~100%動作温度範囲(℃)0~40冷却システム静音80mmファン出力密度(W/L)310MTBF(時間)100000フォームファクタTFX
PC電源(SFX 450W)
SILVER STONE(シルバーストーン)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷標準SFXフォームファクター、および付属のブラケットによるATXへの対応 50℃動作温度での連続出力450W(V2.0) 40℃動作温度での連続出力450W(V3.0) 80PLUSBronzeレベルの効率(効率82%~85%、20%~100%負荷時) クラスをリードするシングル+12Vレール 静音80mmファン(V2.0) 静音92mmファン(V3.0) シングルPCI-E8ピンおよびデュアルPCI-E6ピンコネクタ対応 アクティブPFC出力(W)110(V3.0)、120(V2.0)、450(最大)規格SFX各種認証80PLUSBronze仕様アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)質量(kg)1.1(V3.0)1(V2.0)色ブラック入力電圧(V)90~264寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×63.5×100保護機能過電流保護過電圧保護短絡回路保護過出力保護(V3.0only)過小電圧保護(V3.0only)騒音レベル(dB(A))(最小)18入力周波数(Hz)47~63コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ(300mm)1×8/4ピンEPS/AT×12Vコネクタ(400mm)1×8/6ピンPCIEコネクタ(400mm)1×6ピンPCIEコネクタ(400mm/150mm)3×SATAコネクタ(300mm/200mm/100mm)2×4ピン周辺用コネクタ(300mm/200mm)1×4ピンフロッピーコネクタ(300mm/200mm/200mm)効率82~85%、【負荷】20~100%動作温度範囲(℃)0~40冷却システム静音92mmファン(V3.0)静音80mmファン(V2.0)出力密度(W/L)567MTBF(時間)100000フォームファクタSFX
SilverStone ミニタワーケース Lucid 04 印象的な270°視野角を有するパノラマ効果のMicro-ATXケース SST-LD04-W-ARGB
SILVER STONE(シルバーストーン)¥11,980税込¥13,1781台7日以内出荷・270° パノラマ式強化ガラス展示。・5 PCIスロット装備で最大350mmのハイエンドグラフィックスカード対応。・280mmラジエターとの互換性。・上部 I/O には、USB Type-C x 1、USB 3.0 x 2、オーディオ x 1、マイク x 1 が含まれます仕様●ドライブベイ-内部:3.5/2.5×13.5×1●マザーボード:Micro-ATX (9.6×9.6), Mini-ITX (6.7×6.7)●拡張スロット:5●電源の深さ制限:150mm材質スチール、プラスチック、強化ガラス寸法(mm)CPUクーラーの限度:177、拡張カードの長さの制限:長さ:35、幅:185質量(kg)5.6備考※1 インストール互換性のため、マザーボードのサイズは9.6×8.9を超えないものとします。型番SST-LD04-W-ARGB(白)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×456× 364.7×, 38.25リットルRoHS指令(10物質対応)対応冷却システム・背面120mm x 1 / 140mm x 1 (120mmファンx 1 ARGB扇出荷時付属)・トップ120mm x 2 / 140mm x 2 (120mmファンx 2 ARGB扇出荷時付属)・内部マザーボードトレイ:120mm x 2 ※1PSU シュラウド:120mm x 2
SilverStone ミニタワーケース Lucid 04 印象的な270°視野角を有するパノラマ効果のMicro-ATXケース SST-LD04-B-ARGB
SILVER STONE(シルバーストーン)¥10,980税込¥12,0781台7日以内出荷・270° パノラマ式強化ガラス展示。・5 PCIスロット装備で最大350mmのハイエンドグラフィックスカード対応。・280mmラジエターとの互換性。・上部 I/O には、USB Type-C x 1、USB 3.0 x 2、オーディオ x 1、マイク x 1 が含まれます仕様●CPUクーラーの限度:177mm●PSUの限度:150mm●グラフィックス カード:・長さ:350mm・幅:185mm●マザーボード:Micro-ATX (9.6×9.6), Mini-ITX (6.7×6.7)材質スチール、プラスチック、強化ガラス質量(kg)5.6備考※1 インストール互換性のため、マザーボードのサイズは9.6×8.9を超えないものとします。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×456×364.7RoHS指令(10物質対応)対応拡張スロット数5冷却システム内部:マザーボードトレイ: 120mm x 2 、PSU シュラウド: 120mm x 2、背面:120mm x 1 / 140mm x 1 (120mmファンx 1 ARGB扇出荷時付属)、トップ:120mm x 2 / 140mm x 2 (120mmファンx 2 ARGB扇出荷時付属)ドライブベイ内部:3.5/2.5×1、3.5×1
SilverStone ミニタワーケース SETA H2M 優れた高エアフロー体験 SST-SEH2M-B
SILVER STONE(シルバーストーン)¥17,980税込¥19,7781台7日以内出荷高品質スチール構造で、優れた耐久性と堅牢性を提供。後部設置コネクタマザーボードと互換。合計8台の2.5 SSDに対応。3つの冷却ファン装備 (フロントに2 x 160mm、後部に1 x 120mm)。5つのPCIスロット、合計350mmのグラフィックスカード用スペース。フロントI/OポートにはUSB Type-C x 1、USB 3.0 x 2、コンボオーディオx 1を装備仕様●CPUクーラーの限度:164.6mm(GPUホルダー非装着時)●PSUの限度:170mm●グラフィックスカード:長さ350mm(フロントに25mm厚ファン装着時)●ケースフォームファクター:Micro-ATX、Mini-ITX●ドライブベイ-内部:3.5×2/2.5×3、3.5×2(2.5×4と互換)、2.5×1●フロントI/Oポート:USBType-C×1、USB3.0×2、オーディオコンボ×1●対応ラジエター-サイド:120mm/240mm●対応ラジエター-トップ:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm●対応ラジエター-前面:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm●対応ラジエター-背面:120mm●拡張スロット:5材質スチール、プラスチック質量(kg)6.9備考※PSUシュラウド下方のドライブケージを外すことで、2つ目のSFXPSUが装着可能です。※1つの360mmラジエターに対応、上部とフロントに360mmラジエターを同時装着することはできません。※ファン付きの側面ラジエターを装着すると、拡張カード長さは250mmに制限されます。※このマウントはリアコネクタのマザーボードでケーブルの干渉や遮断を引き起こす可能性があります。設置前に正確に測定してください。電源プライマリ 標準PS2(ATX)、セカンダリ SFX型番SST-SEH2M-B寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)231.7×447.5×451.2、46.78リットルRoHS指令(10物質対応)対応冷却システム前面:120mm×3/140mm×2/160mm×2(160mmファン×2黒扇出荷時付属)、背面:120mm×1(120mmファン×1黒扇出荷時付属)、トップ:120mm×3/140mm×2/160mm×2、サイド:120mm×2
SilverStone ミニタワーケース Lucid 05 大胆な270°パノラマディスプレイを備えた精巧なATXケース SST-LD05-B-ARGB
SILVER STONE(シルバーストーン)¥9,998税込¥10,9981台7日以内出荷・270°パノラマ強化ガラスデザイン。・最大410mmのグラフィックカードと7つのPCIスロットに対応。・360mmラジエーターとの互換性。・最大11個の冷却ファンをサポートする最適化されたエアフロー配置。・上部I/Oパネルには1 x USB Type-C、2 x USB 3.0、1 x オーディオ、1 x マイクが含まれますSB 3.0 x 2、オーディオ x 1、マイク x 1 が含まれます仕様●CPUクーラーの限度:173mm●ドライブベイ-内部:・3.5×1 / 2.5×1 / 2.5×2 ※この位置に2.5インチSSDを2台取り付ける場合、コネクタが後方を向くようにして干渉を防いでください。・3.5×1・2.5×1●フロントI/Oポート:・USB Type-C x 1 ・USB 3.0×2 ・オーディオ x 1 ・マイクロフォン x 1●マザーボード:ATX (12×9.6), Micro-ATX (9.6×9.6), Mini-ITX (6.7×6.7)●拡張カードの制限:長さ :410mm ・幅 :179mm●拡張スロット:7●対応ラジエター - 内部:マザーボードトレイ :240mm ※この位置に240mmラジエーターを取り付ける場合、グラフィックカードのクリアランスは281mm(電源コネクタを含む)に制限されます。この制限を考慮して、ファンをラジエーターとマザーボードトレイの間に取り付けてください。●対応ラジエター-トップ:120mm / 140mm / 240mm / 280mm / 360mm ※この位置に360mmラジエーターを取り付ける場合、インレットおよびアウトレットのチューブが前方を向くようにして干渉を防いでください。●対応ラジエター-背面:120mm●電源の深さ制限:200mm●冷却システム-内部:・マザーボードトレイ :120mm x 2 (120mmファンx 2 ARGB扇出荷時付属) ・PSU シュラウド :・トップ: 120mm x 3 ・前面 :80mm x 2●冷却システム-背面:120mm x 1 (120mmファンx 1 ARGB扇出荷時付属)●冷却システムートップ:120mm x 3 / 140mm x 2材質スチール、プラスチック、強化ガラス電源標準PS2(ATX)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220、491.5、427.6、46.24リットル型番SST-LD05-B-ARGB(黒)RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone ラックマウントサーバーシャーシ 柔軟性と機能性を再定義する4Uラックマウント SST-RM45-360
SILVER STONE(シルバーストーン)¥49,980税込¥54,9781台7日以内出荷ATX (PS2)、2U冗長型、Mini冗長型電源対応。360mmラジエター対応。最大8 x 3.5 HDDおよび4 x 2.5 SSD装着可能。8つの標準高PCI拡張スロット。最大SSI-EEBのマザーボード対応。フロントI/Oポートには1 x USB Type-Cおよび2 x USB 3.0装備。個々のシステム要件に適ったケース拡張用の各種アップグレードキットが利用可能仕様●CPUクーラーの限度:拡張カードリテーナー付きの高さ: 130mm拡張カードリテーナーなしの高さ: 148mm●LEDインジケーター:電源ステータスx 1: 青HDDアクセスx 1: 緑LANアクセス x 2: 緑●ケースフォームファクター:4U●ハードドライブのサポート:内部3.5×82.5×4●フロントI/Oポート:USB Type-C x 1USB 3.0×2●フロントボタン:電源のオン/オフシステムのリセット●マザーボード:SSI-EEB, SSI-CEB, Extended ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX●主な金属の厚さ:1.0mm~1.2mm●対応ラジエター-前面:120mm / 240mm / 360mm●拡張カード:長さ 340mmGPUホルダー付きの幅:116mmGPUホルダーなしの幅:154mm●拡張スロット:8●電源の限度:PSU + ODD / 5.25 インチデバイス: 430mmその他※5.25” デバイスとマザーボードを合わせた長さは481mmです。この制約内で5.25”デバイスをインストールするには、マニュアルに記載された各フォームファクターのマザーボードの詳細図をご確認ください。※総長800mmのUSB3 Type-C内部ケーブルが付属。外部ストレージに接続する際は、転送速度の低下を防ぐために長すぎるケーブルの使用はお避けください。材質スチール質量(kg)10.44電源PS2 (ATX) / Mini Redundant / 2U Redundant型番SST-RM45-360寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)438 x 176 x 500 , 38.54リットルRoHS指令(10物質対応)対応冷却システム前面:120mm x 3背面:80mm x 2
SilverStone ミニタワーケース Lucid 05 大胆な270°パノラマディスプレイを備えた精巧なATXケース SST-LD05-W-ARGB
SILVER STONE(シルバーストーン)¥11,980税込¥13,1781台7日以内出荷・270°パノラマ強化ガラスデザイン。・最大410mmのグラフィックカードと7つのPCIスロットに対応。・360mmラジエーターとの互換性。・最大11個の冷却ファンをサポートする最適化されたエアフロー配置。・上部I/Oパネルには1 x USB Type-C、2 x USB 3.0、1 x オーディオ、1 x マイクが含まれますSB 3.0 x 2、オーディオ x 1、マイク x 1 が含まれます仕様●CPUクーラーの限度:173mm●ドライブベイ-内部:・3.5×1 / 2.5×1 / 2.5×2 ※この位置に2.5インチSSDを2台取り付ける場合、コネクタが後方を向くようにして干渉を防いでください。・3.5×1・2.5×1●フロントI/Oポート:・USB Type-C x 1 ・USB 3.0×2 ・オーディオ x 1 ・マイクロフォン x 1●マザーボード:ATX (12×9.6), Micro-ATX (9.6×9.6), Mini-ITX (6.7×6.7)●拡張カードの制限:長さ :410mm ・幅 :179mm●拡張スロット:7●対応ラジエター - 内部:マザーボードトレイ :240mm ※この位置に240mmラジエーターを取り付ける場合、グラフィックカードのクリアランスは281mm(電源コネクタを含む)に制限されます。この制限を考慮して、ファンをラジエーターとマザーボードトレイの間に取り付けてください。●対応ラジエター-トップ:120mm / 140mm / 240mm / 280mm / 360mm ※この位置に360mmラジエーターを取り付ける場合、インレットおよびアウトレットのチューブが前方を向くようにして干渉を防いでください。●対応ラジエター-背面:120mm●電源の深さ制限:200mm●冷却システム-内部:・マザーボードトレイ :120mm x 2 (120mmファンx 2 ARGB扇出荷時付属) ・PSU シュラウド :・トップ: 120mm x 3 ・前面 :80mm x 2●冷却システム-背面:120mm x 1 (120mmファンx 1 ARGB扇出荷時付属)●冷却システムートップ:120mm x 3 / 140mm x 2材質スチール、プラスチック、強化ガラス電源標準PS2(ATX)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×491.5×427.6、46.24リットル型番SST-LD05-W-ARGB(白)RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone タワーケース ALTA D1 モジュラー式でフレキシブルなワークステーションケース設計の頂点 SST-ALD1B
SILVER STONE(シルバーストーン)¥139,800税込¥153,7801台7日以内出荷12 x 13 SSI-EEBおよび15.12 x 13.2 特別規格専用マザーボードと互換。各種モジュールで最大の拡張、パフォーマンス、フレキシビリティに対応。最大11 PCIスロットでマルチワークステーションGPU性能に対応、最大407mmのグラフィックスカード用スペース。デュアルPSU対応。最大3つの360mmラジエター対応。高品質スチール構造で、傑出した耐久性と堅牢性を実現。フロントI/Oには1 x USB Type-C、2 x USB 3.0を装備仕様●CPUクーラーの限度:191mm●グラフィックスカード:長さ:407mm(フロント設置ファンなし)、幅:186mm(GPUブレース装着時)、194mm(GPUブレース非装着時)●ドライブベイ-外部:(5.25×2/3.5×2/2.5×4)×2●フロントI/Oポート:USBType-C×1、USB3.0×2●マザーボード:特別規格(15.12×13.2)、SSI-EEB(12×13)、SSI-CEB(12×10.5)、ExtendedATX(12×13)、XL-ATX(13.5×10.3)、ATX(12×9.6)、Micro-ATX(9.6×9.6)、Mini-ITX(6.7×6.7)●対応ラジエター-サイド:左側:(120mm/140mm/240mm/280mm/360mm)×2、右側:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm●対応ラジエター-底面:120mm/240mm/360mm(モジュラーキット非装着時)●対応ラジエター-背面:120mm●拡張スロット:11(モジュラーキット非装着時)、7(モジュラーキット装着時)材質スチール、アルミニウム質量(kg)21.3備考※2つのドライブケージ付属、ケース内には最大6つのケージがマウント可能。追加のケージは別売。※ファン/ラジエターブラケット上に装着、1つのブラケットはケースの左右に装着済みで、各ブラケットは120mmx3または140mmx2ファンが装着可能。右側のブラケットは必要に応じて左側への装着も可能。追加のブラケットは別売。電源標準PS2(ATX)+標準PS2(ATX)型番SST-ALD1B寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×651×457、78.84リットルRoHS指令(10物質対応)対応冷却システム前面:180mm×2+160mm×1or140mm×1/80mm×8+140mm×1(180mm×2blackfansincluded)、背面:120mm×1/140mm×1(140mm×1blackfanincluded)、底面:120mm×3(モジュラーキット非装着時)、サイド:左側:120mm×6/140mm×4※2、右側:120mm×3/140mm×2※2
SilverStone 8基のホットスワップトレイと360mmラジエーターサポートを備えた高拡張性プロフェッショナルワークステーションケース SST-WS380-E
SILVER STONE(シルバーストーン)¥119,800税込¥131,7801台7日以内出荷・2.5/3.5 SAS/SATA SSD/HDDホットスワップ対応トレイ×8をサポート。・バックプレーンは8ポートSAS/SATAドライブと12Gb/s Mini-SAS HD SFF-8643 + SGPIOに対応。・E-ATXおよびSSI-EEBマザーボード対応。・ATX(PS2)および2U冗長電源ユニットに対応。・360mmラジエーターに対応。・5.25インチ×2、3.5インチ×1のドライブベイをサポート。・最大370mmの拡張カードに対応。・8スロットのPCI拡張でマルチGPUに対応。・ロック付きのフロントドアパネルでセキュリティ向上。・フロントI/O:USB Type-C×1、USB 3.0×2仕様●CPUクーラーの限度:・GPUホルダーあり:134mm・GPUホルダーなし:145mm●HDDバックプレーン:・バックプレーン8ポートSAS/SATA から Mini-SAS HD SFF-8643×2(SGPIO対応)・HDDバックプレーンの電源コネクタ4-Pin peripheral x 2・InterfaceSAS-1 / SAS-2 / SAS-3SATA-1 / SATA-2 / SATA-3●LEDインジケーター_HDDトレイ:HDD電源LED:緑HDDアクセス:青(点滅)●LEDインジケーター_ケース:電源LED x 1:緑HDDアクセス x 1:白LAN LED x 2:緑UID x 1:白システムエラー:赤●ドライブベイ-外部:・2.5” / 3.5” SAS / SATA 外部ホットスワップ x 8・5.25×2・3.5×1●フロントI/Oポート:・USB Type-C x 1・USB 3.0×2・SPK x 1・MIC x1●フロントボタン:Power On / Off, system reset●マザーボード:SSI-EEB, SSI-CEB, Extended ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX●拡張カードの制限:長さ370mm・幅150mm●拡張スロット:8その他内部のUSB 3 Type-Cケーブルは800mmの長さです。外部ストレージデバイスを接続する場合は、過度に長い外部ケーブルの使用を避けて、速度低下の可能性を防いでください。材質プラスチック製前面ドア、スチール製本体厚さ(mm)メタル:1.0~1.2寸法(mm)対応ラジエター - 内部:120 / 240 / 360電源PS2 (ATX) / 2U Redundant寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)453 (高さ) x 175 (幅) x 683 (奥行き)型番SST-WS380-ERoHS指令(10物質対応)対応冷却システム内部:120mm×3(12025 黒色ファン x 3 付属)、背面:80mm×2(8038 黒色ファン x 2 付属)
SilverStone ミドルタワーケース SETA H2 高性能、高冷却性能のワークステーションケース SST-SEH2-B
SILVER STONE(シルバーストーン)¥29,980税込¥32,9781台9日以内出荷高級スチール構造で、卓越した耐久性および堅牢性。全面パーフォレーションのフロントメッシュパネル。SSI-EEBワークステーションマザーボードと互換。最大15個の2.5” SSD / 3.5” HDDをサポートし、15mm厚のSSDにも対応しています。8つのPCIスロット装備でマルチGPU性能。フロントI/OポートにはUSB Type-C x 1、USB 3.0 x 2、コンボオーディオx 1を装備仕様●CPUクーラーの限度:188mm●PSUの限度:220mm●グラフィックスカード:長さ:428.9mm(フロント25mm厚ファン装着時)、330mm(側面ラジエター&ファン装着時)●ドライブベイ-内部:3.5/2.5×11、3.5×1/2.5×2、2.5×2●フロントI/Oポート:USBType-C×1、USB3.0×2、オーディオコンボ×1●マザーボード:SSI-EEB、SSI-CEB、ExtendedATX、ATX、Micro-ATX、Mini-ITX●対応ラジエター-サイド:120mm/240mm●対応ラジエター-トップ:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm/420mm●対応ラジエター-前面:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm/420mm●対応ラジエター-背面:120mm/140mm●拡張スロット:8材質スチール、プラスチック質量(kg)15.2備考3.5/2.5コンボドライブトレイが装着されますが、ファンやラジエターとは同時に装着できません。電源標準PS2(ATX)型番SST-SEH2-B寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)244.9×528.3×543.2、70.28リットルRoHS指令(10物質対応)対応冷却システム前面:120mm×3/140mm×3、背面:120mm×1/140mm×1、トップ:120mm×3/140mm×3/160mm×2、サイド:120mm×2
SilverStone CS383 8ベイ SAS-12G / SATA-6G ホットスワップ 高性能 SSI-EEB / E-ATX NAS シャーシ SST-CS383
SILVER STONE(シルバーストーン)¥58,980税込¥64,8781台7日以内出荷・8つのホットスワップ対応ドライブトレイで、最大8台の3.5インチまたは2.5インチのSAS-12G/SATA-6Gドライブを収容可能、動作状態を表示する2つのLEDインジケーター付き。・E-ATX / SSI-EEB マザーボード対応。・420mm液冷ラジエーターに対応。・柔軟なフロント拡張スロット(5.25インチデバイス×3 または セカンダリー電源ユニットスロット) 。・最大340mmの拡張 / インターフェースカードに対応。・8つのPCI拡張スロットでマルチグラフィックスカード構成をサポート。・追加の内部デバイス対応: 3.5インチ×1 + 2.5インチ×2 または 2.5インチ×4。・フロントI/O: USB Type-C ×1、USB 3.0 ×2、コンボオーディオ ×1。・主要エリアにダストフィルターを搭載仕様●CPUクーラーの限度:GPUサポートブラケット装着時: 158mm・GPUサポートブラケット非装着時: 186mm●HDDバックプレーン:・8ベイx SAS:12Gbit/s / SATA 6Gbit/s ※電源延長ケーブルは別途購入が必要です ・HDDバックプレーンの電源コネクタ:4ピンペリフェラル×2、15ピンSATA×2・Interface:-SATA最大6 Gbit/s (ドライブ速度に依存)-SAS最大6 Gbit/s (ドライブ速度に依存) ※電源延長ケーブルは別途購入が必要です●ドライブベイ-外部:・3.5 インチ / 2.5 インチ SAS / SATA 外部ホットスワップ x 8・5.25” x 1・5.25” x 3●ドライブベイ-内部:3.5” x 1 + 2.5” x 2 または 2.5” x 3●フロントI/Oポート:・USB Type-C x 1・USB 3.0×2・コンボオーディオ x 1●マザーボード:SSI-EEB, SSI-CEB, Extended ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX●拡張カードの制限:長さ:340mm・幅:164mm●拡張スロット:8●対応ラジエター-トップ:120mm / 140mm / 240mm / 280mm / 360mm ※左側に装着済みのファンは、7番目と8番目の拡張スロットを塞ぎます。液冷ラジエターの拡張カード互換性などの詳細はラジエターのマニュアルをご確認ください。●対応ラジエター-背面:120mm / 140mm●電源の深さ制限:・メイン電源ユニット(PSU)スロット:240mm・セカンダリーPSUスロット:200mm (フロントの5.25インチ x 3ベイを占有) ※電源延長ケーブルは別途購入が必要です●冷却システム-内部:92mm x 2(92mmブラックファン x2 をあらかじめ搭載)●冷却システム-背面:120mm x 1 /140mm x 1(140mmブラックファン x1 をあらかじめ搭載)●冷却システムートップ:120mm x 3 / 140mm x 3材質アルミ部品、鋼板質量(kg)16.6電源標準 ATX (PS2)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)248×528×588、76.95リットル型番SST-CS383LEDインジケーター_HDDトレイ:HDD電源LED: 緑・HDDアクセス: 青点滅、インジケーター_ケース:電源LED x 1: 青・HDDアクセス x 1: 白点滅・LAN LED x 2: 緑RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone RM4A 360mmラジエーター対応強化型 4Uラックマウントサーバーシャーシ SST-RM4A
SILVER STONE(シルバーストーン)¥26,980税込¥29,6781台12日以内出荷・SSI-EEB マザーボードまで対応。・360mm ラジエーターおよび 80mm ファン x2 に対応。・拡張カードホルダーにハードドライブ取り付け可能。・8つのPCI拡張スロット搭載。・USB Type-C インターフェースを1基搭載仕様●CPUクーラーの限度:・ブラケットあり: 137mm・ブラケットなし: 148mm●ケースフォームファクター:4U●ハードドライブのサポート:内部・3.5インチ x 2(2.5インチ x 3 に対応)・2.5インチ x 4●フロントI/Oポート:・USB Type-C x 1・USB 3.0×2●マザーボード:SSI-EEB, SSI-CEB, Extended ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX●拡張カードの制限:・長さ424mm(前面ファンとラジエーター未装着時)・幅ブラケットあり: 113mmブラケットなし: 154mm●拡張スロット:8●対応ラジエター-前面:120mm x 3 / 120mm x 1 + 240mm x 1 / 360mm x 1●冷却システム-前面:120mm x 3●冷却システム-背面:80mm x 2その他シャーシ侵入検知用サイドスイッチ材質スチール質量(kg)7.63電源PS2(ATX)、限度:255mm寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440×176×446型番SST-RM4ARoHS指令(10物質対応)対応インジケータLED:電源ステータスx 1・HDDアクセスx 1 ・LANアクセス x 2
SilverStone 据え置き型ケース Crown 04 リビングルームでの不朽のセンターピース SST-CW04TB
SILVER STONE(シルバーストーン)¥88,980税込¥97,8781台7日以内出荷・豊富なGPUサポート 最大400mmの長さと198mmの幅のグラフィックカードに対応。・十分な拡張性 多様な構成が可能な8つのPCI拡張スロット。・比類のないHTPC冷却 最適な性能のためのデュアル360mmラジエーター対応。・システムのモニタリング、 調節可能なLEDインジケーターによる。・高性能の接続性能、 1 x USB Type-Cおよび4 x USB 3.0ポートを提供。・フレキシブルな構成、 最大SSI-EEBのマザーボードに対応。・強化されたGPU安定性、耐性のあるグラフィックスカードリテーナーによって実現。・最適な冷却性能、3 x 120mmファン装着済み。・3mm厚フロントアルミニウムパネルおよび2mm厚上面アルミニウムパネルによる、最高の耐用性。仕様●CPUクーラーの限度:180mm●ドライブベイ-内部:・3.5×2・2.5×3●フロントI/Oポート:・USB Type-C x 1・USB 3.0×4・オーディオコンボx 1●マザーボード:SSI-EEB, SSI-CEB, Extended ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX●拡張カードの制限:長さ:400mm・幅:159mm (拡張カードリテーナー付き) 198mm (拡張カードリテーナーなし)●拡張スロット:8 ※左側に装着済みのファンは、7番目と8番目の拡張スロットを塞ぎます。液冷ラジエターの拡張カード互換性などの詳細はラジエターのマニュアルをご確認ください。●対応ラジエター - サイド:120mm / 140mm / 240mm / 280mm / 360mm ※左側に装着済みのファンは、7番目と8番目の拡張スロットを塞ぎます。液冷ラジエターの拡張カード互換性などの詳細はラジエターのマニュアルをご確認ください。●対応ラジエター-トップ:120mm / 240mm / 360mm●電源の深さ制限:208mm●冷却システム-内部:左側 120mm x 3 / 140mm x 2(120mm x 3黒ファン出荷時付属)●冷却システム-背面:120mm x 1 / 140mm x 1●冷却システムートップ:120mm x 3材質スチール、アルミニウム質量(kg)11.65電源標準PS2 (ATX) / Mini Redundant寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440×239×45、48.16リットル型番SST-CW04TBRoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone 3Uラックマウントサーバーケース、360mm水冷と8スロット対応 SST-RM31-MINI
SILVER STONE(シルバーストーン)(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781台12日以内出荷・最大で SSI-CEB 規格マザーボードに対応。・SFX-L 電源に対応。・標準高さの PCI 拡張スロットを 8 基搭載。・360mm ラジエーター対応。・最大 110mm の空冷クーラーに対応。・USB Type-C ポートを 1 基搭載仕様ケースフォームファクター/3Uその他シャーシ侵入検知用サイドスイッチ材質スチール寸法(mm)CPUクーラーの限度/110、電源の深さ制限/メイン電源スロット:最大 130 (3.5インチドライブベイを取り外すと電源長さに制限なし)電源SFX/SFX-L寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)438×132×391寸法(長さL×幅W)(mm)拡張カードの制限/361(前面ファンまたはラジエーター未搭載時)×115LEDLEDインジケーター/電源状態 ×1: 青、HDD インジケーター ×1: 白、LAN インジケーター ×2: 緑RoHS指令(10物質対応)対応I/Oポートフロント:USB Type-C×1・USB 3.0×2対応マザーボードSSI-EEB/SSI-CEB/ExtendedATX/ATX/Micro-ATX/Mini-ITX対応ラジエター前面:120mm / 240mm / 360mm冷却システム【前面】120mm×3【背面】リア I/O:60mm×2ドライブベイ内部/3.5×2 or 2.5×2、2.5×1
SilverStone 3Uラックマウントサーバーケース、デュアル電源および360mm水冷対応 SST-RM31
SILVER STONE(シルバーストーン)¥41,980税込¥46,1781台12日以内出荷・最大 SSI-EEB 規格マザーボードに対応。・SFX-L 電源または SilverStone 2U CRPS 冗長電源に対応。・標準高さの PCI 拡張スロットを 8 基搭載。・360mm ラジエーターをサポート、最大 6 基の 120mm プッシュプルファンを搭載可能。・最大高さ 110mm の CPU 空冷クーラーに対応。・フロントに USB Type-C ポートを搭載仕様ケースフォームファクター/3Uその他シャーシ侵入検知用サイドスイッチ材質スチール寸法(mm)CPUクーラーの限度/110、電源の深さ制限/メイン電源スロット:最大 250 (3.5インチドライブベイを取り外すと電源長さに制限なし)・サブ電源スロット:140電源メイン電源スロット:SFX/SFX-L / SilverStone 2U CRPS 冗長電源、サブ電源スロット: SFX/SFX-L (3.5インチドライブベイを取り外す必要あり)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)438×132×488寸法(長さL×幅W)(mm)拡張カードの制限/458(前面ファンまたはラジエーター未搭載時)×115LEDLEDインジケーター/電源状態 ×1: 青、HDD インジケーター ×1: 白、LAN インジケーター ×2: 緑RoHS指令(10物質対応)対応I/Oポートフロント:USB Type-C×1・USB 3.0×2対応マザーボードSSI-EEB/SSI-CEB/ExtendedATX/ATX/Micro-ATX/Mini-ITX拡張スロット数8対応ラジエター前面:120mm / 240mm / 360mm冷却システム【前面】120mm×3【背面】リア I/O:60mm×2ドライブベイ内部/3.5×2 or 2.5×2、2.5×2
SilverStone RM53-502 デュアル5.25インチベイおよび360mmラジエーター対応の5Uラックマウントサーバーケース SST-RM53-502
SILVER STONE(シルバーストーン)¥89,980税込¥98,9781台7日以内出荷・SSI-EEB マザーボードまで対応。・ユニバーサルドライブケージ設計は、5.25インチ、3.5インチ、2.5インチのストレージデバイスに対応。・360mm 水冷クーラーに対応。・セキュリティロック付きの取り外し可能なフロントパネル。・PS2(ATX)+ SFX、ミニリダンダントまたは 2U CRPS リダンダント電源に対応。・縦置き・横置き両対応。・標準サイズの PCI/PCIe 拡張スロットを8基サポート。・グラフィックスカードの追加冷却ソリューションに対応仕様●CPUクーラーの限度:シングルCPU: 178mm・デュアルCPU: 101~178mm●ケースフォームファクター:5U●ハードドライブのサポート:・外部5.25インチ x 2(2.5インチ x 4 または 3.5インチ x 2 に対応)・内部3.5” x 1(2.5” x 2 に対応)3.5” x 2(SFX PSU x 1 に対応)2.5” x 5(2枚の拡張カードが第8スロットを占有)●フロントI/Oポート:・USB Type-C x 1・USB 3.0×2●マザーボード:SSI-EEB, SSI-CEB, Extended ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX●拡張カードの制限:長さ: 454mm(前面ファンまたはラジエーター未搭載時)・幅: GPUホルダーありの幅:160mm ; GPUホルダーなしの幅:185mm●拡張スロット:8●対応ラジエター-前面:120mm / 240mm / 360mm●対応ラジエター-背面:120mm●電源の限度:・メイン電源スロット:190mm(3.5インチドライブケージを取り外すことで電源の奥行き制限が解除されます)・サブ電源スロット:130mm●冷却システム-前面:120mm × 3、80mm × 3(80mmファン × 2 同梱)●冷却システム-背面:・リア I/O:120mm × 1 / 140mm × 1(140mmファン × 1 同梱)・リアファンケージ:80mm × 2その他デュアルCPUクーラーを取り付ける場合は、詳細な制限についてマニュアルをご確認ください。材質スチール質量(kg)11.47電源・メイン電源スロット:PS2 (ATX) / Mini Redundant / 2U CRPS Redundant・サブ電源スロット: SFX (3.5”ブラケットを占有)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)リアファンケージを含む:440×220×530、51.3リットル・リアファンケージを含まない:440×220×485、46.95リットル型番SST-RM53-502LEDインジケーター:電源ステータスx 1・HDDアクセスx 1 ・LANアクセス x 2RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone ALTA T1 フルアルミ一体成形の縦型ワークステーションシャーシ、デュアル電源および最大3基の 420mm ラジエーターに対応
SILVER STONE(シルバーストーン)¥199,800税込¥219,7801台16日以内出荷・4.3~8.0 mm 厚のアルミ合金一体成形ボディにより、高い剛性とミニマルな外観を両立。・SSI-EEB / SSI-CEB / Extended ATX / ATX / Micro-ATX / Mini-ITX マザーボード対応。・最大 4 枚の GPU を搭載可能、標準 PCI / PCIe 拡張スロット 8 基を装備。・最大 3 × 420mm の水冷ラジエーターを搭載可能。・デュアルPSU対応:2U CRPS、mini-redundant、および標準ATX。・GPU 最大対応長:549 mm。・最大 9 台のドライブを搭載可能(3.5 / 2.5 の柔軟な構成)。・フロント I/O:USB Type-C ×2、USB 3.0 ×2、ヘッドセットコンボジャック