カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • SILVER STONE(シルバーストーン)
  • 伊東電機(24)
  • ホンダ(20)
  • 呉竹(15)
  • オーム電機(7)
  • 日本ナインスター(7)
  • いろはインク(4)
  • サンドビック(3)
  • エコリカ(3)
  • プレジール(3)
  • EPSON(2)
  • 京セラインダストリアルツールズ(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • アキレス(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • NMB(ミネベア)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • JIT(1)
  • タカノ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PM850」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SilverStone 850W 電源ユニット Extreme 850R Platinum Cybenetics Platinum SFX12V 4.0 & PCIe 5.0フルモジュラーSFX PSU SST-EX850R-PM SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 850W 電源ユニット Extreme 850R Platinum Cybenetics Platinum SFX12V 4.0 & PCIe 5.0フルモジュラーSFX PSU SST-EX850R-PMSILVER STONE(シルバーストーン)
36,980税込40,678
1台
5日以内出荷
Gen5 12VHPWRPCIeコネクタを搭載し、Intel SFX12V V4.0仕様規格に適合Cybenetics Platinum効率認証50℃動作温度での連続出力インテリジェントな停止機能およびシャットオフ遅延機能装備の超静音92mm FDBファンフラットケーブルにより折り曲げや、ケーブル取回しに十分なフレキシビリティー100%モジュラケーブル全て日本製電解コンデン
その他GPU Support listブラック(非鉛成分塗装)質量(g)1.6 kg出力(W)●+12V コンバイン:850●+3.3V & +5V コンバイン:100寸法125mm (W) × 63.5mm (H) × 100mm (D)規格SFX最大出力(W)DC:850動作温度0℃ ~ 50℃保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護無負荷保護入力周波数(Hz)範囲:47~63安全規格登録番号:SST-SX0850MCPT-A適合負荷範囲:最大電流 (A):20A(+3.3V)、20A(+5V)、70.8A(+12V)、3.0A(+5VSB)、0.3A(-12V)最小電流 (A):0A(+3.3V)、0A(+5V)、0A(+12V)、0A(+5VSB)、0A(-12V)レンジ (%):±5%(+3.3V)、±5%(+5V)、+5/-7%(+12V)、±5%(+5VSB)、±10%(-12V)ライン制御 (%): ±1%(+3.3V)、±1%(+5V)、±1%(+12V)、±1%(+5VSB)、±1%(-12V)リップル (mVp-p):40mV(+3.3V)、40mV(+5V)、80mV(+12V)、40mV(+5VSB)、80mV(-12V)ノイズレベル最小0dBA効率89% & <91% 総合効率RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Platinumコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ2 x 8 / 4 ピンEPS / ATX 12Vコネクタ2 x 8 / 6 ピンPCIeコネクタ1 x 12+4ピン 12VHPWR コネクタ8 x SATAコネクタ3 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 4ピンフロッピーコネクタ入力電圧180 ~ 264 Vrms冷却システム静音92mmファン出力密度(W/L)1070MTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
SilverStone 2 x EPS 8ピン (PSU)~ 12+4ピン (GPU) 12V-2x6 PCIe Gen5ケーブル SST-PP15-EPS SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 2 x EPS 8ピン (PSU)~ 12+4ピン (GPU) 12V-2x6 PCIe Gen5ケーブル SST-PP15-EPSSILVER STONE(シルバーストーン)
3,698税込4,068
1台
7日以内出荷
・16ピン (12+4ピン) 12V-2x6コネクタにより、SilverStone PSUがRTX 40シリーズグラフィックスカードに直接対応可能・SilverStone 第3世代モジュラー電源と互換・94V0規格準拠の12V-2x6コネクタハウジング・ワイヤ当たり9.2A の16 AWG規格により、最大600Wの高出力に対応
仕様ワイヤーゲージ:16 AWG寸法(mm)550(コネクタなし)備考・PP15-EPSを使用する際は、このケーブルを併用する最善の選択を確認するため、グラフィックスカードの消費電力を計算してください。お持ちのシステムで最大のパフォーマンスを得るには、PSU毎に1枚のグラフィックスカードを対応させるよう強くお勧めいたします。・PP15-EPS用の推奨SilverStone PSU:For RTX 4090 (TDP 450W): SX1000-LPT, DA1650-G, HA2050-PTFor RTX 4080 (TDP 420W): DA850-G, HA850R-PM, SX1000-LPT, DA1650-G, HA2050-PT ・グラフィックスカードの瞬間電流が定格の1.5倍を上回る場合、SilverStoneでのシステム仕様を確認して、PP15-EPSの使用に問題がないか確認してください。型番SST-PP15-EPSコネクタ2 x EPS 8ピンto 1×12+4ピンRoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone HELA 850R Platinum 80 PLUS Platinum 850W PCIe 5フルモジュラーATX電源 SST-HA850R-PMA SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone HELA 850R Platinum 80 PLUS Platinum 850W PCIe 5フルモジュラーATX電源 SST-HA850R-PMASILVER STONE(シルバーストーン)
33,980税込37,378
1台
7日以内出荷
ATX 3.1規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応80 PLUS Platinum認証の高効率100%モジュラケーブル50℃動作温度における24時間1週無休の連続出力全て日本製電解コンデンサー超静音120mm FDBファン準ファンレススイッチ機能装備180°アングルSATAコネクタ、並列ハードディスクドライブ配置のシステムに理想的
その他GPU Support listブラック(非鉛成分塗装)出力(W)●+12V コンバイン:850●+3.3V & +5V コンバイン:100寸法150mm (W) x 86mm (H) x 140mm (D)規格ATX(PS2)最大出力(W)DC:850動作温度0℃ ~ 50℃保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護入力周波数(Hz)範囲:47~63安全規格登録番号:SST-AX0850MCPT-C適合負荷範囲:出力+3.3V +5V +12V +5VSB -12V最大電流 (A)20A 20A 70.8A 2.5A 0.3A最小電流 (A)0A 0A 0A 0A 0Aレンジ (%)±5% ±5% +5~-7% ±5% ±5%ライン制御 (%)±1% ±1% ±1% ±1% ±1%リップル (mVp-p)50mV 50mV 120mV 50mV 120mVノイズレベル0 dBA (最小)効率89% ~ 91%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Platinumコネクタ仕様・1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8ピン EPS / ATX 12V コネクタ・4 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ・12 x SATA コネクタ・3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ・1 x 4 ピンFloppyコネクタ入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システムシングル 120mm FDBファン出力密度(W/L)471MTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
PCパーツカテゴリ