カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • SILVER STONE(シルバーストーン)
  • OHNO(大野ゴム工業)(3)
  • RG(レーシングギア)(4)
  • ミヤコ自動車(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
  • アイシン精機(2)
  • SHIMANO(シマノ)(76)
  • goot(太洋電機産業)(31)
  • エスコ(29)
  • brembo(16)
  • azbil(旧:山武)(8)
  • ESTERA(8)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(8)
  • MAD MAX(マッドマックス)(7)
  • LINDSTROM(リンドストローム)(7)
  • BAGSTER (バグスター)(7)
  • ATEN(7)
  • omron(オムロン)(6)
  • NS(日進工具)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「RX8」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SilverStone IntelおよびAMDサーバークラスソケット対象、TDP 450W の4Uフォームファクター産業クラスCPUクーラー SST-XED120S-WS SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone IntelおよびAMDサーバークラスソケット対象、TDP 450W の4Uフォームファクター産業クラスCPUクーラー SST-XED120S-WSSILVER STONE(シルバーストーン)
29,980税込32,978
1台
7日以内出荷
・デュアルCPUソケット装備のサーバークラスマザーボードへの最適な冷却を対象とした設計・効率的なCPUおよびVRMの冷却を実現する、フロントから後部へのエアフローエアダクトによって強化された熱拡散製能・高さ145mmで、4Uラックマウントケース規格準拠・8本のΦ6mmヒートパイプとアルミニウム製フィン装備で優れた冷却性能・120mm x 30mm PWMデュアルボールベアリングファン付属・金属製ファンマウントブラケットにより、安定かつ静音動作を実現・Intel LGA4677/4710およびAMD Socket SP5/SP6/sTR5/SP3/TR4/sWRX8/sWRX9ソケットと互換
仕様CPU TDP:450W適合Intel LGA4677/4710(CPU Carrier not included)、AMD Socket SP5/SP6/sTR5/SP3/TR4/sWRX8/sWRX9材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ寸法(mm)120 (W) x 145 (H) x 120 (D)質量(kg)1.15定格電圧(V)ファン:12ベアリングファン:デュアルボールベアリング定格電流(A)ファン:0.35コネクタファン:4 pin PWMファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×30×120ノイズレベルファン:44.9 dBARoHS指令(10物質対応)対応流量ファン:102 CFM最大風圧(mmH2O)ファン:8.24ファン回転速度(min-1[r.p.m])500~3000MTTF(時間)ファン:70000 時間
SilverStone AMD sTR5/SP6/sWRX9/sWRX8/sTRX4/TR4/SP3ソケットマウントキット XE360PDD/XE360シリーズ用 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone AMD sTR5/SP6/sWRX9/sWRX8/sTRX4/TR4/SP3ソケットマウントキット XE360PDD/XE360シリーズ用SILVER STONE(シルバーストーン)
9,998税込10,998
1台
7日以内出荷
・高剛性、一体型オールアルミニウム製マウントブラケット・AMD Socket sTR5 / SP6 / sWRX9 / sWRX8 / sTRX4 / TR4 / SP3対応・XE360PDD / XE360シリーズに対応
仕様●ラジエーター:XE360PDD/XE360シリーズをサポート●応用:AMD Socket sTR5 / SP6 / sWRX9 / sWRX8 / sTRX4 / TR4 / SP3材質アルミニウム寸法(mm)119 (W) x 26 (H) x 79 (D)質量(g)91型番SST-XAC-MK-TR5RoHS指令(10物質対応)対応
マツダ rx8特集