カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- SILVER STONE(シルバーストーン)
- 3M(1)
- 3M(スリーエム)(3)
- ANEX(4)
- Anker(アンカー)(1)
- CKD(7)
- DEWALT(1)
- j5 create(1)
- RS PRO(5)
- StarTech.com(9)
- エレコム(2)
- サンワサプライ(2)
- センチュリー(1)
- ビュートン(1)
- フエニックス・コンタクト(4)
- メトカル(1)
- 守隨本店(3)

SilverStone U.2 SSD対応 4ベイ 2.5/3.5 サーバーバックプレーンRAC-BP-304N
SILVER STONE(シルバーストーン)¥24,980税込¥27,4781台17日以内出荷マザーボードまたはアドオンカードはPCIe Bifurcationをサポートし、PCIe x16/x8スロットを4x4/4x2に切り替えられる必要があります。・最大4台のPCIe Gen 4 NVMe U.2 (SFF-8639) SSDをサポート。・RM21-304, RM21-308, RM22-308, RM22-312, RM43-320-RS, RM43-324-RS, RM61-312に対応。・PCIe 3.0/4.0 x4対象の2ポートSlimSAS 8i (SFF-8654)コネクタで,最大32/64Gbpsを実現その他【HDDバックプレーン】2 ポート SlimSAS 8i (SFF-8654) コネクタチャネルあたり最大 32Gbps (ハードディスクの伝送速度によって)・電源コネクタ4 ピン peripheral×2対応製品RM21-304, RM21-308, RM22-308, RM22-312, RM43-320-RS, RM43-324-RS, RM61-312寸法(mm)424 ×27 ×23質量(g)78備考・使用するHBA/RAIDカードおよびケーブルがSFF-9402ピン配列仕様に準拠していることを確認してください。・マザーボードまたは拡張カードは、PCIeバイフォーメーションをサポートする必要があり、PCIe x16/x8スロットを4x4または4x2構成に分割できるようになります。型番SST-RAC-BP-304Nコネクタ2ポートSlimSAS 8i (SFF-8654)コネクタRoHS指令(10物質対応)対応インジケータ・HDD 電源 LED×4: 黄色・HDD アクセス×4: 緑色の点滅ドライブベイ2.5/3.5 PCIe NVMe U.2 (SFF-8639) SSD×4
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら