SilverStone U.2 SSD対応 4ベイ 2.5/3.5 サーバーバックプレーンRAC-BP-304N
マザーボードまたはアドオンカードはPCIe Bifurcationをサポートし、PCIe x16/x8スロットを4x4/4x2に切り替えられる必要があります
・最大4台のPCIe Gen 4 NVMe U.2 (SFF-8639) SSDをサポート
・RM21-304, RM21-308, RM22-308, RM22-312, RM43-320-RS, RM43-324-RS, RM61-312に対応
・PCIe 3.0/4.0 x4対象の2ポートSlimSAS 8i (SFF-8654)コネクタで,最大32/64Gbpsを実現
- 内容量
- 1台
その他PCパーツ の新着商品
SilverStone 20+4 pin ATX(550mm)+ EPS 8 pin(4+4)(750mm)モジュラー フラット電源ケーブルキットSST-PP05-MBEPSSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥4,618¥4,198
SilverStone WS380-Eワークステーションシャーシ用4ベイ NVMe U.2 または SAS/SATA SSD/HDDバックプレーン(non tri-mode)SILVER STONE(シルバーストーン)税込¥29,678¥26,980
SilverStone サーバーケースアクセサリー RM41-506/RM41-H08用鍵付きフロントパネル SST-RAC41-FP-430SILVER STONE(シルバーストーン)税込¥10,998¥9,998カテゴリ
















![PCケース用 サブディスプレイ [8.8インチ] 「SM088」 ブラック LIAN LI PCケース用 サブディスプレイ [8.8インチ] 「SM088」 ブラック LIAN LI](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134941-260929-02.jpg)











