カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- SILVER STONE(シルバーストーン)
- EATON(イートン)(24)
- アサダ(3)
- ナカバヤシ(2)
- リーベックス(2)
- ジェーシーエム(2)
- AUTONICS(オートニクス)(2)
- ミルウォーキーツール(2)
- エスコ(1)
- キタムラ産業(1)
- フジマック(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- SICK(1)
- WERMA(1)
- ハーフェレ(1)
- アルファ[販促](1)
- Coast(1)
- 日本トラストテクノロジー(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「m22-led」の検索結果

SilverStone 拡張カード ECM40 PCIe 4.0 x16~4 x M.2 NVMe SSDアダプタカード SST-ECM40
SILVER STONE(シルバーストーン)¥16,980税込¥18,6781台8日以内出荷PCIe x16インタフェース経由で4 x NVMe M.2 SSD (Mキー)に対応。2230、2242、2260、2280フォームファクターのM.2 SSDに対応。40mm x 40mmデュアルボールベアリング冷却ファン。冷却ファンOn/Off電源スイッチ。データセンタークラスの信頼性。USAPおよびTRIM対応仕様●LEDインジケーター:インジケータランプは2つのモードに対応: 、点灯および点滅、これはマザーボードおよびSSDからの信号に依存。●M.2 SSD対応長さ:22x30mm, 22x42mm, 22x60mm, 22x80mm●PCBレベル:UL 94-V0●SSDインタフェース:M.2 (NGFF) M Key●コントローラIC:TPS56221DQPT●サーマルパッド仕様:厚さ、1mm、、動作温度、3W/m.k、、導電性、-25℃ ~ 70℃、、数量、4、、寸法、22mm (W) x 1mm (H) x 70mm (D)●ヒートシンク仕様:材質、アルミニウム、、寸法、109.3mm (W) x 14.2mm (H) x 168mm (D)●モジュールキー:PCIe x 4 NVMeベース Mキー●製品型番:SST-ECM40その他[1] まず、マザーボードがPCI-Eバイフケーションに対応しているかどうか確認してください。[2] システムは、もう1つのSSDを追加するためにPCI-Eバイフケーションが必要です。3台または4台のドライブには16レーン(x4/x4/x4/x4)、2台のドライブにはx8/x8(またはx4/x4)が必要です。CPUが必要なPCI-E帯域幅をサポートしていることを確認してください。マザーボードが「PCI-Eバイフケーション」をサポートしているかを確認するために、メーカーに連絡することをお勧めします。これにより、システムが1つのM.2 SSDしか認識しない問題を防ぐことができます。[3] ECM40はハードウェアRAIDをサポートしていません。Windows 10以降では、RAID機能を使用するためにサードパーティ製ソフトウェアが必要な場合があります。同じモデルのSSDを4台使用してRAIDアレイを作成することをお勧めします。寸法(mm)147.74 (W) x 21.59 (H) x 181 (D)色黒質量(g)501備考※マザーボードまたはアドオンカードはPCIe Bifurcationをサポートし、PCIe x16/x8スロットを4×4/4×2に切り替えられる必要がありますインターフェースPCI-Express x 16環境動作温度 5℃~55℃動作湿度 20%RH~80%RH保管温度 -20℃~50℃保管湿度 20%RH~80%RHファン回転数7000 RPM ±10%寸法40mm(W) x 10mm(H) x 40mm(D)ベアリング形式デュアルボールベアリングRoHS指令(10物質対応)対応ドライブ数4
SilverStone M.2増設ベイ FSM08-MS 5.25” 8ベイ M.2 SSD 内蔵ドライブエンクロージャ SST-FSM08B-MS
SILVER STONE(シルバーストーン)¥54,980税込¥60,4781台16日以内出荷マザーボードまたは拡張カードは PCIe Bifurcation(x16/x8 → 4×4 / 4×2)に対応している必要があります。・5.25” ベイ1基に最大8基の M.2 SSD を搭載可能。・幅22mmの PCIe NVMe(M-key)M.2 SSD に対応。・M.2 SSD 長さ:30 / 42 / 60 / 80 / 110mm 対応。・ツールレス設計で簡単に SSD の着脱が可能。・大型ヒートシンクにより高速 M.2 SSD の発熱を効果的に抑制。・SlimSAS 4i(SFF-8654)×8、PCIe 3.0 / 4.0 x4、最大 32 / 64Gbps。・独立 LED インジケーターでドライブ状態を確認可能。・40mm デュアルボールベアリングファンを2基搭載。・NVMe ホットスワップ対応(対応環境が必要)仕様【M.2 SSD対応タイプ】22×30mm、22×42mm、22×60mm、22×80mm、22×110mm、【LEDインジケーター】HDD 電源:青点灯、HDD アクセス:緑点滅その他トライモード (Tri-mode) HBA/RAID カードには対応していません材質ボディ:スチール、トレイ:ステンレス質量(kg)1.31色ブラック型番SST-FSM08B-MS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×168×42インターフェース8ポート SlimSAS 4i (SFF-8654) コネクタ適合コネクタSATA 15ピン コネクタ×2ファン40mm×20mmファン ×2RoHS指令(10物質対応)対応転送速度(Gbps)各レーン最大:32(ドライブの速度に依存)