カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
  • SILVER STONE(シルバーストーン)
  • ベン(45)
  • 日本フイルター(15)
  • 日動工業(12)
  • SMC(9)
  • S・DC(7)
  • ヤナセ(柳瀬)(5)
  • パール(PEARL)(5)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • 東洋リントフリー(3)
  • 三菱電機(3)
  • オカムラ(岡村製作所)(3)
  • ARCH(3)
  • イスカル(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • シヤチハタ(2)
  • 理研オプテック(2)
  • NIPRO(ニプロ)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nfh」の検索結果

特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SilverStone ケースファン FHS 140X 高性能140mm x 38mm PWM 産業用ファン SST-FHS140X SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone ケースファン FHS 140X 高性能140mm x 38mm PWM 産業用ファン SST-FHS140X

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    大型ブレード設計による高エア圧。デュアルボールベアリングによる長い製品寿命。PWMコントロールによる回転数レンジ800至3,400 RPM
    仕様●エア スピード:50 dBA●ベアリング形式:デュアルボールベアリング●メーカー型番:SST-FHS140X●始動電圧:8V●静圧:10 mmH2Oその他[4-pin PWM to SATA and 4pin fan splitter cable] 200mm。140mm fan Grill材質LCPファンブレード + PBTファンフレーム寸法(mm)140 (W) x 38 (H) x 140 (D)質量(g)385定格電力(W)13.2定格電圧(V)12定格電流(A)1.1回転数800 ~ 3,400 RPMコネクタ4ピンPWMファンコネクタケーブル長(mm)[4-pin PWM fixed cable] 300RoHS指令(10物質対応)対応流量222.95 CFM
  • SilverStone ケースファン FHL120 堅牢な120mm PWM産業用ラジエーターファン SST-FHL120 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone ケースファン FHL120 堅牢な120mm PWM産業用ラジエーターファン SST-FHL120

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    4,498税込4,948
    1台
    7日以内出荷
    ・液晶ポリマー(LCP)製のファンブレードを備えた、産業用途向けに最適化された120mmラジエーター冷却ファン。・金属製ハウジングモーターと工業用グレードの真鍮プレスシャフトコアを備えたデュアルボールベアリングにより、耐久性が向上。・高効率な三相六極モーター設計。・全面に衝撃吸収ゴムパッドを配置し、動作時の振動と騒音を大幅に低減。・安全な取り付けのための#6-32ねじ付きラジエータースクリューを同梱
    仕様●ファン平均故障間隔 (MTTF):100,000 hrs●ベアリング形式:デュアルボールベアリング●メーカー型番:SST-FHL120●始動電圧:7V材質LCPファンブレード、PBTファンフレーム質量(g)248定格電圧(V)12定格電流(A)0.35最大静圧(mmH2O)5.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×25回転数800~3000RPMコネクタコネクタ4ピンPWMコネクタノイズレベル39.6 dBARoHS指令(10物質対応)対応流量95.1 CFM
  • SilverStone ケースファン FHL140 堅牢な140mm PWM産業用ラジエーターファン SST-FHL140 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone ケースファン FHL140 堅牢な140mm PWM産業用ラジエーターファン SST-FHL140

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    6,298税込6,928
    1台
    12日以内出荷
    ・液晶ポリマー(LCP)製のファンブレードを備えた、産業用途向けに最適化された140mmラジエーター冷却ファン。・クローズドループ回転数フィードバック制御設計により、高回転時でも安定した RPM と均一なエアフローを実現。・金属製ハウジングモーターと工業用グレードの真鍮プレスシャフトコアを備えたデュアルボールベアリングにより、耐久性が向上。・高効率な三相六極モーター設計。・全面に衝撃吸収ゴムパッドを配置し、動作時の振動と騒音を大幅に低減。・安全な取り付けのための#6-32ねじ付きラジエータースクリューを同梱
    仕様ベアリング形式:デュアルボールベアリング材質LCPファンブレード、PBTファンフレーム電圧(V)始動:7回転数(min-1[r.p.m])800 ~ 2,500定格電圧(V)12定格電流(A)0.3型番メーカー:SST-FHL140最大静圧(mmH2O)7.66コネクタ4ピンPWMコネクタノイズレベル38.8 dBARoHS指令(10物質対応)対応流量123.8 CFM
  • SilverStone ケースファン FHS80X 24V 高性能24V 80x38mm PWM 産業用ファン SST-FHS80X-24V SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone ケースファン FHS80X 24V 高性能24V 80x38mm PWM 産業用ファン SST-FHS80X-24V

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    3,998税込4,398
    1台
    12日以内出荷
    ・産業用、医療用、高性能機器向けに 24V 対応。・デュアルボールベアリングで長寿命を実現。・PWM制御による0~8700 RPMの回転速度範囲。・安全性と羽根の保護のためにファンガードを付属
    仕様●ベアリング形式:デュアルボールベアリング●始動電圧:12Vその他・80mmファングリル付属・ PWMから2ピンへの変換ケーブルが付属材質PPE ファンブレード、PBT フレーム寸法(mm)80 (W) x 38 (H) x 80 (D)定格電力(W)6.72定格電圧(V)24定格電流(A)0.28 (安全規格準拠0.5型番メーカー:SST-FHS80X-24V最大静圧(mmH2O)39.5回転数0 ~ 8700 RPMコネクタ4ピンPWMファンコネクタノイズレベル55 dBARoHS指令(10物質対応)対応流量70.3 CFM
  • SilverStone ケースファン FHS120 24V 24V 120mm 高性能PWM工業用ファン、最大110 CFMの強力な風量 SST-FHS120-24V SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone ケースファン FHS120 24V 24V 120mm 高性能PWM工業用ファン、最大110 CFMの強力な風量 SST-FHS120-24V

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    4,398税込4,838
    1台
    12日以内出荷
    ・24V対応、産業用・医療用・高性能機器に最適。・LCPファンブレードを採用し、高速回転時の安定した性能と効果的な振動低減を実現。・デュアルボールベアリングで長寿命。・三相六極モーターで静かで高効率な動作。・PWM制御で 755~3500 RPMの回転速度に対応
    仕様●ベアリング形式:デュアルボールベアリング●始動電圧:12Vその他・120mmファングリル付属・ PWMから2ピンへの変換ケーブルが付属材質LCP ファンブレード、PBT フレーム寸法(mm)120 (W) x 25 (H) x 120 (D)定格電力(W)6定格電圧(V)24定格電流(A)0.25型番メーカー:SST-FHS120-24V最大静圧(mmH2O)7.03回転数755 ~ 3500 RPMコネクタ4ピンPWMファンコネクタノイズレベル45.6 dBARoHS指令(10物質対応)対応流量110 CFM
関連キーワード
PCパーツカテゴリ