SilverStone ケースファン FHL140 堅牢な140mm PWM産業用ラジエーターファン SST-FHL140
・液晶ポリマー(LCP)製のファンブレードを備えた、産業用途向けに最適化された140mmラジエーター冷却ファン
・クローズドループ回転数フィードバック制御設計により、高回転時でも安定した RPM と均一なエアフローを実現
・金属製ハウジングモーターと工業用グレードの真鍮プレスシャフトコアを備えたデュアルボールベアリングにより、耐久性が向上
・高効率な三相六極モーター設計
・全面に衝撃吸収ゴムパッドを配置し、動作時の振動と騒音を大幅に低減
・安全な取り付けのための#6-32ねじ付きラジエータースクリューを同梱
- 仕様
- ベアリング形式:デュアルボールベアリング
- 材質
- LCPファンブレード、PBTファンフレーム
- 色
- 黒
- 電圧(V)
- 始動:7
- 回転数(min-1[r.p.m])
- 800 ~ 2,500
- 定格電圧(V)
- 12
- 定格電流(A)
- 0.3
- 型番
- メーカー:SST-FHL140
- 最大静圧(mmH2O)
- 7.66
- コネクタ
- 4ピンPWMコネクタ
- ノイズレベル
- 38.8 dBA
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 流量
- 123.8 CFM
- 内容量
- 1台
冷却パーツ/ファン の新着商品
カテゴリ















![ケースファン [120mm /1500RPM] SHARK Mirror BK ブラック SHARKOON ケースファン [120mm /1500RPM] SHARK Mirror BK ブラック SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134871-260929-02.jpg)
![ケースファン [120mm /1500RPM] SHARK Mirror WT ホワイト SHARKOON ケースファン [120mm /1500RPM] SHARK Mirror WT ホワイト SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134880-260929-02.jpg)
![ケースファン [120mm /1500RPM] リバースモデル SHARK Mirror Reverse BK ブラック SHARKOON ケースファン [120mm /1500RPM] リバースモデル SHARK Mirror Reverse BK ブラック SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134907-260929-02.jpg)
![ケースファン [120mm /2000RPM] Rebel F50 PWM ブラック SHARKOON ケースファン [120mm /2000RPM] Rebel F50 PWM ブラック SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134846-260929-02.jpg)
![ケースファン [120mm /2000RPM] Rebel F50 PWM ホワイト SHARKOON ケースファン [120mm /2000RPM] Rebel F50 PWM ホワイト SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134828-260929-02.jpg)
![ケースファン [120mm /2000RPM] Squama 2505W GF-SQ-2505W-1P Geometric Future ケースファン [120mm /2000RPM] Squama 2505W GF-SQ-2505W-1P Geometric Future](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134819-260929-02.jpg)
![ケースファン [120mm /2000RPM] Squama 2505Y ブラック/イエロー GF-SQ-2505Y-1P Geometric Future ケースファン [120mm /2000RPM] Squama 2505Y ブラック/イエロー GF-SQ-2505Y-1P Geometric Future](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134810-260929-02.jpg)
![ケースファンx3 [120mm /2000RPM] Squama 2505W ホワイト GF-SQ-2505W-3P Geometric Future ケースファンx3 [120mm /2000RPM] Squama 2505W ホワイト GF-SQ-2505W-3P Geometric Future](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134898-260929-02.jpg)
![ケースファンx3 [120mm /2000RPM] Squama 2505Y ブラック/イエロー GF-SQ-2505Y-3P Geometric Future ケースファンx3 [120mm /2000RPM] Squama 2505Y ブラック/イエロー GF-SQ-2505Y-3P Geometric Future](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134889-260929-02.jpg)
![ケースファン [120mm /2150RPM] TL-B12 BLACK/A ブラック サーマルライト ケースファン [120mm /2150RPM] TL-B12 BLACK/A ブラック サーマルライト](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04892680-260917-02.jpg)
![ケースファン [140mm /2000RPM] TL-B14W EXTREM ホワイト サーマルライト ケースファン [140mm /2000RPM] TL-B14W EXTREM ホワイト サーマルライト](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04892689-260917-02.jpg)








