カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(17)
絞り込み
ブランド
  • SILVER STONE(シルバーストーン)
  • NEC(59)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(32)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(27)
  • StarTech.com(26)
  • QNAP(16)
  • Dell Technologies(15)
  • ASUSTOR(14)
  • TRANSCEND(トランセンド)(13)
  • ASUS(エイスース)(12)
  • Apacer(9)
  • AOTECH(8)
  • アイネックス(7)
  • センチュリー(6)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(6)
  • Seeed Studio(6)
  • プリンストン(5)
  • ロジテック(4)
  • GROOVY(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nvme m.2」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SilverStone SSD増設ベイ SDP13 3.5 ベイ~PCIe NVMe M.2 SSD x4アダプタ SST-SDP13B SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone SSD増設ベイ SDP13 3.5 ベイ~PCIe NVMe M.2 SSD x4アダプタ SST-SDP13B

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    12,980税込14,278
    1台
    7日以内出荷
    最大4つのPCIe NVMe M.2 SSDに対応。以下のサイズのM.2 SSDと互換:2230, 2242, 2260, 2280。PCIe 3.0/4.0 x4対象の2ポートSlimSAS 8i (SFF-8654)コネクタで,最大32/64Gbpsを実現。PCIe x16/x8スロットから4x4/4x2への構成変換は、マザーボードまたは拡張カードがPCIe分岐に対応している必要あり。予備のマウント孔およびSilverStoneスタンドオフにより、簡単なSSD インストールと交換が可能。各ドライブに対応する個別のLED状態インジケーター装備。ドライバのインストールは不要
    仕様●LEDインジケーター:HDDアクセス:青色点滅●M.2 SSDの対応タイプ:PCIe NVMe M.2 SSD x 4●モジュールキー:PCIe x4 NVMe M key●主なインターフェース:2ポート スリムSAS 8i (SFF-8654) コネクタ●製品型番:SST-SDP13B●適応箇所:3.5インチ デバイスベイ●電源コネクター:SATA 15ピン x 1その他トライモード HBA/RAID機能は未対応です。 装着されたM.2 SSDのLEDインジケーターが点滅し続け点灯しない場合は、異なるM.2 SSDタイプゆえ、このSSDでは当機能に未対応であることを意味します。材質アルミニウム、ニッケル寸法(mm)101.6 (W) x 25.4 (H) x 146 (D)質量(kg)0.5ファン6007mm x1RoHS指令(10物質対応)対応
  • SilverStone M.2 SSDケース 能動冷却装備のUSB4 NVMe SSDエンクロージャ SST-MS12B-40G SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone M.2 SSDケース 能動冷却装備のUSB4 NVMe SSDエンクロージャ SST-MS12B-40G

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    17,980税込19,778
    1台
    7日以内出荷
    USB4 Type-Cインタフェース、最大40Gbpsの超高速転送速度を実現。M.2 NVMe SSD対象のツール不要セットアップ。十分な放熱効果に対応する、超スリムファンと底部換気口設計の全アルミニウム合金製エンクロージャ。NVMe M.2 SSD対応 (M KEY)。TRIMコマンドセット対応。22x42mm、22x80mm長のM.2 SSD対応
    仕様●LEDインジケーター:電源オン:青で点灯、読み書き中:青で点滅●M.2SSDの対応タイプ:2242/2280●USBケーブル:TYPE-Cケーブル長280±10mm●ドライブインターフェースサポート:1●放熱パッド_寸法(mm):ブルー:20(W)×1.2(H)×60(D)、グレー白:20(W)×3.5(H)×60(D)、グレー:20(W)×2(H)×60(D)●放熱パッド_熱伝導率:2W/m.k質量(g)124.5型番SST-MS12B-40G寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×106×21.8インターフェース40GbpsUSB4Type-CチップセットASMedia ASM2464PDノイズレベルM.2 (NGFF) M Keyファン寸法(mm):30×30、ベアリング形式:スリーブベアリングRoHS指令(10物質対応)対応
  • SilverStone 10Gbps SuperSpeed USB-C 3.2 Gen2~NVMe / SATA M.2 SSDエンクロージャ SST-RVS03 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 10Gbps SuperSpeed USB-C 3.2 Gen2~NVMe / SATA M.2 SSDエンクロージャ SST-RVS03

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    7,398税込8,138
    1台
    7日以内出荷
    ・ USB 3.2 Gen2 Type-Cインタフェースで最大10Gbps超高速転送速度を実現。・ 各種長さのM.2 SSDに対応 (22x30mm, 22x42mm, 22x60mm, 22x80mm)。・ USBブリッジにより、USB~PCIeモードまたはUSB~SATAモードに自動切り替え。・ TRIM command set に対応。・ PCI Express Base Specification Rev. 3.0 に準拠。・ NVM Express Base Specification Rev. 1.3 に準拠。・ Gen3速度でSATAホストをサポートし、SATA Gen2 / Gen1の完全な下位互換性を備えています。・ Bulk Only Transfer (BOT)とUSB Attached SCSI Protocol (UASP) に対応。・ ネジ不要、工具不要のアルミニウム合金製ケース
    材質アルミニウム合金, プラスチック質量(g)実質量:52.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105.7×13.5×35型番SST-RVS03インターフェース10Gbps SuperSpeed USB 3.2 Gen2 Type-C、対応ドライブ:NVMeまたはSATA M.2ケーブルUSB-C to USB-C ケーブル設置場所USB 3.2 Gen2 Type-C NVMe / SATA M.2 SSDRoHS指令(10物質対応)対応インジケータ【LED】電源オン:青で点灯読み書き中:青で点滅コントローラRealtek RTL9210B-CG
  • SILVERSTONE 1 x NVMe & 1 x SATA M.2 SSD~PCIe x4 1Uアダプタカード SST-ECM28 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SILVERSTONE 1 x NVMe & 1 x SATA M.2 SSD~PCIe x4 1Uアダプタカード SST-ECM28

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    3,598税込3,958
    1台
    7日以内出荷
    ・ご使用のシステムに装着しても高さわずか32mmのため、1Uシャーシにご使用いただけます。・1台のM.2 NVMe SSD (M key)にPCIe x4インタフェース利用で対応。・1台のM.2 SATA SSD (B key)に対応。・2基のM.2 SSDスロットが同時使用可能。・PCIe Gen4対応。・SATA 6Gbps対応。・内蔵LEDステータスインジケーター。・PCIe CLKREQ# 機能対応
    仕様●M.2 SSD対応長さ:22x30mm, 22x42mm, 22x60mm, 22x80mm●モジュールキー:SATAベースBキーPCIe x4 NVMeベースMキー質量(g)実質量:17.8備考ECM28の'M'キーはPCIe SSD専用、'B'キーはSATA SSD専用です BキーSSDが正しく動作するには、SATA 7ピンケーブルをマザーボードに接続する必要があります M.2 PCIe NVMeモードSSDには、Intel 9シリーズ (Z97 H97 Z170×99)またはそれ以降のバージョンのチップセット搭載マザーボード、およびWindows 8以降のバージョンのオペレーティングシステムの使用が必須ですご使用のオペレーティングシステムとECM28の間で、デバイスが認識・検知されないなどの互換性トラブルが発生した場合、ドライバまたはマザーボードのBIOSを最新バージョンにアップグレードしてください。または、オペレーティングシステムを互換性モードで起動させて、以前のオペレーティングシステムバージョンを選択し、ECM28に必要なドライバをインストールしてください。型番SST-ECM28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15.5×32×118.4インターフェースSSD:NVMeと SATA M.2、PCI Express x4 / SATA 6 GbpsRoHS指令(10物質対応)対応インジケータ【LED】NVMeSSDハードドライブ接続/データアクセス:青いで点灯/青い点滅、SATASSDハードドライブ接続/データアクセス:赤で点灯/赤で点滅ドライブ数2
  • SilverStone 拡張カード ECM40 PCIe 4.0 x16~4 x M.2 NVMe SSDアダプタカード SST-ECM40 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 拡張カード ECM40 PCIe 4.0 x16~4 x M.2 NVMe SSDアダプタカード SST-ECM40

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    16,980税込18,678
    1台
    8日以内出荷
    PCIe x16インタフェース経由で4 x NVMe M.2 SSD (Mキー)に対応。2230、2242、2260、2280フォームファクターのM.2 SSDに対応。40mm x 40mmデュアルボールベアリング冷却ファン。冷却ファンOn/Off電源スイッチ。データセンタークラスの信頼性。USAPおよびTRIM対応
    仕様●LEDインジケーター:インジケータランプは2つのモードに対応: 、点灯および点滅、これはマザーボードおよびSSDからの信号に依存。●M.2 SSD対応長さ:22x30mm, 22x42mm, 22x60mm, 22x80mm●PCBレベル:UL 94-V0●SSDインタフェース:M.2 (NGFF) M Key●コントローラIC:TPS56221DQPT●サーマルパッド仕様:厚さ、1mm、、動作温度、3W/m.k、、導電性、-25℃ ~ 70℃、、数量、4、、寸法、22mm (W) x 1mm (H) x 70mm (D)●ヒートシンク仕様:材質、アルミニウム、、寸法、109.3mm (W) x 14.2mm (H) x 168mm (D)●モジュールキー:PCIe x 4 NVMeベース Mキー●製品型番:SST-ECM40その他[1] まず、マザーボードがPCI-Eバイフケーションに対応しているかどうか確認してください。[2] システムは、もう1つのSSDを追加するためにPCI-Eバイフケーションが必要です。3台または4台のドライブには16レーン(x4/x4/x4/x4)、2台のドライブにはx8/x8(またはx4/x4)が必要です。CPUが必要なPCI-E帯域幅をサポートしていることを確認してください。マザーボードが「PCI-Eバイフケーション」をサポートしているかを確認するために、メーカーに連絡することをお勧めします。これにより、システムが1つのM.2 SSDしか認識しない問題を防ぐことができます。[3] ECM40はハードウェアRAIDをサポートしていません。Windows 10以降では、RAID機能を使用するためにサードパーティ製ソフトウェアが必要な場合があります。同じモデルのSSDを4台使用してRAIDアレイを作成することをお勧めします。寸法(mm)147.74 (W) x 21.59 (H) x 181 (D)質量(g)501備考※マザーボードまたはアドオンカードはPCIe Bifurcationをサポートし、PCIe x16/x8スロットを4×4/4×2に切り替えられる必要がありますインターフェースPCI-Express x 16環境動作温度 5℃~55℃動作湿度 20%RH~80%RH保管温度 -20℃~50℃保管湿度 20%RH~80%RHファン回転数7000 RPM ±10%寸法40mm(W) x 10mm(H) x 40mm(D)ベアリング形式デュアルボールベアリングRoHS指令(10物質対応)対応ドライブ数4
  • SilverStone USB-C 3.2 Gen2 G 10Gbps NVMe / SATA M.2 SSD RGBエンクロージャ SST-MS13 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone USB-C 3.2 Gen2 G 10Gbps NVMe / SATA M.2 SSD RGBエンクロージャ SST-MS13

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    6,498税込7,148
    1台
    7日以内出荷
    ・最新USB 3.2 Gen 2 Type-Cインタフェースで、最大10Gbpsの超高速転送を実現。・RGB LEDステータスインジケーター。・NVMeおよびSATA M.2 SSDに対応。・サンドイッチ積層設計が放熱効果を強化。・アルミニウム合金本体構造で効果的な放熱および総体的な構造の安定性を実現。・各種長さのM.2 SSDに対応 (22x30mm, 22x42mm, 22x60mm, 22x80mm)。・Bulk Only Transfer (BOT) とUSB Attached SCSI Protocol (UASP) に対応
    材質アルミニウム合金、プラスチック質量(g)実質量:97寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)20×1×70型番SST-MS13インターフェースUSB-C 3.2 Gen2 10Gbps、対応ドライブインタフェース:NVMeまたはSATA M.2ケーブルUSB-CからUSB-C + A熱伝導率(W/mk)1.5設置場所USB 3.2 Gen2 Type-C NVMe / SATAM.2ソリッドステートドライブ外付けボックス動作温度(℃)-40 ~ 220RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ【LED】スタンバイ:ブリージング、データアクセス:マーキーコントローラRealtek RTL9210B-CG
  • SilverStone 10Gbps SuperSpeed USB-C 3.2 Gen2~NVMe / SATA M.2 SSDツールフリー外付けドッキングステーション SST-TS16 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 10Gbps SuperSpeed USB-C 3.2 Gen2~NVMe / SATA M.2 SSDツールフリー外付けドッキングステーション SST-TS16

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    6,998税込7,698
    1台
    7日以内出荷
    ・ USB 3.2 Gen2 Type-Cインタフェースで最大10Gbps超高速転送速度を実現。・ 各種長さのM.2 SSDに対応 (22x42mm, 22x60mm, 22x80mm)。・ USBブリッジにより、USB~PCIeモードまたはUSB~SATAモードに自動切り替え。・TRIM command set に対応。・ PCI Express Base Specification Rev. 3.0 に準拠。・ NVM Express Base Specification Rev. 1.3 に準拠。・ Gen3速度でSATAホストをサポートし、SATA Gen2 / Gen1の完全な下位互換性を備えています。・ Bulk Only Transfer (BOT)とUSB Attached SCSI Protocol (UASP) に対応
    材質アルミニウム合金, プラスチック質量(g)実質量:67.7規格USB 3.2 Gen2 Type-C NVMe / SATA M.2 SSD外部ドッキングステーション型番SST-TS16B寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107.9×17.48×42インターフェース対応ドライブ:NVMeまたはSATA M.2、転送:10Gbps SuperSpeed USB 3.2 Gen2 Type-CケーブルUSB-C to USB-C ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応インジケータ【LED】オン:白で点灯、オフ:赤で点灯、データアクセス:白で点滅コントローラRealtek RTL9210B-CG
  • SilverStone ヒートシンクおよび放熱パッド装備のM.2 NVMe SSD NGFF Mキー SST-ECM24-ARGB PCIe x4 ARGBアダプタカード SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone ヒートシンクおよび放熱パッド装備のM.2 NVMe SSD NGFF Mキー SST-ECM24-ARGB PCIe x4 ARGBアダプタカード

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    6,498税込7,148
    1台
    7日以内出荷
    ・ ARGB LEDライティング設計、4-1ピンARGBケーブル付属。・ 1基のM.2ポート(Mキー)を1基のPCIe x4インタフェースに変換。・ アルミニウム製ヒートシンクおよび放熱パッド装備で優れたM.2 SSD冷却効果。・ 長さ2230,2242,2260, 2280のM.2 PCIe/NVMe SSDに対応。・ オプションでロープロファイル拡張スロット装備。・ ドライバのインストールは不要
    仕様●M.2 SSD対応長さ:30mm, 42mm, 60mm, 80mm●モジュールキー:PCIe x4 NVMeベース Mキー厚さ(mm)サーマルパッド(放熱パッド):0.75、1、1.5、1.75質量(g)ブルーパッド1:3.2、ブルーパッド2:4.61、グレーパッド1:2.53、グレーパッド2:5.52、ヒートシンク付きPCB:110型番SST-ECM24-ARGB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ブルーパッド1:70×1×20、ブルーパッド2:70×1.5×20、グレーパッド1:70×0.75×20、グレーパッド2:70×1.75×20、ヒートシンク付きPCB:121×20×130インターフェースSSD:M.2 (NGFF)、PCI Express x 4コネクタ4-1 Pin 5V ARGB熱伝導率(W/mk)サーマルパッド:1.5動作温度(℃)サーマルパッド:-40~180RoHS指令(10物質対応)対応
  • SilverStone M.2モジュールをPCIeに変換するためのM.2増設インターフェイスカード SST-ECM21-E SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone M.2モジュールをPCIeに変換するためのM.2増設インターフェイスカード SST-ECM21-E

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    3,298税込3,628
    1台
    5日以内出荷
    ・NVMe(PCIE) Gen4のSSDに対応 。・PCIe x4接続 。・ロープロファイルブラケット付属。・Type 2230、2242、2260、2280対応 。・ドライバーレスで基板上にSSDを取り付け。・CLKREQジャンパコネクタ搭載
    仕様●M.2 SSD対応長さ:30mm, 42mm, 60mm, 80mm●モジュールキー:PCI-E 4XベースMキー質量(g)実質量:57備考注意:M.2 SSDを使って起動するには、マザーボードがそれに対応している必要があります。BIOSの制約により、全てのマザーボードがM.2 SSDによる起動をサポートしているわけではないので、この機能を有効にする方法をマザーボードのマニュアルまたは販売店にご確認ください。注意:M.2 PCIe-NVMeモードSSDには、Intel 9シリーズ(Z97 H97 Z170×99)またはそれ以降のバージョンのチップセット搭載マザーボード、およびWindows 8以降のバージョンのオペレーティングシステムの使用が必須です。型番SST-ECM21-E寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×23×104インターフェースSSD:M.2 (NGFF)、PCI Express x4RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ【LED】電源オン:緑、読み取り/書き込み:赤
  • SilverStone M.2モジュールを2つ搭載できるM.2増設インターフェイスカード SST-ECM20 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone M.2モジュールを2つ搭載できるM.2増設インターフェイスカード SST-ECM20

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    3,598税込3,958
    1台
    7日以内出荷
    ・ 1つのM.2ポート (M key)を1つのPCI-E x4インタフェースに変換。・第2のM.2ポート(B key)をSATAインタフェースに変換。・2基のM.2 SSDを同時にサポート。・ オプションでのロープロファイル拡張スロット装備。・ ドライバのインストールは不要
    仕様●M.2 SSD対応タイプ:2230, 2242, 2260および2280●M.2 SSD対応長さ:30mm, 42mm, 60mm, 80mm●モジュールキー:SATAベースBキーPCI-E 4XベースMキー備考メモ:ECM20の'M'キーはPCI-E SSD専用、'B'キーはSATA SSD専用です。メモ:BキーSSDが正しく動作するには、SATA 7ピンケーブルをマザーボードに接続する必要があります。メモ:M.2 PCIe-NVMeモードSSDには、Intel 9シリーズ(Z97 H97 Z170×99) / AMD 300 series (A320 B350×370)またはそれ以降のバージョンのチップセット搭載マザーボード、およびWindows 8以降のバージョンのオペレーティングシステムの使用が必須です。メモ:ご使用のオペレーティングシステムがSilverStone開発の拡張カードと互換性を持たなくて、デバイスが検出・識別されない場合は、マザーボードのドライバまたはBIOSを最新バージョンに更新してください。また、オペレーティングシステムで互換モードを実行して、拡張カードに必要なドライバのインストール時のオペレーティングシステムバージョンを選択してみます。型番SST-ECM20インターフェースSSD:M.2(NGFF)、PCI Express X4 / SATA 6GbpsRoHS指令(10物質対応)対応ドライブ数2
  • SILVERSTONE 5ポート SATA Gen3 6Gbps 非RAID M.2 PCIeストレージ拡張カード SST-ECS07 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SILVERSTONE 5ポート SATA Gen3 6Gbps 非RAID M.2 PCIeストレージ拡張カード SST-ECS07

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    8,198税込9,018
    1台
    7日以内出荷
    ・5つのSATA Gen3 6Gbps ポート対応。・アルミニウム合金性ヒートシンクによる優れた安定性および放熱性能。・M.2 PCIe (NVMe) インタフェース。・デバイスのスリープ電源管理対応。・プラグアンドプレイで追加のドライバ不要。・SATA プラグイン検出対応。・SATA規格 Revision 3.2準拠
    仕様●PCI-E帯域幅:最大16GT/s●SATAポート:5●SATAポートの帯域幅:最大6Gbps●ドライブサポート:SATAハードディスクドライブ質量(g)実質量:23型番SST-ECS07寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24.8×10.3×80.5インターフェースM.2 PCIe Gen3×2RoHS指令(10物質対応)対応コントローラJMicron JMB585
  • SilverStone SSD 最大3基 増設キット PCIe 拡張カード SST-ECM27 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone SSD 最大3基 増設キット PCIe 拡張カード SST-ECM27

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    5,498税込6,048
    1台
    5日以内出荷
    ・長さ2230、2242、2260、2280のM.2 PCIe / NVMe SSD対応。・3基のM.2 SSDスロットが同時使用可能。・1台のM.2 PCIe SSD (M key)にPCIe x4インタフェース利用で対応。・2台のM.2 SATA SSD (B key)に対応。・PCIe Gen4対応。・SATA 6Gbps対応。・ロープロファイル拡張スロット付属。・PCIe CLKREQ# 機能対応
    仕様●M.2 SSD対応長さ:22x30mm, 22x42mm, 22x60mm, 22x80mm●モジュールキー:SATAベースBキー PCIe x4 NVMeベースMキー質量(g)実質量:47.5型番SST-ECM27寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×11×67.9インターフェースSSD:NVMeと SATA M.2、PCI Express x4 / SATA 6 GbpsRoHS指令(10物質対応)対応インジケータ【LED】電源LED:青い、、SSD接続:緑で点灯、、データアクセス:赤で点滅ドライブ数3
  • SilverStone 最新のUSB 3.2 Gen2x2インタフェースで最大20Gbpsの超高速転送速度 SST-MS12 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 最新のUSB 3.2 Gen2x2インタフェースで最大20Gbpsの超高速転送速度 SST-MS12

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    9,898税込10,888
    1台
    6日以内出荷
    ・ 最新のUSB 3.2 Gen2x2 Typ-Cインタフェースで最大20Gbpsの超高速転送速度。・ 各種サイズのM.2 SSDに対応 (22x42mm, 22x60mm, 22x80mm)。・ BOT and UAS Protocol に対応。・ TRIM command set に対応。・ NVMe: SCSI Translation Reference Rev. 1.5 に対応。・ NVMe Error Reporting & Recovery に対応。・ S.M.A.R.T ハードディスク監視。・ PCI Express Base Specification Rev. 3.1a に準拠。・ NVM Express Base Specification Rev. 1.3c に準拠。・ アルミニウム合金製ケースおよび放熱パッド装備
    材質アルミニウム合金質量(g)実質量:53型番SST-MS12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106.15×15.3×33.3、【放熱パッド】グレー:60×0.5×20、プレインストール グレー白い:60×1.5×20、プレインストール ブルー1:60×1×20 ブルー2:60×2×20適合場所USB 3.2 Gen2×2 Type-C NVMe M.2 ソリッドステートドライブインターフェース対応ドライブ:PCIe Gen3×4、転送:20Gbps USB 3.2 Gen2×2 Type-CコネクタASMedia ASM2364熱伝導率(W/mk)【放熱パッド】2W/m.kUSBケーブル長(cm)30±1.5動作温度(℃)【放熱パッド】-40~220RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ【LED】電源オン:青で点灯、読み書き中:青で点滅
  • SilverStone M.2増設ベイ FSM08-MS 5.25” 8ベイ M.2 SSD 内蔵ドライブエンクロージャ SST-FSM08B-MS SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone M.2増設ベイ FSM08-MS 5.25” 8ベイ M.2 SSD 内蔵ドライブエンクロージャ SST-FSM08B-MS

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    54,980税込60,478
    1台
    16日以内出荷
    マザーボードまたは拡張カードは PCIe Bifurcation(x16/x8 → 4×4 / 4×2)に対応している必要があります。・5.25” ベイ1基に最大8基の M.2 SSD を搭載可能。・幅22mmの PCIe NVMe(M-key)M.2 SSD に対応。・M.2 SSD 長さ:30 / 42 / 60 / 80 / 110mm 対応。・ツールレス設計で簡単に SSD の着脱が可能。・大型ヒートシンクにより高速 M.2 SSD の発熱を効果的に抑制。・SlimSAS 4i(SFF-8654)×8、PCIe 3.0 / 4.0 x4、最大 32 / 64Gbps。・独立 LED インジケーターでドライブ状態を確認可能。・40mm デュアルボールベアリングファンを2基搭載。・NVMe ホットスワップ対応(対応環境が必要)
    仕様【M.2 SSD対応タイプ】22×30mm、22×42mm、22×60mm、22×80mm、22×110mm、【LEDインジケーター】HDD 電源:青点灯、HDD アクセス:緑点滅その他トライモード (Tri-mode) HBA/RAID カードには対応していません材質ボディ:スチール、トレイ:ステンレス質量(kg)1.31ブラック型番SST-FSM08B-MS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×168×42インターフェース8ポート SlimSAS 4i (SFF-8654) コネクタ適合コネクタSATA 15ピン コネクタ×2ファン40mm×20mmファン ×2RoHS指令(10物質対応)対応転送速度(Gbps)各レーン最大:32(ドライブの速度に依存)
  • SilverStone 拡張カードSST-ECM23 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 拡張カードSST-ECM23

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    5,098税込5,608
    1台
    12日以内出荷
    ・1基のM.2ポート(Mキー)を1基のPCIe x4インタフェースに変換。・アルミニウム製ヒートシンクおよび放熱パッド付きで、M.2 SSD冷却性能を強化。・2230,2242,2260および2280長のM.2 SSDに対応。・ドライバのインストール不要
    長さ(mm)M.2 SSD対応/30, 42, 60, 80質量(g)ヒートシンク付きPCB:52備考ECM23はBキーSATAベースM.2 SSDには適していない「M」キーのみをサポートしています。M.2 SSDを起動用に使用を望まれる場合、マザーボード側で対応していることが必要です。BIOSによる制限のため、全てのマザーボードがM.2 SSD起動には対応していません。M.2 PCIe-NVMeモードSSDには、Intel 9シリーズ(Z97 H97 Z170×99) / AMD 300 series (A320 B350×370)または上位バージョンのチップセットマザーボードをWindows 8または以降のバージョンのオペレーティングシステムと併用する必要があります。 ECMシリーズの設計および生産段階の関係で、PCIe Gen5との互換性を検証する実際の製品は現在提供されていません。それでPCIe Gen5との使用を考慮した設計はありません。PCIe Gen5対応のマザーボードやCPUに使用する場合、NVMe検出およびブート機能は利用できない可能性があります。この場合、マザーボードBIOSを使ってPCIeバージョンをGen4に設定してください。既存の起動ドライブを使用される場合、CSM機能を有効にしてください。モジュールPCIe x 4 NVMeベース Mキー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヒートシンク付きPCB:105 × 11 × 44インターフェースPCI Express x 4、フルサイズx16ピン出力経由LEDインジケーター/PCIe M.2 SSDへの読み書き LED: 青で点滅RoHS指令(10物質対応)対応SSDインタフェース/M.2 (NGFF)
  • SilverStone 拡張カード ECM25 SST-ECM25-V2 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 拡張カード ECM25 SST-ECM25-V2

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    1,998税込2,198
    1台
    16日以内出荷
    ・1基のM.2ポート(Mキー)を1基のPCIe x4インタフェースに変換。・ファンを装着してもわずか32mmで、1Uシャーシにピッタリフィットします。・内蔵LEDインジケーターでPCIe NVMe状態を表示。・2230,2242,2260および2280長のM.2 SSDに対応。・PCIe CLKREQ機能(V2.0)
  • SilverStone 拡張カード ECM26 SST-ECM26-V2 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 拡張カード ECM26 SST-ECM26-V2

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    2,498税込2,748
    1台
    16日以内出荷
    ・1基のM.2ポート(Mキー)を1基のPCIe x4インタフェースに変換。・ご使用のシステムに装着しても高さわずか31mmのため、1Uシャーシにご使用いただけます。・内蔵LEDインジケーターでPCIe NVMe状態を表示。・2230,2242,2260,2280および22110長のM.2 SSDに対応。・PCIe CLKREQ機能(V2.0)
関連キーワード
PCパーツカテゴリ