SilverStone 拡張カード ECM25 SST-ECM25-V2
・1基のM.2ポート(Mキー)を1基のPCIe x4インタフェースに変換
・ファンを装着してもわずか32mmで、1Uシャーシにピッタリフィットします
・内蔵LEDインジケーターでPCIe NVMe状態を表示
・2230,2242,2260および2280長のM.2 SSDに対応
・PCIe CLKREQ機能(V2.0)
- 備考
- M.2 SSDを起動用に使用を望まれる場合、マザーボード側で対応していることが必要です。BIOSによる制限のため、全てのマザーボードがM.2 SSD起動には対応していません。この機能を有効化する方法の詳細は、お持ちのマザーボードのマニュアルを確認、または販売店にお問い合わせください。
M.2 PCIe-NVMeモードSSDには、Intel 9シリーズ(Z97 H97 Z170 X99) / AMD 300 series (A320 B350 X370)または上位バージョンのチップセットマザーボードをWindows 8または以降のバージョンのオペレーティングシステムと併用する必要があります。
- 長さ(mm)
- M.2 SSD対応:30, 42, 60, 80
- 質量(g)
- 11.5
- 寸法
- 32mm (W) x 6mm (H) x 100mm (D)
- モジュール
- PCIe x 4 NVMeベース Mキー
- 型番
- SST-ECM25-V2
- インターフェース
- PCI Express x 4
- インターフェイス
- SSDインタフェース:M.2 (NGFF)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- インジケータ
- PCIe M.2 SSDへの読み書き LED: 青で点滅
- 内容量
- 1台
PCパーツ の新着商品
カテゴリ




























