ブランド: SILVER STONE(シルバーストーン)すべて解除
SilverStone 汎用の延長用スリーブケーブル SST-PP07-IDE6W SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・既存の電源を対象としてケーブル長を延長・各リード線が黒、白、赤のスリーブを装着・全てのPSUと互換性あり
仕様 ワイヤーゲージ:16 AWG 寸法(mm) 250 色 ホワイト 型番 SST-PP07-IDE6W コネクタ 1×6pin to PCI-E 6pin connector RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone ケーブルコームキット SST-PP09 SILVER STONE(シルバーストーン) 12日以内出荷
・被覆ケーブルのプロ仕様の整然とした取り回し・SilverStone PP06/ PP07などの被覆電源ケーブルと互換・アクリルより強力、堅牢で透明なポリカーボネート(PC)構造・コームは異なるサイズ用に組合わせ可能
材質 ポリカーボネート(PC) 色 透明 型番 SST-PP09 コネクタ 2×4ピン10PCS (EPS / PCIe 8ピンまたはATX 24ピン用)、2×3ピン 6PCS (PCIe 6ピン用)、4ピン 2PCS (IDE 4ピン用)、5ピン 2PCS (SATA用) 設置場所 被覆電源ケーブル 取り回し用のケーブルコームキット RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone PCIE6+2ピン電源延長ケーブル SST-PP07E-PCIB SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・ 0.08mm高純度銅線・ 優れた耐久性および柔軟性に富む高密度ナイロン編込み・ 酸化防止フィルムコーティングの錫メッキ脱酸素導線・ 各リード線に黒または白黒でスリーブ装着・ 全機種のPSUと互換・ 各延長ケーブルには4つのケーブルコームが含まれています
仕様 ワイヤーゲージ:18 AWG 長さ(mm) 300(11.81) 色 ブラック 型番 SST-PP07E-PCIB コネクタ 1×8 ピン (6+2) PCIe コネクター RoHS指令(10物質対応) 対応
SILVERSTONE PSU延長ケーブル 超柔軟 1 x PCIe 8pin (6+2) 白 SST-PP07E-PCI8W-V2 SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・0.08mm高純度銅線 ・優れた耐久性および柔軟性に富む高密度ナイロン編込み ・酸化防止フィルムコーティングの錫メッキ脱酸素導線 ・各ワイヤーは個別にスリーブ付き ・全機種のPSUと互換・各延長ケーブルには4つのケーブルコームが含まれています ・16AWG高電流容量のケーブル
仕様 ワイヤーゲージ:16 AWG 長さ(mm) 300(11.81) 色 白 型番 SST-PP07E-PCI8W-V2 コネクタ 1×8 ピン (6+2) PCIe コネクター RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone 耐久性と柔軟性を向上させたPCIE6+2ピン電源延長ケーブル SST-PP07E-PCIBW SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・0.08mm高純度銅線・優れた耐久性および柔軟性に富む高密度ナイロン編込み・酸化防止フィルムコーティングの錫メッキ脱酸素導線・各リード線に黒または白黒でスリーブ装着・全機種のPSUと互換・各延長ケーブルには4つのケーブルコームが含まれています
仕様 ワイヤーゲージ:18 AWG 長さ(mm) 300(11.81) 色 ブラック/ホワイト 型番 SST-PP07E-PCIBW コネクタ 1×8 ピン (6+2) PCIe コネクター RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone PP15-90 12+4ピン (PSU)~12+4ピン (GPU) 90°アングル 12V-2x6 PCIe Gen5ケーブル SST-PP15-90 SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・SilverStone製ATX 3.0またはSFX12V 4.0仕様準拠電源と互換・グラフィックスカード側の90°アングルコネクタ・94V0規格準拠の12V-2x6コネクタハウジング・ワイヤ当たり9.2A の16 AWG規格により、最大600Wの高出力に対応
仕様 ワイヤーゲージ:16 AWG 寸法(mm) 650 (コネクタなし) 色 黒 高さ(mm) コネクタ:21 備考 1.PP15-90を使用する際は、このケーブルを併用する最善の選択を確認するため、グラフィックスカードの消費電力を計算してください。お持ちのシステムで最大のパフォーマンスを得るには、PSU毎に1枚のグラフィックスカードを対応させるよう強くお勧めいたします。2.グラフィックスカードの瞬間電流が定格の1.5倍を上回る場合、SilverStoneでのシステム仕様を確認して、PP15-90の使用に問題がないか確認してください。 型番 SST- PP15-90 コネクタ 1 x 12+4 ピンから 1 x 12+4 ピン (90°) RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone 2x PCIe 8ピン(PSU)~ 12+4ピン(GPU) 12V-2x6 PCIe Gen5ケーブル SST-PP15-PCIe SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・16ピン (12+4ピン) 12V-2x6コネクタにより、SilverStone PSUがRTX 40シリーズグラフィックスカードに直接対応可能・SilverStone 第2世代モジュラー電源と互換・94V0規格準拠の12V-2x6コネクタハウジング・ワイヤ当たり9.2A の16 AWG規格により、最大600Wの高出力に対応
仕様 ワイヤーゲージ:16 AWG 寸法(mm) 550(コネクタなし) 色 黒 備考 ・PP15-PCIEを使用する際は、このケーブルを併用する最善の選択を確認するため、グラフィックスカードの消費電力を計算してください。お持ちのシステムで最大のパフォーマンスを得るには、PSU毎に1枚のグラフィックスカードを対応させるよう強くお勧めいたします。・グラフィックスカードの瞬間電流が定格の1.5倍を上回る場合、SilverStoneでのシステム仕様を確認して、PP15-PCIEの使用に問題がないか確認してください。 型番 SST- PP15-PCIE コネクタ 2 x PCIe 8ピン(PSU) to 1×12+4ピン (GPU) RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone 2 x EPS 8ピン (PSU)~ 12+4ピン (GPU) 12V-2x6 PCIe Gen5ケーブル SST-PP15-EPS SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・16ピン (12+4ピン) 12V-2x6コネクタにより、SilverStone PSUがRTX 40シリーズグラフィックスカードに直接対応可能・SilverStone 第3世代モジュラー電源と互換・94V0規格準拠の12V-2x6コネクタハウジング・ワイヤ当たり9.2A の16 AWG規格により、最大600Wの高出力に対応
仕様 ワイヤーゲージ:16 AWG 寸法(mm) 550(コネクタなし) 色 黒 備考 ・PP15-EPSを使用する際は、このケーブルを併用する最善の選択を確認するため、グラフィックスカードの消費電力を計算してください。お持ちのシステムで最大のパフォーマンスを得るには、PSU毎に1枚のグラフィックスカードを対応させるよう強くお勧めいたします。・PP15-EPS用の推奨SilverStone PSU:For RTX 4090 (TDP 450W): SX1000-LPT, DA1650-G, HA2050-PTFor RTX 4080 (TDP 420W): DA850-G, HA850R-PM, SX1000-LPT, DA1650-G, HA2050-PT ・グラフィックスカードの瞬間電流が定格の1.5倍を上回る場合、SilverStoneでのシステム仕様を確認して、PP15-EPSの使用に問題がないか確認してください。 型番 SST-PP15-EPS コネクタ 2 x EPS 8ピンto 1×12+4ピン RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone 電源 DA Gold 80 PLUS Gold ATX 3.0 & PCIe 5.0 PSU SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
80 PLUS Gold効率認証を取得し、Gen5 12V-2x6 PCIeコネクタを装備。Intel ATX 3.0規格に準拠し、最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の出力上昇に対応します。50℃動作温度での連続出力が可能で、先進の準ファンレス操作による低動作音120mmファンを搭載。奥行き140mmのコンパクト設計で搭載が容易です。
色 白 (非鉛成分塗装) 寸法 150mm (W) × 86mm (H) × 140mm (D) 規格 ATX(PS2) 動作温度 0℃ ~ 50℃ 入力周波数(Hz) 範囲:47~63 ノイズレベル 0 dBA (最小) 効率 87% & <89% RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 80 PLUS Gold 入力電圧 90 ~ 264 Vrms 冷却システム 静音120mm ファン MTBF(時間) 100000 システム対応 PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)
SilverStone 750WフルモジュラーSFX 80 PLUS Gold電源 SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
サポートSFXフォームファクタ シングル92mm HYBファン 日本製電解コンデンサ クラスをリードするシングル+12Vレール 厳格な ±3 %電圧制御および低リップル&ノイズ 100%モジュラケーブル フレキシブルフラットアレイを備えたすべてのケーブル 180°角度のSATAコネクタでスタックマウントのハードディスクドライブに対応
色 ブラック(非鉛成分塗装) 質量(g) 1.49 kg 出力(W) ●+12V コンバイン:750●+3.3V & +5V コンバイン:120 寸法 125mm(W) x 63.5mm(H) x 100mm(D) 規格 SFX 最大出力(W) DC:750 動作温度 0℃ ~ 40℃ 保護機能 過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護無負荷保護 入力周波数(Hz) 範囲:47~63 ノイズレベル 18 dBA (最小) 効率 87% ~ 90% 負荷 20% ~ 100% RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 80 PLUS Gold コネクタ仕様 1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ1 x 8 EPS / ATX 12Vコネクタ4 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ8 x SATAコネクタ3 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 4ピンフロッピーコネクタ※SX750 GoldはPP05-EおよびPP06ケーブルと互換性がありません。 冷却システム シングル92mm HYBファン 出力密度(W/L) 945 MTBF平均故障間隔 100,000 時間 システム対応 PFC:アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9)
SilverStone Gold ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX PSU SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
80 PLUS Gold効率認証Gen5 12V-2x6 PCIeコネクタ装備で、Intel ATX 3.0規格に準拠最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の 出力上昇に対応50℃動作温度での連続出力に対応先進の準ファンレス操作の低動作音120mmファン奥行き140mmのコンパクト設計で搭載が容易
寸法(mm) 150(W)×86(H)×140(D) 色 黒 (非鉛成分塗装) 規格 Intel ATX 3.0 入力電圧(V) 90 ~ 264 rms 保護機能 過電流保護、過出力保護、過電圧保護、短絡回路保護、過熱保護、過小電圧保護 動作温度(℃) 0 ~ 50 ノイズレベル 0dBA(最小) 効率 ≧87% & <89% RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 80 PLUS Gold 冷却システム 静音120mm ファン
SilverStone Extreme 550Rz Gold 80 PLUS Gold 550W SFX12V 4.1 PCIe 5 フルモジュラー SFX電源ユニット SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・スモールファクターコンピューターに対応したSFXフォームファクター・SFX12V 4.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応・80 PLUS Gold効率認証・日本製のメインコンデンサ・40℃動作温度での連続出力・スマートな非動作機能を備えた、超静音92mm 流体動圧軸受ベアリング (FDB)冷却ファン・フラットケーブルによる卓越した柔軟性
仕様 ●+12V コンバイン:550W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:SFX●出力密度(W):629.9 /L●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V +5VSB -12V・最大電流 (A) 20A 20A 45.8A 3.0A 0.3A・ピーク電流 (A) / / / / /・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±3% ±3% ±3% ±5% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p) 40mV 40mV 80mV 40mV 80mV 寸法(mm) 125 (W) x 63.5 (H) x 100 (D) 質量(kg) 1.31 色 ブラック(非鉛成分塗装) 備考 Extreme 550Rz Gold電源ユニットは450W 12V-2×6コネクタにネイティブで対応していますが、このケーブルは付属していません。必要に応じて、PP14-90ケーブルを別途購入できます。 出力(W) 最大 DC :550 型番 SST-EX550R-GM 入力電圧(V) 90 ~ 264 rms 保護機能 ・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護・過小電圧保護 安全規格 登録番号:SST-SX0550MCGD-A コネクタ 1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・2 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・6 x SATA コネクタ・3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ 動作温度(℃) 0 ~ 40 ノイズレベル 0 dBA 最小 効率 87% ~ 90% RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 80 PLUS Gold 冷却システム 低動作音92mm FDBベアリング ファン MTBF(時間) 100000
SilverStone Extreme 650Rz Gold 80 PLUS Gold 650W SFX12V 4.1 PCIe 5 フルモジュラー SFX電源ユニット SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・スモールファクターコンピューターに対応したSFXフォームファクター・SFX12V 4.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応・80 PLUS Gold効率認証・日本製のメインコンデンサ・40℃動作温度での連続出力・スマートな非動作機能を備えた、超静音92mm 流体動圧軸受ベアリング (FDB)冷却ファン・フラットケーブルによる卓越した柔軟性
仕様 ●+12V コンバイン:650W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:SFX●出力密度(W):818.9 / リットル●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V +5VSB -12V・最大電流 (A) 20A 20A 54.1A 3.0A 0.3A・ピーク電流 (A) / / / / /・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±3% ±3% ±3% ±3% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p) 40mV 40mV 80mV 40mV 80mV 寸法(mm) 125 (W) x 63.5 (H) x 100 (D) 質量(kg) 1.36 色 ブラック(非鉛成分塗装) 備考 ・Extreme 650Rz Gold電源ユニットは450W 12V-2×6コネクタにネイティブで対応していますが、このケーブルは付属していません。・必要に応じて、PP14-90ケーブルを別途購入できます。 出力(W) 最大 DC :650 型番 SST-EX650R-GM 入力電圧(V) 90 ~ 264 rms 保護機能 ・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護・過小電圧保護 安全規格 登録番号:SST-SX0650MCGD-A コネクタ 1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・4 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・6 x SATA コネクタ・3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ 動作温度(℃) 0 ~ 40 ノイズレベル 0 dBA 最小 効率 87% ~ 90% RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 80 PLUS Gold 冷却システム 低動作音92mm FDBベアリング ファン MTBF(時間) 100000