カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(18)
絞り込み
ブランド
  • SILVER STONE(シルバーストーン)
  • モノタロウ(1)
  • 渡辺電機工業(180)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(138)
  • アズワン(78)
  • ホンダ(43)
  • エスコ(39)
  • YAMAHA(ヤマハ)(25)
  • RS PRO(18)
  • アイシス(17)
  • NEG(日電理化硝子)(17)
  • ウシオライティング(12)
  • 大泉合成(12)
  • Hirschmann Test & Measurement(12)
  • TKG(11)
  • いけうち(10)
  • SICK(10)
  • サンコー(三甲)(9)
  • ミトロイ(9)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pp8」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SILVERSTONE PP08 SFX電源をATX電源のマウントに取り付けるための変換ブラケット SST-PP08B SILVER STONE(シルバーストーン)SILVERSTONE PP08 SFX電源をATX電源のマウントに取り付けるための変換ブラケット SST-PP08BSILVER STONE(シルバーストーン)
1,198税込1,318
1台
5日以内出荷
・SFX PSU採用でATX(PS2) PSU取り付け穴に対応・大部分のATXまたはMicro-ATXケースにおいて使用可能な設計・独特のSFX PSUマウント用オフセットで利用可能なケーススペースを増強
材質0.8mm SECC黒(SST-PP08B)型番SST-PP08B長さL×高さH×幅W(mm)150×10×86設置場所ATX電源アダプタRoHS指令(10物質対応)対応フォームファクタSFX, SFX-L
SILVERSTONE 変換ブラケット (白) SST-PP08W SILVER STONE(シルバーストーン)SILVERSTONE 変換ブラケット (白) SST-PP08WSILVER STONE(シルバーストーン)
1,398税込1,538
1台
7日以内出荷
・SFX PSU採用でATX(PS2) PSU取り付け穴に対応・大部分のATXまたはMicro-ATXケースにおいて使用可能な設計・独特のSFX PSUマウント用オフセットで利用可能なケーススペースを増強
材質0.8mm SECCホワイト型番SST-PP08W長さL×高さH×幅W(mm)150×10×86設置場所ATX電源アダプタRoHS指令(10物質対応)対応フォームファクタSFX, SFX-L
SilverStone PSU汎用延長スリーブモジュラーケーブル SST-PP07-EPS8BR SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone PSU汎用延長スリーブモジュラーケーブル SST-PP07-EPS8BRSILVER STONE(シルバーストーン)
1,198税込1,318
1台
7日以内出荷
・既存の電源を対象としてケーブル長を延長・各リード線がスリーブを装着・ 全てのPSUと互換性あり
仕様ワイヤーゲージ:16 AWG長さ(mm)300黒/赤型番SST-PP07-EPS8BRコネクタ1 x 8pin to EPS12V 8pin(4+4) connectorRoHS指令(10物質対応)対応
SILVERSTONE PSU延長ケーブル 超柔軟 1 x PCIe 8pin (6+2) 白 SST-PP07E-PCI8W-V2 SILVER STONE(シルバーストーン)SILVERSTONE PSU延長ケーブル 超柔軟 1 x PCIe 8pin (6+2) 白 SST-PP07E-PCI8W-V2SILVER STONE(シルバーストーン)
1,598税込1,758
1台
5日以内出荷
・0.08mm高純度銅線 ・優れた耐久性および柔軟性に富む高密度ナイロン編込み ・酸化防止フィルムコーティングの錫メッキ脱酸素導線 ・各ワイヤーは個別にスリーブ付き ・全機種のPSUと互換・各延長ケーブルには4つのケーブルコームが含まれています ・16AWG高電流容量のケーブル
仕様ワイヤーゲージ:16 AWG長さ(mm)300(11.81)型番SST-PP07E-PCI8W-V2コネクタ1×8 ピン (6+2) PCIe コネクターRoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone 耐久性と柔軟性を向上させたEPS8ピン電源延長ケーブル SST-PP07E-EPS8B SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 耐久性と柔軟性を向上させたEPS8ピン電源延長ケーブル SST-PP07E-EPS8BSILVER STONE(シルバーストーン)
1,198税込1,318
1台
7日以内出荷
・0.08mm高純度銅線 ・優れた耐久性および柔軟性に富む高密度ナイロン編込み・酸化防止フィルムコーティングの錫メッキ脱酸素導線・各リード線に黒または白黒でスリーブ装着 ・全機種のPSUと互換・各延長ケーブルには4つのケーブルコームが含まれています
長さ(mm)300(11.81)ブラック型番SST-PP07E-EPS8Bコネクタ1×8 ピン (4+4) EPS コネクターデータ転送速度18 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
SILVERSTONE PSU延長ケーブル 超柔軟 1 x EPS12V 8pin (4+4) SST-PP07E-EPS8W-V2 SILVER STONE(シルバーストーン)SILVERSTONE PSU延長ケーブル 超柔軟 1 x EPS12V 8pin (4+4) SST-PP07E-EPS8W-V2SILVER STONE(シルバーストーン)
1,598税込1,758
1台
7日以内出荷
・0.08mm高純度銅線・優れた耐久性および柔軟性に富む高密度ナイロン編込み・酸化防止フィルムコーティングの錫メッキ脱酸素導線・各ワイヤーは個別にスリーブ付き・全機種のPSUと互換・各延長ケーブルには4つのケーブルコームが含まれています・耐熱性のケーブルおよびコネクタハウジング・16AWG高電流容量のケーブル
仕様ワイヤーゲージ:16 AWG長さ(mm)300(11.81)型番SST-PP07E-EPS8W-V2コネクタ1×8 ピン (4+4) EPS コネクターRoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone 2 x PCIe 8ピン(PSU)~12ピン(GPU)電源ケーブル PP12-PCIE SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 2 x PCIe 8ピン(PSU)~12ピン(GPU)電源ケーブル PP12-PCIESILVER STONE(シルバーストーン)
2,098税込2,308
1台
6日以内出荷
・ ブルーPCIe 8ピンコネクタ使用のSilverStone製第2世代モジュラー電源と互換性あり・標準PCIe 8ピンx 2 (ホスト)および12ピン(GPU)コネクタ・ ケーブル、PCI-Eコネクタ部分につきましては、最大600Wまでの高出力に耐えられます
仕様ワイヤーゲージ:16 AWG長さ(mm)550(コネクタなし)型番SST-PP12-PCIEコネクタ2 x PCIe 8ピン(PSU) to 1×12ピン (GPU)RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone PSU用のEPS 8ピン~EPS 8ピン+ (4+4)ピンスプリッタ SST-PP13 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone PSU用のEPS 8ピン~EPS 8ピン+ (4+4)ピンスプリッタ SST-PP13SILVER STONE(シルバーストーン)
1,698税込1,868
1台
7日以内出荷
・ SilverStone製モジュラー電源と互換性あり・ 標準EPS 8ピンおよびEPS 4+4ピンコネクタ・ フレキシブルなフラット配列設計に太い18AWGワイヤゲージを採用、ヘビーデューティー仕様
仕様ワイヤーゲージ:18 AWG長さ(mm)750+150型番SST-PP13コネクタ標準EPS 8ピンおよび4 + 4ピンコネクターRoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone 2 x EPS 8ピン(PSU)~12ピン(GPU)電源ケーブル SST-PP12-EPS SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 2 x EPS 8ピン(PSU)~12ピン(GPU)電源ケーブル SST-PP12-EPSSILVER STONE(シルバーストーン)
2,098税込2,308
1台
7日以内出荷
・ SilverStone製第3世代モジュラー電源と互換性あり・ 標準EPS 8ピンx 2 (ホスト)および12ピン(GPU)コネクタ・ 16 AWGで構成、最大600Wまでの高出力にも耐性あり
仕様ワイヤーゲージ:16 AWG長さ(mm)550(コネクタなし)型番SST-PP12-EPSコネクタ2 x EPS 8ピン(PSU) to 1×12ピン (GPU)RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone 電源ケーブル EPS / ATX 12V 8 pin to 4+4 pin SST-PP06BE-EPS35 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 電源ケーブル EPS / ATX 12V 8 pin to 4+4 pin SST-PP06BE-EPS35SILVER STONE(シルバーストーン)
1,998税込2,198
1台
7日以内出荷
・優れた耐久性および柔軟性を備えた0.08mm高純度銅製ワイヤ・高い耐熱性を備えた16 AWGワイヤ・SilverStoneモジュラー電源と互換性あり
寸法(mm)350型番SST-PP06BE-EPS35コネクタEPS/ATX 12V 8 pin to 4+4 pinワイヤー16 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone 2x PCIe 8ピン(PSU)~ 12+4ピン(GPU) 12V-2x6 PCIe Gen5ケーブル SST-PP15-PCIe SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 2x PCIe 8ピン(PSU)~ 12+4ピン(GPU) 12V-2x6 PCIe Gen5ケーブル SST-PP15-PCIeSILVER STONE(シルバーストーン)
3,698税込4,068
1台
7日以内出荷
・16ピン (12+4ピン) 12V-2x6コネクタにより、SilverStone PSUがRTX 40シリーズグラフィックスカードに直接対応可能・SilverStone 第2世代モジュラー電源と互換・94V0規格準拠の12V-2x6コネクタハウジング・ワイヤ当たり9.2A の16 AWG規格により、最大600Wの高出力に対応
仕様ワイヤーゲージ:16 AWG寸法(mm)550(コネクタなし)備考・PP15-PCIEを使用する際は、このケーブルを併用する最善の選択を確認するため、グラフィックスカードの消費電力を計算してください。お持ちのシステムで最大のパフォーマンスを得るには、PSU毎に1枚のグラフィックスカードを対応させるよう強くお勧めいたします。・グラフィックスカードの瞬間電流が定格の1.5倍を上回る場合、SilverStoneでのシステム仕様を確認して、PP15-PCIEの使用に問題がないか確認してください。型番SST- PP15-PCIEコネクタ2 x PCIe 8ピン(PSU) to 1×12+4ピン (GPU)RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone 電源ケーブル 2 x EPS 8ピン (PSU)~ 12+4ピン (GPU) 12VHPWR PCIe Gen5ケーブル SST-PP14-EPS75 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 電源ケーブル 2 x EPS 8ピン (PSU)~ 12+4ピン (GPU) 12VHPWR PCIe Gen5ケーブル SST-PP14-EPS75SILVER STONE(シルバーストーン)
3,998税込4,398
1台
7日以内出荷
・16ピン (12+4ピン) 12VHPWRコネクタにより、SilverStone PSUがRTX 40シリーズグラフィックスカードに直接対応可能・SilverStone 第3世代モジュラー電源と互換・94V0規格準拠の12VHPWRコネクタハウジング・ワイヤ当たり9.2A の16 AWG規格により、最大600Wの高出力に対応
仕様ワイヤーゲージ:16 AWG寸法(mm)750(コネクタなし)型番SST-PP14-EPS75コネクタ2 x EPS 8ピン(PSU) to 1×12+4ピン (GPU)RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone 2 x EPS 8ピン (PSU)~ 12+4ピン (GPU) 12V-2x6 PCIe Gen5ケーブル SST-PP15-EPS SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 2 x EPS 8ピン (PSU)~ 12+4ピン (GPU) 12V-2x6 PCIe Gen5ケーブル SST-PP15-EPSSILVER STONE(シルバーストーン)
3,698税込4,068
1台
7日以内出荷
・16ピン (12+4ピン) 12V-2x6コネクタにより、SilverStone PSUがRTX 40シリーズグラフィックスカードに直接対応可能・SilverStone 第3世代モジュラー電源と互換・94V0規格準拠の12V-2x6コネクタハウジング・ワイヤ当たり9.2A の16 AWG規格により、最大600Wの高出力に対応
仕様ワイヤーゲージ:16 AWG寸法(mm)550(コネクタなし)備考・PP15-EPSを使用する際は、このケーブルを併用する最善の選択を確認するため、グラフィックスカードの消費電力を計算してください。お持ちのシステムで最大のパフォーマンスを得るには、PSU毎に1枚のグラフィックスカードを対応させるよう強くお勧めいたします。・PP15-EPS用の推奨SilverStone PSU:For RTX 4090 (TDP 450W): SX1000-LPT, DA1650-G, HA2050-PTFor RTX 4080 (TDP 420W): DA850-G, HA850R-PM, SX1000-LPT, DA1650-G, HA2050-PT ・グラフィックスカードの瞬間電流が定格の1.5倍を上回る場合、SilverStoneでのシステム仕様を確認して、PP15-EPSの使用に問題がないか確認してください。型番SST-PP15-EPSコネクタ2 x EPS 8ピンto 1×12+4ピンRoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone 電源 DA Gold 80 PLUS Gold ATX 3.0 & PCIe 5.0 PSU SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 電源 DA Gold 80 PLUS Gold ATX 3.0 & PCIe 5.0 PSUSILVER STONE(シルバーストーン)
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
80 PLUS Gold効率認証を取得し、Gen5 12V-2x6 PCIeコネクタを装備。Intel ATX 3.0規格に準拠し、最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の出力上昇に対応します。50℃動作温度での連続出力が可能で、先進の準ファンレス操作による低動作音120mmファンを搭載。奥行き140mmのコンパクト設計で搭載が容易です。
白 (非鉛成分塗装)寸法150mm (W) × 86mm (H) × 140mm (D)規格ATX(PS2)動作温度0℃ ~ 50℃入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル0 dBA (最小)効率87% & <89%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Gold入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システム静音120mm ファンMTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)
SilverStone 汎用の延長スリーブケーブル SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 汎用の延長スリーブケーブルSILVER STONE(シルバーストーン)
1,298税込1,428
1台
7日以内出荷
・既存の電源を対象としてケーブル長を延長・各リード線が黒、白、赤のスリーブを装着・全てのPSUと互換性あり
仕様ワイヤーゲージ:16AWG寸法(mm)300コネクタ1 x 8pin to EPS12V 8pin(4+4) connectorRoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone 汎用の延長スリーブケーブル SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 汎用の延長スリーブケーブルSILVER STONE(シルバーストーン)
1,298税込1,428
1台
7日以内出荷
・既存の電源を対象としてケーブル長を延長・各リード線がスリーブを装着・全てのPSUと互換性あり
仕様ワイヤーゲージ:16AWG寸法(mm)300黑/金コネクタ1 x 8pin to EPS12V 8pin(4+4) connectorRoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone 750WフルモジュラーSFX 80 PLUS Gold電源 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 750WフルモジュラーSFX 80 PLUS Gold電源SILVER STONE(シルバーストーン)
26,980税込29,678
1台
7日以内出荷
サポートSFXフォームファクタ シングル92mm HYBファン 日本製電解コンデンサ クラスをリードするシングル+12Vレール 厳格な ±3 %電圧制御および低リップル&ノイズ 100%モジュラケーブル フレキシブルフラットアレイを備えたすべてのケーブル 180°角度のSATAコネクタでスタックマウントのハードディスクドライブに対応
ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)1.49 kg出力(W)●+12V コンバイン:750●+3.3V & +5V コンバイン:120寸法125mm(W) x 63.5mm(H) x 100mm(D)規格SFX最大出力(W)DC:750動作温度0℃ ~ 40℃保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護無負荷保護入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル18 dBA (最小)効率87% ~ 90% 負荷 20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Goldコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ1 x 8 EPS / ATX 12Vコネクタ4 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ8 x SATAコネクタ3 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 4ピンフロッピーコネクタ※SX750 GoldはPP05-EおよびPP06ケーブルと互換性がありません。冷却システムシングル92mm HYBファン出力密度(W/L)945MTBF平均故障間隔100,000 時間システム対応PFC:アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9)
SilverStone Gold ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX PSU SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Gold ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX PSUSILVER STONE(シルバーストーン)
19,980税込21,978
1台
7日以内出荷
80 PLUS Gold効率認証Gen5 12V-2x6 PCIeコネクタ装備で、Intel ATX 3.0規格に準拠最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の 出力上昇に対応50℃動作温度での連続出力に対応先進の準ファンレス操作の低動作音120mmファン奥行き140mmのコンパクト設計で搭載が容易
寸法(mm)150(W)×86(H)×140(D)黒 (非鉛成分塗装)規格Intel ATX 3.0入力電圧(V)90 ~ 264 rms保護機能過電流保護、過出力保護、過電圧保護、短絡回路保護、過熱保護、過小電圧保護動作温度(℃)0 ~ 50ノイズレベル0dBA(最小)効率≧87% & <89%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Gold冷却システム静音120mm ファン
関連キーワード
ppt特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ppt