カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(367)
  • オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
  • SILVER STONE(シルバーストーン)
  • モノタロウ(54)
  • SMC(1,695)
  • メディアカバーマーケット(1,574)
  • イトーキ(1,395)
  • BIGM(丸山製作所)(1,281)
  • YAMAHA(ヤマハ)(722)
  • SAMTEC(578)
  • ホンダ(559)
  • CKD(486)
  • STMicro(450)
  • MAZDA(マツダ)(448)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(425)
  • TRUSCO(413)
  • StarTech.com(404)
  • Gクラフト(370)
  • MIWA(339)
  • エレコム(330)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(327)
  • タンガロイ(318)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(340)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-t」の検索結果

関連キーワード
368件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PC電源(SFX 450W) SILVER STONE(シルバーストーン)PC電源(SFX 450W)SILVER STONE(シルバーストーン)
15,980税込17,578特価
1台
当日出荷
標準SFXフォームファクター、および付属のブラケットによるATXへの対応 80PLUSGoldレベルの効率(効率87%~90%、20%~100%負荷時) 100%モジュラーケーブル 40℃動作温度での連続出力450W クラスをリードする37Aシングル+12Vレール 厳格な±3%電圧制御および低リップル&ノイズ 最小値18dBAの静音動作80mmファン シングルPCI-E8ピンおよびデュアルPCI-E6ピンコネクタ対応 アクティブPFC
出力(W)90~450規格SFX各種認証80PLUSGold仕様アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)質量(kg)1.45ブラック入力電圧(V)90~264寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×63.56×100保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護無負荷保護騒音レベル(dB(A))(最小)18入力周波数(Hz)47~63コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ(300mm)1×8/4ピンEPS/AT×12Vコネクタ(400mm)1×8/6ピンPCIEコネクタ(400mm)1×6ピンPCIEコネクタ(400mm/150mm)3×SATAコネクタ(300mm/200mm/100mm)2×4ピン周辺用コネクタ(300mm/200mm)1×4ピンフロッピーコネクタ(300mm/200mm/200mm)効率87~90%、【負荷】20~100%動作温度範囲(℃)0~40冷却システム静音80mmファン出力密度(W/L)567MTBF(時間)100000フォームファクタSFX
PC電源(TFX 300W) SILVER STONE(シルバーストーン)PC電源(TFX 300W)SILVER STONE(シルバーストーン)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
標準TFXフォームファクター対応 40℃動作温度での連続出力300W 80PLUSBronze仕様による高効率 最小18dBAの低動作音80mmファン シングルPCI-E6ピンコネクタ対応 アクティブPFC
出力(W)95~300規格TFX各種認証80PLUSBronze仕様アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)質量(kg)1ブラック入力電圧(V)90~264寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×65×175保護機能過出力保護過電圧保護短絡回路保護騒音レベル(dB(A))(最小)18入力周波数(Hz)47~63コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ(350mm)1×8/4EPS/AT×12Vコネクタ(450mm)1×6ピンPCIEコネクタ(350mm)4×SATAコネクタ("350mm/150mm"×2)2×4ピン周辺用コネクタ(350mm/150mm)1×4ピンフロッピーコネクタ(350mm/150mm/150mm)効率82~85%、【負荷】20~100%動作温度範囲(℃)0~40冷却システム静音80mmファン出力密度(W/L)310MTBF(時間)100000フォームファクタTFX
SilverStone ST30SF 高効率・低価格なSFX電源、ファンが大型化 SST-ST30SF-V2 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ST30SF 高効率・低価格なSFX電源、ファンが大型化 SST-ST30SF-V2SILVER STONE(シルバーストーン)
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
自動制御の準ファンレス設計 (V1.0 Only)標準SFXフォームファクター、および付属のブラケットによるATXへの対応50℃動作温度での連続出力300W (V1.0)40℃動作温度での連続出力300W (V2.0)80 PLUS Bronzeレベルの効率 (効率82% ~ 85%、20% ~ 100%負荷時)クラスをリードするシングル+12Vレール静音80mmファン (V1.0)静音92mmファン
その他Includes SFX to ATX bracket for use in ATX caseGPU Support list Compatible with ATX12V v2.4ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)1.0 kg (V2.0)0.8 kg (V1.0)出力(W)●+12V コンバイン:300W / 25A (V2.0)264W / 22A (V1.0)●+3.3V & +5V コンバイン:90 (V2.0)、103 (V1.0)寸法125 mm (W) × 63.5 mm(H) × 100 mm(D)規格SFX最大出力(W)DC:300動作温度0 ~ 40℃(V2.0)10℃ ~ 50℃ (V1.0)保護機能過電流保護 過電圧保護 短絡回路保護過出力保護(V2.0 only)過小電圧保護(V2.0 only)入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル最小18dBA(V2.0)0 ~ 38 dBA (V1.0)効率82%~85%、負荷20%~100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Bronzコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(300mm) 1 x 8 / 4ピンEPS / ATX 12Vコネクタ(400mm)1 x 6ピンPCIEコネクタ(400mm) 3 x SATAコネクタ(300mm / 200mm / 100mm) 2 x 4ピン周辺用コネクタ (300mm / 200mm) 1 x 4ピンフロッピーコネクタ(300mm / 200mm / 200mm)入力電圧90 - 264 Vrms冷却システム静音92mmファン (V2.0)静音80mmファン (V1.0)出力密度(W/L)378MTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
PC電源(Flex ATX 350W) SILVER STONE(シルバーストーン)PC電源(Flex ATX 350W)SILVER STONE(シルバーストーン)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
標準FlexATXフォームファクター対応 80PLUSGold認証の高効率 動作温度40℃での350W連続電力出力で24時間/7日無休稼働に対応 クラスをリードするシングル+12Vレール PCIe6ピンコネクタ対応 アクティブPFC
出力(W)90~350規格Flex ATX各種認証80PLUSGold仕様アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)質量(kg)0.96ブラック入力電圧(V)90~264寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81.5×40.5×150保護機能過出力保護過電圧保護短絡回路保護騒音レベル(dB(A))(最小)20入力周波数(Hz)47~63コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ(350mm)1×8/4EPS/AT×12Vコネクタ(450mm)1×6ピンPCIeコネクタ(350mm)3×SATAコネクタ(350mm/150mm/150mm)2×4ピン周辺用コネクタ(350mm/150mm)1×4ピンフロッピーコネクタ(350mm/150mm/150mm)効率87~90%、【負荷】20~100%動作温度範囲(℃)0~40冷却システム静音40mmファン出力密度(W/L)707MTBF(時間)100000フォームファクタFlexATX
SilverStone ケースファン FHS 140X 高性能140mm x 38mm PWM 産業用ファン SST-FHS140X SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ケースファン FHS 140X 高性能140mm x 38mm PWM 産業用ファン SST-FHS140XSILVER STONE(シルバーストーン)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
大型ブレード設計による高エア圧デュアルボールベアリングによる長い製品寿命PWMコントロールによる回転数レンジ800至3,400 RPM
仕様●エア スピード:50 dBA●ベアリング形式:デュアルボールベアリング●メーカー型番:SST-FHS140X●始動電圧:8V●静圧:10 mmH2Oその他[4-pin PWM to SATA and 4pin fan splitter cable] 200mm。140mm fan Grill材質LCPファンブレード + PBTファンフレーム寸法(mm)140 (W) x 38 (H) x 140 (D)質量(g)385定格電力(W)13.2定格電圧(V)12定格電流(A)1.1回転数800 ~ 3,400 RPMコネクタ4ピンPWMファンコネクタケーブル長(mm)[4-pin PWM fixed cable] 300RoHS指令(10物質対応)対応流量222.95 CFM
SilverStone Strider Titaniumシリーズ 1500W SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Strider Titaniumシリーズ 1500WSILVER STONE(シルバーストーン)
64,980税込71,478
1台
6日以内出荷
80PLUS Titanium認証奥行15cmフルモジュラー仕様日本製コンデンサ採用
その他GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)3.96 kg出力(W)●+12V コンバイン:1500●+3.3V & +5V コンバイン:120寸法150 mm (W) x 86 mm (H) x 180 mm (D)規格ATX最大出力(W)DC:1500 (ピーク 1600)動作温度0℃ ~ 50℃保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル0 ~ 36 dBA効率90% ~ 94%、負荷10% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Titaniumコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (550mm)1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (750mm)1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (550mm)8 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ ("550mm" x 8)16 x SATAコネクタ ("600mm / 150mm / 150mm / 150mm" x 4)6 x 4ピン周辺用コネクタ ("600mm / 150mm / 150mm" x 2)1 x 4ピンフロッピーコネクタ (100mm)入力電圧90V~264V冷却システム静音135mm ファン出力密度(W/L)646MTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブ PFC ( 全負荷時で PF>0.9 )
SilverStone Strider Platinum シリーズ ST85F-PT 80PLUS PLATINUM認証 電源 850W SST-ST85F-PT SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Strider Platinum シリーズ ST85F-PT 80PLUS PLATINUM認証 電源 850W SST-ST85F-PTSILVER STONE(シルバーストーン)
29,980税込32,978
1台
7日以内出荷
奥行140mmというコンパクト設計によって簡単に取り付け可能80 PLUS Platinum認証の高効率100%モジュラーケーブル40℃動作温度での連続出力クラスをリードするシングル+12Vレール厳格な ±3%電圧制御および低リップル&ノイズインテリジェントな準ファンレス操作対応の超静音120mmファン
その他GPU Support list Compatible with ATX12V v2.4ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)2.54 kg備考SATAケーブル1本に4基のSSDを接続する際は、各ケーブルの+5V出力合計は5Aを超えないようご注意ください。ケーブルの過負荷を防止するには、2本の独立したSATAケーブルへの接続をお勧めいたします。出力(W)●+12V コンバイン:850●+3.3V & +5V コンバイン:120寸法150 mm (W)× 86 mm(H)× 140 mm(D)最大出力(W)DC:850動作温度0℃ ~ 40℃保護機能過電流保護 過出力保護 過電圧保護 過熱保護過小電圧保護 短絡回路保護入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル0 ~ 28 dBA効率89%~92%、負荷20%~100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Platinumコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(550mm)1 x 8 / 4ピンEPS / ATX 12Vコネクタ(750mm)1 x 8 / 4ピンEPS / ATX 12Vコネクタ(550mm)4 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(550mm x 4)12 x SATAコネクタ(600mm / 150mm / 150mm /150mm x 3)3 x 4ピン周辺用コネクタ(600mm / 150mm / 150mm) 1 x 4ピンフロッピーコネクタ(100mm)入力電圧90V~264V冷却システム静音120mmファン出力密度(W/L)471MTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9 、全負荷時)
PC電源(ATX 1100W) SILVER STONE(シルバーストーン)PC電源(ATX 1100W)SILVER STONE(シルバーストーン)
50,980税込56,078
1台
7日以内出荷
80PLUSTitanium認証で最高レベルの効率 全て日本製のコンデンサ 100%モジュラーケーブル 50℃動作温度での連続出力 クラスをリードするシングル+12Vレール 厳格な±3%電圧制御および低リップル&ノイズ デュアルEPS8ピン、マルチPCI-E8/6ピンコネクタ対応 インテリジェントな準ファンレス操作対応の超静音135mmファン
出力(W)120~1100(ピーク1200)規格ATX各種認証80PLUSTitanium仕様アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)質量(kg)3.96ブラック入力電圧(V)90~264寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×86×180保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護騒音レベル(dB(A))0~36入力周波数(Hz)47~63コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ(550mm)1×8/4EPS/AT×12Vコネクタ(750mm)1×8/4EPS/AT×12Vコネクタ(550mm)8×8/6ピンPCIEコネクタ("550mm"×8)16×SATAコネクタ("600mm/150mm/150mm/150mm"×4)6×4ピン周辺用コネクタ("600mm/150mm/150mm"×2)1×4ピンフロッピーコネクタ(100mm)効率90~94%、【負荷】10~100%動作温度範囲(℃)0~50冷却システム静音135mmファン出力密度(W/L)474MTBF(時間)100000フォームファクタATX
PC電源(ATX PS/2 1500W) SILVER STONE(シルバーストーン)PC電源(ATX PS/2 1500W)SILVER STONE(シルバーストーン)
59,980税込65,978
1台
7日以内出荷
80PLUSGoldレベルの効率 100%モジュラーケーブル 40℃動作温度での連続出力 1600Wピーク出力 厳格な±3%電圧制御および低リップル&ノイズ 最小18dBAの静音135mmファン 8個のPCI-E8/6ピンコネクタを装備 奥行180mmというコンパクト設計によって簡単に取り付け可能
出力(W)150~1500(ピーク1600)規格ATX PS/2各種認証80PLUSGold仕様アクティブPFC(PF>0.95、全負荷時)質量(kg)3.2ブラック入力電圧(V)90~264寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×86×180保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護無負荷保護騒音レベル(dB(A))18~34入力周波数(Hz)47~63コネクタ1×24/20-ピンマザーボードコネクタ(550mm)1×8/4-ピンEPS/AT×12Vコネクタ(750mm)1×8/4-ピンEPS/AT×12Vコネクタ(550mm)8×8/6-ピンPCIEコネクタ("550mm/150mm"×4)16×SATAコネクタ(”600mm/150mm/150mm/150mm”×4)6×4-ピン周辺用コネクタ(”600mm/150mm/150mm”×2)2×4-ピンフロッピーコネクタ(”600mm/150mm/150mm/150mm”×2)効率87~90%、【負荷】20~100%動作温度範囲(℃)0~40冷却システム静音135mmファン出力密度(W/L)646MTBF(時間)100000フォームファクタATX
SilverStone 最新のUSB 3.2 Gen2x2インタフェースで最大20Gbpsの超高速転送速度 SST-MS12 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 最新のUSB 3.2 Gen2x2インタフェースで最大20Gbpsの超高速転送速度 SST-MS12SILVER STONE(シルバーストーン)
9,898税込10,888
1台
6日以内出荷
・ 最新のUSB 3.2 Gen2x2 Typ-Cインタフェースで最大20Gbpsの超高速転送速度・ 各種サイズのM.2 SSDに対応 (22x42mm, 22x60mm, 22x80mm)・ BOT and UAS Protocol に対応・ TRIM command set に対応・ NVMe: SCSI Translation Reference Rev. 1.5 に対応・ NVMe Error Reporting & Recovery に対応・ S.M.A.R.T ハードディスク監視・ PCI Express Base Specification Rev. 3.1a に準拠・ NVM Express Base Specification Rev. 1.3c に準拠・ アルミニウム合金製ケースおよび放熱パッド装備
材質アルミニウム合金質量(g)実質量:53型番SST-MS12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106.15×15.3×33.3、【放熱パッド】グレー:60×0.5×20、プレインストール グレー白い:60×1.5×20、プレインストール ブルー1:60×1×20 ブルー2:60×2×20適合場所USB 3.2 Gen2×2 Type-C NVMe M.2 ソリッドステートドライブインターフェース対応ドライブ:PCIe Gen3×4、転送:20Gbps USB 3.2 Gen2×2 Type-CコネクタASMedia ASM2364熱伝導率(W/mk)【放熱パッド】2W/m.kUSBケーブル長(cm)30±1.5動作温度(℃)【放熱パッド】-40~220RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ【LED】電源オン:青で点灯、読み書き中:青で点滅
SilverStone VGAサポートステイ 調節可能なグラフィックスカード・サポートホルダー SST-GB01B SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone VGAサポートステイ 調節可能なグラフィックスカード・サポートホルダー SST-GB01BSILVER STONE(シルバーストーン)
1,498税込1,648
1台
4日以内出荷
・縦型と横型の2方法に調節可能なグラフィックスカードブラケット・安定して強靱な重量保持構造・効率的な調節機構設計・スクラッチ防止のゴムパッドで安定性を強化
仕様●GPU マウント方式:横型 / 縦型●GPU 厚さ対応範囲:Max. 85mm●サポート高さ範囲:横型GPU : 20.5~122.5mm縦型GPU : Min. 17mm●ベース取り付け材料:ネジ、テープ材質スチール黒(SST-GB01B)質量(g)実質量:108備考グラフィックスカードホルダー、グラフィックスカード、ケースの寸法を先ず確認してください。型番SST-GB01B(黒)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)109×141×46RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone DIY用 ねじセット SST-CA04 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone DIY用 ねじセット SST-CA04SILVER STONE(シルバーストーン)
1,498税込1,648
1台
5日以内出荷
・マザーボード上のM.2スロット用のM2ネジおよびヘキサゴンネジスペーサー付属・取り付け時に高さを追加するためのオプションのプラスチックワッシャが付属しています・インストールに便利な専用ドライバー付属・ほとんどのマザーボードに対応
質量(g)実質量:19型番SST-CA04寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ネジ袋46×135×0.8適合場所M.2ヘキサゴンネジナット(薄型), 寸法: M2 x 3 + 2.5mm - 5pcs.、M.2ヘキサゴンネジナット(厚型), 寸法: M2 x 2.5 + 4.5mm - 5pcs.、M.2円筒ネジナット(薄型), 寸法: M3 x 2.5 + 1.9mm - 5pcs.、M.2円筒ネジナット(厚型), 寸法: M3 x 2.5 + 6.1mm - 5pcs.、シルバーM.2ネジ, 寸法: M2 x 2.5mm - 10pcs.、透明プラスチック製ワッシャー, 寸法:Φ5 x 0.5mm -10pcs.、ドライバー-ブラック・プラスチックヘッド - 1pc.RoHS指令(10物質対応)対応
PC電源(ATX) SILVER STONE(シルバーストーン)PC電源(ATX)SILVER STONE(シルバーストーン)
38,980税込42,878
1台
7日以内出荷から16日以内出荷
奥行き140mmの設計で設置が容易 80PLUSPlatinum認証の高効率 100%モジュラーケーブル 24時間/7日間連続出力、動作温度40℃ クラスをリードするシングル+12Vレール 厳格な±3%電圧制御および低リップル&ノイズ 静音&高耐久性のハイブリッドセラミックベアリング(HYB)ファン内蔵 FF122磁石式ファンフィルター付属
仕様アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)ブラック規格ATX寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×86×140保護機能過出力保護過電流保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護騒音レベル(dB(A))(最小)18入力周波数(Hz)47~63コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ(”600mm”)1×8/4ピンEPS/AT×12Vコネクタ(”550mm”)1×8/4ピンEPS/AT×12Vコネクタ(”750mm”)8×8/6ピンPCIEコネクタ(”550mm/150mm”×4)8×SATAコネクタ("600mm/150mm/150mm/150mm"×2)6×4ピン周辺コネクタ(”600mm/150mm/150mm”×2)2×4ピンフロッピーコネクタ(”150mm”×2)効率89~92%、【負荷】20~100%各種認証80PLUSPlatinum動作温度範囲(℃)0~40冷却システムシングル120mmHYBファンMTBF(時間)100000フォームファクタATX
SilverStone Strider Platinumシリーズ 750W SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Strider Platinumシリーズ 750WSILVER STONE(シルバーストーン)
31,980税込35,178
1台
7日以内出荷
奥行140mmというコンパクト設計によって簡単に取り付け可能80 PLUS Platinum認証の高効率100%モジュラーケーブル40℃動作温度での連続出力クラスをリードするシングル+12Vレール厳格な ±3%電圧制御および低リップル&ノイズインテリジェントな準ファンレス操作対応の超静音120mmファンデュアルEPS 8ピン、マルチPCI-E 8 / 6ピンコネ
その他GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)2.25 kg出力(W)●+12V コンバイン:750●+3.3V & +5V コンバイン:120寸法150 mm (W)× 86 mm(H)× 140 mm(D)規格ATX最大出力(W)DC:750動作温度0℃ ~ 40℃保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル0 ~ 28 dBA効率89%~92%、負荷20%~100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Platinumコネクタ仕様V1.01 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(550mm)1 x 8 / 4ピンEPS / ATX 12Vコネクタ(750mm)4 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(550mm / 150mmx2)8 x SATAコネクタ(600mm / 150mm / 150mm /150mmx2)6 x 4ピン周辺用コネクタ(600mm / 150mm / 150mmx2)2 x 4ピンフロッピーコネクタ(600mm / 150mm / 150mm / 150mmx2)V1.1 (Rev)1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(550mm)1 x 8-Pin EPS and 1 x 4-Pin + 4-Pin ATX 12V コネクタ (750mm / 150mm)4 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(550mm / 150mmx2)8 x SATAコネクタ(600mm / 150mm / 150mm /150mmx2)6 x 4ピン周辺用コネクタ(600mm / 150mm / 150mmx2)2 x 4ピンフロッピーコネクタ(600mm / 150mm / 150mm / 150mmx2)入力電圧90V~264V冷却システム静音120mmファン出力密度(W/L)415MTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9 、全負荷時)
SilverStone マグネット内蔵 14cm角ファンフィルター SST-FF143W SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone マグネット内蔵 14cm角ファンフィルター SST-FF143WSILVER STONE(シルバーストーン)
999税込1,099
1台
4日以内出荷
・フレームにマグネットを内蔵。ネジ止め無しで取付可能。(スチール製ケースで使用可能)・14cm角より小さい通気口にも使用可能。・ネジでしっかり固定するためのネジ穴も用意
仕様応用:140mm フィルタ材質磁石付きPVCフレーム、超細目ナイロンフィルターホワイト質量(g)17型番SST-FF143W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×1.5×140RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone ストレートアングル USB3.0内蔵(19ピン)ヘッダー USB3.1/3.2 Type-C SST-CP14-R SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ストレートアングル USB3.0内蔵(19ピン)ヘッダー USB3.1/3.2 Type-C SST-CP14-RSILVER STONE(シルバーストーン)
1,798税込1,978
1台
4日以内出荷
・ストレートアングル設計・USB 3.0 / 3.1 19ピンヘッダ装備のマザーボード全てに対応・対応フロントUSB Type-Cポートに20ピンKey Aコネクタを追加・USB 3.0 内部(19ピン)~USB 3.1/3.2内部Type-C 20ピン(Key A)アダプタ・内部Type-C 20ピン(Key A)ポートは、USB3.1/ 3.2 (Gen2/Gen1), USB3.0, USB2.0およびUSB1.1デバイスに対応
質量(g)実質量:3.7備考CP14-Rをインストールする場合は、USB Type-Cケーブル接続の際にマザーボード上の他のコンポーネントやアダプタカードとのスペースの干渉が起きないか確認してください。型番SST-CP14-R寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24.4×29.7×6.35コネクタ内部19ピン・オスx 1 (ホスト)、内部20ピンKey-Aメスx 1 (対象)データ転送速度最大USB 3.1 / 3.2 Gen 2 10Gbps (ホストの転送速度に依存)RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone VGAサポートステイ 調節可能なグラフィックスカード・サポートホルダー SST-GB01W SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone VGAサポートステイ 調節可能なグラフィックスカード・サポートホルダー SST-GB01WSILVER STONE(シルバーストーン)
1,498税込1,648
1台
5日以内出荷
・縦型と横型の2方法に調節可能なグラフィックスカードブラケット・安定して強靱な重量保持構造・効率的な調節機構設計・スクラッチ防止のゴムパッドで安定性を強化
仕様●GPU マウント方式:横型 / 縦型●GPU 厚さ対応範囲:Max. 85mm●サポート高さ範囲:横型GPU : 20.5~122.5mm縦型GPU : Min. 17mm●ベース取り付け材料:ネジ、テープ材質スチール白(SST-GB01W)質量(g)実質量:108備考グラフィックスカードホルダー、グラフィックスカード、ケースの寸法を先ず確認してください。型番SST-GB01W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)109×141×46RoHS指令(10物質対応)対応
SILVERSTONE PP08 SFX電源をATX電源のマウントに取り付けるための変換ブラケット SST-PP08B SILVER STONE(シルバーストーン)SILVERSTONE PP08 SFX電源をATX電源のマウントに取り付けるための変換ブラケット SST-PP08BSILVER STONE(シルバーストーン)
1,198税込1,318
1台
5日以内出荷
・SFX PSU採用でATX(PS2) PSU取り付け穴に対応・大部分のATXまたはMicro-ATXケースにおいて使用可能な設計・独特のSFX PSUマウント用オフセットで利用可能なケーススペースを増強
材質0.8mm SECC黒(SST-PP08B)型番SST-PP08B長さL×高さH×幅W(mm)150×10×86設置場所ATX電源アダプタRoHS指令(10物質対応)対応フォームファクタSFX, SFX-L
SilverStone MVAシリーズ-NUC用VESA規格対応マウンター SST-MVA01 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone MVAシリーズ-NUC用VESA規格対応マウンター SST-MVA01SILVER STONE(シルバーストーン)
2,998税込3,298
1台
5日以内出荷
・NUCのマウントがモニターアームと同時に設置可能・75mm x 75mmまたは100mm x 100mmという標準VESAマウント規格に対応・構造には、強度が高く耐性のある2.0mm SECCスチールを使用
材質2.0mm SECCブラック質量(g)実質量:540型番SST-MVA01寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×250×2RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone APシリーズ 80mm ケースファン SST-AP81 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone APシリーズ 80mm ケースファン SST-AP81SILVER STONE(シルバーストーン)
1,698税込1,868
1台
6日以内出荷
・業界をリードするエアチャンネルファン・混合ファンブレード設計でノイズを減少・ファンガードの倍の内蔵エアチャンネルグリルでコンパクトサイズ・低消費電力
ブラック質量(g)80電圧(V)始動:4.5DC回転数(min-1[r.p.m])3000±10%定格電力(W)4.2 (Max.)定格電圧(V)12 DC寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×80×25ベアリング含油軸受定格電流(A)0.16型番SST-AP81最大静圧(mmH2O)2.9コネクタ3pinノイズレベル30dBARoHS指令(10物質対応)対応流量29.5CFM
SilverStone SATA3(6Gbps)ケーブル SST-CP07 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone SATA3(6Gbps)ケーブル SST-CP07SILVER STONE(シルバーストーン)
1,198税込1,318
1台
6日以内出荷
・ケーブル接続部は金属金具なしでも固定できるロック機構を採用、金具なしでも脱落しません・ケーブル長50cm・コネクタ部はストレート型
長さ(mm)500ブラック型番SST-CP07Bコネクタ180°データ転送速度6Gb/sRoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone 2.5" SAS/SATAリムーバブルベイ SST-EXB02 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 2.5" SAS/SATAリムーバブルベイ SST-EXB02SILVER STONE(シルバーストーン)
5,298税込5,828
1台
5日以内出荷
・ 拡張カードスロットを利用してリムーバブル2.5 SATAハードディスクドライブベイを追加・ 最大SAS 12 Gbit/sまたはSATA 6 Gbit/sの高性能を提供・ 2.5 SAS/SATAドライブが後部フルプロファイル拡張カードスロットにフィット・ キーロック設計で強化されたセキュリティ・ 最大9.5mmの2.5” HDD/SSDに対応・ インストールおよびメンテナンスに便利なリムーバブルドライブトレイ設計
仕様●HDD Drive Support:SATA 6 Gbit/s, SATA 3 Gbit/s, SATA 1.5 Gbit/sSAS 12 Gbit/s, SAS 6 Gbit/s, SAS 3 Gbit/s●ドライブサポート:2.5 SAS/SATA HDD/SSD、最大9.5mm●ハードディスクのドア安全:トライアングルキーロック設計材質金属製ブラック質量(g)実質量:200備考SAS HDDの使用を希望する場合、SASコントローラを装備する必要があります サポートされるハードディスクドライブ容量およびRAIDは、使用されるSASまたは SATAコントローラに依存します 12Gb/秒のパフォーマンスには、12Gbit/秒Mini-SAS HDコントロールカードとケーブルが必要です (例:SilverStone ECS05&CPS05)型番SST-EXB02寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120.5×21.5×137.3インターフェース7ピンSATAコネクタx 1保管温湿度範囲温度 : -10℃~70℃ (14°F~158°F)、湿度 : 5%~90% 非凝結動作温湿度範囲温度 : 0℃~65℃ (32°F~149°F)、湿度:10%~90% 非凝結コネクタ電源:SATA 15ピン x 1データ転送速度最大12 Gbit/sまたは 6 Gbit/s (ドライブ速度に依存)RoHS指令(10物質対応)対応2インジケータ【LED】電源オン:緑色の光、HDDアクセス:オレンジが点滅
SilverStone 電源&リセットスイッチ無線リモコン化キット SST-ES02-USB SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 電源&リセットスイッチ無線リモコン化キット SST-ES02-USBSILVER STONE(シルバーストーン)
4,298税込4,728
1台
4日以内出荷
・2.4GHz RFリモートにより、お部屋のどこからでもコンピューターを制御・ユニバーサルUSB 9ピン・オスコネクタを利用した2.4GHzレシーバー・20メートルまで有効・電源 / リセットスイッチYケーブル付属・左右アングル付きUSBアダプタ付属
仕様【EIRP】アダプタカード:3.76dBm(測定最大値)、リモートコントローラ:3.76dBm(測定最大値)、【アダプタフォームファクター】アダプタカード:USB 2.0 9ピン・オスコネクタ x 1質量(g)アダプタカード:30(実質量)型番SST-ES02-USB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)アダプタカード:30×10×60公称電圧(V)リモートコントローラ:DC3.0電池リモートコントローラ:CR2032(リチウムマンガンボタン型電池)保管温湿度範囲アダプタカード:(温度)-40℃~70℃(-40°F~158°F)、(湿度)5%~90%非結露、リモートコントローラ:(温度)10℃~40℃(50°F~104°F)動作範囲アダプタカード:20メートル(障害物のない空間)、リモートコントローラ:20メートル(障害物のない空間)動作温度(℃)アダプタカード:0~40(32°F~104°F)、リモートコントローラ:-20~70(-4°F~158°F)動作湿度(%)アダプタカード:0~40(32°F~104°F)、リモートコントローラ:-20~70(-4°F~158°F)動作周波数(GHz)アダプタカード:2.4、リモートコントローラ:2.4RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone 92mm PCケースファン スリム PWM対応 高回転 低ノイズ SST-AS90B SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 92mm PCケースファン スリム PWM対応 高回転 低ノイズ SST-AS90BSILVER STONE(シルバーストーン)
1,598税込1,758
1台
5日以内出荷
・15.2mm厚のスリムファン、スペースに制約のある設置に理想的・優れたエアフローおよび静圧を実現する、驚異的な性能の92mmファン・PWM経由でのワイドな500 ~ 2,500 RPM回転数制御・ゴム製パッド装備で振動によるノイズを軽減
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレームブラック質量(g)実質量:64電圧(V)始動:6回転数(min-1[r.p.m])500~2500定格電力(W)3.84定格電圧(V)12ベアリング油圧ベアリング定格電流(A)0.32型番SST-AS90B最大静圧(mmH2O)0.11~2.29寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×92×15.2コネクタ4ピンPWMファンコネクタノイズレベル11.3~32dBARoHS指令(10物質対応)対応流量5.38~45.73CFM
SilverStone TX500 Gold 80 PLUS Gold 500W TFX電源 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone TX500 Gold 80 PLUS Gold 500W TFX電源SILVER STONE(シルバーストーン)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
・標準TFXフォームファクター対応・50℃動作温度での連続出力500W・80 PLUS Gold仕様による高効率・最小18dBAの低動作音80mmファン・シングルPCI-E 6+2 ピンコネクタ対応・種々の保護回路
その他Compatible with ATX12V v2.4質量(kg)1.38ブラック (非鉛成分塗装)出力(W)+12V コンバイン:499.2、+3.3V & +5V コンバイン:100規格TFX最大出力(W)DC:500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×175×65保護機能過出力保護過電圧保護短絡回路保護過熱保護過小電圧保護過電流保護騒音レベル(dB(A))18(最小)入力周波数(Hz)範囲:47~63効率87%~90%、負荷20%~100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Goldコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (350mm)1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (450mm)2 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ (350mm / 150mm)4 x SATAコネクタ (350mm / 150mm x 2)2 x 4ピン周辺用コネクタ (350mm / 150mm)2 x 4ピン周辺用コネクタ そして 1 x 4ピンフロッピーコネクタ (350mm / 150mm / 150mm)動作温度範囲(℃)0~50入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システム静音80mm HYBファン出力密度(W/L)517MTBF平均故障間隔100000時間システム対応PFC:アクティブPFC (PF>0.9、全負荷時)
SilverStone SSD 最大3基 増設キット PCIe 拡張カード SST-ECM27 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone SSD 最大3基 増設キット PCIe 拡張カード SST-ECM27SILVER STONE(シルバーストーン)
5,498税込6,048
1台
5日以内出荷
・長さ2230、2242、2260、2280のM.2 PCIe / NVMe SSD対応・3基のM.2 SSDスロットが同時使用可能・1台のM.2 PCIe SSD (M key)にPCIe x4インタフェース利用で対応・2台のM.2 SATA SSD (B key)に対応・PCIe Gen4対応・SATA 6Gbps対応・ロープロファイル拡張スロット付属・PCIe CLKREQ# 機能対応
仕様●M.2 SSD対応長さ:22x30mm, 22x42mm, 22x60mm, 22x80mm●モジュールキー:SATAベースBキー PCIe x4 NVMeベースMキー質量(g)実質量:47.5型番SST-ECM27寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×11×67.9インターフェースSSD:NVMeと SATA M.2、PCI Express x4 / SATA 6 GbpsRoHS指令(10物質対応)対応インジケータ【LED】電源LED:青い、、SSD接続:緑で点灯、、データアクセス:赤で点滅ドライブ数3
SilverStone パフォーマンス強化 140mm PWMファン SST-VS140B SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone パフォーマンス強化 140mm PWMファン SST-VS140BSILVER STONE(シルバーストーン)
2,398税込2,638
1台
5日以内出荷
・膨大なエアフローと静圧値・PWM経由でのワイドな0 ~ 1,600 RPM回転数制御・油圧ベアリングが摩擦を低減し、動作音を低く維持・ゴムパッド装備で振動音を低減
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム質量(g)197.6電圧(V)始動:>-6.0回転数(min-1[r.p.m])0~1600定格電力(W)1.68定格電圧(V)12ベアリング流体軸受定格電流(A)0.14型番SST-VS140B最大静圧(mmH2O)0~2.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×25コネクタ4ピンPWMファンコネクタノイズレベル0~30.8dBARoHS指令(10物質対応)対応流量0~86CFM
SilverStone マグネット内蔵 14cm角ファンフィルター 新しい超微細フィルター素材を採用 SST-FF143B SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone マグネット内蔵 14cm角ファンフィルター 新しい超微細フィルター素材を採用 SST-FF143BSILVER STONE(シルバーストーン)
999税込1,099
1台
5日以内出荷
・フレームにマグネットを内蔵。ネジ止め無しで取付可能。(スチール製ケースで使用可能)・14cm角より小さい通気口にも使用可能。・ネジでしっかり固定するためのネジ穴も用意
仕様応用:140mm フィルタ材質磁石付きPVCフレーム、超細目ナイロンフィルター質量(g)17型番SST-FF143B (ブラック - 1 pack)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×1.5×140RoHS指令(10物質対応)対応
PC電源(SFX 450W) SILVER STONE(シルバーストーン)PC電源(SFX 450W)SILVER STONE(シルバーストーン)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
9日以内出荷
標準SFXフォームファクター、および付属のブラケットによるATXへの対応 50℃動作温度での連続出力450W(V2.0) 40℃動作温度での連続出力450W(V3.0) 80PLUSBronzeレベルの効率(効率82%~85%、20%~100%負荷時) クラスをリードするシングル+12Vレール 静音80mmファン(V2.0) 静音92mmファン(V3.0) シングルPCI-E8ピンおよびデュアルPCI-E6ピンコネクタ対応 アクティブPFC
出力(W)110(V3.0)、120(V2.0)、450(最大)規格SFX各種認証80PLUSBronze仕様アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)質量(kg)1.1(V3.0)1(V2.0)ブラック入力電圧(V)90~264寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×63.5×100保護機能過電流保護過電圧保護短絡回路保護過出力保護(V3.0only)過小電圧保護(V3.0only)騒音レベル(dB(A))(最小)18入力周波数(Hz)47~63コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ(300mm)1×8/4ピンEPS/AT×12Vコネクタ(400mm)1×8/6ピンPCIEコネクタ(400mm)1×6ピンPCIEコネクタ(400mm/150mm)3×SATAコネクタ(300mm/200mm/100mm)2×4ピン周辺用コネクタ(300mm/200mm)1×4ピンフロッピーコネクタ(300mm/200mm/200mm)効率82~85%、【負荷】20~100%動作温度範囲(℃)0~40冷却システム静音92mmファン(V3.0)静音80mmファン(V2.0)出力密度(W/L)567MTBF(時間)100000フォームファクタSFX
SilverStone パフォーマンス強化 120mm PWMファン SST-VS120B SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone パフォーマンス強化 120mm PWMファン SST-VS120BSILVER STONE(シルバーストーン)
2,198税込2,418
1台
5日以内出荷
・膨大なエアフローと静圧値・Wide 0~2,000 RPM speed range via PWM control・標準の4-1ピン ARGBライティングは、ARGBコントローラまたはARGB互換マザーボードによって同期可能・油圧ベアリングが摩擦を低減し、動作音を低く維持・ゴムパッド装備で振動音を低減
材質PBT質量(g)167電圧(V)始動:6回転数(min-1[r.p.m])0~2000定格電力(W)1.32定格電圧(V)12ベアリング流体軸受定格電流(A)0.11型番SST-VS120B最大静圧(mmH2O)0~2.22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×25コネクタ4ピンPWMファンコネクタノイズレベル0~30.6dBARoHS指令(10物質対応)対応流量0~66CFM
SilverStone 500W 80 PLUSブロンズ認定SFX電源 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 500W 80 PLUSブロンズ認定SFX電源SILVER STONE(シルバーストーン)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
標準SFXフォームファクター、および付属のブラケットによるATXへの対応500W連続出力、動作温度40℃最小18 dBAの低動作音92mmファン日本製のメインコンデンサ80 PLUS Bronze仕様による高効率 クラスをリードするシングル+12VレールPCIe 8ピンおよびPCIe 6ピンコネクタ対応
その他このページに記載されている仕様には最新の改訂が含まれており、小売ボックスやマニュアルに印刷されているものとは異なる場合があります。ブラック (非鉛成分塗装)質量(g)1.02 kg出力(W)●+12V コンバイン:499.2●+3.3V & +5V コンバイン:120寸法125 mm (W) x 63.5 mm (H) x 100 mm (D)規格SFX最大出力(W)DC:500動作温度0℃ ~ 40℃保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護短絡回路保護入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル最小18 dBA効率82% ~ 85%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS 銅メダルコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ1 x 8 EPS / ATX 12Vコネクタ1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ2 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ3 x SATAコネクタ2 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 4ピンフロッピーコネクタ入力電圧90 ~ 264 Vrmsモデル安全性:SST-SX0500FCBR-A冷却システム静音92mmファン出力密度(W/L)630MTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブPFC (PF>0.9、全負荷時)
SILVERSTONE 高性能 PWM 産業用ファン SILVER STONE(シルバーストーン)SILVERSTONE 高性能 PWM 産業用ファンSILVER STONE(シルバーストーン)
3,998税込4,398
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
・大型ブレード設計による高エア圧・デュアルボールベアリングによる長い製品寿命・PWMコントロールによる回転数レンジ
材質PPE ファンブレード、PBT フレーム定格電圧(V)12ベアリングデュアルボールベアリングコネクタ4ピンPWMファンコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
SILVERSTONE 高性能80mmファン SST-FN80B SILVER STONE(シルバーストーン)SILVERSTONE 高性能80mmファン SST-FN80BSILVER STONE(シルバーストーン)
999税込1,099
1台
6日以内出荷
・高効率排気対応ファン・流体軸受で長寿命および低動作音を実現・HTPCおよびSFFケースに最適
材質PBTブラック質量(g)70電圧(V)始動:6.5回転数(min-1[r.p.m])2000定格電力(W)1.8定格電圧(V)12ベアリング油圧ベアリング定格電流(A)0.15型番SST-FN80B最大静圧(mmH2O)1.86寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×25コネクタ3ピンファンコネクタノイズレベル22.9dBARoHS指令(10物質対応)対応流量27.81CFM
SilverStone M.2ポート(Mキー)をPCIe x4インタフェースに変換! SST-ECM25 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone M.2ポート(Mキー)をPCIe x4インタフェースに変換! SST-ECM25SILVER STONE(シルバーストーン)
1,998税込2,198
1台
6日以内出荷
・1基のM.2ポート(Mキー)を1基のPCIe x4インタフェースに変換・ファンを装着してもわずか32mmで、1Uシャーシにピッタリフィットします・内蔵LEDインジケーターでPCIe NVMe状態を表示・2230,2242,2260および2280長のM.2 SSDに対応・PCIe CLKREQ機能(V2.0)
仕様●M.2 SSD対応長さ:30mm, 42mm, 60mm, 80mm●モジュールキー:PCIe x 4 NVMeベース Mキー質量(g)実質量:11.5型番SST-ECM25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×6×100インターフェースSSD:M.2 (NGFF)、PCI Express x 4RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ【LED】PCIeM.2SSDへの読み書きLED:青で点滅
PCケース(スリム型ITX) SILVER STONE(シルバーストーン)PCケース(スリム型ITX)SILVER STONE(シルバーストーン)
8,398税込9,238
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
【Miloシリーズ】省スペースと拡張性を両立したMini-ITXHTPCケース
寸法(mm)【対応VGA】Low、Profile×1、幅の制限-2.95"(74mm)ケース形状スリム型ITXブラック電源別売(SFX)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×205×99I/OポートUSB3.1:-USB3.0:2USB2.0:-マイク:1ヘッドフォン:1対応マザーボードMini-ITX拡張スロット数1冷却システム前面:背面:底面:内部:サイド:右側:2×80mmファンスロットトップ:1×120mmファンスロット/特大のPSU換気口
SILVERSTONE TP02-M2 放熱パッド付M.2 SSD用ヒートシンク SST-TP02-M2 SILVER STONE(シルバーストーン)SILVERSTONE TP02-M2 放熱パッド付M.2 SSD用ヒートシンク SST-TP02-M2SILVER STONE(シルバーストーン)
1,698税込1,868
1台
5日以内出荷
・アルミニウム合金ヒートシンクがM.2 SSD放熱面積を増加・高効率の熱伝導パッドで温度を低減・二重層構造で、SSD冷却を強化、安定性および高効率を実現・2280長M.2 SSDに対応・M.2 SSDに損傷を与えずシリコンバンドで容易に装着可能
質量(g)ヒートシンク:16.1、ブルーパッド:3.25、グレーパッド1:2.8、グレーパッド2:3.7RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone M.2モジュールをPCIeに変換するためのM.2増設インターフェイスカード SST-ECM21-E SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone M.2モジュールをPCIeに変換するためのM.2増設インターフェイスカード SST-ECM21-ESILVER STONE(シルバーストーン)
3,298税込3,628
1台
5日以内出荷
・NVMe(PCIE) Gen4のSSDに対応 ・PCIe x4接続 ・ロープロファイルブラケット付属・Type 2230、2242、2260、2280対応 ・ドライバーレスで基板上にSSDを取り付け・CLKREQジャンパコネクタ搭載
仕様●M.2 SSD対応長さ:30mm, 42mm, 60mm, 80mm●モジュールキー:PCI-E 4XベースMキー質量(g)実質量:57備考注意:M.2 SSDを使って起動するには、マザーボードがそれに対応している必要があります。BIOSの制約により、全てのマザーボードがM.2 SSDによる起動をサポートしているわけではないので、この機能を有効にする方法をマザーボードのマニュアルまたは販売店にご確認ください。注意:M.2 PCIe-NVMeモードSSDには、Intel 9シリーズ(Z97 H97 Z170×99)またはそれ以降のバージョンのチップセット搭載マザーボード、およびWindows 8以降のバージョンのオペレーティングシステムの使用が必須です。型番SST-ECM21-E寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×23×104インターフェースSSD:M.2 (NGFF)、PCI Express x4RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ【LED】電源オン:緑、読み取り/書き込み:赤
SilverStone 外部GPU冷却ファンアダプターブラケット SST-FDP02B SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 外部GPU冷却ファンアダプターブラケット SST-FDP02BSILVER STONE(シルバーストーン)
4,198税込4,618
1台
5日以内出荷
・全体的なシステム放熱効率が向上・堅牢な全スチール構造・標準120mmファンおよび保護用ファングリル装備
仕様応用:7 つの拡張スロットと電源カバーを備えたタワーケース、8つの拡張スロットを備えたタワーケースその他互換性情報については、オンラインマニュアルをダウンロードしてください。材質スチール、プラスチック質量(g)300回転数(min-1[r.p.m])1500ベアリング油圧ベアリング型番SST-FDP02B寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×66×124、ファン:120×25×120コネクタ3 pin定格電流(V)12RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone USB-C 3.2 Gen2 G 10Gbps NVMe / SATA M.2 SSD RGBエンクロージャ SST-MS13 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone USB-C 3.2 Gen2 G 10Gbps NVMe / SATA M.2 SSD RGBエンクロージャ SST-MS13SILVER STONE(シルバーストーン)
6,498税込7,148
1台
7日以内出荷
・最新USB 3.2 Gen 2 Type-Cインタフェースで、最大10Gbpsの超高速転送を実現・RGB LEDステータスインジケーター・NVMeおよびSATA M.2 SSDに対応・サンドイッチ積層設計が放熱効果を強化・アルミニウム合金本体構造で効果的な放熱および総体的な構造の安定性を実現・各種長さのM.2 SSDに対応 (22x30mm, 22x42mm, 22x60mm, 22x80mm)・Bulk Only Transfer (BOT) とUSB Attached SCSI Protocol (UASP) に対応
材質アルミニウム合金、プラスチック質量(g)実質量:97寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)20×1×70型番SST-MS13インターフェースUSB-C 3.2 Gen2 10Gbps、対応ドライブインタフェース:NVMeまたはSATA M.2ケーブルUSB-CからUSB-C + A熱伝導率(W/mk)1.5設置場所USB 3.2 Gen2 Type-C NVMe / SATAM.2ソリッドステートドライブ外付けボックス動作温度(℃)-40 ~ 220RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ【LED】スタンバイ:ブリージング、データアクセス:マーキーコントローラRealtek RTL9210B-CG
SilverStone SuperSpeed 20Gbps / USB 3.2 Type-C Gen 2x2 PCIeホストカード SST-ECU06 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone SuperSpeed 20Gbps / USB 3.2 Type-C Gen 2x2 PCIeホストカード SST-ECU06SILVER STONE(シルバーストーン)
10,980税込12,078
1台
6日以内出荷
・ SuperSpeed USB 20Gbps・ PCI Express Gen 3 x4レーン、最大32GT/sの転送速度・ PCI Express Base 3.1a仕様と互換性あり・ eXtensibleホストコントローラインタフェース(xHCI)仕様Revision 1.1に準拠・ USB Attached SCSIプロトコル(UASP) Revision 1.0に準拠・ ロープロファイルケースに対応する、オプション装備ロープロファイルスロットカバー付属
保存温度範囲(℃)-20~+70RoHS指令(10物質対応)対応湿度範囲(%)5~95 RH
関連キーワード
s-t50特集
  • おすすめ人気ランキング
  • s-t50