カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(7)
絞り込み
ブランド
  • SILVER STONE(シルバーストーン)
  • IKA(15)
  • 三木プーリ(9)
  • FUJI STAR(三共理化学)(5)
  • 3M(スリーエム)(5)
  • 東芝(4)
  • ニッサン(4)
  • Nikon(ニコン)(3)
  • SRIC(スリック)(3)
  • OSRAM(オスラム)(3)
  • Maritime Progress(3)
  • オーハウス(2)
  • サンライズ(2)
  • RIDEZ(ライズ)(2)
  • Alpinestars(アルパインスターズ)(2)
  • BELL(2)
  • SHINING 3D(2)
  • Kyser(2)
  • IFOOTAGE(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-tar」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SilverStone モニターアーム 機械ばね設計と高性能調節装備のシングルモニターアーム SST-ARM13 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone モニターアーム 機械ばね設計と高性能調節装備のシングルモニターアーム SST-ARM13

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    7日以内出荷
    ・機械ばね設計により、簡単にモニターを上下可能。・サイズで32インチ、重量で9 kgまでのモニターと互換性。・ハトメ/クランプマウントベース付属で各種インストールに対応。・ケーブル整理カバー付きの簡単なインストール 。・VESA マウントインタフェース規格(MIS)準拠。・クイックリリースのVESAマウントブラケット設計
    仕様●インストール方法:クランプ/ハトメ式●最大対応質量:0 kg ~ 9 kg材質アルミニウム、スチール、プラスチック質量(kg)実質量:2.58色黒角度(°)スウィベル:±90型番SST-ARM13寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×520×561適合サイズ対応フラットパネル:17~32、デスクトップ厚さ:≧10mmかつ≦50mm穴ピッチ(mm)最大壁設置穴:100×100/75×75傾斜角度(°)±90RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)±90(ピボット)
  • SilverStone モニターアーム ARM15 ヘビーデューティーガススプリング設計で有用な調節機能を備えた57”ヘビーデューティーアーム SST-ARM15B SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone モニターアーム ARM15 ヘビーデューティーガススプリング設計で有用な調節機能を備えた57”ヘビーデューティーアーム SST-ARM15B

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    6日以内出荷
    頑丈なガススプリング設計により、簡単にモニターを上下可能。サイズで57インチ、重量で27 kgまでのモニターと互換性。ハトメ/クランプマウントベース付属で各種インストールに対応。ケーブル整理カバー付きの簡単なインストール 。VESA マウントインタフェース規格(MIS)準拠。クイックリリースのVESAマウントブラケット設計
    適合インストール方法:クランプ/ハトメ式、スウィベル:+90°~-90°、傾斜:+60°~-20°、回転 (ピボット):+90°~-90°その他製品型番:SST-ARM15B材質アルミニウム、スチール、プラスチック質量(kg)5.35色黒タイプデスク取付取付方式クランプ/グロメットピッチ(mm)最大壁設置穴:200 x 200 / 100 x 100 / 75 x 75100 x 200 / 200 x 100耐荷重(kg)27寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×550×730天板厚さ(mm)(対応デスク)クランプ:≧10 かつ ≦45(0.39~1.8)ハトメ式:≧10 かつ ≦40(0.39~1.6)質量(kg[lbs])最大対応4.4bs~59.4bs液晶モニター1適合モニターサイズ24~57(対応フラット)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SilverStone モニターアーム 頑丈なガススプリング設計と高性能調節装備のシングルモニターアーム SST-ARM14 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone モニターアーム 頑丈なガススプリング設計と高性能調節装備のシングルモニターアーム SST-ARM14

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    7日以内出荷
    ・頑丈なガススプリング設計により、簡単にモニターを上下可能。・サイズで49インチ、重量で20 kgまでのモニターと互換性。・ハトメ/クランプマウントベース付属で各種インストールに対応。・ケーブル整理カバー付きの簡単なインストール 。・VESA マウントインタフェース規格(MIS)準拠。・クイックリリースのVESAマウントブラケット設計
    仕様●インストール方法:クランプ/ハトメ式●最大対応質量:2 kg ~ 20 kg材質アルミニウム、スチール、プラスチック質量(kg)実質量:3.54色白角度(°)スウィベル:±90型番SST-ARM14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132×575×558適合サイズ対応フラットパネル:17~49、デスクトップ厚さ:≧12mmかつ≦50mm穴ピッチ(mm)最大壁設置穴:100×100/75×75傾斜角度(°)+50/-20RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)±180(ピボット)
  • SilverStone モニターアーム 機械ばね設計と高性能調節装備のデュアルモニターアーム SST-ARM25 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone モニターアーム 機械ばね設計と高性能調節装備のデュアルモニターアーム SST-ARM25

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    7日以内出荷
    ・機械ばね設計により、簡単にモニターを上下可能。・サイズで32インチ、重量で9 kgまでのモニターと互換性。・ハトメ/クランプマウントベース付属で各種インストールに対応。・ケーブル整理カバー付きの簡単なインストール 。・VESA マウントインタフェース規格(MIS)準拠。・クイックリリースのVESAマウントブラケット設計
    仕様●インストール方法:クランプ/ハトメ式●最大対応質量:0 kg ~ 9 kg材質アルミニウム、スチール、プラスチック質量(kg)実質量:5.02色黒角度(°)スウィベル:±90型番SST-ARM25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1044×523×129適合サイズ対応フラットパネル:17~32、デスクトップ厚さ:≧10mmかつ≦50mm穴ピッチ(mm)最大壁設置穴:100×100/75×75傾斜角度(°)±90RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)±90(ピボット)
  • SilverStone Argon V120 Intel、AMDソケット対象 4本の Φ6mm銅製ヒートパイプ装備の高性能 120mm CPUクーラー SST-ARV120B SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone Argon V120 Intel、AMDソケット対象 4本の Φ6mm銅製ヒートパイプ装備の高性能 120mm CPUクーラー SST-ARV120B

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥3,198税込¥3,518
    1台
    7日以内出荷
    46mm幅のヒートシンクでメモリモジュールとの干渉を防ぎます。7枚羽の高性能120mm PWM制御ファン。スプリングスクリュー取り付け設計により、IntelおよびAMDプラットフォームでの簡単な取り付けが可能です。4基のΦ6mmヒートパイプおよびアルミニウム製フィンによる、優れた熱伝導効率。ヒートパイプダイレクトコンタクト(HDC)テクノロジー
    仕様●メーカー型番:SST-ARV120B材質アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ質量(g)615備考マザーボードでAMDバックプレーンを使用する必要があります寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)123×153×78適合ソケットIntel LGA 1700/1851、AMD Socket AM4/AM5ファン寸法:120mm(W)×120mm(H)×25mm(D)、回転数:800~2000RPM、ノイズレベル:36.2dBA、定格電圧:12V、定格電流:0.25A、流量:71.82CFM、風圧:3.15mmH2O、コネクタ:4ピンPWMファンコネクタ、ベアリング:油圧ベアリング、ファン平均故障間隔(MTTF):30000時間RoHS指令(10物質対応)対応
  • SilverStone 先進のヒートパイプ・ダイレクトコンタクト(HDC)テクノロジー採用CPUエアクーラー SST-AR12-TUF SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 先進のヒートパイプ・ダイレクトコンタクト(HDC)テクノロジー採用CPUエアクーラー SST-AR12-TUF

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥5,598税込¥6,158
    1台
    6日以内出荷
    ・ 4基のΦ6mmヒートパイプおよびアルミニウム製フィンによる、優れた熱伝導効率。・ 各ファンは8基のARGB LEDを装備、ARGBコントローラまたは対応マザーボードから制御可能。・ スプリングねじマウント設計で、IntelおよびAMDプラットフォームを対象とした着実で手軽なインストールが可能です。・ 9枚ブレードの高性能120mm PWM制御ファンは、優れた冷却および静音性を実現します。・ ヒートパイプ・ダイレクトコンタクト(HDC)テクノロジー。・ 防振ゴムパッド装備でノイズ低減を強化
    材質銅製ヒートパイプ、アルミニウム製フィン質量(g)実質量:670備考マザーボードでAMDバックプレーンを使用する必要があります 接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、AR12-TUFのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります形式ヒートパイプ:Φ6mmヒートパイプ×4回転数(min-1[r.p.m])300~2200定格電圧(V)12ベアリング油圧ベアリング定格電流(A)0.23型番SST- AR12-TUF寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×154×75コネクタ4 pin PWM & 4-1 pin ARGB (5V LED)ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×25×120ノイズレベル6.2~34.4dBARoHS指令(10物質対応)対応流量69.26CFM最大風圧(mmH2O)2.36適合プロセッサーIntel LGA 2066/2011/1700/1200/115x/1366/775 AMD Socket AM4/AM3/AM2/FM2/FM1MTTF(時間)ファン:40000
  • SilverStone CPUクーラー Intel・AMDソケット対象、4つのΦ6mm銅製ヒートパイプを備える SST-ARV140-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone CPUクーラー Intel・AMDソケット対象、4つのΦ6mm銅製ヒートパイプを備える SST-ARV140-ARGB

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    7日以内出荷
    ・サイズ140mmのヒートシンクフィンおよび冷却ファン。・メモリモジュールとの干渉を防ぐフィン・オフセット設計。・7枚ブレード高性能140mm PWM制御ファン、回転数範囲は400~1,750 RPM。・付属の防振ゴムパッドにより振動からのノイズを最小化。・4基のΦ6mmヒートパイプおよびアルミニウム製フィンによる、優れた熱伝導効率。・ヒートパイプ・ダイレクトコンタクト(HDC)テクノロジー。・各ファンは10基のARGB LEDを装備、ARGBコントローラまたは対応マザーボードから制御可能。・直接的なマウントシステムが、安全かつ手軽なインストールを確実に実現します。
    材質Copper heat-pipes with aluminum fins質量(g)実質量:820備考マザーボードはAMDバックプレーンを使用する必要があります。接続しようとしているコントロールボックスとマザーボードのRGBポートが、ARV140-ARGBのRGBポート定義と同じであることを確認してください。接続が不適切な場合、誤動作や損傷の原因になります。定格電圧(V)ファン:12ベアリングファン:Hydraulic bearing定格電流(A)ファン:0.17型番SST- ARV140-ARGB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×160×81適合ソケット応用:Intel LGA 2066/2011/1700/1200/115x、AMD Socket AM4/AM5コネクタファン:4 ピン PWM および 4-1 ピン ARGB (5V LED)ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×140×25<・5.51×5.51×0.98ノイズレベルファン:12.8 ~ 30.8 dBARoHS指令(10物質対応)対応流量ファン:93CFM最大風圧(mmH2O)ファン:2.24ファン回転速度(min-1[r.p.m])400~1750MTTF(時間)ファン平均故障間隔:30000