カテゴリ
- 電動工具(86)
- 延長コード(7)
- 切削工具(310)
- 木工用ドリル(205)
- パソコン/周辺機器(2,766)
- ケーブル(880)
- 切替器/分配器/コンバーター(97)
- 作業工具(146)
- ビット(12)
- 店舗什器・備品(39)
- レシートプリンター(23)
- バイク純正部品(4,617)
- 農業機械(3,112)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2,757)
- 制御機器(1,689)
- エンジン工具(1,134)
- カー用品(875)
- 機構部品(776)
- 保管用品(735)
- トラック純正部品(486)
- 清掃用品(391)
- 船舶用品・漁業資材(378)
- メカニカル部品(367)
- 電気材料(343)
- 家電(298)
- 科学研究・開発用品(297)
- 学童・教育用品(297)
- 自動車純正部品(284)
- 研磨材(276)
- バイク部品(234)
- 空調・照明・電設資材(232)
- 印刷用紙/インク/印刷機(229)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(212)
- 建築金物(206)
- オフィス家具(134)
- 安全靴・作業靴(128)
- 農具(117)
- 物流用品(116)
- 事務用品(99)
- 測定用品(83)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(82)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(73)
- 作業服(71)
- 手袋(57)
- FA担当者のオススメ新商品(56)
- 洗車・清掃(47)
- 鈑金・塗装(44)
- 自動車用オイル・ケミカル(37)
- 農業・園芸資材(37)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(34)
- 防災用品(32)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(29)
- 安全用品(29)
- ねじ・ボルト・釘(21)
- 梱包用品(21)
- 厨房用品(20)
- 自転車部品(17)
- はんだ関連・静電気対策用品(16)
- 自転車整備工具・アクセサリー(15)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 縫製用品(14)
- 接着剤・補修材(12)
- 日用品(12)
- 医療(11)
- 安全保護具(11)
- トラック用品・パーツ(11)
- テープ(10)
- 自動車補修部品(10)
- 防犯用品(9)
- バッテリー・電装(9)
- 洗剤・除去剤(7)
- 建材・エクステリア(7)
- ヘルスケア(7)
- 完成車(7)
- スプレー・オイル・グリス(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 卓上消耗品(5)
- 安全標識(5)
- クリーンルーム用品(5)
- 食品・飲料(5)
- トラック輸送・安全用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 救急・衛生(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 溶接用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 測定関連サービス(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 介護用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 空圧工具(2)
- 塗料(1)
- 理美容(1)
- 名入れカレンダー(1)
- マスク(1)
絞り込み
ブランド
- STAR Light(58)
- 工進(8,009)
- ホンダ(5,066)
- StarTech.com(2,106)
- タカチ電機工業(689)
- AMPHENOL(688)
- サンコー(三甲)(602)
- RS PRO(574)
- 三菱ふそう(543)
- 東京発条製作所(483)
- レイ・アウト(442)
- スターエム(276)
- FUJI STAR(三共理化学)(236)
- SPARKFUN(219)
- 日本ナインスター(212)
- ゴールデンスター(205)
- NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(170)
- Alpinestars(アルパインスターズ)(135)
- リングスター(124)
- ブランドをもっと見る
コンセント形状
色
その他・アソート・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド・柄物・迷彩色
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
「star」の検索結果

超ソフト延長コード
STAR Light(247件のレビュー)¥569~税込¥626~1本当日出荷冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。電線太さ(mm2)1.25電線仕様VCT電流容量(A)15特性耐寒性
スターディスク STAR-Z
FUJI STAR(三共理化学)¥2,498~税込¥2,748~1箱(5枚)当日出荷から6日以内出荷最高回転速度は13700rpm。ネジ穴式タイプでワンタッチで装着可能。エコノデイスクは安価タイプです。用途金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ取り、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし。
スターディスク STAR-Z1
FUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781箱(5枚)当日出荷から6日以内出荷最高回転速度は13700rpm。ネジ穴式タイプでワンタッチで装着可能。エコノデイスクは安価タイプです。用途金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ取り、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし。
スターディスク STAR-A
FUJI STAR(三共理化学)¥2,398税込¥2,6381箱(5枚)当日出荷から22日以内出荷最高回転速度は13700rpm。ネジ穴式タイプでワンタッチで装着可能。エコノデイスクは安価タイプです。用途金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ取り、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし。外径(Φmm)100砥粒アルミナ適合材金属
STAR2 SOLID WHITE
BELL¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷から6日以内出荷1967年頃、BELLはオンロード用で世界で初めて、そして現在のフルフェイスヘルメットの原型となるフルフェイスヘルメット「STAR」をリリース。その後継モデルとして視界の狭さを改良した「STAR120」に続いて「STARⅡ」を開発。このモデルは、1976年頃リリースされAMAスーパーバイクレースにて人気の高かった「STARⅡ」をモチーフにリメイク。全てにおいて高いレベルでオリジナルを再現できた至高のモデルです。1960年後半から1970年代のバイクにベストマッチ、そして最新バイクとの組み合わせも新鮮なこだわりのヘルメットをご堪能ください。・PSC/SG認証、MFJ公認色ソリッドホワイト
STAR2 SOLID BLACK
BELL¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷1967年頃、BELLはオンロード用で世界で初めて、そして現在のフルフェイスヘルメットの原型となるフルフェイスヘルメット「STAR」をリリース。その後継モデルとして視界の狭さを改良した「STAR120」に続いて「STARⅡ」を開発。このモデルは、1976年頃リリースされAMAスーパーバイクレースにて人気の高かった「STARⅡ」をモチーフにリメイク。全てにおいて高いレベルでオリジナルを再現できた至高のモデルです。1960年後半から1970年代のバイクにベストマッチ、そして最新バイクとの組み合わせも新鮮なこだわりのヘルメットをご堪能ください。・PSC/SG認証、MFJ公認色ソリッドブラック
3芯超ソフト十字延長コード 10m 黄
STAR Light(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷非常にやわらかく耐寒性に優れています。 プラグは、アース棒折りたたみ式で2ピン・3ピン共用可能。 マルチタップ部分にはホコリの侵入を防ぐ防塵キャップ付、通電確認用のパイロットランプ内蔵。色イエローコンセント個数3電線仕様-長さ(m)10電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-芯数3プラグポッキンプラグ(アース棒折りたたみ式)特性アース付、防塵定格容量(A)15 1500Wまで
Rock Star(ロックスター)
シャプトン(5件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から3日以内出荷硬度の高い刃物にも対応可能な力強い研削力と、均一性に優れた繊細な仕上がりが同時に得られます。 事前吸水のいらない素早い立ち上がりと、突出した耐久性による面コンディション維持力により、あなたの作業効率を向上させ軽快な研ぎをお楽しみいただけます。 ステンレス製収納ケース付きモデルは、あらゆるシーンに調和し砥石を美しく安全に保管できます。 RockStarシリーズは、硝子砥石シリーズと同等のハイクオリティの無垢の砥石で厚みは10mmです。硝子砥石シリーズは、厚み5mmの砥石に厚み5mmの強化ガラスを貼り合わせた砥石になります。 商品番号50106は、厚み10mmの砥石に5mmの強化ガラスを貼り合わせた砥石になります。 「class」とは:製品に含まれる研磨剤の大凡の中心粒径(研磨剤の大きさ)をマイクロメートルで表しております。また、数値以外の「COARSE」は最も中心粒径が大きく、「NANO」は最も中心粒径が小さいclassになります。 「TYPE」とは:砥石に含まれる研磨剤の種類を表しております。HA: 解砕形アルミナ/PA: 淡紅色アルミナ/WA: 白色アルミナ/A: 褐色アルミナ/CA: 仮焼アルミナ/HPA: 高純度アルミナ寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)210×70×10RoHS指令(10物質対応)対応
ドアストッパーBlocky Star
COMADECO¥919~税込¥1,011~1個当日出荷特許取得済みの形状でしっかりとドアや窓を止めます。カラフルな色でおしゃれです。ゴムなので床、レール、ドアなどに傷を付けにくいです。ドアが壁を傷つけないようにすることも可能です。材質熱可塑性エラストマー幅(mm)20全長(mm)118高さ(mm)80
STAR ”ビートルボックス”
リングスター¥2,798税込¥3,0781個当日出荷つなぎ目のない丈夫なシボリプレス加工のツールボックスです。メタリックカラー採用でスタイリッシュです。小型工具、小物類の収納可能です。 スチール製品で熱に強く丈夫です。その他【南京錠(別売)】取付可(Φ5mm)トラスコ品番696-6990材質スチール色グレー外寸法・高さ(mm)93外寸法・奥行(mm)162外寸法・間口(mm)250有効内寸法・間口(mm)235有効内寸法・奥行(mm)147有効内寸法・高さ(mm)85
AGRI STAR II
ALLIANCE(アライアンス)¥69,980~税込¥76,978~1本翌々日出荷・日々進化するトラクターにマッチするスピードシンボル”D”を採用。・ラグ部分に2つのレイヤーを組み合わせた独自のSLT(Stratified Layer Technology)を搭載。・40%摩耗が進んでも走行性能の維持に貢献。・ラグ部分のゴム・ボリュームを最大化、剛性を高め、耐摩耗性を向上。構造radial
スプレーガン Star100
EPOCA¥599税込¥6591個当日出荷横向き、逆向きでも噴霧できます。耐久性に優れたスプレーです。霧状からジェット状に調整可能です。用途ガーデニング用。清掃作業用トラスコ品番689-2896材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ガスケット:ポリエチレン(PE)、ノズル:真鍮幅(mm)121容量(mL)1045高さ(mm)269奥行(mm)115吐出量(mL)1.3危険物の類別非危険物
5STAR(ファイブスター)
関西洋鋸(8件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781枚翌々日出荷50枚刃でワンランク上の切れ味。通常の40枚刃では切りにくかった小木までザックリ軽く刈る事が出来ます! U型埋込でチップが飛びにくい。 4面フル研磨チップ(先端・腹・両側) 再研磨しやすく経済的 軽量タイプ用途一般草刈、竹、雑木に。 山林下刈り等にもOK穴径(Φmm)25.4刃形両側刃数(p)50刃厚(mm)1.9基板厚(mm)1.3
バッテリーケース RING STAR x GranGear(グランギア) コラボ商品 ( RE-430 タイプ )
リングスター¥3,098税込¥3,4081個当日出荷充電工具のバッテリーや充電器の収納に最適。バッテリー最大8個収納可能。 充電器を収納する場合はバッテリーは最大4個収納可能。 バッテリー保護のための布製(芯にクッション材入り)の仕切りと底板付き。 運搬時にバッテリーや充電器を傷めにくい。 プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギア)とRING STAR(リングスター)とのコラボ商品。用途充電工具のバッテリーや充電器の収納。材質ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)質量(kg)1.1色デザートカラー/ブラック内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)378×156×140外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×230×180
365 AGRI-STAR
ALLIANCE(アライアンス)¥209,800~税込¥230,780~1本翌々日出荷・トラクタ用ラジアルタイヤとして新たに設計されたロープロファイル65偏平シリーズ。・最適なラグ配置により、優れた排泥性・高いトラクション性能を発揮しつつ、土壌の圧縮は抑制。・高強度カーカスと強靭なベルトを採用し、耐久性を向上。構造radial
E-STAR 140/ゲーミングデスク/横幅1400mm
COUGAR¥35,980税込¥39,5781台翌々日出荷仕様●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(備考):ACケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
LEDワークライト ”STAR”
スキャングリップ¥15,980税込¥17,5781台当日出荷据え置き、ハンドライト、三脚取付とフレキシブルに使用できます。ハンドルを伸ばすと懐中電灯のようにも持てます。ハンドル内蔵マグネットにより金属面に固定できます。IP65の防水・防塵性能で屋外作業でも耐久性を発揮します。USB出力端子付きでスマートフォンなどを充電できます。用途検査作業に。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。付属品USB充電ケーブル(1m)トラスコ品番696-1381材質プラスチック幅(mm)156高さ(mm)98奥行(mm)103電圧(V)3.7消費電力(W)8.5保護等級IP65バッテリー容量(Ah)5200光源色6000K充電時間(時間)8明るさ(Lm)500/1000演色指数(Ra)CRI:80最大点灯時間5時間(500lm使用時)/2.5時間(1000lm使用時)
CLIP スタークリップ
STAR CLIP¥499~税込¥549~1個当日出荷くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続ができます。用途電気機器・測定機器、アース用端子などに。材質黄銅(ニッケルメッキ)
STAR スーパーピッチディープ
リングスター¥1,098税込¥1,2081個当日出荷スライドロックシステムの採用で閉め忘れを防ぎます。深底タイプで収納力抜群です。7mmピッチで細かく仕切る事が可能です。 ハンドルをスライドするだけで簡単ロック、ロック解除が可能です。用途A-4ファイルやカタログ等の収納に。仕様南京錠(別売):取付不可トラスコ品番709-1978材質ポリプロピレン(PP)色スモーク/チャコールグレー外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)342×290×90
AGRI STAR II
ALLIANCE(アライアンス)¥51,980~税込¥57,178~1本翌々日出荷・扁平率85のトラクター用ラジアルでは先進のスピードシンボル”D”。・ラグ部分に2つのレイヤーを組み合わせた独自のSLT(Stratified Layer Technology)を搭載。・40%摩耗が進んでも走行性能の維持に貢献。・ラグ部分のゴム・ボリュームを最大化、剛性を高め、耐摩耗性を向上。構造radial
STAR ミスタービスジュニア スモーク
リングスター¥349税込¥3841個当日出荷引っ張りに強い強固なハンドルで大変丈夫です。取り外し可能なワンタッチ開閉フタです。徳用ビス箱がピッタリ収納できます。用途ビスの収納に。仕様南京錠(別売):取付不可トラスコ品番709-1979材質ポリプロピレン(PP)色スモーク外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)171×171×161有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)142×142×144
Jr STAR 子ども用シールド付きバイクジェットヘルメット
RIDEZ(ライズ)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷子供用シールド付きジェットヘルメット。 バイクこどもからも好評のJrシリーズより。 スタイリッシュな星(スター)をメインにかっこいジェットヘルメットが登場しました。 シールドが付属しているので、新しく買い足す必要はありません。 ロングツーリングでも疲れにくい軽さで、快適さを維持します。 カラーはブラックとホワイトモデル。 SG規格/全排気量使用可能 標準装備シールド:CLEAR シールド99%UVカット オプション:RIDEZ Jr&Vivian用ビスセット適合Jr&Vivian用シールドサイズ子供用サイズ(cm)53~54規格SG
屋外用防雨分配コード
STAR Light¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷防雨機能に適正な電源プラグ(直径約3.7cmの円形)を接続する事により防雨機能が有効になります プラグ側耐トラッキングキャップ有り コンセント側に防塵キャップ有り コンセント側に結束バンド通し穴有り色黒電源コードVCT 2芯×1.25mm2使用場所屋外
耐水研磨紙(1枚入)
FUJI STAR(三共理化学)(73件のレビュー)¥85~税込¥94~1枚当日出荷汚れ・さわりキズ等がつきにくい。 カール(丸まること)しにくい。 水研ぎ(水に濡らした研磨)に強く、きれいに仕上がります。 空研ぎ(水を使わない研磨)にも使用できます。寸法(mm)230×280砥材CC基材CwRoHS指令(10物質対応)対応
防雨型延長コード
STAR Light(11件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプケーブルを使用材質VCT色黒定格電力(W)1500定格電圧(V)125コンセント個数一ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電流容量(A)15使用場所屋外特性防雨
...