カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(11)
絞り込み
ブランド
  • SILVER STONE(シルバーストーン)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(14)
  • リンナイ(8)
  • アネスト岩田(6)
  • StarTech.com(4)
  • 岩田製作所(2)
  • PANDUIT(パンドウイット)(2)
  • onsemi(2)
  • EPSON(1)
  • オーム電機(1)
  • CKD(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • エコリカ(1)
  • カラークリエーション(1)
  • MURATA(村田製作所)(1)
  • JIT(1)
  • プレジール(1)
  • ソニック(気象機器)(1)
  • 日本ナインスター(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sat-c」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SilverStone SATAケーブル SST-CPS04 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone SATAケーブル SST-CPS04SILVER STONE(シルバーストーン)
5,298税込5,828
1台
6日以内出荷
・SAS 3.0 (12Gbps/レーン)工業規格に対応・厚手のMini-SAS SFF-8643 36ピン-36ピンケーブルで高信頼性のスループット・ヘビーデューティーSFF-8643コネクタは安定した接続を確保・4レーン、高パフォーマンス設計・ケーブル長500mm
仕様SASポート:4ブラック型番SST-CPS04コネクタSFF-8643 36ピン x 2ケーブル長(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone SATA3(6Gbps)ケーブル SST-CP07 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone SATA3(6Gbps)ケーブル SST-CP07SILVER STONE(シルバーストーン)
1,198税込1,318
1台
6日以内出荷
・ケーブル接続部は金属金具なしでも固定できるロック機構を採用、金具なしでも脱落しません・ケーブル長50cm・コネクタ部はストレート型
長さ(mm)500ブラック型番SST-CP07Bコネクタ180°データ転送速度6Gb/sRoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone 4分岐SATA電源ケーブル SST-CP06-L SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 4分岐SATA電源ケーブル SST-CP06-LSILVER STONE(シルバーストーン)
2,098税込2,308
1台
7日以内出荷
・ケーブル接続部に2200μFのコンデンサーを2個搭載し、安定した電源供給を実現・各コネクター間の距離は43mm
長さ(mm)180+180+180ブラック備考警告:1本の電源ケーブルから4台を超えるドライブに接続しないでください。コンデンサ容量(μF)2200型番SST-CP06-Lコネクタ1~3変換180°アングルSATA 15ピンコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone SATA信号ケーブル 50cm SST-CP07W SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone SATA信号ケーブル 50cm SST-CP07WSILVER STONE(シルバーストーン)
1,198税込1,318
1台
7日以内出荷
・非金属のロック機構でSATAコネクタの摩耗を防止・ 美しい全ブラック / ホワイトスリーブケーブル・SATA 6Gb/s転送速度を備えた商用クラスコンポーネント・金属ケーブル層でEMI防止
長さ(mm)500ホワイト型番SST-CP07Wコネクタ180°データ転送速度6Gb/sRoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone SATA3(6Gbps)ケーブル SST-CP08 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone SATA3(6Gbps)ケーブル SST-CP08SILVER STONE(シルバーストーン)
1,198税込1,318
1台
7日以内出荷
・非金属のロック機構でSATAコネクタの摩耗を防止・美しい全ブラック / ホワイトスリーブケーブル・SATA 6Gb/s転送速度を備えた商用クラスコンポーネント・金属ケーブル層でEMI防止・90°角度コネクタによる拡張互換性
ブラック型番SST-CP08Bコネクタ90°ケーブル長(mm)500データ転送速度6Gb/sRoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone SATA信号ケーブル ブラック 50cm SST-CP08W SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone SATA信号ケーブル ブラック 50cm SST-CP08WSILVER STONE(シルバーストーン)
1,198税込1,318
1台
7日以内出荷
・非金属のロック機構でSATAコネクタの摩耗を防止・美しい全ブラック / ホワイトスリーブケーブル・SATA 6Gb/s転送速度を備えた商用クラスコンポーネント・金属ケーブル層でEMI防止・90°角度コネクタによる拡張互換性
長さ(mm)500ホワイト型番SST-CP08Wコネクタ90°データ転送速度6Gb/sRoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone わずかなスキ間を通せる極細SATAIII 6Gbpsケーブル 長さ50cm SST-CP11B-500 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone わずかなスキ間を通せる極細SATAIII 6Gbpsケーブル 長さ50cm SST-CP11B-500SILVER STONE(シルバーストーン)
1,698税込1,868
1台
7日以内出荷
・ どのマザーボードにも使用可能な超薄型ケーブル設計・最高速度および信頼性を実現する高品質構造・超ロープロファイルのコネクタ
長さ(mm)500黒いコネクタ、黒のケーブル (CP11B)型番SST-CP11B-500 (黒のケーブル, 500mm)コネクタ横方向90°角度付きSATAコネクタデータ転送速度6Gb/sRoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone わずかなスキ間を通せる極細SATAIII 6Gbpsケーブル 長さ30cm SST-CP11B-300 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone わずかなスキ間を通せる極細SATAIII 6Gbpsケーブル 長さ30cm SST-CP11B-300SILVER STONE(シルバーストーン)
1,698税込1,868
1台
7日以内出荷
・どのマザーボードにも使用可能な超薄型ケーブル設計・最高速度および信頼性を実現する高品質構造・超ロープロファイルのコネクタ
黒いコネクタ、黒のケーブル (CP11B)型番SST-CP11B-300 (黒のケーブル, 300mm)コネクタ横方向90°角度付きSATAコネクタケーブル長(mm)300データ転送速度6Gb/sRoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone 10Gbps SuperSpeed USB-C 3.2 Gen2~NVMe / SATA M.2 SSDエンクロージャ SST-RVS03 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 10Gbps SuperSpeed USB-C 3.2 Gen2~NVMe / SATA M.2 SSDエンクロージャ SST-RVS03SILVER STONE(シルバーストーン)
7,398税込8,138
1台
7日以内出荷
・ USB 3.2 Gen2 Type-Cインタフェースで最大10Gbps超高速転送速度を実現・ 各種長さのM.2 SSDに対応 (22x30mm, 22x42mm, 22x60mm, 22x80mm)・ USBブリッジにより、USB~PCIeモードまたはUSB~SATAモードに自動切り替え・ TRIM command set に対応・ PCI Express Base Specification Rev. 3.0 に準拠・ NVM Express Base Specification Rev. 1.3 に準拠・ Gen3速度でSATAホストをサポートし、SATA Gen2 / Gen1の完全な下位互換性を備えています。・ Bulk Only Transfer (BOT)とUSB Attached SCSI Protocol (UASP) に対応・ ネジ不要、工具不要のアルミニウム合金製ケース
材質アルミニウム合金, プラスチック質量(g)実質量:52.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105.7×13.5×35型番SST-RVS03インターフェース10Gbps SuperSpeed USB 3.2 Gen2 Type-C、対応ドライブ:NVMeまたはSATA M.2ケーブルUSB-C to USB-C ケーブル設置場所USB 3.2 Gen2 Type-C NVMe / SATA M.2 SSDRoHS指令(10物質対応)対応インジケータ【LED】電源オン:青で点灯読み書き中:青で点滅コントローラRealtek RTL9210B-CG
SilverStone CS383 8ベイ SAS-12G / SATA-6G ホットスワップ 高性能 SSI-EEB / E-ATX NAS シャーシ SST-CS383 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone CS383 8ベイ SAS-12G / SATA-6G ホットスワップ 高性能 SSI-EEB / E-ATX NAS シャーシ SST-CS383SILVER STONE(シルバーストーン)
58,980税込64,878
1台
7日以内出荷
・8つのホットスワップ対応ドライブトレイで、最大8台の3.5インチまたは2.5インチのSAS-12G/SATA-6Gドライブを収容可能、動作状態を表示する2つのLEDインジケーター付き・E-ATX / SSI-EEB マザーボード対応・420mm液冷ラジエーターに対応・柔軟なフロント拡張スロット(5.25インチデバイス×3 または セカンダリー電源ユニットスロット) ・最大340mmの拡張 / インターフェースカードに対応・8つのPCI拡張スロットでマルチグラフィックスカード構成をサポート・追加の内部デバイス対応: 3.5インチ×1 + 2.5インチ×2 または 2.5インチ×4・フロントI/O: USB Type-C ×1、USB 3.0 ×2、コンボオーディオ ×1・主要エリアにダストフィルターを搭載
仕様●CPUクーラーの限度:GPUサポートブラケット装着時: 158mm・GPUサポートブラケット非装着時: 186mm●HDDバックプレーン:・8ベイx SAS:12Gbit/s / SATA 6Gbit/s ※電源延長ケーブルは別途購入が必要です ・HDDバックプレーンの電源コネクタ:4ピンペリフェラル×2、15ピンSATA×2・Interface:-SATA最大6 Gbit/s (ドライブ速度に依存)-SAS最大6 Gbit/s (ドライブ速度に依存) ※電源延長ケーブルは別途購入が必要です●ドライブベイ-外部:・3.5 インチ / 2.5 インチ SAS / SATA 外部ホットスワップ x 8・5.25” x 1・5.25” x 3●ドライブベイ-内部:3.5” x 1 + 2.5” x 2 または 2.5” x 3●フロントI/Oポート:・USB Type-C x 1・USB 3.0×2・コンボオーディオ x 1●マザーボード:SSI-EEB, SSI-CEB, Extended ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX●拡張カードの制限:長さ:340mm・幅:164mm●拡張スロット:8●対応ラジエター-トップ:120mm / 140mm / 240mm / 280mm / 360mm ※左側に装着済みのファンは、7番目と8番目の拡張スロットを塞ぎます。液冷ラジエターの拡張カード互換性などの詳細はラジエターのマニュアルをご確認ください。●対応ラジエター-背面:120mm / 140mm●電源の深さ制限:・メイン電源ユニット(PSU)スロット:240mm・セカンダリーPSUスロット:200mm (フロントの5.25インチ x 3ベイを占有) ※電源延長ケーブルは別途購入が必要です●冷却システム-内部:92mm x 2(92mmブラックファン x2 をあらかじめ搭載)●冷却システム-背面:120mm x 1 /140mm x 1(140mmブラックファン x1 をあらかじめ搭載)●冷却システムートップ:120mm x 3 / 140mm x 3材質アルミ部品、鋼板質量(kg)16.6電源標準 ATX (PS2)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)248×528×588、76.95リットル型番SST-CS383LEDインジケーター_HDDトレイ:HDD電源LED: 緑・HDDアクセス: 青点滅、インジケーター_ケース:電源LED x 1: 青・HDDアクセス x 1: 白点滅・LAN LED x 2: 緑RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone ホットスワップ対応SATA 6Gケーブル SST-CP05 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ホットスワップ対応SATA 6Gケーブル SST-CP05SILVER STONE(シルバーストーン)
1,098税込1,208
1台
10日以内出荷
・互換性のあるハードディスクドライブケージでのホットスワップ対応・高速転送性能を有する業務クラスのコンポーネント・ロッキング機構付きコネクタで安全操作
型番SST-CP05RoHS指令(10物質対応)対応