カテゴリ
- パソコン/周辺機器(22)
絞り込み
ブランド
- SILVER STONE(シルバーストーン)
- BIGM(丸山製作所)(71)
- オカムラ(岡村製作所)(52)
- SMC(48)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(44)
- MAZDA(マツダ)(26)
- TAKMAN(21)
- 西邦工業(17)
- フエニックス・コンタクト(14)
- FXC(14)
- オークラ輸送機(12)
- SUS(エスユーエス)(11)
- SHIFTUP(シフトアップ)(11)
- LIAN LI(8)
- ATHENA(アテナ)(7)
- NTB(6)
- Kenko(ケンコートキナー)(6)
- StarTech.com(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
「sfx」の検索結果

PC電源(SFX 450W)
SILVER STONE(シルバーストーン)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷標準SFXフォームファクター、および付属のブラケットによるATXへの対応 50℃動作温度での連続出力450W(V2.0) 40℃動作温度での連続出力450W(V3.0) 80PLUSBronzeレベルの効率(効率82%~85%、20%~100%負荷時) クラスをリードするシングル+12Vレール 静音80mmファン(V2.0) 静音92mmファン(V3.0) シングルPCI-E8ピンおよびデュアルPCI-E6ピンコネクタ対応 アクティブPFC仕様アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)質量(kg)1.1(V3.0)1(V2.0)色ブラック出力(W)110(V3.0)、120(V2.0)、450(最大)規格SFX入力電圧(V)90~264寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×63.5×100保護機能過電流保護過電圧保護短絡回路保護過出力保護(V3.0only)過小電圧保護(V3.0only)騒音レベル(dB(A))(最小)18入力周波数(Hz)47~63コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ(300mm)1×8/4ピンEPS/AT×12Vコネクタ(400mm)1×8/6ピンPCIEコネクタ(400mm)1×6ピンPCIEコネクタ(400mm/150mm)3×SATAコネクタ(300mm/200mm/100mm)2×4ピン周辺用コネクタ(300mm/200mm)1×4ピンフロッピーコネクタ(300mm/200mm/200mm)効率82~85%、【負荷】20~100%各種認証80PLUSBronze動作温度範囲(℃)0~40冷却システム静音92mmファン(V3.0)静音80mmファン(V2.0)出力密度(W/L)567MTBF(時間)100000フォームファクタSFX
SilverStone Extreme 650Rz Gold 80 PLUS Gold 650W SFX12V 4.1 PCIe 5 フルモジュラー SFX電源ユニット
SILVER STONE(シルバーストーン)¥28,980税込¥31,8781台7日以内出荷・スモールファクターコンピューターに対応したSFXフォームファクター。・SFX12V 4.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。・80 PLUS Gold効率認証。・日本製のメインコンデンサ。・40℃動作温度での連続出力。・スマートな非動作機能を備えた、超静音92mm 流体動圧軸受ベアリング (FDB)冷却ファン。・フラットケーブルによる卓越した柔軟性仕様●+12V コンバイン:650W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:SFX●出力密度(W):818.9 / リットル●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V +5VSB -12V・最大電流 (A) 20A 20A 54.1A 3.0A 0.3A・ピーク電流 (A) / / / / /・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±3% ±3% ±3% ±3% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p) 40mV 40mV 80mV 40mV 80mV寸法(mm)125 (W) x 63.5 (H) x 100 (D)質量(kg)1.36色ブラック(非鉛成分塗装)備考・Extreme 650Rz Gold電源ユニットは450W 12V-2×6コネクタにネイティブで対応していますが、このケーブルは付属していません。・必要に応じて、PP14-90ケーブルを別途購入できます。出力(W)最大 DC :650型番SST-EX650R-GM入力電圧(V)90 ~ 264 rms保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護・過小電圧保護安全規格登録番号:SST-SX0650MCGD-Aコネクタ1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・4 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・6 x SATA コネクタ・3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ動作温度(℃)0 ~ 40ノイズレベル0 dBA 最小効率87% ~ 90%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Gold冷却システム低動作音92mm FDBベアリング ファンMTBF(時間)100000
SilverStone 850W 電源ユニット Extreme 850R Platinum Cybenetics Platinum SFX12V 4.0 & PCIe 5.0フルモジュラーSFX PSU SST-EX850R-PM
SILVER STONE(シルバーストーン)¥36,980税込¥40,6781台5日以内出荷Gen5 12VHPWRPCIeコネクタを搭載し、Intel SFX12V V4.0仕様規格に適合。Cybenetics Platinum効率認証。50℃動作温度での連続出力。インテリジェントな停止機能およびシャットオフ遅延機能装備の超静音92mm FDBファン。フラットケーブルにより折り曲げや、ケーブル取回しに十分なフレキシビリティー。100%モジュラケーブル。全て日本製電解コンデンその他GPU Support list色ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)1.6 kg出力(W)●+12V コンバイン:850●+3.3V & +5V コンバイン:100寸法125mm (W) × 63.5mm (H) × 100mm (D)規格SFX最大出力(W)DC:850動作温度0℃ ~ 50℃保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護無負荷保護入力周波数(Hz)範囲:47~63安全規格登録番号:SST-SX0850MCPT-A適合負荷範囲:最大電流 (A):20A(+3.3V)、20A(+5V)、70.8A(+12V)、3.0A(+5VSB)、0.3A(-12V)最小電流 (A):0A(+3.3V)、0A(+5V)、0A(+12V)、0A(+5VSB)、0A(-12V)レンジ (%):±5%(+3.3V)、±5%(+5V)、+5/-7%(+12V)、±5%(+5VSB)、±10%(-12V)ライン制御 (%): ±1%(+3.3V)、±1%(+5V)、±1%(+12V)、±1%(+5VSB)、±1%(-12V)リップル (mVp-p):40mV(+3.3V)、40mV(+5V)、80mV(+12V)、40mV(+5VSB)、80mV(-12V)ノイズレベル最小0dBA効率89% & <91% 総合効率RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Platinumコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ2 x 8 / 4 ピンEPS / ATX 12Vコネクタ2 x 8 / 6 ピンPCIeコネクタ1 x 12+4ピン 12VHPWR コネクタ8 x SATAコネクタ3 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 4ピンフロッピーコネクタ入力電圧180 ~ 264 Vrms冷却システム静音92mmファン出力密度(W/L)1070MTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
SilverStone 500W 80 PLUSブロンズ認定SFX電源
SILVER STONE(シルバーストーン)¥12,980税込¥14,2781台5日以内出荷標準SFXフォームファクター、および付属のブラケットによるATXへの対応。500W連続出力、動作温度40℃。最小18 dBAの低動作音92mmファン。日本製のメインコンデンサ。80 PLUS Bronze仕様による高効率。 クラスをリードするシングル+12Vレール。PCIe 8ピンおよびPCIe 6ピンコネクタ対応その他このページに記載されている仕様には最新の改訂が含まれており、小売ボックスやマニュアルに印刷されているものとは異なる場合があります。色ブラック (非鉛成分塗装)質量(g)1.02 kg出力(W)●+12V コンバイン:499.2●+3.3V & +5V コンバイン:120寸法125 mm (W) x 63.5 mm (H) x 100 mm (D)規格SFX最大出力(W)DC:500動作温度0℃ ~ 40℃保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護短絡回路保護入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル最小18 dBA効率82% ~ 85%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS 銅メダルコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ1 x 8 EPS / ATX 12Vコネクタ1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ2 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ3 x SATAコネクタ2 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 4ピンフロッピーコネクタ入力電圧90 ~ 264 Vrmsモデル安全性:SST-SX0500FCBR-A冷却システム静音92mmファン出力密度(W/L)630MTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブPFC (PF>0.9、全負荷時)
SilverStone SFX電源 SX1000R Platinum Cybenetics Platinum 1000W SFX12V SST-SX1000R-PL
SILVER STONE(シルバーストーン)¥42,980税込¥47,2781台7日以内出荷スモールファクターコンピューターに対応したSFX-Lフォームファクター。SFX12V 4.0およびPCIe Gen 5規格準拠の12VHPWR PCIeコネクタ対応。24時間/7日終日稼働での1000W連続定格出力。クラスをリードする83.3Aシングル+12Vレール。Cybenetics Platinum認証の高効率。先進の準ファンレス操作の低動作音120mmデュアルボールベアリング ファン。50℃動作その他・GPU Support list ・Compatible with ATX12V v2.4色ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)1.39 kg備考● このPSUのマザーボードコネクタには4ピンセンスワイヤが備わり、図のようにPSUのモジュラーインタフェースに接続する必要があります。センスワイヤは、PSUの制御パフォーマンスを1% - 2%向上させます。出力(W)●+12V コンバイン:999.6●+3.3V & +5V コンバイン:125寸法125 mm (W) x 63.5 mm (H) x 130 mm (D)規格SFX-L最大出力(W)DC:1000動作温度0℃ ~ 50℃保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護・過小電圧保護入力周波数(Hz)範囲:47~63安全規格登録番号:SST-SX1000-LPTノイズレベル0 ~ 36 dBA効率89% ~ 92%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Platinumコネクタ仕様・1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・4 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・1 x 12+4ピン12VHPWRコネクタ・8 x SATA コネクタ・3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ + 1 x 4 ピンFloppyコネクタ入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システム1台の120mmデュアルボールベアリングファンMTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
SilverStone Extreme 550Rz Gold 80 PLUS Gold 550W SFX12V 4.1 PCIe 5 フルモジュラー SFX電源ユニット
SILVER STONE(シルバーストーン)¥25,980税込¥28,5781台7日以内出荷・スモールファクターコンピューターに対応したSFXフォームファクター。・SFX12V 4.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。・80 PLUS Gold効率認証。・日本製のメインコンデンサ。・40℃動作温度での連続出力。・スマートな非動作機能を備えた、超静音92mm 流体動圧軸受ベアリング (FDB)冷却ファン。・フラットケーブルによる卓越した柔軟性仕様●+12V コンバイン:550W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:SFX●出力密度(W):629.9 /L●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V +5VSB -12V・最大電流 (A) 20A 20A 45.8A 3.0A 0.3A・ピーク電流 (A) / / / / /・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±3% ±3% ±3% ±5% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p) 40mV 40mV 80mV 40mV 80mV寸法(mm)125 (W) x 63.5 (H) x 100 (D)質量(kg)1.31色ブラック(非鉛成分塗装)備考Extreme 550Rz Gold電源ユニットは450W 12V-2×6コネクタにネイティブで対応していますが、このケーブルは付属していません。必要に応じて、PP14-90ケーブルを別途購入できます。出力(W)最大 DC :550型番SST-EX550R-GM入力電圧(V)90 ~ 264 rms保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護・過小電圧保護安全規格登録番号:SST-SX0550MCGD-Aコネクタ1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・2 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・6 x SATA コネクタ・3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ動作温度(℃)0 ~ 40ノイズレベル0 dBA 最小効率87% ~ 90%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Gold冷却システム低動作音92mm FDBベアリング ファンMTBF(時間)100000
SilverStone SX800-LTI SFX-L規格 80PLUS Titanium電源ユニット
SILVER STONE(シルバーストーン)¥36,980税込¥40,6781台7日以内出荷スモールファクターコンピューターに対応したSFX-Lフォームファクター。24時間/7日終日稼働での800W連続定格出力。クラスをリードする66Aシングル+12Vレール。80 PLUS Titanium認証の高効率。先進の準ファンレス操作の低動作音120mmデュアルボールベアリング ファン。フレキシブルなフラット構成の100%モジュラー短ケーブル。厳格な ±3%電圧制御おその他GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4 デュアルボールベアリングファンは、シリアル番号1734以降の製品ロットに使用されています。 シリアル番号が2024で始まるかそれ以降の生産ロットではデュアル(CPU) EPSコネクタを使用。● Specifications presented on this page contains most recent revisions and may differ from those printed on retail boxes or manuals.色ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)1.7 Kg出力(W)●+12V コンバイン:792●+3.3V & +5V コンバイン:80寸法125 mm (W) × 63.5 mm (H) × 130 mm (D)規格SFX-L最大出力(W)DC:800 (ピーク 850)動作温度0℃ ~ 40℃保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護短絡回路保護過小電圧保護過熱保護入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル0 ~ 36 dBA効率90% ~ 94%、負荷10% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Titaniumコネクタ仕様V1.11 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(300mm)1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ(400mm)2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(400mm / 150mm)2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(550mm / 150mm)12 x SATAコネクタ(300mm / 200mm / 100mm / 100mm x 3)3 x 4ピン周辺用コネクタ(300mm / 200mm / 200mm)1 x 4ピンフロッピーコネクタ(100mm)V1.2 (Rev)1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(300mm)1 x 8-Pin EPS and 1 x 4-Pin + 4-Pin ATX 12V コネクタ (400mm / 150mm)2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(400mm / 150mm)2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(550mm / 150mm)12 x SATAコネクタ(300mm / 200mm / 100mm / 100mm x 3)3 x 4ピン周辺用コネクタ(300mm / 200mm / 200mm)1 x 4ピンフロッピーコネクタ(100mm)入力電圧90V ~ 264V冷却システム1台の120mmデュアルボールベアリングファン出力密度(W/L)775MTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
SilverStone 750WフルモジュラーSFX 80 PLUS Platinum電源
SILVER STONE(シルバーストーン)¥28,980税込¥31,8781台7日以内出荷サポートSFXフォームファクタ。 最低0 dBAのサイレントランニング92mm デュアルボールベアリングファン。 全ての日本のコンデンサ。 80 PLUS Platinum認証による高効率。 クラス最高クラスの+ 12Vレール。 厳格な±3%の電圧調整と低リップル&ノイズ。 100%モジュラケーブル。 フレキシブルフラットアレイを備えたすべてのケーブルその他GPU Support list Compatible with ATX12V v2.4色ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)1.01 Kg出力(W)●+12V コンバイン:750●+3.3V & +5V コンバイン:120寸法125 mm (W) × 63.5 mm (H) × 100 mm (D)規格SFX最大出力(W)DC:750動作温度0℃ ~ 40℃保護機能過電流保護 過出力保護 過電圧保護 短絡回路保護過熱保護入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル最小0dBA効率89% ~ 92%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Platinumコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(300mm)1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ(400mm)2 x 8 / 4ピンPCIEコネクタ(400mm / 150mm)4 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(”400mm / 150mm” x 2)8 x SATAコネクタ(300mm / 200mm / 100mm / 100mm x 2)3 x 4ピン周辺用コネクタ(300mm / 200mm / 200mm)入力電圧90V ~ 264Vモデル安全性:SST-SX750-PT冷却システム1台の92mmデュアルボールベアリングファン出力密度(W/L)945MTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
SilverStone Extreme 1200R Platinum Cybenetics Platinum フルモジュラーSFX-L電源 SST-EX1200R-PL
SILVER STONE(シルバーストーン)¥49,980税込¥54,9781台7日以内出荷スモールファクターコンピューターに対応したSFX-Lフォームファクター。SFX12V 4.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。24時間/7日終日稼働での1200W連続定格出力。クラスをリードする100Aシングル+12Vレール。Cybenetics Platinum認証の高効率。先進の準ファンレス操作の低動作音120mm FDBベアリング ファン。50℃動作温度におけその他GPU Support list色ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)2.09 kg出力(W)●+12V コンバイン:1200●+3.3V & +5V コンバイン:100寸法125 mm (W) x 63.5 mm (H) x 130 mm (D)規格SFX-L最大出力(W)DC:1200動作温度0℃ ~ 50℃保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護短絡回路保護入力周波数(Hz)範囲:47~63安全規格登録番号:SST-SL1200MCPT-A適合負荷範囲:出力+3.3V +5V +12V +5VSB -12V最大電流 (A)20A 20A 100A 3.0A 0.3A最小電流 (A)0A 0A 0A 0A 0Aレンジ (%)±3% ±3% ±3% ±5% ±10%ライン制御 (%)±1% ±1% ±1% ±1% ±1%リップル (mVp-p)40mV 40mV 80mV 40mV 80mVノイズレベル0 ~ 36 dBA効率89% ~ 91%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Platinumコネクタ仕様1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ4 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ8 x SATA コネクタ3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ1 x 4 ピンFloppyコネクタ入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システム低動作音120mm FDBベアリング ファン出力密度(W/L)1163MTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
SilverStone SX1000 Platinum 1000WフルモジュラーSFX-L 80 PLUS Platinum電源
SILVER STONE(シルバーストーン)¥38,980税込¥42,8781台7日以内出荷スモールファクターコンピューターに対応したSFX-Lフォームファクター。24時間/7日終日稼働での1000W連続定格出力 。クラスをリードする83.3Aシングル+12Vレール 。フレキシブルなフラット構成の100%モジュラー短ケーブルその他GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4色ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)1.68 Kg出力(W)●+12V コンバイン:999.6●+3.3V & +5V コンバイン:125寸法125 mm (W) × 63.5 mm (H) × 130 mm (D)規格SFX-L最大出力(W)DC:1000動作温度0℃ ~ 50℃保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護短絡回路保護過熱保護入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル0 ~ 36 dBA効率89% ~ 92%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Platinumコネクタ仕様1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ300mm)2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ(400mm x 2)6 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ(400mm / 150mm x3)8 x SATA コネクタ(300mm / 200mm / 100mm / 100mm x 2)3 x 4周辺用ピンコネクタ( 300mm / 200mm / 200mm)1 x 4 ピンFloppyコネクタ(100mm)入力電圧90V ~ 264Vモデル安全性:SST-SX1000-LPT冷却システム1台の120mmデュアルボールベアリングファン出力密度(W/L)969MTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
SilverStone ST30SF 高効率・低価格なSFX電源、ファンが大型化 SST-ST30SF-V2
SILVER STONE(シルバーストーン)¥9,998税込¥10,9981台5日以内出荷自動制御の準ファンレス設計 (V1.0 Only)。標準SFXフォームファクター、および付属のブラケットによるATXへの対応。50℃動作温度での連続出力300W (V1.0)。40℃動作温度での連続出力300W (V2.0)。80 PLUS Bronzeレベルの効率 (効率82% ~ 85%、20% ~ 100%負荷時)。クラスをリードするシングル+12Vレール。静音80mmファン (V1.0)。静音92mmファンその他Includes SFX to ATX bracket for use in ATX caseGPU Support list Compatible with ATX12V v2.4色ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)1.0 kg (V2.0)0.8 kg (V1.0)出力(W)●+12V コンバイン:300W / 25A (V2.0)264W / 22A (V1.0)●+3.3V & +5V コンバイン:90 (V2.0)、103 (V1.0)寸法125 mm (W) × 63.5 mm(H) × 100 mm(D)規格SFX最大出力(W)DC:300動作温度0 ~ 40℃(V2.0)10℃ ~ 50℃ (V1.0)保護機能過電流保護 過電圧保護 短絡回路保護過出力保護(V2.0 only)過小電圧保護(V2.0 only)入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル最小18dBA(V2.0)0 ~ 38 dBA (V1.0)効率82%~85%、負荷20%~100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Bronzコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(300mm) 1 x 8 / 4ピンEPS / ATX 12Vコネクタ(400mm)1 x 6ピンPCIEコネクタ(400mm) 3 x SATAコネクタ(300mm / 200mm / 100mm) 2 x 4ピン周辺用コネクタ (300mm / 200mm) 1 x 4ピンフロッピーコネクタ(300mm / 200mm / 200mm)入力電圧90 - 264 Vrms冷却システム静音92mmファン (V2.0)静音80mmファン (V1.0)出力密度(W/L)378MTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
SILVERSTONE PP08 SFX電源をATX電源のマウントに取り付けるための変換ブラケット SST-PP08B
SILVER STONE(シルバーストーン)¥1,198税込¥1,3181台5日以内出荷・SFX PSU採用でATX(PS2) PSU取り付け穴に対応。・大部分のATXまたはMicro-ATXケースにおいて使用可能な設計。・独特のSFX PSUマウント用オフセットで利用可能なケーススペースを増強材質0.8mm SECC色黒(SST-PP08B)型番SST-PP08B長さL×高さH×幅W(mm)150×10×86設置場所ATX電源アダプタRoHS指令(10物質対応)対応フォームファクタSFX, SFX-L
SilverStone Extreme 1000Rz Platinum Cybenetics Platinum 1000W SFX4 PCIe5 フルモジュラー電源ユニット
SILVER STONE(シルバーストーン)¥38,980税込¥42,8781台12日以内出荷・SFXフォームファクターはSFF(スモールフォームファクター)環境向けに設計。・Gen5 12V-2x6 PCIeコネクターを搭載し、Intel SFX12V V4.1規格に準拠。・Cybenetics Platinum効率認証取得。・40℃の動作温度で24時間365日連続電力供給可能。・静音性に優れた92mm FDBファン、インテリジェントなファン停止機能搭載。・フレキシブルなエンボスワイヤーデザイン。・フルモジュラー設計。・日本製電解コンデンサ採用。仕様【PFC】アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)形状SFX質量(kg)1.31色ブラック(非鉛成分塗装)備考このPSUのマザーボードコネクタには4ピンセンスワイヤが備わり、PSUのモジュラーインタフェースに接続する必要があります。センスワイヤは、PSUの制御パフォーマンスを1% - 2%向上させます。出力(W)【+12V コンバイン】1000【+3.3V & +5V コンバイン】100最大出力(W)【DC】1000番号【安全規格登録】SST-SX1000MCPT-3TD型番SST-EX1000R-PM入力電圧(V)90 ~ 264 rms寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×63.5×100保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・過小電圧保護・短絡回路保護入力周波数(Hz)47 ~ 63コネクタ1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ、2 x 8 / 4 ピンEPS / ATX 12Vコネクタ、4 x 8 / 6 ピンPCIeコネクタ、1 x 12+4ピン12V-2x6 コネクタ、8 x SATAコネクタ、3 x 4ピン周辺用コネクタ、1 x 4ピンフロッピーコネクタ動作温度(℃)0 ~ 40ノイズレベル最小0dBA効率≧89% & <91% 総合効率RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Platinum冷却システム静音 92mm FDB ファン出力密度(W/L)1260.8MTBF(時間)100000
SILVERSTONE 変換ブラケット (白) SST-PP08W
SILVER STONE(シルバーストーン)¥1,398税込¥1,5381台7日以内出荷・SFX PSU採用でATX(PS2) PSU取り付け穴に対応。・大部分のATXまたはMicro-ATXケースにおいて使用可能な設計。・独特のSFX PSUマウント用オフセットで利用可能なケーススペースを増強材質0.8mm SECC色ホワイト型番SST-PP08W長さL×高さH×幅W(mm)150×10×86設置場所ATX電源アダプタRoHS指令(10物質対応)対応フォームファクタSFX, SFX-L
SilverStone PP15-90 12+4ピン (PSU)~12+4ピン (GPU) 90°アングル 12V-2x6 PCIe Gen5ケーブル SST-PP15-90
SILVER STONE(シルバーストーン)¥4,098税込¥4,5081台7日以内出荷・SilverStone製ATX 3.0またはSFX12V 4.0仕様準拠電源と互換。・グラフィックスカード側の90°アングルコネクタ。・94V0規格準拠の12V-2x6コネクタハウジング。・ワイヤ当たり9.2A の16 AWG規格により、最大600Wの高出力に対応仕様ワイヤーゲージ:16 AWG寸法(mm)650 (コネクタなし)色黒高さ(mm)コネクタ:21備考1.PP15-90を使用する際は、このケーブルを併用する最善の選択を確認するため、グラフィックスカードの消費電力を計算してください。お持ちのシステムで最大のパフォーマンスを得るには、PSU毎に1枚のグラフィックスカードを対応させるよう強くお勧めいたします。2.グラフィックスカードの瞬間電流が定格の1.5倍を上回る場合、SilverStoneでのシステム仕様を確認して、PP15-90の使用に問題がないか確認してください。型番SST- PP15-90コネクタ1 x 12+4 ピンから 1 x 12+4 ピン (90°)RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone RM53-502 デュアル5.25インチベイおよび360mmラジエーター対応の5Uラックマウントサーバーケース SST-RM53-502
SILVER STONE(シルバーストーン)¥89,980税込¥98,9781台7日以内出荷・SSI-EEB マザーボードまで対応。・ユニバーサルドライブケージ設計は、5.25インチ、3.5インチ、2.5インチのストレージデバイスに対応。・360mm 水冷クーラーに対応。・セキュリティロック付きの取り外し可能なフロントパネル。・PS2(ATX)+ SFX、ミニリダンダントまたは 2U CRPS リダンダント電源に対応。・縦置き・横置き両対応。・標準サイズの PCI/PCIe 拡張スロットを8基サポート。・グラフィックスカードの追加冷却ソリューションに対応仕様●CPUクーラーの限度:シングルCPU: 178mm・デュアルCPU: 101~178mm●ケースフォームファクター:5U●ハードドライブのサポート:・外部5.25インチ x 2(2.5インチ x 4 または 3.5インチ x 2 に対応)・内部3.5” x 1(2.5” x 2 に対応)3.5” x 2(SFX PSU x 1 に対応)2.5” x 5(2枚の拡張カードが第8スロットを占有)●フロントI/Oポート:・USB Type-C x 1・USB 3.0×2●マザーボード:SSI-EEB, SSI-CEB, Extended ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX●拡張カードの制限:長さ: 454mm(前面ファンまたはラジエーター未搭載時)・幅: GPUホルダーありの幅:160mm ; GPUホルダーなしの幅:185mm●拡張スロット:8●対応ラジエター-前面:120mm / 240mm / 360mm●対応ラジエター-背面:120mm●電源の限度:・メイン電源スロット:190mm(3.5インチドライブケージを取り外すことで電源の奥行き制限が解除されます)・サブ電源スロット:130mm●冷却システム-前面:120mm × 3、80mm × 3(80mmファン × 2 同梱)●冷却システム-背面:・リア I/O:120mm × 1 / 140mm × 1(140mmファン × 1 同梱)・リアファンケージ:80mm × 2その他デュアルCPUクーラーを取り付ける場合は、詳細な制限についてマニュアルをご確認ください。材質スチール質量(kg)11.47電源・メイン電源スロット:PS2 (ATX) / Mini Redundant / 2U CRPS Redundant・サブ電源スロット: SFX (3.5”ブラケットを占有)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)リアファンケージを含む:440×220×530、51.3リットル・リアファンケージを含まない:440×220×485、46.95リットル型番SST-RM53-502LEDインジケーター:電源ステータスx 1・HDDアクセスx 1 ・LANアクセス x 2RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone 3Uラックマウントサーバーケース、360mm水冷と8スロット対応 SST-RM31-MINI
SILVER STONE(シルバーストーン)(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781台12日以内出荷・最大で SSI-CEB 規格マザーボードに対応。・SFX-L 電源に対応。・標準高さの PCI 拡張スロットを 8 基搭載。・360mm ラジエーター対応。・最大 110mm の空冷クーラーに対応。・USB Type-C ポートを 1 基搭載仕様ケースフォームファクター/3Uその他シャーシ侵入検知用サイドスイッチ材質スチール寸法(mm)CPUクーラーの限度/110、電源の深さ制限/メイン電源スロット:最大 130 (3.5インチドライブベイを取り外すと電源長さに制限なし)電源SFX/SFX-L寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)438×132×391寸法(長さL×幅W)(mm)拡張カードの制限/361(前面ファンまたはラジエーター未搭載時)×115LEDLEDインジケーター/電源状態 ×1: 青、HDD インジケーター ×1: 白、LAN インジケーター ×2: 緑RoHS指令(10物質対応)対応I/Oポートフロント:USB Type-C×1・USB 3.0×2対応マザーボードSSI-EEB/SSI-CEB/ExtendedATX/ATX/Micro-ATX/Mini-ITX対応ラジエター前面:120mm / 240mm / 360mm冷却システム【前面】120mm×3【背面】リア I/O:60mm×2ドライブベイ内部/3.5×2 or 2.5×2、2.5×1
SilverStone 3Uラックマウントサーバーケース、デュアル電源および360mm水冷対応 SST-RM31
SILVER STONE(シルバーストーン)¥41,980税込¥46,1781台12日以内出荷・最大 SSI-EEB 規格マザーボードに対応。・SFX-L 電源または SilverStone 2U CRPS 冗長電源に対応。・標準高さの PCI 拡張スロットを 8 基搭載。・360mm ラジエーターをサポート、最大 6 基の 120mm プッシュプルファンを搭載可能。・最大高さ 110mm の CPU 空冷クーラーに対応。・フロントに USB Type-C ポートを搭載仕様ケースフォームファクター/3Uその他シャーシ侵入検知用サイドスイッチ材質スチール寸法(mm)CPUクーラーの限度/110、電源の深さ制限/メイン電源スロット:最大 250 (3.5インチドライブベイを取り外すと電源長さに制限なし)・サブ電源スロット:140電源メイン電源スロット:SFX/SFX-L / SilverStone 2U CRPS 冗長電源、サブ電源スロット: SFX/SFX-L (3.5インチドライブベイを取り外す必要あり)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)438×132×488寸法(長さL×幅W)(mm)拡張カードの制限/458(前面ファンまたはラジエーター未搭載時)×115LEDLEDインジケーター/電源状態 ×1: 青、HDD インジケーター ×1: 白、LAN インジケーター ×2: 緑RoHS指令(10物質対応)対応I/Oポートフロント:USB Type-C×1・USB 3.0×2対応マザーボードSSI-EEB/SSI-CEB/ExtendedATX/ATX/Micro-ATX/Mini-ITX拡張スロット数8対応ラジエター前面:120mm / 240mm / 360mm冷却システム【前面】120mm×3【背面】リア I/O:60mm×2ドライブベイ内部/3.5×2 or 2.5×2、2.5×2
PCケース(スリム型ITX)
SILVER STONE(シルバーストーン)¥8,398~税込¥9,238~1台6日以内出荷から7日以内出荷【Miloシリーズ】省スペースと拡張性を両立したMini-ITXHTPCケース寸法(mm)【対応VGA】Low、Profile×1、幅の制限-2.95"(74mm)ケース形状スリム型ITX色ブラック電源別売(SFX)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×205×99I/OポートUSB3.1:-USB3.0:2USB2.0:-マイク:1ヘッドフォン:1対応マザーボードMini-ITX拡張スロット数1冷却システム前面:背面:底面:内部:サイド:右側:2×80mmファンスロットトップ:1×120mmファンスロット/特大のPSU換気口
PCケース(キューブ型ITX)
SILVER STONE(シルバーストーン)(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781台7日以内出荷【Sugoシリーズ】定番Mini-ITXキューブケースに電源なしモデルが登場材質スチール(フロント:ABS樹脂)ケース形状キューブ質量(kg)2.3色ブラック電源別売(SFX)寸法(幅W×奥行D)(mm)【対応VGA】254×129寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×276×176I/OポートUSB3.1:-USB3.0:2USB2.0:-マイク:1ヘッドフォン:1対応マザーボードMini-ITX拡張スロット数2冷却システム前面:1×120mm吸気ファン1200rpm背面:-底面:-内部:-サイド:大型開口部トップ:開口部ドライブベイ外部:12.7mmスリム光学ドライブ×1内部:3.5”×12.5”×1
PCケース(スリム型ITX)
SILVER STONE(シルバーストーン)¥12,980税込¥14,2781台7日以内出荷【Miloシリーズ】鏡面仕上げのフロントパネルを持つ縦横置き対応Mini-ITXHTPCケース材質ボディ:スチール(フロント:アクリル)ケース形状スリム型ITX質量(kg)2.07色ブラック電源別売(SFX)寸法(幅W×奥行D)(mm)【対応VGA】368×113寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×393×212I/OポートUSB3.1:-USB3.0:2(SST-SG02B-F-USB3.0,SST-SG02W-F-USB3.0のみ)USB2.0:2(SST-SG02B-F,SST-SG02W-Fのみ)マイク:1ヘッドフォン:1対応マザーボードMini-ITX拡張スロット数4冷却システム前面:-背面:1×80mmファンスロット,オプション装備クロスフローファン底面:-内部:-サイド:1×80mm吸気ファン2050rpmファン径選択80mmまたは70mm、厚さ選択25mm,15mm,10mmトップ:1×80mmファンスロットドライブベイ外部:スリム光学12.7mmまたは9.5mmドライブ×1(9.5mm互換性はトレイタイプに依存)(3.5"HDD×1、2.5"HDD×2、または120mmファン×1と交換可能)内部:2.5"×4
SilverStone ミニタワーケース SETA H2M 優れた高エアフロー体験 SST-SEH2M-B
SILVER STONE(シルバーストーン)¥17,980税込¥19,7781台7日以内出荷高品質スチール構造で、優れた耐久性と堅牢性を提供。後部設置コネクタマザーボードと互換。合計8台の2.5 SSDに対応。3つの冷却ファン装備 (フロントに2 x 160mm、後部に1 x 120mm)。5つのPCIスロット、合計350mmのグラフィックスカード用スペース。フロントI/OポートにはUSB Type-C x 1、USB 3.0 x 2、コンボオーディオx 1を装備仕様●CPUクーラーの限度:164.6mm(GPUホルダー非装着時)●PSUの限度:170mm●グラフィックスカード:長さ350mm(フロントに25mm厚ファン装着時)●ケースフォームファクター:Micro-ATX、Mini-ITX●ドライブベイ-内部:3.5×2/2.5×3、3.5×2(2.5×4と互換)、2.5×1●フロントI/Oポート:USBType-C×1、USB3.0×2、オーディオコンボ×1●対応ラジエター-サイド:120mm/240mm●対応ラジエター-トップ:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm●対応ラジエター-前面:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm●対応ラジエター-背面:120mm●拡張スロット:5材質スチール、プラスチック質量(kg)6.9備考※PSUシュラウド下方のドライブケージを外すことで、2つ目のSFXPSUが装着可能です。※1つの360mmラジエターに対応、上部とフロントに360mmラジエターを同時装着することはできません。※ファン付きの側面ラジエターを装着すると、拡張カード長さは250mmに制限されます。※このマウントはリアコネクタのマザーボードでケーブルの干渉や遮断を引き起こす可能性があります。設置前に正確に測定してください。電源プライマリ 標準PS2(ATX)、セカンダリ SFX型番SST-SEH2M-B寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)231.7×447.5×451.2、46.78リットルRoHS指令(10物質対応)対応冷却システム前面:120mm×3/140mm×2/160mm×2(160mmファン×2黒扇出荷時付属)、背面:120mm×1(120mmファン×1黒扇出荷時付属)、トップ:120mm×3/140mm×2/160mm×2、サイド:120mm×2