カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • バイク部品(7)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 日用品(6)
  • 制御機器(4)
  • メカニカル部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 測定用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • 農具(2)
  • 作業工具(2)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 手袋(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み

「tfx」の検索結果

関連キーワード
90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PC電源(TFX 300W) SILVER STONE(シルバーストーン)

    PC電源(TFX 300W)

    SILVER STONE(シルバーストーン)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    標準TFXフォームファクター対応 40℃動作温度での連続出力300W 80PLUSBronze仕様による高効率 最小18dBAの低動作音80mmファン シングルPCI-E6ピンコネクタ対応 アクティブPFC
    仕様アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)質量(kg)1ブラック出力(W)95~300規格TFX入力電圧(V)90~264寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×65×175保護機能過出力保護過電圧保護短絡回路保護騒音レベル(dB(A))(最小)18入力周波数(Hz)47~63コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ(350mm)1×8/4EPS/AT×12Vコネクタ(450mm)1×6ピンPCIEコネクタ(350mm)4×SATAコネクタ("350mm/150mm"×2)2×4ピン周辺用コネクタ(350mm/150mm)1×4ピンフロッピーコネクタ(350mm/150mm/150mm)効率82~85%、【負荷】20~100%各種認証80PLUSBronze動作温度範囲(℃)0~40冷却システム静音80mmファン出力密度(W/L)310MTBF(時間)100000フォームファクタTFX
  • ゴージョー TFXオートディスペンサー ゴージョージャパン

    ゴージョー TFXオートディスペンサー

    ゴージョージャパン
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    2つのセンサーの両方が感知した場合のみ作動するので、 誤作動を防ぎます。 取付けは簡単。製品に貼付されている粘着テープにより、 壁面に固定できます。(壁材によっては粘着テープが使用 できない場合があります。) 電池が残り少なくなると、点滅しているLEDライトが 消えてお知らせします。 ディスペンサーの上部の窓からカートリッジ内部が はっきりと見える為、交換時期が一目でわかります。 カバーを開けると自動的にスイッチオフになるので、 カートリッジ交換時の誤作動を防ぎます。 手を差し出すだけ。触らないから衛生的に使えます! ゴージョー 医療施設や食品関係施設など、高い衛生管理が 求められる場所での交差汚染リスクを軽減します。 非接触式で自動で薬剤が吐出。また、カートリッジ式なので 面倒な中身の詰め替え作業は不要、交換も簡単で安全。 カートリッジ容器は工場で衛生的に封をされており、 吐出口バルブまで一体型なので、交差感染を防ぎます。 手を差し出すだけで適量出てきます。 下部への液だれを防止するシールドです。※本体とシールドは別売です。 使用するカートリッジの種類に応じ、ディスペンサーに 貼付する3種類のシール付
    種別本体材質本体/ABS樹脂、シールド/ABS樹脂質量(g)本体/860(別売りカートリッジは含まれません)、シールド/70電源単2乾電池×3(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×102×270TKG品番9-1438-0101繰り返し・詰め替え対応
  • 粉末ハイスタフレット TP-TFX TDT(田野井)

    粉末ハイスタフレット TP-TFX

    TDT(田野井)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    小径に適したねじ形状と粉末ハイスで高寿命の盛上げタップとなります。
  • TFXオートディスペンサー ゴージョージャパン

    TFXオートディスペンサー

    ゴージョージャパン
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    クロームメタリック仕上げのボディーが、ホテルやレストラン、フィットネスクラブなど、上質で洗練された空間にも調和します。手を差し出すだけで、簡単に手指衛生できます。密封型カートリッジで、交差感染リスクを軽減します。
    用途ホテル、レストラン、フィットネスクラブ、オフィスなど。皮膚の清浄・殺菌・消毒。トラスコ品番819-3537幅(mm)155材質/仕上プラスチッククローム高さ(mm)270質量(g)860奥行(mm)105繰り返し・詰め替え対応
  • TFXオートディスペンサー シールド ゴージョージャパン

    TFXオートディスペンサー シールド

    ゴージョージャパン
    399税込439
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番819-3539材質(シールド)ABS樹脂質量(g)70電源単2乾電池×3(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×95×158TKG品番9-1438-0102TKG品番(2017)6-1289-0102繰り返し・詰め替え対応
  • TFXオートディスペンサー ゴージョージャパン

    TFXオートディスペンサー

    ゴージョージャパン
    279税込307
    1個
    当日出荷
    消毒剤・ソープの床や壁面への飛び散りを防ぎます。ディスペンサー下部に取り付けてお使い頂けます。
    用途ホテル、レストラン、フィットネスクラブ、オフィスなど。皮膚の清浄・殺菌・消毒。トラスコ品番819-3538幅(mm)120材質/仕上プラスチックブラック高さ(mm)160質量(g)60奥行(mm)80繰り返し・詰め替え対応
  • TFX用1200mlカートリッジ1箱(2個入り) マイルドフォームHウォッシュ ゴージョージャパン

    TFX用1200mlカートリッジ1箱(2個入り) マイルドフォームHウォッシュ

    ゴージョージャパン
    4,298税込4,728
    1箱(2個)
    当日出荷
    泡で出てくるので使いすぎを防ぎ、手指からの液だれも防ぎます。保湿成分を配合し、頻繁にお使いいただく方にも配慮しています。専用ディスペンサーの吐出量は1回約0.8ml。1本のカートリッジで約1,500回の使用が可能です。ゴージョーTFXオートディスペンサー専用1200mlカートリッジ吐出バルブ一体型のカートリッジは、まるごと交換するディスポーザブルタイプです。交換するたびに新品同様にリフレッシュできるので、目詰まりなどのトラブルが避けられます。大容量カートリッジで交換の手間が軽減できます。また使用済みカートリッジは小さくつぶせてゴミの減量にも役立ちます。
    トラスコ品番819-3544TKG品番9-1438-0501TKG品番(2017)6-1289-0601商品タイプ本体
  • TFX4 FIVE(ファイブ)

    TFX4

    FIVE(ファイブ)
    8,998税込9,898
    1双
    5日以内出荷から11日以内出荷
    軽量で快適なツーリングモデル 装着感がゆったりとしており、ナックルプロテクターやワイドケブラーパネルも柔らかく、ハンドル操作の抵抗にならず手が疲れにくい。 快適なライディングをしたいときに手を伸ばす、ロングツーリング対応グローブ。 ERGO PROTECH®;ソフトナックルプロテクター 長時間の使用でも疲れないソフトナックルプロテクターを採用。ライダーのロングツーリングをサポート。 ワイドKevlar®;パームパッド 疲労感の少ないKevlar®;パームパッドを採用。高耐久性素材でもあり、万が一の転倒にも手のひらをしっかり保護。 4-Way SpandexTM 生地に伸縮性の高い素材を採用することで優れたフィット感と柔軟性を両立。 指の間にLycra®; 伸縮性が高く操作性が向上。 Touch ScreenTMシステム(スマホタッチ) 指先にスマートフォン操作に対応した素材を構成。
    用途バイクグローブ
  • TFX1 GTX FIVE(ファイブ)

    TFX1 GTX

    FIVE(ファイブ)
    31,980税込35,178
    1双
    5日以内出荷から11日以内出荷
    グランドツーリングを提供するための素材とデザインで構成された、最高峰グローブ 手のひら側にデジタルピタード加工したフルグレインゴートレザーを使用。高いグリップ力を発揮。 全天候型グローブのTFX1 GTXは、雨や雪でもグローブ内の環境を快適に整える透湿防水GORE-TEX®;素材を使用。 高性能な耐摩耗性素材SuperFabric®;を手の付け根から指先まで配置。転倒時におけるライダーのダメージを軽減。 人間工学に基づき開発したERGO PROTECH®;ナックルプロテクターとメモリフォームの組み合わせで、ストレスを感じない装着感を実現。 ロングツーリングに対応するため手のひら側に幅広のSuperFabric®;を採用。手のひらを保護しつつ、疲労感を軽減。 伸縮性ストラップを使用したダブルカフクロジャーは、精密な調整が可能で高いフィット感を実現。 各所に3D反射パッチを配置し、視認性・安全性を向上。 シールド水滴を拭き取るためのクリアービジョンパッドを採用(左手のみ)。 タッチスクリーン仕様でスムーズなスマホ操作が可能。
    用途バイクグローブ
  • TFXオートディスペンサー用 テーブルトップスタンド ゴージョージャパン

    TFXオートディスペンサー用 テーブルトップスタンド

    ゴージョージャパン
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    入口や人通りの多い場所やに設置し、入場前に手指消毒を行うのに最適なスタンドです。
    材質(上部プレート)ポリウレタン樹脂(ポール・ベース)スチール(粉体塗装)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)229×216×550TKG品番9-1438-0201TKG品番(2017)6-1289-0201繰り返し・詰め替え対応
  • SilverStone 80 PLUS Gold 700W TFX 電源 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 80 PLUS Gold 700W TFX 電源

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    27,980税込30,778
    1台
    7日以内出荷
    標準TFXフォームファクター対応。50℃動作温度での連続出力700W。80 PLUS Gold仕様による高効率。最小18dBAの低動作音80mmファン。シングルPCI-E 6+2 ピンコネクタ対応。種々の保護回路
    その他GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4ブラック ( 非鉛成分ペイント )質量(g)1.49 kg出力(W)●+12V コンバイン:699.6●+3.3V & +5V コンバイン:120寸法85mm (W) x 65mm (H) x 175mm (D)規格TFX最大出力(W)DC:700動作温度0 ~ 50℃保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護短絡回路保護過小電圧保護過熱保護入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル18 dBA (最小)効率87% ~ 90% 負荷 20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Goldコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (350mm)2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (450mm / 150mm)4 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ (350mm / 150mm x 2)6 x SATAコネクタ (350mm / 150mm / 150mm x 2)2 x 4ピン周辺用コネクタ (350mm / 150mm)2 x 4ピン周辺用コネクタ そして 1 x 4ピンフロッピーコネクタ (350mm / 150mm / 150mm)入力電圧90 ~ 264 Vrmsモデル安全性:SST-TX700-G冷却システム静音80mm HYBファン出力密度(W/L)724MTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)
  • SilverStone TX500 Gold 80 PLUS Gold 500W TFX電源 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone TX500 Gold 80 PLUS Gold 500W TFX電源

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    ・標準TFXフォームファクター対応。・50℃動作温度での連続出力500W。・80 PLUS Gold仕様による高効率。・最小18dBAの低動作音80mmファン。・シングルPCI-E 6+2 ピンコネクタ対応。・種々の保護回路
    その他Compatible with ATX12V v2.4質量(kg)1.38ブラック (非鉛成分塗装)出力(W)+12V コンバイン:499.2、+3.3V & +5V コンバイン:100規格TFX最大出力(W)DC:500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×175×65保護機能過出力保護過電圧保護短絡回路保護過熱保護過小電圧保護過電流保護騒音レベル(dB(A))18(最小)入力周波数(Hz)範囲:47~63効率87%~90%、負荷20%~100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Goldコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (350mm)1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (450mm)2 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ (350mm / 150mm)4 x SATAコネクタ (350mm / 150mm x 2)2 x 4ピン周辺用コネクタ (350mm / 150mm)2 x 4ピン周辺用コネクタ そして 1 x 4ピンフロッピーコネクタ (350mm / 150mm / 150mm)動作温度範囲(℃)0~50入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システム静音80mm HYBファン出力密度(W/L)517MTBF平均故障間隔100000時間システム対応PFC:アクティブPFC (PF>0.9、全負荷時)
  • TFX2 WP FIVE(ファイブ)

    TFX2 WP

    FIVE(ファイブ)
    14,980税込16,478
    1双
    11日以内出荷
    どんな道でも安心して走れる保護性能と快適性を備えたグローブ 手のひらに柔らかいフルグレインゴートレザーを採用。 透湿防水素材5_DRYTECHTMを使用し、グローブ内の状態を快適に保持。 PVCナックルプロテクターを採用。 大型ケブラーパームパッドを採用し疲労感を軽減しつつ安全性を確保。 シールド水滴を拭き取るためのクリアービジョンパッドを採用(左手のみ)。 伸縮性ストラップクロージャー。 タッチスクリーン仕様でスムーズなスマホ操作が可能。
    用途バイクグローブ
  • SilverStone TFX電源 TX400x Gold 80 PLUS Gold 認証 400W TFX 電源ユニット SST-TX400-GF SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone TFX電源 TX400x Gold 80 PLUS Gold 認証 400W TFX 電源ユニット SST-TX400-GF

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    16,980税込18,678
    1台
    16日以内出荷
    ・標準 TFX フォームファクターに対応。・40℃ 環境下で 400W の連続出力、24 時間 365 日稼働に対応。・80 PLUS Gold 認証による高効率設計。・最低 18 dBA の静音 80mm ファンを搭載。・多重保護回路を搭載。・PCI-E 6+2 ピンコネクタを 1 基サポート
    ブラック(鉛フリーペイント)電力(W)#ERROR!型番SST-TX400-GF保護機能過電力保護・過電流保護・過電圧保護・短絡保護・低電圧保護・過温度保護入力周波数(Hz)47~63動作温度(℃)0~ 40効率87% ~ 90%(負荷 20% ~ 100% 時)回路アクティブ PFC(全負荷時 PF>0.9)直流出力最大400WRoHS指令(10物質対応)対応入力電圧90 ~ 264 Vrms出力密度(W/L)413.7
  • 組込用トルク計 HTGS-TFX シリーズ イマダ

    組込用トルク計 HTGS-TFX シリーズ

    イマダ
    139,800税込153,780
    1台
    31日以内出荷
    高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。明るく読みやすい有機ELディスプレイを搭載。3分割された画面では、お好みの測定パラメータを表示することができます。センサー部の上下のネジ穴で固定し、設備への組み込みに最適です。小型センサーのため、狭いスペースでの測定ができます。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、専用サイトでの各種アップデートやソフトウェアのダウンロードが可能なため、用途に合わせたトルク計の機能拡張が図れます。
    用途500N-cm(5N-m)~1000N-cm(10N-m)までのトルク測定をカバーする標準型組込用デジタルトルク計です。トルク試験機や生産ラインのトルク制御システムなどに組み込んで測定します。2000Hzの高速サンプリングで 、ピーク測定・グラフ作成の両方で高い再現性をえることができます。また、多様な外部出力方式を備えており付属のソフトウェアでPCによるデータ管理や各種機器との接続で測定の多様性に対応し、使いやすさと機能性を兼ね揃えています。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、少ノイズによる測定安定性の向上や、専用サイトでのファームウェアのアップデートや各種サービスソフトウェアのダウンロード機能の追加による拡張性を備えています。
  • 高機能型組込用トルク計 HTGA-TFX シリーズ イマダ

    高機能型組込用トルク計 HTGA-TFX シリーズ

    イマダ
    149,800税込164,780
    1台
    31日以内出荷
    高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。明るく読みやすい有機ELディスプレイを搭載。3分割された画面では、お好みの測定パラメータを表示することができます。センサー部の上下のネジ穴で固定し、設備への組み込みに最適です。小型センサーのため、狭いスペースでの測定ができます。角度計(別売)を使用することで、角度の測定が可能な他、USBメモリが接続できたり、1stピークと2ndピークが検出できたりと、高機能モデルならではの追加機能があります。
    用途500N-cm(5N-m)~1000N-cm(10N-m)までのトルク測定をカバーする高機能型組込用トルク計です。トルク試験機や生産ラインのトルク制御システムなどに組み込んで測定します。標準型(HTGS-TFXシリーズ)の、高速サンプリングによる高い測定再現性や多様なデータ出力方式などの機能に加え、角度の入出力や、USBメモリを接続できるのが特徴です。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、少ノイズによる測定安定性の向上や、専用サイトでのファームウェアのアップデートや各種サービスソフトウェアのダウンロード機能の追加による拡張性を備えています。
  • テフロン(R)強力撹拌子 フットボール型 TFXシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    テフロン(R)強力撹拌子 フットボール型 TFXシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    3,498税込3,848
    1個
    31日以内出荷から41日以内出荷
    より強力な撹拌が行なえます。オクタゴン型、フットボール型の2タイプ、11種類をご用意しています。
  • ATX電源変換プレート 長尾製作所

    ATX電源変換プレート

    長尾製作所
    1,350税込1,485
    1個
    6日以内出荷
    TFX電源をATX電源規格に変換するプレートです。 余っているTFX電源をを有効活用できます。 プレート取付用インチネジが4本付属しています。 1.6mm厚の鉄を使用した質実剛健の造りを実現しました。
    付属品インチネジ×4本材質質量(g)100表面処理黒色塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×85×1.6
  • 薪割り手斧 GF柄 ツリー

    薪割り手斧 GF柄

    ツリー
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    滑りにくいエラストマーグリップで軍手でも滑りにくい。柄部に丈夫なグラスファイバーを採用しているので耐久性UP!
    用途薪割り、枝打ち作業に。全長(mm)385質量(g)1214材質(柄部)グラスファイバー
  • トラフレキ(波付合成樹脂トラフ) 未来工業

    トラフレキ(波付合成樹脂トラフ)

    未来工業
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷
    波付合成樹脂で軽量。運搬や取り扱いがラクです。また切断、接続も簡単です。 可とう性があり、不陸や大きな曲がりに対応できます。 難燃性。JISC3653附属書1の規格にある難燃性試験に準拠しています。 蓋を開けての落し込み配線ができ、ケーブル布設が容易です。又、ケーブルを引き込む場合も波付形状により、摩擦抵抗が小さく、通線が容易にできます。 安定性が良い形状で、施工がラクです。 雨水が入りにくい構造で、ケーブルの腐食の心配もありません。
  • フラッグ・ハンドルセット BONDHUS

    フラッグ・ハンドルセット

    BONDHUS
    5,998税込6,598
    1セット(7本)
    4日以内出荷
    グリップには油や水で滑りにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途精密機器や切削工具のチップの交換など、星型穴付ボルトの締め外しに。付属品スタンドセット内容7本組(T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20)材質プロテニアム合金鋼質量(g)113表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
  • リサイクルトナー キヤノン対応 FX-12 エネックス

    リサイクルトナー キヤノン対応 FX-12

    エネックス
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
    保証期間18ヶ月
  • 薪割り斧 GF柄 ツリー

    薪割り斧 GF柄

    ツリー
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷
    滑りにくいエラストマーグリップで軍手でも滑りにくい。柄部に丈夫なグラスファイバーを採用しているので耐久性UP!
    用途薪割り、枝打ち作業に。全長(mm)900質量(g)2850材質(柄部)グラスファイバー
  • 作品思い出ボックス 大 ホワイト サクラクレパス

    作品思い出ボックス 大 ホワイト

    サクラクレパス(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    子どもの作品や賞状などをまとめて保管できます。大きい画用紙も折り目をつけずに収納できます(小サイズ:八つ切り、大サイズ:四つ切り)。クリアポケットは取り外すことができ、並び替えや部屋に飾ることができます。背見出し&インデックスシール付きで分類しやすいです。一般的な本棚やクローゼットに置けるサイズです。縦横収納可で、2サイズを並べても高さが揃い空間のムダがありません。生活空間に馴染む大人向けデザインです
    奥行(mm)54製品質量(g)789縦(mm)425横(mm)340素材PP・ゴム
  • 作品思い出ボックス 小 ホワイト サクラクレパス

    作品思い出ボックス 小 ホワイト

    サクラクレパス
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    子どもの作品や賞状などをまとめて保管できます。大きい画用紙も折り目をつけずに収納できます(小サイズ:八つ切り、大サイズ:四つ切り)。クリアポケットは取り外すことができ、並び替えや部屋に飾ることができます。背見出し&インデックスシール付きで分類しやすいです。一般的な本棚やクローゼットに置けるサイズです。縦横収納可で、2サイズを並べても高さが揃い空間のムダがありません。生活空間に馴染む大人向けデザインです
    奥行(mm)54製品質量(g)582縦(mm)340横(mm)250素材PP・ゴム
  • ON・OFFスイッチ JEFCOM(ジェフコム)

    ON・OFFスイッチ

    JEFCOM(ジェフコム)
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    LEDフレキネオン・LEDテープライト用 ON・OFFスイッチ
    適合機種LEDフレキネオンSTM-FX01シリーズ、LEDテープライトSTM-T01シリーズ、LEDテープライト(UVタイプ)STM-T02シリーズ材質コード:PVC材質(本体)ABS質量(g)24本体寸法(mm)19×20×270使用場所室内用エコロジー商品省エネ
  • PC電源(Flex ATX 350W) SILVER STONE(シルバーストーン)

    PC電源(Flex ATX 350W)

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    標準FlexATXフォームファクター対応 80PLUSGold認証の高効率 動作温度40℃での350W連続電力出力で24時間/7日無休稼働に対応 クラスをリードするシングル+12Vレール PCIe6ピンコネクタ対応 アクティブPFC
    仕様アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)質量(kg)0.96ブラック出力(W)90~350規格Flex ATX入力電圧(V)90~264寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81.5×40.5×150保護機能過出力保護過電圧保護短絡回路保護騒音レベル(dB(A))(最小)20入力周波数(Hz)47~63コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ(350mm)1×8/4EPS/AT×12Vコネクタ(450mm)1×6ピンPCIeコネクタ(350mm)3×SATAコネクタ(350mm/150mm/150mm)2×4ピン周辺用コネクタ(350mm/150mm)1×4ピンフロッピーコネクタ(350mm/150mm/150mm)効率87~90%、【負荷】20~100%各種認証80PLUSGold動作温度範囲(℃)0~40冷却システム静音40mmファン出力密度(W/L)707MTBF(時間)100000フォームファクタFlexATX
  • ソフトタイ TRUSCO

    ソフトタイ

    TRUSCO
    3,898税込4,288
    1袋(100本)
    当日出荷
    エラストマー樹脂を使っているため柔軟性があります。柔らかいので電線を傷めることはありません。
    用途電源コードの結束に。材質エラストマー樹脂幅(mm)7.0厚さ(mm)1.7引張強度(N)49最小結束径(Φmm)3.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 延長コード(LEDフレキネオン、テープライト共用部品) JEFCOM(ジェフコム)

    延長コード(LEDフレキネオン、テープライト共用部品)

    JEFCOM(ジェフコム)
    459税込505
    1個
    翌々日出荷
    LEDフレキネオン・LEDテープライト用延長コード
    適合機種LEDフレキネオンSTM-FX01シリーズ、LEDテープライトSTM-T01シリーズ、LEDテープライト(UVタイプ)STM-T02シリーズ材質コード:PVC使用場所室内用エコロジー商品省エネ
  • 急速充電器セット(単3形スタンダードタイプ4本付) FDK

    急速充電器セット(単3形スタンダードタイプ4本付)

    FDK
    3,798税込4,178
    1セット
    当日出荷
    単3形、単4形ニッケル水素電池を1本から4本まで充電が可能です。単3形、単4形どちらでも1本から2本を充電する場合半分の時間で充電します。単3形、単4形どちらでも同時充電が可能です。電池を1本ずつ診断し充電します。(充電できない電池、寿命になった電池等はLEDでお知らせします。)。6つの安心機能(電池の逆向き取付保護機能、ショート時に通電を止める短絡保護機能、乾電池使用時の充電防止機能、過充電による電池寿命の劣化を防ぐタイマー保護機能、充電池の異常な温度上昇時に充電を停止させる高温検知機能、充電池の状態をLEDで表示)
    仕様単3形・単4形両用トラスコ品番788-6055セット内容充電器FCT344、ニッケル水素電池スタンダード単3形(min.1900mAh)×4質量(g)210幅W×厚さ×高さH(mm)68×31×130充電時間単3形/容量min.1900mAh:約2時間(1~2本)、約4時間(3~4本)、容量min.2450mAh:約2.5時間(1~2本)、約5時間(3~4本)単4形/容量min.750mAh:約1.5時間(1~2本)、約3時間(3~4本)、容量min.900mAh:約2時間(1~2本)、約4時間(3~4本)
  • タブレット スタンド 卓上 アーム ホルダー 最長410mm 360度回転 無段階角度調節 約4.6~13インチまで対応 エレコム

    タブレット スタンド 卓上 アーム ホルダー 最長410mm 360度回転 無段階角度調節 約4.6~13インチまで対応

    エレコム
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    動画視聴などにおすすめ!13インチまでのタブレットに対応した、ホルダータイプのデスクスタンドです。ホルダーに挟むだけで簡単に使え、手に持たずラクに操作できます。最長410mmまで伸ばせ、目線の高さに合わせて自然な姿勢で使用可能。土台部分はシリコンパッド付きでズレにくく、安定して使えます。
    用途13インチまでのタブレットやスマートフォンに対応。ホルダーに挟むだけで設置でき、手に持たずラクに使えます。 。最長410mmまで伸ばせるので、目線の高さに合わせて、講義や会議の視聴など、家庭学習やリモートワークの際に自然な姿勢で使えます。 。土台部分はシリコンパッド付きでズレにくく、安定して設置できます。 。オンライン授業の動画視聴や、タブレットとBluetooth(R)キーボードを組み合わせた簡単な作業にも活躍します。 。アーム部分は上下で角度や高さを調節可能。低め~高いアングルまで幅広く対応します。 。無段階で角度調節ができ、見やすい位置に細かく合わせられます。 。好みに合わせて締め具合を調節できる六角レンチが付属しています。 。ホルダー中央が開いているため、端末を縦に設置したまま充電できます。 。ホルダー部には、端末のズレを防ぐ滑り止めが付いています。 。ホルダー部分は360度回転し、画面の向きをサッと合わせられます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
  • 2分岐コード JEFCOM(ジェフコム)

    2分岐コード

    JEFCOM(ジェフコム)
    749税込824
    1個
    翌々日出荷
    2分岐
    材質PVC本体寸法(mm)10×460×10本体質量(g)34ケーブル長(cm)入力ケーブル:18、出力ケーブル:28
  • 調光スイッチ JEFCOM(ジェフコム)

    調光スイッチ

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    調光スイッチの概要・軽くタッチすると(ショートタッチ)ON/OFFができます。 タッチしたまま離さないでいると(ロングタッチ)ゆっくり調光ができ、離すと明るさが固定されます。 調光した明るさは、主電源側や調光スイッチのON/OFFいずれの状態から復帰しても記憶しています。 一旦暗くなる方へ調光した時、次の長押しでは直前の反対方向の明るくなる方向へ変化します。 (明るくなる方への調光も同様に明るさは反転します) 暗くなる方へ調光した時、ずっと押し続けることで最小の明るさの状態で止まり、消えてしまうこと(OFF)にはなりません。
    用途LEDフレキネオン、LEDテープライトシリーズ共用パーツ
  • 3分岐コード JEFCOM(ジェフコム)

    3分岐コード

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    3分岐
    材質PVC本体寸法(mm)10×460×10本体質量(g)43ケーブル長(cm)入力ケーブル:18、出力ケーブル:28
  • 粉末ハイスタフレット TP-TFR TDT(田野井)

    粉末ハイスタフレット TP-TFR

    TDT(田野井)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    緩やかな塑性加工に適したねじ部と粉末ハイスでコストパフォーマンスに優れた盛上げタップとなります。
    材質HSSP表面処理TiCN
  • ニッケル水素充電池 スタンダード充電器セット FDK

    ニッケル水素充電池 スタンダード充電器セット

    FDK(1件のレビュー)
    3,688税込4,057
    1セット
    当日出荷
    単3形、単4形の混合充電が可能です。 満充電を検知し充電をストップします。 過充電防止機能付のスタンダード充電器です。 単3形、単4形の混合充電が可能です。
    用途ゲーム機器、シェーバー、ストロボ、デジカメ、携帯充電器、電動歯ブラシ、ビューティー機器付属品(電池)単3×4本仕様ニッケル水素単3形・単4形両用、AC100-240V対応トラスコ品番827-9282セット内容充電器:FCT345F-JP(FX)、スタンダードタイプ ニッケル水素電池 単3×4個材質ABS幅(mm)69高さ(mm)131質量(g)228奥行(mm)31電圧(V)1.2充電時間(時間)約6バッテリー容量(mAh)(付属)min.1900
  • 人感センサースイッチ JEFCOM(ジェフコム)

    人感センサースイッチ

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    適合機種。・LEDフレキネオンSTM-FX01シリーズ。・LEDテープライトSTM-T01シリーズ。・LEDテープライト(UVタイプ)STM-T02シリーズ。LEDテープライト(8m)STM-T01-08□ は使用できません。室内用。点灯時間調整ボリューム(センサー本体裏側)。 必ずマイナスドライバー2mmで回して調整してください。
  • MXQ - 循環式リニアガイド付 SMC

    MXQ - 循環式リニアガイド付

    SMC
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    作動方式複動形
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズA2 SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズA2

    SMC
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • CQ Series(CQ2B20) SMC

    CQ Series(CQ2B20)

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20