カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
  • SILVER STONE(シルバーストーン)
  • ATEN(8)
  • brembo(4)
  • DUMONT(デュモン)(4)
  • KHK(小原歯車工業)(4)
  • NACHI(不二越)(4)
  • RYOCO(菱高精機)(4)
  • SAMTEC(11)
  • SanDisk(サンディスク)(5)
  • SMC(14)
  • ケナメタル(5)
  • コンサス(6)
  • テクノフレックス(5)
  • ホンダ(6)
  • ホームテイスト(5)
  • 京セラ(4)
  • 岩田製作所(3)
  • 日油技研工業(6)
  • 日研工作所(7)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss140」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SilverStone ケースファン FHS 140X 高性能140mm x 38mm PWM 産業用ファン SST-FHS140X SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone ケースファン FHS 140X 高性能140mm x 38mm PWM 産業用ファン SST-FHS140X

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    当日出荷
    大型ブレード設計による高エア圧。デュアルボールベアリングによる長い製品寿命。PWMコントロールによる回転数レンジ800至3,400 RPM
    仕様●エア スピード:50 dBA●ベアリング形式:デュアルボールベアリング●メーカー型番:SST-FHS140X●始動電圧:8V●静圧:10 mmH2Oその他[4-pin PWM to SATA and 4pin fan splitter cable] 200mm。140mm fan Grill材質LCPファンブレード + PBTファンフレーム寸法(mm)140 (W) x 38 (H) x 140 (D)色黒質量(g)385定格電力(W)13.2定格電圧(V)12定格電流(A)1.1回転数800 ~ 3,400 RPMコネクタ4ピンPWMファンコネクタケーブル長(mm)[4-pin PWM fixed cable] 300RoHS指令(10物質対応)対応流量222.95 CFM
  • SilverStone パフォーマンス強化 PWM ARGBファン SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone パフォーマンス強化 PWM ARGBファン

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1台
    5日以内出荷から10日以内出荷
    膨大なエアフローと静圧値を実現。標準の4-1ピン ARGBライティングは、ARGBコントローラまたはARGB互換マザーボードによって同期可能です。油圧ベアリングが摩擦を低減し動作音を低く維持し、ゴムパッド装備で振動音を低減します。
    材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム色半透明のファンブレード、ホワイトフレーム定格電圧(V)12ベアリング流体軸受コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SilverStone Air Slimmer 140 フルレンジPWM装備の高性能140mm スリムファン SST-AS140B SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone Air Slimmer 140 フルレンジPWM装備の高性能140mm スリムファン SST-AS140B

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥3,298税込¥3,628
    1台
    8日以内出荷
    ・15.5mm厚スリムファン、スペースの限られた構成に最適。・独自の「Shark Force」 ファンブレード設計による高効率の空気圧、ラジエターやヒートシンクからの熱を素早く放散。・PWM経由でのワイドな0 ~ 1,700 RPM回転数制御。・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・大部分のシステムから、大量の熱を伝達する効率的な排気ファンとして動作。・全銅製流体動圧軸承(FDB)が、高性能および製品長寿命を実現
    その他[Varying length daisy-chain PWM cable] 125mm & 50mm材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム色黒のファンブレード、ブラックフレーム質量(g)135備考マザーボードによっては、一定のRPMレンジ(例:300rpm以下など)ではファン回転数が適切に表示されないものもあります。詳細はマザーボード製造元にお問い合わせください。極数6極電圧(V)始動:6回転数(min-1[r.p.m])0~1700定格電力(W)3.24定格電圧(V)12ベアリングすべての銅製FDB定格電流(A)0.27型番SST- AS140B最大静圧(mmH2O)0~2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×15.5コネクタ4ピンPWMファンコネクタケーブル長(mm)[Parent PWM cable] 20、[4-pin PWM cable] 480ノイズレベル0~33dBARoHS指令(10物質対応)対応流量0~82CFM
  • SilverStone パフォーマンス強化 140mm PWMファン SST-VS140B SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone パフォーマンス強化 140mm PWMファン SST-VS140B

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥2,398税込¥2,638
    1台
    10日以内出荷
    ・膨大なエアフローと静圧値。・PWM経由でのワイドな0 ~ 1,600 RPM回転数制御。・油圧ベアリングが摩擦を低減し、動作音を低く維持。・ゴムパッド装備で振動音を低減
    材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム色黒質量(g)197.6電圧(V)始動:>-6.0回転数(min-1[r.p.m])0~1600定格電力(W)1.68定格電圧(V)12ベアリング流体軸受定格電流(A)0.14型番SST-VS140B最大静圧(mmH2O)0~2.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×25コネクタ4ピンPWMファンコネクタノイズレベル0~30.8dBARoHS指令(10物質対応)対応流量0~86CFM
  • SilverStone Air Slimmer 140 ARGB フルレンジPWMおよびARGBライティング効果装備の140mm スリムファン SST-AS140B-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone Air Slimmer 140 ARGB フルレンジPWMおよびARGBライティング効果装備の140mm スリムファン SST-AS140B-ARGB

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥4,798税込¥5,278
    1台
    10日以内出荷
    ・15.5mm厚スリムファン、スペースの限られた構成に最適。・独自の「Shark Force」 ファンブレード設計による高効率の空気圧、ラジエターやヒートシンクからの熱を素早く放散。・PWM経由でのワイドな0 ~ 1,700 RPM回転数制御。・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・大部分のシステムから、大量の熱を伝達する効率的な排気ファンとして動作。・全銅製流体動圧軸承(FDB)が、高性能および製品長寿命を実現。・標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能
    その他[Varying length daisy-chain PWM cable] 125mm & 50mm[Varying length daisy-chain ARGB cable] 125mm & 50mm材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム色半透明のファンブレード、ブラックフレーム質量(g)136備考マザーボードによっては、一定のRPMレンジ(例:300rpm以下など)ではファン回転数が適切に表示されないものもあります。詳細はマザーボード製造元にお問い合わせください。極数6極電圧(V)始動:6回転数(min-1[r.p.m])0~1700定格電力(W)Fan:3.24、LED:2.7定格電圧(V)12ベアリングすべての銅製FDB定格電流(A)Fan:0.27、LED:0.54型番SST-AS140B-ARGB最大静圧(mmH2O)0~2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×15.5コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED)ケーブル長(mm)[Parent PWM cable] 20、[4-pin PWM cable] 480、[Parent ARGB cable] 20、[ARGB cable] 400 female to 100 male Y-splitter connectorsノイズレベル0~33dBARoHS指令(10物質対応)対応流量0~82CFM
PCパーツカテゴリ
関連カテゴリ