カテゴリ
- パソコン/周辺機器(9)
絞り込み
ブランド
- SILVER STONE(シルバーストーン)
- StarTech.com(13)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(12)
- Dell Technologies(12)
- TRANSCEND(トランセンド)(9)
- AOTECH(7)
- アイネックス(6)
- Western Digital(ウエスタンデジタル)(4)
- Seeed Studio(3)
- ITPROTECH(2)
- エアリア(2)
- エレコム(1)
- サンワサプライ(1)
- プリンストン(1)
- センチュリー(1)
- QNAP(1)
- ASUS(エイスース)(1)
- シリコンパワー(Silicon Power)(1)
- SanDisk(サンディスク)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「ssd m.2 2230」の検索結果

SilverStone SSD増設ベイ SDP13 3.5 ベイ~PCIe NVMe M.2 SSD x4アダプタ SST-SDP13B
SILVER STONE(シルバーストーン)¥12,980税込¥14,2781台7日以内出荷最大4つのPCIe NVMe M.2 SSDに対応。以下のサイズのM.2 SSDと互換:2230, 2242, 2260, 2280。PCIe 3.0/4.0 x4対象の2ポートSlimSAS 8i (SFF-8654)コネクタで,最大32/64Gbpsを実現。PCIe x16/x8スロットから4x4/4x2への構成変換は、マザーボードまたは拡張カードがPCIe分岐に対応している必要あり。予備のマウント孔およびSilverStoneスタンドオフにより、簡単なSSD インストールと交換が可能。各ドライブに対応する個別のLED状態インジケーター装備。ドライバのインストールは不要仕様●LEDインジケーター:HDDアクセス:青色点滅●M.2 SSDの対応タイプ:PCIe NVMe M.2 SSD x 4●モジュールキー:PCIe x4 NVMe M key●主なインターフェース:2ポート スリムSAS 8i (SFF-8654) コネクタ●製品型番:SST-SDP13B●適応箇所:3.5インチ デバイスベイ●電源コネクター:SATA 15ピン x 1その他トライモード HBA/RAID機能は未対応です。 装着されたM.2 SSDのLEDインジケーターが点滅し続け点灯しない場合は、異なるM.2 SSDタイプゆえ、このSSDでは当機能に未対応であることを意味します。材質アルミニウム、ニッケル寸法(mm)101.6 (W) x 25.4 (H) x 146 (D)質量(kg)0.5色黒ファン6007mm x1RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone M.2モジュールをPCIeに変換するためのM.2増設インターフェイスカード SST-ECM21-E
SILVER STONE(シルバーストーン)¥3,298税込¥3,6281台5日以内出荷・NVMe(PCIE) Gen4のSSDに対応 。・PCIe x4接続 。・ロープロファイルブラケット付属。・Type 2230、2242、2260、2280対応 。・ドライバーレスで基板上にSSDを取り付け。・CLKREQジャンパコネクタ搭載仕様●M.2 SSD対応長さ:30mm, 42mm, 60mm, 80mm●モジュールキー:PCI-E 4XベースMキー質量(g)実質量:57備考注意:M.2 SSDを使って起動するには、マザーボードがそれに対応している必要があります。BIOSの制約により、全てのマザーボードがM.2 SSDによる起動をサポートしているわけではないので、この機能を有効にする方法をマザーボードのマニュアルまたは販売店にご確認ください。注意:M.2 PCIe-NVMeモードSSDには、Intel 9シリーズ(Z97 H97 Z170×99)またはそれ以降のバージョンのチップセット搭載マザーボード、およびWindows 8以降のバージョンのオペレーティングシステムの使用が必須です。型番SST-ECM21-E寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×23×104インターフェースSSD:M.2 (NGFF)、PCI Express x4RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ【LED】電源オン:緑、読み取り/書き込み:赤
SilverStone SSD 最大3基 増設キット PCIe 拡張カード SST-ECM27
SILVER STONE(シルバーストーン)¥5,498税込¥6,0481台5日以内出荷・長さ2230、2242、2260、2280のM.2 PCIe / NVMe SSD対応。・3基のM.2 SSDスロットが同時使用可能。・1台のM.2 PCIe SSD (M key)にPCIe x4インタフェース利用で対応。・2台のM.2 SATA SSD (B key)に対応。・PCIe Gen4対応。・SATA 6Gbps対応。・ロープロファイル拡張スロット付属。・PCIe CLKREQ# 機能対応仕様●M.2 SSD対応長さ:22x30mm, 22x42mm, 22x60mm, 22x80mm●モジュールキー:SATAベースBキー PCIe x4 NVMeベースMキー質量(g)実質量:47.5型番SST-ECM27寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×11×67.9インターフェースSSD:NVMeと SATA M.2、PCI Express x4 / SATA 6 GbpsRoHS指令(10物質対応)対応インジケータ【LED】電源LED:青い、、SSD接続:緑で点灯、、データアクセス:赤で点滅ドライブ数3
SilverStone 拡張カード ECM40 PCIe 4.0 x16~4 x M.2 NVMe SSDアダプタカード SST-ECM40
SILVER STONE(シルバーストーン)¥16,980税込¥18,6781台8日以内出荷PCIe x16インタフェース経由で4 x NVMe M.2 SSD (Mキー)に対応。2230、2242、2260、2280フォームファクターのM.2 SSDに対応。40mm x 40mmデュアルボールベアリング冷却ファン。冷却ファンOn/Off電源スイッチ。データセンタークラスの信頼性。USAPおよびTRIM対応仕様●LEDインジケーター:インジケータランプは2つのモードに対応: 、点灯および点滅、これはマザーボードおよびSSDからの信号に依存。●M.2 SSD対応長さ:22x30mm, 22x42mm, 22x60mm, 22x80mm●PCBレベル:UL 94-V0●SSDインタフェース:M.2 (NGFF) M Key●コントローラIC:TPS56221DQPT●サーマルパッド仕様:厚さ、1mm、、動作温度、3W/m.k、、導電性、-25℃ ~ 70℃、、数量、4、、寸法、22mm (W) x 1mm (H) x 70mm (D)●ヒートシンク仕様:材質、アルミニウム、、寸法、109.3mm (W) x 14.2mm (H) x 168mm (D)●モジュールキー:PCIe x 4 NVMeベース Mキー●製品型番:SST-ECM40その他[1] まず、マザーボードがPCI-Eバイフケーションに対応しているかどうか確認してください。[2] システムは、もう1つのSSDを追加するためにPCI-Eバイフケーションが必要です。3台または4台のドライブには16レーン(x4/x4/x4/x4)、2台のドライブにはx8/x8(またはx4/x4)が必要です。CPUが必要なPCI-E帯域幅をサポートしていることを確認してください。マザーボードが「PCI-Eバイフケーション」をサポートしているかを確認するために、メーカーに連絡することをお勧めします。これにより、システムが1つのM.2 SSDしか認識しない問題を防ぐことができます。[3] ECM40はハードウェアRAIDをサポートしていません。Windows 10以降では、RAID機能を使用するためにサードパーティ製ソフトウェアが必要な場合があります。同じモデルのSSDを4台使用してRAIDアレイを作成することをお勧めします。寸法(mm)147.74 (W) x 21.59 (H) x 181 (D)色黒質量(g)501備考※マザーボードまたはアドオンカードはPCIe Bifurcationをサポートし、PCIe x16/x8スロットを4×4/4×2に切り替えられる必要がありますインターフェースPCI-Express x 16環境動作温度 5℃~55℃動作湿度 20%RH~80%RH保管温度 -20℃~50℃保管湿度 20%RH~80%RHファン回転数7000 RPM ±10%寸法40mm(W) x 10mm(H) x 40mm(D)ベアリング形式デュアルボールベアリングRoHS指令(10物質対応)対応ドライブ数4
SilverStone ヒートシンクおよび放熱パッド装備のM.2 NVMe SSD NGFF Mキー SST-ECM24-ARGB PCIe x4 ARGBアダプタカード
SILVER STONE(シルバーストーン)¥6,498税込¥7,1481台7日以内出荷・ ARGB LEDライティング設計、4-1ピンARGBケーブル付属。・ 1基のM.2ポート(Mキー)を1基のPCIe x4インタフェースに変換。・ アルミニウム製ヒートシンクおよび放熱パッド装備で優れたM.2 SSD冷却効果。・ 長さ2230,2242,2260, 2280のM.2 PCIe/NVMe SSDに対応。・ オプションでロープロファイル拡張スロット装備。・ ドライバのインストールは不要仕様●M.2 SSD対応長さ:30mm, 42mm, 60mm, 80mm●モジュールキー:PCIe x4 NVMeベース Mキー厚さ(mm)サーマルパッド(放熱パッド):0.75、1、1.5、1.75質量(g)ブルーパッド1:3.2、ブルーパッド2:4.61、グレーパッド1:2.53、グレーパッド2:5.52、ヒートシンク付きPCB:110型番SST-ECM24-ARGB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ブルーパッド1:70×1×20、ブルーパッド2:70×1.5×20、グレーパッド1:70×0.75×20、グレーパッド2:70×1.75×20、ヒートシンク付きPCB:121×20×130インターフェースSSD:M.2 (NGFF)、PCI Express x 4コネクタ4-1 Pin 5V ARGB熱伝導率(W/mk)サーマルパッド:1.5動作温度(℃)サーマルパッド:-40~180RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone M.2モジュールを2つ搭載できるM.2増設インターフェイスカード SST-ECM20
SILVER STONE(シルバーストーン)¥3,598税込¥3,9581台7日以内出荷・ 1つのM.2ポート (M key)を1つのPCI-E x4インタフェースに変換。・第2のM.2ポート(B key)をSATAインタフェースに変換。・2基のM.2 SSDを同時にサポート。・ オプションでのロープロファイル拡張スロット装備。・ ドライバのインストールは不要仕様●M.2 SSD対応タイプ:2230, 2242, 2260および2280●M.2 SSD対応長さ:30mm, 42mm, 60mm, 80mm●モジュールキー:SATAベースBキーPCI-E 4XベースMキー備考メモ:ECM20の'M'キーはPCI-E SSD専用、'B'キーはSATA SSD専用です。メモ:BキーSSDが正しく動作するには、SATA 7ピンケーブルをマザーボードに接続する必要があります。メモ:M.2 PCIe-NVMeモードSSDには、Intel 9シリーズ(Z97 H97 Z170×99) / AMD 300 series (A320 B350×370)またはそれ以降のバージョンのチップセット搭載マザーボード、およびWindows 8以降のバージョンのオペレーティングシステムの使用が必須です。メモ:ご使用のオペレーティングシステムがSilverStone開発の拡張カードと互換性を持たなくて、デバイスが検出・識別されない場合は、マザーボードのドライバまたはBIOSを最新バージョンに更新してください。また、オペレーティングシステムで互換モードを実行して、拡張カードに必要なドライバのインストール時のオペレーティングシステムバージョンを選択してみます。型番SST-ECM20インターフェースSSD:M.2(NGFF)、PCI Express X4 / SATA 6GbpsRoHS指令(10物質対応)対応ドライブ数2
SilverStone 拡張カードSST-ECM23
SILVER STONE(シルバーストーン)¥5,098税込¥5,6081台12日以内出荷・1基のM.2ポート(Mキー)を1基のPCIe x4インタフェースに変換。・アルミニウム製ヒートシンクおよび放熱パッド付きで、M.2 SSD冷却性能を強化。・2230,2242,2260および2280長のM.2 SSDに対応。・ドライバのインストール不要長さ(mm)M.2 SSD対応/30, 42, 60, 80質量(g)ヒートシンク付きPCB:52備考ECM23はBキーSATAベースM.2 SSDには適していない「M」キーのみをサポートしています。M.2 SSDを起動用に使用を望まれる場合、マザーボード側で対応していることが必要です。BIOSによる制限のため、全てのマザーボードがM.2 SSD起動には対応していません。M.2 PCIe-NVMeモードSSDには、Intel 9シリーズ(Z97 H97 Z170×99) / AMD 300 series (A320 B350×370)または上位バージョンのチップセットマザーボードをWindows 8または以降のバージョンのオペレーティングシステムと併用する必要があります。 ECMシリーズの設計および生産段階の関係で、PCIe Gen5との互換性を検証する実際の製品は現在提供されていません。それでPCIe Gen5との使用を考慮した設計はありません。PCIe Gen5対応のマザーボードやCPUに使用する場合、NVMe検出およびブート機能は利用できない可能性があります。この場合、マザーボードBIOSを使ってPCIeバージョンをGen4に設定してください。既存の起動ドライブを使用される場合、CSM機能を有効にしてください。モジュールPCIe x 4 NVMeベース Mキー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヒートシンク付きPCB:105 × 11 × 44インターフェースPCI Express x 4、フルサイズx16ピン出力経由LEDインジケーター/PCIe M.2 SSDへの読み書き LED: 青で点滅RoHS指令(10物質対応)対応SSDインタフェース/M.2 (NGFF)
SilverStone 拡張カード ECM25 SST-ECM25-V2
SILVER STONE(シルバーストーン)¥1,998税込¥2,1981台16日以内出荷・1基のM.2ポート(Mキー)を1基のPCIe x4インタフェースに変換。・ファンを装着してもわずか32mmで、1Uシャーシにピッタリフィットします。・内蔵LEDインジケーターでPCIe NVMe状態を表示。・2230,2242,2260および2280長のM.2 SSDに対応。・PCIe CLKREQ機能(V2.0)
SilverStone 拡張カード ECM26 SST-ECM26-V2
SILVER STONE(シルバーストーン)¥2,498税込¥2,7481台16日以内出荷・1基のM.2ポート(Mキー)を1基のPCIe x4インタフェースに変換。・ご使用のシステムに装着しても高さわずか31mmのため、1Uシャーシにご使用いただけます。・内蔵LEDインジケーターでPCIe NVMe状態を表示。・2230,2242,2260,2280および22110長のM.2 SSDに対応。・PCIe CLKREQ機能(V2.0)