カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • SILVER STONE(シルバーストーン)
  • CKD(38)
  • NEC(19)
  • VISHAY(13)
  • Dynabook(9)
  • Dell Technologies(9)
  • メディアカバーマーケット(8)
  • Acer(エイサー)(6)
  • タンガロイ(5)
  • ハタヤリミテッド(5)
  • 富士通(4)
  • アイネックス(4)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(3)
  • FKD(フクダ精工)(3)
  • 三菱マテリアル(3)
  • NEC Corporation(3)
  • イシハシ精工(2)
  • EPSON(2)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ssd-20」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SilverStone 最新のUSB 3.2 Gen2x2インタフェースで最大20Gbpsの超高速転送速度 SST-MS12 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 最新のUSB 3.2 Gen2x2インタフェースで最大20Gbpsの超高速転送速度 SST-MS12SILVER STONE(シルバーストーン)
9,898税込10,888
1台
6日以内出荷
・ 最新のUSB 3.2 Gen2x2 Typ-Cインタフェースで最大20Gbpsの超高速転送速度・ 各種サイズのM.2 SSDに対応 (22x42mm, 22x60mm, 22x80mm)・ BOT and UAS Protocol に対応・ TRIM command set に対応・ NVMe: SCSI Translation Reference Rev. 1.5 に対応・ NVMe Error Reporting & Recovery に対応・ S.M.A.R.T ハードディスク監視・ PCI Express Base Specification Rev. 3.1a に準拠・ NVM Express Base Specification Rev. 1.3c に準拠・ アルミニウム合金製ケースおよび放熱パッド装備
材質アルミニウム合金質量(g)実質量:53型番SST-MS12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106.15×15.3×33.3、【放熱パッド】グレー:60×0.5×20、プレインストール グレー白い:60×1.5×20、プレインストール ブルー1:60×1×20 ブルー2:60×2×20適合場所USB 3.2 Gen2×2 Type-C NVMe M.2 ソリッドステートドライブインターフェース対応ドライブ:PCIe Gen3×4、転送:20Gbps USB 3.2 Gen2×2 Type-CコネクタASMedia ASM2364熱伝導率(W/mk)【放熱パッド】2W/m.kUSBケーブル長(cm)30±1.5動作温度(℃)【放熱パッド】-40~220RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ【LED】電源オン:青で点灯、読み書き中:青で点滅
SilverStone M.2モジュールを2つ搭載できるM.2増設インターフェイスカード SST-ECM20 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone M.2モジュールを2つ搭載できるM.2増設インターフェイスカード SST-ECM20SILVER STONE(シルバーストーン)
3,598税込3,958
1台
7日以内出荷
・ 1つのM.2ポート (M key)を1つのPCI-E x4インタフェースに変換・第2のM.2ポート(B key)をSATAインタフェースに変換・2基のM.2 SSDを同時にサポート・ オプションでのロープロファイル拡張スロット装備・ ドライバのインストールは不要
仕様●M.2 SSD対応タイプ:2230, 2242, 2260および2280●M.2 SSD対応長さ:30mm, 42mm, 60mm, 80mm●モジュールキー:SATAベースBキーPCI-E 4XベースMキー備考メモ:ECM20の'M'キーはPCI-E SSD専用、'B'キーはSATA SSD専用です。メモ:BキーSSDが正しく動作するには、SATA 7ピンケーブルをマザーボードに接続する必要があります。メモ:M.2 PCIe-NVMeモードSSDには、Intel 9シリーズ(Z97 H97 Z170×99) / AMD 300 series (A320 B350×370)またはそれ以降のバージョンのチップセット搭載マザーボード、およびWindows 8以降のバージョンのオペレーティングシステムの使用が必須です。メモ:ご使用のオペレーティングシステムがSilverStone開発の拡張カードと互換性を持たなくて、デバイスが検出・識別されない場合は、マザーボードのドライバまたはBIOSを最新バージョンに更新してください。また、オペレーティングシステムで互換モードを実行して、拡張カードに必要なドライバのインストール時のオペレーティングシステムバージョンを選択してみます。型番SST-ECM20インターフェースSSD:M.2(NGFF)、PCI Express X4 / SATA 6GbpsRoHS指令(10物質対応)対応ドライブ数2
SilverStone M.2 SSDケース 能動冷却装備のUSB4 NVMe SSDエンクロージャ SST-MS12B-40G SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone M.2 SSDケース 能動冷却装備のUSB4 NVMe SSDエンクロージャ SST-MS12B-40GSILVER STONE(シルバーストーン)
17,980税込19,778
1台
7日以内出荷
USB4 Type-Cインタフェース、最大40Gbpsの超高速転送速度を実現M.2 NVMe SSD対象のツール不要セットアップ十分な放熱効果に対応する、超スリムファンと底部換気口設計の全アルミニウム合金製エンクロージャNVMe M.2 SSD対応 (M KEY)TRIMコマンドセット対応22x42mm、22x80mm長のM.2 SSD対応
仕様●LEDインジケーター:電源オン:青で点灯、読み書き中:青で点滅●M.2SSDの対応タイプ:2242/2280●USBケーブル:TYPE-Cケーブル長280±10mm●ドライブインターフェースサポート:1●放熱パッド_寸法(mm):ブルー:20(W)×1.2(H)×60(D)、グレー白:20(W)×3.5(H)×60(D)、グレー:20(W)×2(H)×60(D)●放熱パッド_熱伝導率:2W/m.k質量(g)124.5型番SST-MS12B-40G寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×106×21.8インターフェース40GbpsUSB4Type-CチップセットASMedia ASM2464PDノイズレベルM.2 (NGFF) M Keyファン寸法(mm):30×30、ベアリング形式:スリーブベアリングRoHS指令(10物質対応)対応
PCパーツカテゴリ
関連カテゴリ