カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
  • SILVER STONE(シルバーストーン)
  • CKD(36)
  • Dell Technologies(8)
  • NEC(7)
  • タンガロイ(4)
  • StarTech.com(4)
  • センチュリー(3)
  • QNAP(3)
  • MIDAS(3)
  • イシハシ精工(2)
  • サンワサプライ(2)
  • HAKKO(白光)(2)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(2)
  • Seeed Studio(2)
  • Dynabook(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • サードウェーブ(2)
  • M5Stack(2)
  • EPSON(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ssd-32」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SILVERSTONE 1 x NVMe & 1 x SATA M.2 SSD~PCIe x4 1Uアダプタカード SST-ECM28 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SILVERSTONE 1 x NVMe & 1 x SATA M.2 SSD~PCIe x4 1Uアダプタカード SST-ECM28

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥3,598税込¥3,958
    1台
    7日以内出荷
    ・ご使用のシステムに装着しても高さわずか32mmのため、1Uシャーシにご使用いただけます。・1台のM.2 NVMe SSD (M key)にPCIe x4インタフェース利用で対応。・1台のM.2 SATA SSD (B key)に対応。・2基のM.2 SSDスロットが同時使用可能。・PCIe Gen4対応。・SATA 6Gbps対応。・内蔵LEDステータスインジケーター。・PCIe CLKREQ# 機能対応
    仕様●M.2 SSD対応長さ:22x30mm, 22x42mm, 22x60mm, 22x80mm●モジュールキー:SATAベースBキーPCIe x4 NVMeベースMキー質量(g)実質量:17.8備考ECM28の'M'キーはPCIe SSD専用、'B'キーはSATA SSD専用です BキーSSDが正しく動作するには、SATA 7ピンケーブルをマザーボードに接続する必要があります M.2 PCIe NVMeモードSSDには、Intel 9シリーズ (Z97 H97 Z170×99)またはそれ以降のバージョンのチップセット搭載マザーボード、およびWindows 8以降のバージョンのオペレーティングシステムの使用が必須ですご使用のオペレーティングシステムとECM28の間で、デバイスが認識・検知されないなどの互換性トラブルが発生した場合、ドライバまたはマザーボードのBIOSを最新バージョンにアップグレードしてください。または、オペレーティングシステムを互換性モードで起動させて、以前のオペレーティングシステムバージョンを選択し、ECM28に必要なドライバをインストールしてください。型番SST-ECM28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15.5×32×118.4インターフェースSSD:NVMeと SATA M.2、PCI Express x4 / SATA 6 GbpsRoHS指令(10物質対応)対応インジケータ【LED】NVMeSSDハードドライブ接続/データアクセス:青いで点灯/青い点滅、SATASSDハードドライブ接続/データアクセス:赤で点灯/赤で点滅ドライブ数2
  • SilverStone SSD増設ベイ SDP13 3.5 ベイ~PCIe NVMe M.2 SSD x4アダプタ SST-SDP13B SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone SSD増設ベイ SDP13 3.5 ベイ~PCIe NVMe M.2 SSD x4アダプタ SST-SDP13B

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    7日以内出荷
    最大4つのPCIe NVMe M.2 SSDに対応。以下のサイズのM.2 SSDと互換:2230, 2242, 2260, 2280。PCIe 3.0/4.0 x4対象の2ポートSlimSAS 8i (SFF-8654)コネクタで,最大32/64Gbpsを実現。PCIe x16/x8スロットから4x4/4x2への構成変換は、マザーボードまたは拡張カードがPCIe分岐に対応している必要あり。予備のマウント孔およびSilverStoneスタンドオフにより、簡単なSSD インストールと交換が可能。各ドライブに対応する個別のLED状態インジケーター装備。ドライバのインストールは不要
    仕様●LEDインジケーター:HDDアクセス:青色点滅●M.2 SSDの対応タイプ:PCIe NVMe M.2 SSD x 4●モジュールキー:PCIe x4 NVMe M key●主なインターフェース:2ポート スリムSAS 8i (SFF-8654) コネクタ●製品型番:SST-SDP13B●適応箇所:3.5インチ デバイスベイ●電源コネクター:SATA 15ピン x 1その他トライモード HBA/RAID機能は未対応です。 装着されたM.2 SSDのLEDインジケーターが点滅し続け点灯しない場合は、異なるM.2 SSDタイプゆえ、このSSDでは当機能に未対応であることを意味します。材質アルミニウム、ニッケル寸法(mm)101.6 (W) x 25.4 (H) x 146 (D)質量(kg)0.5色黒ファン6007mm x1RoHS指令(10物質対応)対応
  • SilverStone HDD増設ベイ シングル5.25 デバイスベイから4つのU.2 (SFF-8639) SSDへのアダプタケージ SST-FS204-US SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone HDD増設ベイ シングル5.25 デバイスベイから4つのU.2 (SFF-8639) SSDへのアダプタケージ SST-FS204-US

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥65,980税込¥72,578
    1台
    7日以内出荷
    4つの2.5” U.2 (SFF-8639) SSDを1つの5.25”デバイスベイに装着。4つのSlimSAS 4i (SFF-8654) インタフェースを備えたバックプレーン装備、PCIe 3.0/4.0 x4対応で、転送速度32Gbps/64Gbpsが実現可能。高品質スチール構造で、優れた耐久性と堅牢性を提供。セキュリティを強化する個々の金属製キー装備。ホットスワップ機能対応。個々のLEDインジケーターでドライブ動作状態を表示。2つの40mmファン装備で十分なドライブ冷却性能。最大厚15mmの2.5”ドライブが装着可能
    仕様●LEDインジケーター:LEDインジケータ●ドライブサポート:2.5” NVMe U.2 (SFF-8639) SSD x 4●ハードディスクのドア安全:金属キーロックデザイン●主なインターフェース:4 ポート SlimSAS 4i (SFF-8654)●製品型番:SST-FS204-US●適応箇所:5.25インチハードディスク溝x 1●鍵の數:2●電源コネクター:SATA 15 ピン x 2その他※ホットスワップ機能対応、ただしマザーボードとインタフェースカード互換性に依存。※トライモードHBA/RAIDアダプタカードには未対応。※マザーボードまたは拡張カードは、PCIeバイフォーメーションをサポートする必要があり、PCIe x16/x8スロットを4×4または4×2構成に分割できるようになります。材質スチール製ボディー、ステンレス製トレイ色黒RoHS指令(10物質対応)対応転送速度(Gbps)チャネルあたり最大 32Gbps (ハードディスクの伝送速度によって)冷却システム40mm ファン x 2
  • SilverStone 拡張カード ECM25 SST-ECM25-V2 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 拡張カード ECM25 SST-ECM25-V2

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    16日以内出荷
    ・1基のM.2ポート(Mキー)を1基のPCIe x4インタフェースに変換。・ファンを装着してもわずか32mmで、1Uシャーシにピッタリフィットします。・内蔵LEDインジケーターでPCIe NVMe状態を表示。・2230,2242,2260および2280長のM.2 SSDに対応。・PCIe CLKREQ機能(V2.0)
  • SilverStone M.2増設ベイ FSM08-MS 5.25” 8ベイ M.2 SSD 内蔵ドライブエンクロージャ SST-FSM08B-MS SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone M.2増設ベイ FSM08-MS 5.25” 8ベイ M.2 SSD 内蔵ドライブエンクロージャ SST-FSM08B-MS

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    16日以内出荷
    マザーボードまたは拡張カードは PCIe Bifurcation(x16/x8 → 4×4 / 4×2)に対応している必要があります。・5.25” ベイ1基に最大8基の M.2 SSD を搭載可能。・幅22mmの PCIe NVMe(M-key)M.2 SSD に対応。・M.2 SSD 長さ:30 / 42 / 60 / 80 / 110mm 対応。・ツールレス設計で簡単に SSD の着脱が可能。・大型ヒートシンクにより高速 M.2 SSD の発熱を効果的に抑制。・SlimSAS 4i(SFF-8654)×8、PCIe 3.0 / 4.0 x4、最大 32 / 64Gbps。・独立 LED インジケーターでドライブ状態を確認可能。・40mm デュアルボールベアリングファンを2基搭載。・NVMe ホットスワップ対応(対応環境が必要)
    仕様【M.2 SSD対応タイプ】22×30mm、22×42mm、22×60mm、22×80mm、22×110mm、【LEDインジケーター】HDD 電源:青点灯、HDD アクセス:緑点滅その他トライモード (Tri-mode) HBA/RAID カードには対応していません材質ボディ:スチール、トレイ:ステンレス質量(kg)1.31色ブラック型番SST-FSM08B-MS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×168×42インターフェース8ポート SlimSAS 4i (SFF-8654) コネクタ適合コネクタSATA 15ピン コネクタ×2ファン40mm×20mmファン ×2RoHS指令(10物質対応)対応転送速度(Gbps)各レーン最大:32(ドライブの速度に依存)
PCパーツカテゴリ