パソコン/周辺機器 (56) オフィス家具 (1) ブランド: SILVER STONE(シルバーストーン)すべて解除
SilverStone DIY用アクセサリー SST-CA03 SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・マザーボード上のM.2スロット用のM2ネジおよびヘキサゴンネジスペーサー付属・取り付け時に高さを追加するためのオプションのプラスチックワッシャが付属しています・インストールに便利な専用ドライバー付属
質量(g) 実質量:12 型番 SST-CA03 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) ネジ袋46×135×0.8 適合場所 M.2ヘキサゴンネジナット(薄型), 寸法: M2 x 3 + 2.5mm - 5pcs.、M.2ヘキサゴンネジナット(厚型), 寸法: M2 x 2.5 + 4.5mm - 5pcs.、シルバーM.2ネジ, 寸法: M2 x 2.5mm - 10pcs.、透明プラスチック製ワッシャー, 寸法: Φ5 x 0.5mm -10pcs.、ドライバー-ブラック・プラスチックヘッド - 1pc. RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone 1-to-4 ARGBスプリッタケーブル SST-CPL03 SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・ 1基の5V ARGB 4-1ピンマザーボードヘッダ経由での最大4基の4-1ピンARGBデバイス上のライティング効果の同期またはARGBコントローラの拡張ポートとしての使用を実現・ 非常に細く、フレキシブルな素材により、簡単なケーブル取り回しが可能・ ASUS, MSI, GIGABYTE, BIOSTAR, ASROCK 5V ARGBヘッダ、および全ての4-1ピンARGBコントローラと互換性あり
長さ(mm) 300 色 黒 型番 SST-CPL03 コネクタ 4-1ピンARGBメスコネクタ RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone Mini-SAS装置用ケーブル SST-CPS03-RE SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・ 厚めのシールドケーブルで安定したスループット・堅牢なコネクタで確実な接続・4レーン高パフォーマンス設計・ケーブル長500mm
仕様 SASポート:4 長さ(mm) 500 色 ホワイト / ブルー 型番 SST-CPS03-RE コネクタ Mini-SAS SFF-8087 36ピン (対象) - SATA 7ピンx 4 (エンクロージャー)、サイドバンドケーブル (SGPIO)装備 RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone 2.4Ghz Wi-Fiリモートコンピューター電源スイッチ SST-ES03-WIFI SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・ スマートフォンでコンピューターの電源をオン/オフにします・ 内部USBスタンバイ電源を搭載した2.4GHz WiFiモジュールアダプター・ ES03-WIFIとスマートフォンがインターネットに接続されていれば、どこでも動作します・ スマートフォンを使用して、PCのオン/オフの即時切り替え、リセット、強制シャットダウン、スケジュールのオン/オフ、またはグループのオン/オフを行います。・ PCの電源オン/オフ状態をスマートフォンに表示・ 電源/リセット/ Speakerケーブルが含まれます(Speakerワイヤーはオン/オフの状態を決定するために使用されます)
仕様 ●RF出力電力:802.11b: 20±2dBm (@11Mbps)802.11g: 17±2dBm (@54Mbps)802.11n: 14±2dBm (@HT20, MCS7)●アダプターフォームファクター:内部USB 2.0 9ピン●アンテナタイプ:チップアンテナIPEXコネクタ●入力周波数範囲:2.412GHz - 2.484GHz 質量(g) 実質量:4.7 型番 SST-ES03-Wifi 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 25.2×8×45.6 保存温度(℃) 0~40(32°F~104°F) 動作温度(℃) -40~70(-40°F~158°F) 動作湿度(%) 0~90(結露しないこと) 保存湿度(%) 10~90(結露しないこと) セキュリティ 64/128 bit WEP, TKIP, AES, WPA, WPA2 RoHS指令(10物質対応) 対応 受信感度 802.11b: -91dBm (@11Mbps, CCK)802.11g: -75dBm (@54Mbps, OFDM)802.11n: -72dBm (MCS7) Wi-Fi 標準:IEEE 802.11b/g/n
SilverStone ARGBライティング装備のM.2 SSD冷却キット SST-TP03-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・ ARGBコントローラまたは対応マザーボードにより、お好きな配色を表示・ アルミニウム合金製ヒートシンクでM.2 SSD冷却面積が増大・ 高効率の熱伝導パッドで温度を減少・ 2層構造でSSD放熱効果が安定かつ効率的・ 2280長のM.2 SSDに対応・ M.2 SSDに損傷を与えず手軽にインストール、サーマルパッドとカバー装備
仕様 M.2対応長さ:2280 (22mm x 80mm) 材質 アルミニウム、ステンレス鋼 厚さ(mm) 放熱パッド:1.0、1.5 色 黒 質量(g) 総質量:40、ブルーパッド1:3.25、ブルーパッド2:2.8 備考 異なる厚さのグレーの放熱パッド2枚が付属しています。片面M.2 SSD (裏側はコンポーネントなしで平坦)には1.5mm厚パッドを、両面M.2 SSD (両側にコンポーネントあり)には1mm厚パッドを使用します。 マザーボード上のM .2スロットがPCIeスロットに隣接する場合、TP03-ARGBのヒートシンクの高さがグラフィックスカードや拡張カードのインストール時に支障を来す場合があります。この干渉を避けるにはTP03-ARGBを利用可能な他のM.2スロットに装着するようお勧めいたします。 型番 SST-TP03-ARGB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×15.4×22.8、ブルーパッド1:70×1.5×20、ブルーパッド2:70×1×20 熱伝導率(W/mk) 1.5 動作温度(℃) -20 ~ 90 RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone PCIe 2.0 x2接続のUSB3.1インターフェイス増設カード SST-ECU03 SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・Type AおよびType Cポート装備の超高速USB 3.1・PCI-E Gen2.0 x2、スループット最大10Gbps・eXtensibleホストコントローラインタフェース (XHCI)規格Revision 1.1に準拠・ USB Attached SCSIプロトコル(UASP) Revision 1.0に準拠・ オプションのロープロファイルスロットカバーでロープロファイルケースに対応
仕様 ●USB 3.1コントローラー:ASMedia ASM1142●オペレーティングシステムサポート:Windows 7 (32ビット/64ビット), 8/8.1/10(32ビット/64ビット), Ubuntu/Linux/Mac OS●電力需求:5V、SATA 15ピン電源コネクタ経由●電源管理:USB 3.1およびUSB 2.0リンク電源マネジメント対応 備考 ご使用のOSバージョンがWindows 7または以前のものであれば、ECU03のご使用前にドライバ(SilverStoneウェブサイトから入手可能)をインストールしてください。 Windows 8および8.1, 10 は自身でECU03に対応するので、ドライバを追加でインストールする必要はありません。 Ubuntu/LinuxまたはMac OS においてXHCI機能への対応の有無はユーザーによる確認が必要です。コンピューターシステムがXHCI機能に対応している場合は、特にドライバのインストールは不要で自動的にECU03に対応します。 ご使用のオペレーティングシステムがSilverStone開発の拡張カードと互換性を持たなくて、デバイスが検出・識別されない場合は、マザーボードのドライバまたはBIOSを最新バージョンに更新してください。また、オペレーティングシステムで互換モードを実行して、拡張カードに必要なドライバのインストール時のオペレーティングシステムバージョンを選択してみます。 規格 ロープロファイル- PCI-E 2.0×2 (10Gbps) 型番 SST-ECU03 保護 過電流検知および保護機能 データ転送速度 USB 3.1 Gen2 (10Gbps), USB 3.1 Gen1/USB 3.0 (5Gbps), USB 2.0 (480Mbps), USB 1.1 (12Mbps) RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート USB 3.1 Type-A x 1 USB 3.1 Type-C x 1, DFP with Rp=10KΩ and up to 5V 3A
SilverStone ラックマウント用高品質工具不要ボールベアリングスライド式レールキット SST-RMS03-26 SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・ 工具不要設計・最大100ポンド(45kg)の荷重に対応・ 430mm幅ケースに対応
仕様 最大対応質量:45kg 材質 亜鉛メッキ処理SPCC 質量(kg) 実質量:2.43 備考 SST-RM23-502, SST-RM22-308, SST-RM21-304,SST-RM21-308, SST-RMB41-W, SST-RMB51およびSST-RMB51-Wラックマウントケースと互換。 型番 SST-RMS03-26 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 731×44×23 RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone 10Gbps SuperSpeed USB-C 3.2 Gen2~NVMe / SATA M.2 SSDエンクロージャ SST-RVS03 SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・ USB 3.2 Gen2 Type-Cインタフェースで最大10Gbps超高速転送速度を実現・ 各種長さのM.2 SSDに対応 (22x30mm, 22x42mm, 22x60mm, 22x80mm)・ USBブリッジにより、USB~PCIeモードまたはUSB~SATAモードに自動切り替え・ TRIM command set に対応・ PCI Express Base Specification Rev. 3.0 に準拠・ NVM Express Base Specification Rev. 1.3 に準拠・ Gen3速度でSATAホストをサポートし、SATA Gen2 / Gen1の完全な下位互換性を備えています。・ Bulk Only Transfer (BOT)とUSB Attached SCSI Protocol (UASP) に対応・ ネジ不要、工具不要のアルミニウム合金製ケース
材質 アルミニウム合金, プラスチック 色 黒 質量(g) 実質量:52.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 105.7×13.5×35 型番 SST-RVS03 インターフェース 10Gbps SuperSpeed USB 3.2 Gen2 Type-C、対応ドライブ:NVMeまたはSATA M.2 ケーブル USB-C to USB-C ケーブル 設置場所 USB 3.2 Gen2 Type-C NVMe / SATA M.2 SSD RoHS指令(10物質対応) 対応 インジケータ 【LED】電源オン:青で点灯読み書き中:青で点滅 コントローラ Realtek RTL9210B-CG
SilverStone クーラー SP6/SP3/TR4 ソケット装備4Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用 SST-XE04-SP3B SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・5本のΦ6mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率・デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性・AMD SP6/SP3/TR4 ソケット装備
材質 アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ 質量(g) 実質量:750 電力(W) CPU TDP:250 ベアリング ファン:デュアルボールベアリング 定格電流(A) ファン:0.385 型番 SST-XE04-SP3B (ブラック+ブラック) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 93×126×119 適合ソケット 応用:AMD Socket SP6/SP3/TR4 コネクタ ファン:4 pin PWM ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 92×25×92 ノイズレベル ファン:38 dBA フルスピード RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 ファン:54CFM 最大風圧(mmH2O) ファン:6.8 ファン回転速度(min-1 [r.p.m]) 1300~3800 MTTF(時間) ファン平均故障間隔:100000
SilverStone RGB水冷クーラー 虹色12cmファンX3 SST-PF360W-ARGB-V2 SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・真っ白なラジエーター、ファン、ケーブルで、夢の究極のフルホワイトシステム構築を実現・ウォーターブロックおよびファン対象のアドレッサブルRGBライティング内蔵・より低い振動およびノイズを実現するゴムパッド付属・10組のライティングモード、輝度およびカラー転移速度調節可能なアドレッサブルRGBコントローラ付属・Intel LGA115x/1200/1700/2011/2066およびAMD AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2ソケットと互換性あり (V2)
材質 チューブ:ゴム、ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅製ベース、プラスチックボディー 回転数(min-1 [r.p.m]) 600~2200 定格電圧(V) ファン:12、ポンプ:12 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) ラジエーター:394×120×28、液冷ブロック:61×61×50 定格電流(A) ファン:0.32、ポンプ:0.39 型番 SST-PF360W-ARGB-V2 最大静圧(mmH2 O) ファン:3.53 モーター回転数(min-1 [r.p.m]) ポンプ:3400±10% 適合ソケット 応用:Intel Socket LGA115x/1200/1700/2011/2066、AMD Socket AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2 コネクタ ファン - コネクター:4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED) ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 120×120×25 ノイズレベル ファン:7.4~35.6dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 チューブ長さ(mm) 400 流量 ファン:94CFM
SilverStone 2Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用CPUクーラー SST-XE02-SP3S SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・4本のΦ6mmヒートパイプとアルミニウムフィンによる優れた熱伝導効率・60mm PWMデュアルボールベアリングファン・2Uサイズでの傑出した180W TDP性能・AMD SP6/SP3/TR4 ソケットと互換
材質 アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ 質量(g) 実質量:565 ベアリング ファン:デュアルボールベアリング 定格電流(A) ファン:0.38 型番 SST-XE02-SP3S (ぎんいろ+ブラック) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 79×64×117 適合ソケット 応用:AMD Socket SP6/SP3/TR4 コネクタ ファン:4pin PWM ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 60×60×25 ノイズレベル ファン:52dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 ファン:43CFM 最大風圧(mmH2O) ファン:21.08 ファン回転速度(min-1 [r.p.m]) 1600~8400 MTTF(時間) ファン平均故障間隔:140000
SilverStone SATA3(6Gbps)ケーブル SST-CP07 SILVER STONE(シルバーストーン) 6日以内出荷
・ケーブル接続部は金属金具なしでも固定できるロック機構を採用、金具なしでも脱落しません・ケーブル長50cm・コネクタ部はストレート型
長さ(mm) 500 色 ブラック 型番 SST-CP07B コネクタ 180° データ転送速度 6Gb/s RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone SATA3(6Gbps)ケーブル SST-CP08 SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・非金属のロック機構でSATAコネクタの摩耗を防止・美しい全ブラック / ホワイトスリーブケーブル・SATA 6Gb/s転送速度を備えた商用クラスコンポーネント・金属ケーブル層でEMI防止・90°角度コネクタによる拡張互換性
色 ブラック 型番 SST-CP08B コネクタ 90° ケーブル長(mm) 500 データ転送速度 6Gb/s RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone VISTA 120 ARGB パフォーマンス強化120mm PWM ARGBファン SST-VS120B-ARGB-3PK SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・膨大なエアフローと静圧値・PWM経由でのワイドな0 ~ 2,000 RPM回転数制御・標準の4-1ピン ARGBライティングは、ARGBコントローラまたはARGB互換マザーボードによって同期可能・油圧ベアリングが摩擦を低減し、動作音を低く維持・ゴムパッド装備で振動音を低減
材質 ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 色 半透明のファンブレード、ブラックフレーム 質量(g) 500 電圧(V) 始動:6 回転数(min-1 [r.p.m]) 0~2000 定格電力(W) Fan:1.32、LED:1.8 定格電圧(V) 12 ベアリング 流体軸受 定格電流(A) Fan:0.11、LED:0.36 型番 SST-VS120B-ARGB-3PK 最大静圧(mmH2 O) 0~2.22 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 120×120×25 コネクタ 4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED) ケーブル長(mm) [4-pin PWM fixed cable] 500、[ARGB fixed cable] 800 female to 100 male Y-splitter connectors ノイズレベル 0~30.6dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 0~66CFM
SilverStone USB3.0/3.1インターフェイス増設カード SST-ECU05 SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・ SuperSpeed USB 3.1外部USB Type-Cコネクタ装備・ USB 3.0内部19ピンコネクタおよび2つの外部USB Type-Aコネクタ内蔵・ 専用高速充電ポート、USB Battery Charging (BC) 1.2準拠・ PCI-E 2.0 x2、スループット最大10Gbps・ eXtensibleホストコントローラインタフェース (XHCI)規格Revision 1.1に準拠・ USB Attached SCSIプロトコル(UASP) Revision 1.0に準拠・ オプションのロープロファイルスロットカバーでロープロファイルケースに対応
仕様 ●USB 3.0 controller:VIA Lab VL812●USB 3.1コントローラー:ASMedia ASM1142●オペレーティングシステムサポート:Windows 7 (32ビット/64ビット), 8/8.1/10 (32ビット/64ビット), Ubuntu/Linux/Mac OS●電力需求:5V、SATA 15ピン電源コネクタ経由●電源管理:USB 3.1 / USB 3.0およびUSB 2.0リンク電源マネジメント対応 備考 ご使用のOSバージョンがWindows 7または以前のものであれば、ECU05のご使用前にドライバ(SilverStoneウェブサイトから入手可能)をインストールしてください。 Windows 8および8.1, 10 は自身でECU05に対応するので、ドライバを追加でインストールする必要はありません。 Ubuntu/LinuxまたはMac OS においてXHCI機能への対応の有無はユーザーによる確認が必要です。コンピューターシステムがXHCI機能に対応している場合は、特にドライバのインストールは不要で自動的にECU05に対応します。 ご使用のオペレーティングシステムがSilverStone開発の拡張カードと互換性を持たなくて、デバイスが検出・識別されない場合は、マザーボードのドライバまたはBIOSを最新バージョンに更新してください。また、オペレーティングシステムで互換モードを実行して、拡張カードに必要なドライバのインストール時のオペレーティングシステムバージョンを選択してみます。 規格 ロープロファイル - PCI-E 2.0×2 (10Gbps) 型番 SST-ECU05 保護 過電流検知および保護機能 データ転送速度 USB 3.1 Gen 2.0 (10Gbps), USB 3.1 Gen 1.0 / USB 3.0 (5Gbps), USB 2.0 (480Mbps), USB 1.1 (12Mbps) RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート USB 3.1 Type-C x 1、Rp=10KΩおよび最大5V 3A のDFPUSB 3.0 Type-A x 1USB 3.0 Type-A、充電出力ポートx 1、最大5V 1.5A内部19ピンコネクタx 1、最大2つのUSB 3.0ポート
SilverStone 1個パック 美しい3in1アドレッサプルRGBファン SST-AB120RW-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・ PWM速度制御機能により、水冷列とラジエーターの性能を効果的に向上させます・ アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能・ 油圧ベアリング装備で、長寿命および低動作音を実現・ ゴム製パッド装備で振動によるノイズを軽減・ 標準ARGB 4-1ピン装備で、大部分のARGB対応マザーボードおよびコントローラと互換
色 半透明ファンブレード、ホワイトクフレーム 電圧(V) 始動:6DC 回転数(min-1 [r.p.m]) 600~2200±10% 定格電力(W) ファン: 3.84, LED: 3.12 定格電圧(V) 12 DC 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 120×120×25 ベアリング 油圧ベアリング 定格電流(A) ファン:0.32,LED:0.26 型番 SST-AB120RW-ARGB 最大静圧(mmH2 O) 0.26~3.53 寿命 40000時間 コネクタ 4ピンPWM & 4-1ピン ARGB (5V LED) ノイズレベル 7.4~35.6dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 25.62~93.97CFM
SilverStone PCファンフィルター 黒 (3枚入り) 140mm SST-FF143B SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・容易に装着可能な便利な磁力付き設計・超微細フィルターが優れた防塵機能を発揮・ほとんどの140mmファンおよび開口部と互換
仕様 応用:140mm フィルタ 材質 磁石付きPVCフレーム、超細目ナイロンフィルター 質量(g) 53 (FF143B-3PK) 型番 SST-FF143B-3PK (ブラック - 3 pack) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 140×1.5×140 RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone CPUクーラー Intel LGA1700用の高性能3Uサーバー放熱ソリューション SST-AR10-1700 SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・3本のΦ6mmヒートパイプおよび優れた熱伝導効率を有するアルミニウムフィン・ヒートパイプ・ダイレクト・コンタクト(HDC)技術・バックプレーン付きスプリングネジブラケット付属・70mmデュアルボールベアリングPWMファン・Intel LGA1700と互換
材質 アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ 質量(g) 実質量:343 定格電圧(V) ファン:12 ベアリング ファン:デュアルボールベアリング 定格電流(A) ファン:0.35 型番 SST-AR10-1700 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 88×79×88 適合ソケット 応用:Intel LGA1700 コネクタ ファン:4 Pin PWM ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×15×70 ノイズレベル ファン: 35.45 dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 ファン:25.06CFM 最大風圧(mmH2O) ファン:3.76 ファン回転速度(min-1 [r.p.m]) 400~4000 MTTF(時間) ファン平均故障間隔:70000
SilverStone SSD 最大3基 増設キット PCIe 拡張カード SST-ECM27 SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・長さ2230、2242、2260、2280のM.2 PCIe / NVMe SSD対応・3基のM.2 SSDスロットが同時使用可能・1台のM.2 PCIe SSD (M key)にPCIe x4インタフェース利用で対応・2台のM.2 SATA SSD (B key)に対応・PCIe Gen4対応・SATA 6Gbps対応・ロープロファイル拡張スロット付属・PCIe CLKREQ# 機能対応
仕様 ●M.2 SSD対応長さ:22x30mm, 22x42mm, 22x60mm, 22x80mm●モジュールキー:SATAベースBキー PCIe x4 NVMeベースMキー 質量(g) 実質量:47.5 型番 SST-ECM27 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 101×11×67.9 インターフェース SSD:NVMeと SATA M.2、PCI Express x4 / SATA 6 Gbps RoHS指令(10物質対応) 対応 インジケータ 【LED】電源LED:青い、、SSD接続:緑で点灯、、データアクセス:赤で点滅 ドライブ数 3
SilverStone Air Blazerシリーズ-新作120R 1個パック 美しい3in1アドレッサプルRGBファン SST-AB120R-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・アドレッサブルRGB対応120mmファン PWM速度制御機能対応・油圧ベアリングで長寿命、低動作音を実現・ゴム製パッド装備で振動ノイズを軽減・最大93CFMの大風量まで実現
色 半透明ファンブレード、ブラックフレーム 電圧(V) 始動:6DC 回転数(min-1 [r.p.m]) 600~2200±10% 定格電力(W) ファン: 3.84, LED: 1.8 定格電圧(V) 12 DC 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 120×120×25 ベアリング 油圧ベアリング 定格電流(A) ファン:0.32、LED:0.26 型番 SST-AB120R-ARGB 最大静圧(mmH2 O) 0.26~3.53 コネクタ 4ピンPWM & 4-1ピン ARGB (5V LED) ノイズレベル 7.4~35.6dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 25.62~93.97CFM
SilverStone 外部3.5ベイ用 ヘッドフォン+マイク端子、USB 3.0×4ポート増設パネル SST-FP32B-E SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・軽量でコンパクト・グループ化コネクタによる簡単なインストール・USB, およびオーディオポート・高品質アルミニウム仕上げ
材質 全アルミニウム製ケース 色 ブラック 質量(g) 実質量:257 型番 SST-FP32-E 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 101.6×25.4×120 コネクタ USB 3.0×4、Audio x 1 (Azalia compatible)、Mic x 1 (Azalia compatible) 設置場所 3.5”ドライブベイ ケーブル長(mm) 600 RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone ECS06 6ポートSATA Gen3 (6Gbps) 非RAID PCI Express Gen3 x2 カード SST-ECS06 SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・ ASMedia ASM1166 SATAホストコントローラ (AHCI)搭載のPCIe Gen3 x2・ AHCI規格Rev. 1.4に準拠・ 6基のSATA Gen3 (6Gbps)ポート対応・ SATAポートマルチプライヤーコマンドベースのスイッチングに対応・ デバイススリープ電源管理に対応・ ロープロファイル設計
仕様 ●PCI-E帯域幅:最大16GT/s●SATAポート:6●SATAポートの帯域幅:最大6Gbps (SATA Gen1, SATA Gen2, SATA Gen3)●ドライブサポート:SATAハードディスクドライブ 質量(g) 実質量:30 規格 ロープロファイル PCI Express Gen 3×2 型番 SST-ECS06 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 112.2×21×61.4 RoHS指令(10物質対応) 対応 コントローラ ASMedia ASM1166
SilverStone 電源 DA1000R Cybenetics Gold 1000W ATX 3.0 & PCIe 5.0 PSU SST-DA1000R-GM-WWW SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
Gen5 12V-2x6 PCIeコネクタ装備で、Intel ATX 3.0規格に準拠Cybenetics Gold効率認証50℃動作温度での連続出力1000W100%モジュラケーブル全て日本製電解コンデンサー準ファンレス装備の超静音135mm FDBファン
その他 GPU Support list 色 白 (非鉛成分塗装) 質量(g) 2.88 kg 備考 ● このPSUのマザーボードコネクタには6ピンセンスワイヤが備わり、図のようにPSUのモジュラーインタフェースに接続する必要があります。センスワイヤは、PSUの制御パフォーマンスを1% - 2%向上させます。 出力(W) ●+12V コンバイン:1000●+3.3V & +5V コンバイン:120 寸法 150mm (W) × 86mm (H) × 150mm (D) 規格 ATX(PS2) 最大出力(W) DC:1000 動作温度 0℃ ~ 50℃ 保護機能 ・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・過小電圧保護・短絡回路保護・無負荷保護 入力周波数(Hz) 範囲:47~63 安全規格 登録番号:SST-AX1000MCGD-A 適合負荷 範囲:出力 +3.3V +5V +12V +5VSB -12V最大電流 (A) 22A 22A 83.5A 3A 0.3A最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0Aレンジ (%) ±3% ±3% +5/-7% ±5% ±5%ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%リップル (mVp-p) 30mV 30mV 70mV 40mV 40mV ノイズレベル 0 dBA (最小) 効率 87% & <89% 総合効率 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 Cybenetics Gold コネクタ仕様 ・1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ・2 x 8 / 4 ピンEPS / ATX 12Vコネクタ・6 x 8 / 6 ピンPCIeコネクタ・1 x 12+4ピン 12V-2x6 コネクタ・12 x SATAコネクタ・3 x 4ピン周辺用コネクタ・1 x 4ピンフロッピーコネクタ 入力電圧 90 ~ 264 Vrms 冷却システム 静音135mm FDB ファン 出力密度(W/L) 517 MTBF(時間) 100000 システム対応 PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)
SilverStone USB変換アクセサリ-Mac OS & Windows 対応Type-C→Type-Ax3/HDMI/Type-Cx1 SST-EP14C SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・3基の5Gbps Super Speed USB 3.1 Gen 1 USBポートを提供・HDMI解像度は最大4Kx2K @30Hz・Power Delivery 2.0 (PD 2.0)対応・高品質アルミニウム製ケース設計・小型でポータブル・ドライバ不要
仕様 ●USB電力供給レベル:Power Delivery 2.0、最大100Wの充電電力対応●オペレーティングシステムサポート:Microsoft Windows 7/8/10 (32-bit, 64-bit)、または将来リリースのバージョンMac OS 10.5またはそれ以降●電力需求:USBバスパワー 材質 アルミニウム+プラスチック 色 チャコールグレー 質量(g) 実質量:71.3 温度(℃) 0~45 湿度(%RH) 10~80 型番 SST-EP14C 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 97.2×44×14.7 出力信号 USB 3.1 Gen 1 Type-A x 3、HDMIコネクタx 1、USB 3.1 Gen 1 Type-C、PD 2.0充電対応 x 1 ケーブル長(mm) 100 チップセット Fresco Logic FL5002、Parade PS176 データ転送速度 USB 3.1 Type-Cオス RoHS指令(10物質対応) 対応 信号入力 USB 3.1 Type-Cオス 対応解像度 4Kx2K @30Hz (最大)
SilverStone ストレージ強化用ベイ装置 - 最大3基の高速M.2を搭載可能 SST-SDP12 SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・1基の3.5”ドライブベイを、2基のM.2 SATA SSDおよび1基のNVMe SSD装着用に変換・42mm, 60mm, 80mm, 110mmといった各種ドライブ長さに対応・最大30.5mmのPCIe NVMe M.2 SSDに対応・ハードディスクドライブを最大3基のM.2 SSDと交換することで、システムパフォーマンスを改善・SSDの着脱に便利な、加工済み取り付け穴・ドライバのインストール不要
仕様 ●HDD capacity support:SATA M.2×2PCIe NVMe M.2×1●SATAケーブル数:2 pcs●SATAケーブル長:500mm±10mm●モジュールキー:SATAベースBキー x 2、PCIe x4 NVMeベースMキーx 1 材質 1.0mm塗装スチール 色 シルバー 質量(g) 実質量:235.4±10 型番 SST-SDP12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 101.6×25.4×146 適合場所 3.5"内側ドライブベイ 対応 3.5 インターフェース 7ピンSATAコネクタ x 2、36-ピンSFF-8643コネクタ x 1 (U.2) コネクタ 電源:SATA 15ピンx 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 インジケータ 【LED】HDDアクセス:青く点滅
SilverStone ストレートアングル USB3.0内蔵(19ピン)ヘッダー USB3.1/3.2 Type-C SST-CP14-R SILVER STONE(シルバーストーン) 4日以内出荷
・ストレートアングル設計・USB 3.0 / 3.1 19ピンヘッダ装備のマザーボード全てに対応・対応フロントUSB Type-Cポートに20ピンKey Aコネクタを追加・USB 3.0 内部(19ピン)~USB 3.1/3.2内部Type-C 20ピン(Key A)アダプタ・内部Type-C 20ピン(Key A)ポートは、USB3.1/ 3.2 (Gen2/Gen1), USB3.0, USB2.0およびUSB1.1デバイスに対応
質量(g) 実質量:3.7 備考 CP14-Rをインストールする場合は、USB Type-Cケーブル接続の際にマザーボード上の他のコンポーネントやアダプタカードとのスペースの干渉が起きないか確認してください。 型番 SST-CP14-R 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 24.4×29.7×6.35 コネクタ 内部19ピン・オスx 1 (ホスト)、内部20ピンKey-Aメスx 1 (対象) データ転送速度 最大USB 3.1 / 3.2 Gen 2 10Gbps (ホストの転送速度に依存) RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone HELA 2050R Platinum 2050W ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX電源 SST-HA2050R-PM SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
ATX 3.0およびPCIe Gen 5規格準拠の12VHPWR PCIeコネクタ対応Cybenetics Platinum認証の高効率内蔵のMCU準ファンレスモードにより、最適な冷却性能を実現24時間/7日終日稼働での2050W連続定格出力SilverStoneの第3世代モジュラーインタフェースによるフルモジュラー設計モジュラーインタフェースに2 x ネイティブ12VHPWRコネクタ装備、3 x
その他 準ファンレスモードの有効/無効設定用スイッチを後部に配置 色 ブラック(非鉛成分塗装) 質量(g) 4.34 kg 出力(W) ●+12V コンバイン:2040●+3.3V & +5V コンバイン:120 寸法 150mm (W) x 86mm (H) x 180mm (D) 規格 ATX(PS2) 最大出力(W) DC:2050 動作温度 0℃ ~ 50℃ 保護機能 過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護短絡回路保護 入力周波数(Hz) 範囲:47~63 安全規格 登録番号:SST-AX2050MCPT-C 適合負荷 範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V最大電流 (A)25A22A170A3.0A0.3A最小電流 (A)0A0A0A0A0Aレンジ (%)±3%±3%±3%±5%±5%ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%リップル (mVp-p)30mV30mV60mV30mV60mV ノイズレベル 最小0 dBA 効率 89% ~ 91%、負荷20% ~ 100% RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 Cybenetics Platinum コネクタ仕様 1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ14 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ3 x 12+4ピン12VHPWRコネクタ12 x SATA コネクタ3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ1 x 4 ピンFloppyコネクタ 入力電圧 2050W: 200~240 Vrms 1650W: 103 ~ 264 Vrms1350W: 90~264 Vrms 冷却システム 1台の135mmデュアルボールベアリングファン 出力密度(W/L) 882 MTBF(時間) 100000 システム対応 PFC:アクティブPFC(PF>0.95、全負荷時)
SILVERSTONE 5ポート SATA Gen3 6Gbps 非RAID M.2 PCIeストレージ拡張カード SST-ECS07 SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・5つのSATA Gen3 6Gbps ポート対応・アルミニウム合金性ヒートシンクによる優れた安定性および放熱性能・M.2 PCIe (NVMe) インタフェース・デバイスのスリープ電源管理対応・プラグアンドプレイで追加のドライバ不要・SATA プラグイン検出対応・SATA規格 Revision 3.2準拠
仕様 ●PCI-E帯域幅:最大16GT/s●SATAポート:5●SATAポートの帯域幅:最大6Gbps●ドライブサポート:SATAハードディスクドライブ 質量(g) 実質量:23 型番 SST-ECS07 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 24.8×10.3×80.5 インターフェース M.2 PCIe Gen3×2 RoHS指令(10物質対応) 対応 コントローラ JMicron JMB585
SilverStone 電源 DA Gold 80 PLUS Gold ATX 3.0 & PCIe 5.0 PSU SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
80 PLUS Gold効率認証を取得し、Gen5 12V-2x6 PCIeコネクタを装備。Intel ATX 3.0規格に準拠し、最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の出力上昇に対応します。50℃動作温度での連続出力が可能で、先進の準ファンレス操作による低動作音120mmファンを搭載。奥行き140mmのコンパクト設計で搭載が容易です。
色 白 (非鉛成分塗装) 寸法 150mm (W) × 86mm (H) × 140mm (D) 規格 ATX(PS2) 動作温度 0℃ ~ 50℃ 入力周波数(Hz) 範囲:47~63 ノイズレベル 0 dBA (最小) 効率 87% & <89% RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 80 PLUS Gold 入力電圧 90 ~ 264 Vrms 冷却システム 静音120mm ファン MTBF(時間) 100000 システム対応 PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)
SilverStone 3Uラックマウントサーバーケース、デュアル電源および360mm水冷対応 SST-RM31 SILVER STONE(シルバーストーン) 12日以内出荷
・最大 SSI-EEB 規格マザーボードに対応・SFX-L 電源または SilverStone 2U CRPS 冗長電源に対応・標準高さの PCI 拡張スロットを 8 基搭載・360mm ラジエーターをサポート、最大 6 基の 120mm プッシュプルファンを搭載可能・最大高さ 110mm の CPU 空冷クーラーに対応・フロントに USB Type-C ポートを搭載
仕様 ケースフォームファクター/3U その他 シャーシ侵入検知用サイドスイッチ 材質 スチール 寸法(mm) CPUクーラーの限度/110、電源の深さ制限/メイン電源スロット:最大 250 (3.5インチドライブベイを取り外すと電源長さに制限なし)・サブ電源スロット:140 備考 レールキット RMS01 / RMS09-20 に対応 RMS series rail slide compatibility(https://www.silverstonetek.com/jp/page/RMS-comparison) 電源 メイン電源スロット:SFX/SFX-L / SilverStone 2U CRPS 冗長電源、サブ電源スロット: SFX/SFX-L (3.5インチドライブベイを取り外す必要あり) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 438×132×488 寸法(長さL×幅W)(mm) 拡張カードの制限/458(前面ファンまたはラジエーター未搭載時)×115 LED LEDインジケーター/電源状態 ×1: 青、HDD インジケーター ×1: 白、LAN インジケーター ×2: 緑 RoHS指令(10物質対応) 対応 I/Oポート フロント:USB Type-C×1・USB 3.0×2 対応マザーボード SSI-EEB/SSI-CEB/ExtendedATX/ATX/Micro-ATX/Mini-ITX 拡張スロット数 8 対応ラジエター 前面:120mm / 240mm / 360mm 冷却システム 【前面】120mm×3【背面】リア I/O:60mm×2 ドライブベイ 内部/3.5×2 or 2.5×2、2.5×2
SilverStone XE360PD デュアルポンプ搭載 120mmファン3基の高性能オールインワン水冷クーラー SST-XE360PD SILVER STONE(シルバーストーン) 12日以内出荷
・38mm厚ラジエーター・ラジエーター内蔵デュアルアルミニウム合金ポンプ・ニッケルメッキ銅製ウォーターブロック、大型マイクロチャネル銅ベースプレート採用・3基の120mmラジエーター最適化産業用冷却ファン(液晶ポリマー(LCP)製ファンブレード採用)・三相六極モーターデザイン
仕様 ●ファン - ノイズレベル:39.6 dBA●ファン - ベアリング:Dual ball bearing●ファン - 流量:87.72 CFM●ポンプ - モーター速度:68 mm (幅) x 26 mm (高さ) x 83 mm (奥行き)●応用:シングル CPU ソケットマザーボードに対応※対応する CPU ソケット取付キットの別途購入が必要。 その他 ポンプに電力を供給するファンヘッダーが安定した 12V 出力を供給していることを確認してください。冷却性能を確保するため、マザーボード BIOS で該当ヘッダーの PWM/DC モードを無効化するか、全速に設定することを推奨します。 材質 ラジエーター :アルミニウム、液冷ブロック :銅製ベース 回転数(min-1 [r.p.m]) ファン :800 ~ 3000 定格電圧(V) ファン:12V、ポンプ :12 定格電流(A) ポンプ :04 型番 SST-XE360PD 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) ファン :120 x 27x 120、ラジエーター:120×38×400、液冷ブロック :68 x 26 x 83 コネクタ ファン :4ピンPWM、ポンプ :3ピン 材質(チューブ) ゴム RoHS指令(10物質対応) 対応 チューブ長さ(mm) 450 最大風圧(mmH2O) ファン:3.09
SilverStone 3Uラックマウントサーバーケース、360mm水冷と8スロット対応 SST-RM31-MINI SILVER STONE(シルバーストーン) 12日以内出荷
・最大で SSI-CEB 規格マザーボードに対応・SFX-L 電源に対応・標準高さの PCI 拡張スロットを 8 基搭載・360mm ラジエーター対応・最大 110mm の空冷クーラーに対応・USB Type-C ポートを 1 基搭載
仕様 ケースフォームファクター/3U その他 シャーシ侵入検知用サイドスイッチ 材質 スチール 寸法(mm) CPUクーラーの限度/110、電源の深さ制限/メイン電源スロット:最大 130 (3.5インチドライブベイを取り外すと電源長さに制限なし) 備考 レールキット RMS01 / RMS09-20 に対応 RMS series rail slide compatibility(https://www.silverstonetek.com/jp/page/RMS-comparison) 電源 SFX/SFX-L 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 438×132×391 寸法(長さL×幅W)(mm) 拡張カードの制限/361(前面ファンまたはラジエーター未搭載時)×115 LED LEDインジケーター/電源状態 ×1: 青、HDD インジケーター ×1: 白、LAN インジケーター ×2: 緑 RoHS指令(10物質対応) 対応 I/Oポート フロント:USB Type-C×1・USB 3.0×2 対応マザーボード SSI-EEB/SSI-CEB/ExtendedATX/ATX/Micro-ATX/Mini-ITX 対応ラジエター 前面:120mm / 240mm / 360mm 冷却システム 【前面】120mm×3【背面】リア I/O:60mm×2 ドライブベイ 内部/3.5×2 or 2.5×2、2.5×1
SilverStone Gold ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX PSU SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
80 PLUS Gold効率認証Gen5 12V-2x6 PCIeコネクタ装備で、Intel ATX 3.0規格に準拠最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の 出力上昇に対応50℃動作温度での連続出力に対応先進の準ファンレス操作の低動作音120mmファン奥行き140mmのコンパクト設計で搭載が容易
寸法(mm) 150(W)×86(H)×140(D) 色 黒 (非鉛成分塗装) 規格 Intel ATX 3.0 入力電圧(V) 90 ~ 264 rms 保護機能 過電流保護、過出力保護、過電圧保護、短絡回路保護、過熱保護、過小電圧保護 動作温度(℃) 0 ~ 50 ノイズレベル 0dBA(最小) 効率 ≧87% & <89% RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 80 PLUS Gold 冷却システム 静音120mm ファン
SilverStone 3つの5.25デバイスベイ~4つの3.5 SAS 12G / SATA 6Gbit/s ホットスワップアダプタケージ SST-FS304B-V SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
4つの3.5 SAS-12G/SATA 6Gbit/sドライブが3つの5.25デバイスベイに装着可能9.5mm スリムODDと互換個別のLEDインジケーターでドライブ状態を表示冷却ファン内蔵で優れた熱拡散性ホットスワップ機能対応
仕様 ●LEDインジケーター:電源:緑色、アクセス:青色点滅●ドライブサポート:2.5インチ/3.5インチSAS/SATA外付けホットスワップx4、9.5mmスリムODD x 1●主なインターフェース:7-Pin SATA コネクタx 4 或は SASの主な通路コネクタ●製品型番:SST-FS304B-V●転送速度:12 Gbit/sまで(ハードディスクの伝送速度によって)●適応箇所:5.25インチハードディスク溝x 3●電源コネクター:SATA 15-Pin x 1, Molex 4-Pin x 1 その他 SAS HDDの使用を希望する場合、SASコントローラを装備する必要があります 材質 プラスチックフロントパネル、スチールボディ 寸法(mm) 146 (W) x 126 (H) x 196 (D) 質量(kg) 1.08 色 黒 ファン 92mm x 1 RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone 電源 DA Gold 80 PLUS Gold ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX PSU SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
80 PLUS Gold仕様による高効率を実現し、Gen5 12VHPWR PCIeコネクタを装備しIntel ATX 3.0規格に準拠しています。最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の出力上昇に対応し、40℃動作温度での連続出力が可能です。最小18 dBAの低動作音120mm FDB ファンを搭載し、全て日本製コンデンサーを使用。奥行き140mmのコンパクト設計で搭載が容易です。
色 ブラック (非鉛成分塗装) 寸法 150mm (W) × 86mm (H) × 140mm (D) 規格 ATX(PS2) 動作温度 0℃ ~ 40℃ 保護機能 ・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護・無負荷保護 入力周波数(Hz) 範囲:47~63 ノイズレベル 18 dBA (最小) 効率 87% & <89% RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 80 PLUS Gold 入力電圧 90 ~ 264 Vrms 冷却システム 静音120mm FDB ファン MTBF(時間) 100000 システム対応 PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)