パソコン/周辺機器 (7) ブランド: SILVER STONE(シルバーストーン)
SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・最大3基の7mm厚2.5ドライブ対応。・ブラック全塗装。・向上した切り出し設計でさらにインストールが容易。・ 異なる厚さのドライブに対応する長いネジ穴。・ 3.5ドライブベイに利用可能
材質 1.0mm塗装スチール 色 ブラック 容量 2ないし3基の2.5ドライブ、厚さ合計は最大25mm 質量(g) 実質量:145 備考 3基の7mm 2.5ハードディスクドライブをインストールするには、中央のドライブコネクタを他の2基とは逆向きにした交互配置が必要となる可能性があります。 型番 SST-SDP08B-E 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 101.6×146×25.4 設置場所 3.5 内部ドライブベイ RoHS指令(10物質対応) 対応
SILVER STONE(シルバーストーン) (1件のレビュー) 当日出荷
標準SFXフォームファクター、および付属のブラケットによるATXへの対応
50℃動作温度での連続出力450W(V2.0)
40℃動作温度での連続出力450W(V3.0)
80PLUSBronzeレベルの効率(効率82%~85%、20%~100%負荷時)
クラスをリードするシングル+12Vレール
静音80mmファン(V2.0)
静音92mmファン(V3.0)
シングルPCI-E8ピンおよびデュアルPCI-E6ピンコネクタ対応
アクティブPFC
出力(W) 110(V3.0)、120(V2.0)、450(最大) 規格 SFX 各種認証 80PLUSBronze 仕様 アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時) 質量(kg) 1.1(V3.0)1(V2.0) 色 ブラック 入力電圧(V) 90~264 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 125×63.5×100 保護機能 過電流保護過電圧保護短絡回路保護過出力保護(V3.0only)過小電圧保護(V3.0only) 騒音レベル(dB(A)) (最小)18 入力周波数(Hz) 47~63 コネクタ 1×24/20ピンマザーボードコネクタ(300mm)1×8/4ピンEPS/AT×12Vコネクタ(400mm)1×8/6ピンPCIEコネクタ(400mm)1×6ピンPCIEコネクタ(400mm/150mm)3×SATAコネクタ(300mm/200mm/100mm)2×4ピン周辺用コネクタ(300mm/200mm)1×4ピンフロッピーコネクタ(300mm/200mm/200mm) 効率 82~85%、【負荷】20~100% 動作温度範囲(℃) 0~40 冷却システム 静音92mmファン(V3.0)静音80mmファン(V2.0) 出力密度(W/L) 567 MTBF(時間) 100000 フォームファクタ SFX
SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
80PLUSGoldレベルの効率
100%モジュラーケーブル
40℃動作温度での連続出力
1600Wピーク出力
厳格な±3%電圧制御および低リップル&ノイズ
最小18dBAの静音135mmファン
8個のPCI-E8/6ピンコネクタを装備
奥行180mmというコンパクト設計によって簡単に取り付け可能
出力(W) 150~1500(ピーク1600) 規格 ATX PS/2 各種認証 80PLUSGold 仕様 アクティブPFC(PF>0.95、全負荷時) 質量(kg) 3.2 色 ブラック 入力電圧(V) 90~264 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 150×86×180 保護機能 過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護無負荷保護 騒音レベル(dB(A)) 18~34 入力周波数(Hz) 47~63 コネクタ 1×24/20-ピンマザーボードコネクタ(550mm)1×8/4-ピンEPS/AT×12Vコネクタ(750mm)1×8/4-ピンEPS/AT×12Vコネクタ(550mm)8×8/6-ピンPCIEコネクタ("550mm/150mm"×4)16×SATAコネクタ(”600mm/150mm/150mm/150mm”×4)6×4-ピン周辺用コネクタ(”600mm/150mm/150mm”×2)2×4-ピンフロッピーコネクタ(”600mm/150mm/150mm/150mm”×2) 効率 87~90%、【負荷】20~100% 動作温度範囲(℃) 0~40 冷却システム 静音135mmファン 出力密度(W/L) 646 MTBF(時間) 100000 フォームファクタ ATX
SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
奥行140mmというコンパクト設計によって簡単に取り付け可能。80 PLUS Platinum認証の高効率。100%モジュラーケーブル。40℃動作温度での連続出力。クラスをリードするシングル+12Vレール。厳格な ±3%電圧制御および低リップル&ノイズ。インテリジェントな準ファンレス操作対応の超静音120mmファン。デュアルEPS 8ピン、マルチPCI-E 8 / 6ピンコネ
その他 GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4 色 ブラック(非鉛成分塗装) 質量(g) 2.25 kg 出力(W) ●+12V コンバイン:750●+3.3V & +5V コンバイン:120 寸法 150 mm (W)× 86 mm(H)× 140 mm(D) 規格 ATX 最大出力(W) DC:750 動作温度 0℃ ~ 40℃ 保護機能 過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護 入力周波数(Hz) 範囲:47~63 ノイズレベル 0 ~ 28 dBA 効率 89%~92%、負荷20%~100% RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 80 PLUS Platinum コネクタ仕様 V1.01 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(550mm)1 x 8 / 4ピンEPS / ATX 12Vコネクタ(750mm)4 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(550mm / 150mmx2)8 x SATAコネクタ(600mm / 150mm / 150mm /150mmx2)6 x 4ピン周辺用コネクタ(600mm / 150mm / 150mmx2)2 x 4ピンフロッピーコネクタ(600mm / 150mm / 150mm / 150mmx2)V1.1 (Rev)1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(550mm)1 x 8-Pin EPS and 1 x 4-Pin + 4-Pin ATX 12V コネクタ (750mm / 150mm)4 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(550mm / 150mmx2)8 x SATAコネクタ(600mm / 150mm / 150mm /150mmx2)6 x 4ピン周辺用コネクタ(600mm / 150mm / 150mmx2)2 x 4ピンフロッピーコネクタ(600mm / 150mm / 150mm / 150mmx2) 入力電圧 90V~264V 冷却システム 静音120mmファン 出力密度(W/L) 415 MTBF平均故障間隔 100,000時間 システム対応 PFC:アクティブPFC(PF>0.9 、全負荷時)
SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・USB 3.1 Gen 2仕様対応で10 Gb/sの超高速転送を実現。・USB Type-Cリバーシブルコネクタ装着に対応。・大部分のSilverStoneケースに対応 (詳細リストは仕様に掲載)。・ケーブルがフレキシブルなフラット配列
仕様 フロントI/Oポート:Type-A + Type-C + Audio + MIC その他 対応リスト:CS380, CS381, DS380FT03, FT03-MINI, FT04, FTZ01, FTZ01-EGD04-USB 3.0, GD05, GD06, GD07, GD08KL04LD03ML03, ML04, ML07PS08, PS09, PS10, PS12, PS14RL04, RL05RV04, RVZ01, RVZ01-E, RVZ03SG05, SG05-Lite, SG07, SG08, SG08-LITE, SG11, SG13TJ04-EPCIeスロット(ECU02-E / ECU07)への接続に十分な長さ、マザーボードには不十分FT02, RV02長さ不十分FT05, RV03, RV05互換性がない:GD09, GD10, PS07, PS14-E, PS15, PS16, SG09, SG10, SG12, TJ08-E, ML05, ML06, ML06-E, ML09, RL08 型番 G11313530-RT 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 75×30×13 インターフェース Type-A: USB 3.0, Type-C: USB 3.1 Gen 2 (10 Gb/s)、USB 3.0との下方互換性あり コネクタ USB内部20ピン (Key A), USB内部19ピン, Audio ケーブル長(mm) USB3.0ケーブル:800、USB3.1Gen2Type-Cケーブル:600、Audioケーブル:800 RoHS指令(10物質対応) 対応
SILVER STONE(シルバーストーン) 8日以内出荷
PCIe x16インタフェース経由で4 x NVMe M.2 SSD (Mキー)に対応。2230、2242、2260、2280フォームファクターのM.2 SSDに対応。40mm x 40mmデュアルボールベアリング冷却ファン。冷却ファンOn/Off電源スイッチ。データセンタークラスの信頼性。USAPおよびTRIM対応
仕様 ●LEDインジケーター:インジケータランプは2つのモードに対応: 、点灯および点滅、これはマザーボードおよびSSDからの信号に依存。●M.2 SSD対応長さ:22x30mm, 22x42mm, 22x60mm, 22x80mm●PCBレベル:UL 94-V0●SSDインタフェース:M.2 (NGFF) M Key●コントローラIC:TPS56221DQPT●サーマルパッド仕様:厚さ、1mm、、動作温度、3W/m.k、、導電性、-25℃ ~ 70℃、、数量、4、、寸法、22mm (W) x 1mm (H) x 70mm (D)●ヒートシンク仕様:材質、アルミニウム、、寸法、109.3mm (W) x 14.2mm (H) x 168mm (D)●モジュールキー:PCIe x 4 NVMeベース Mキー●製品型番:SST-ECM40 その他 [1] まず、マザーボードがPCI-Eバイフケーションに対応しているかどうか確認してください。[2] システムは、もう1つのSSDを追加するためにPCI-Eバイフケーションが必要です。3台または4台のドライブには16レーン(x4/x4/x4/x4)、2台のドライブにはx8/x8(またはx4/x4)が必要です。CPUが必要なPCI-E帯域幅をサポートしていることを確認してください。マザーボードが「PCI-Eバイフケーション」をサポートしているかを確認するために、メーカーに連絡することをお勧めします。これにより、システムが1つのM.2 SSDしか認識しない問題を防ぐことができます。[3] ECM40はハードウェアRAIDをサポートしていません。Windows 10以降では、RAID機能を使用するためにサードパーティ製ソフトウェアが必要な場合があります。同じモデルのSSDを4台使用してRAIDアレイを作成することをお勧めします。 寸法(mm) 147.74 (W) x 21.59 (H) x 181 (D) 色 黒 質量(g) 501 備考 ※マザーボードまたはアドオンカードはPCIe Bifurcationをサポートし、PCIe x16/x8スロットを4×4/4×2に切り替えられる必要があります インターフェース PCI-Express x 16 環境 動作温度 5℃~55℃動作湿度 20%RH~80%RH保管温度 -20℃~50℃保管湿度 20%RH~80%RH ファン 回転数7000 RPM ±10%寸法40mm(W) x 10mm(H) x 40mm(D)ベアリング形式デュアルボールベアリング RoHS指令(10物質対応) 対応 ドライブ数 4
SILVER STONE(シルバーストーン) 16日以内出荷
・8 x SAS/SATAポート。・SAS 12Gb/s, SATA 6Gb/sをサポート。・PCI-E Gen 3.0 x8、スループット64 Gbps。・ロープロファイル対応。・RAID 0, 1, 1E, 10対応