SilverStone 拡張カード SST-ECS05
・8 x SAS/SATAポート
・SAS 12Gb/s, SATA 6Gb/sをサポート
・PCI-E Gen 3.0 x8、スループット64 Gbps
・ロープロファイル対応
・RAID 0, 1, 1E, 10対応
- 仕様
- 【ドライブサポート】SAS最大12Gb/s、SATA最大6Gb/s(最大1024台のSAS/SATAデバイスに対応)、【コントローラIC】LSISAS3008 RAIDオンチップ、【PCIカードタイプ】3.3Vアドインカード
- 質量(g)
- 91
- ブラケット
- フルハイトおよび低プロファイルブラケット
- 型番
- SST-ECS05
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 120×154×23
- インターフェース
- Mini-SAS HD SFF-8643 x 2 (Including SGPIO signal)、【接続】ロープロファイル - PCI Express 3.0 x8(64 Gbpsのスループット)
- 動作電圧
- +12V +/- 8% ; 3.3V +/- 9%
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- RAID機能
- 0、1、1E、10
- 内容量
- 1台
PCパーツ の新着商品
SilverStone 20+4 pin ATX(550mm)+ EPS 8 pin(4+4)(750mm)モジュラー フラット電源ケーブルキットSST-PP05-MBEPSSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥4,618¥4,198
SilverStone ALTA T2 全アルミフレーム採用 高密度マルチGPU対応 ワークステーション向けタワーケース 高冷却 高拡張性設計 SST-ALT2BSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥307,780¥279,800
SilverStone CS340 Mini-ITX小型NAS ケース 4基のU.2 NVMe/ SATA/SAS Tri-Mode ホットスワップ対応 SST-CS340SILVER STONE(シルバーストーン)税込¥63,778¥57,980
SilverStone WS380-Eワークステーションシャーシ用4ベイ NVMe U.2 または SAS/SATA SSD/HDDバックプレーン(non tri-mode)SILVER STONE(シルバーストーン)税込¥29,678¥26,980
CPUクーラー 120mmファン [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] AK400 DIGITAL PRO WH ホワイト R-AK400-WHAPMN-GDEEPCOOL税込¥10,118¥9,198
CPUクーラー 120mmファン [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] AK400 ブラック R-AK400-BKNNMN-G-1DEEPCOOL税込¥4,068¥3,698
PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX /SSI-EEB] iCUE LINK 9000D RGB AIRFLOW Tempered Glass ホワイトCORSAIR税込¥109,978¥99,980
PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] AIR 5400 LX-R iCUE LINK Tempered Glass ブラックCORSAIR税込¥64,878¥58,980
PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] AIR 5400 LX-R iCUE LINK Tempered Glass ホワイトCORSAIR税込¥64,878¥58,980
PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] AIR 5400 RS-R ARGB Tempered Glass ブラックCORSAIR税込¥49,478¥44,980
PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] AIR 5400 RS-R ARGB Tempered Glass ホワイトCORSAIR税込¥49,478¥44,980
PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] FRAME 4500X LX-R RGB iCUE LINK Panoramic Glass ブラックCORSAIR税込¥53,878¥48,980
PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] FRAME 4500X LX-R RGB iCUE LINK Panoramic Glass ホワイトCORSAIR税込¥53,878¥48,980
PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] FRAME 4500X RS-R ARGB Panoramic Glass ホワイトCORSAIR税込¥39,578¥35,980カテゴリ















![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] 3500X Tempered Glass ホワイト CORSAIR PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] 3500X Tempered Glass ホワイト CORSAIR](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07029317-261029-02.jpg)



![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] 3500X LX-R RGB iCUE LINK ホワイト CORSAIR PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] 3500X LX-R RGB iCUE LINK ホワイト CORSAIR](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06854457-261027-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] 3500X Tempered Glass ブラック CORSAIR PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] 3500X Tempered Glass ブラック CORSAIR](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06854430-261027-02.jpg)