カテゴリ
- パソコン/周辺機器(8)
絞り込み
ブランド
- SILVER STONE(シルバーストーン)
- モノタロウ(1)
- StarTech.com(36)
- エレコム(33)
- サンワサプライ(23)
- BUFFALO(バッファロー)(21)
- ATEN(16)
- メディアカバーマーケット(16)
- bitstrong(ビットストロング)(9)
- ロジテック(6)
- KENWOOD(6)
- COUGAR(6)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(5)
- 発紘電機/富士電機(4)
- TCL(4)
- ダイヤトレンド(4)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(4)
- RS PRO(4)
- アイネックス(4)
- Anker(アンカー)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「usb type mini b」の検索結果

SilverStone ミニタワーケース SETA H2M 優れた高エアフロー体験 SST-SEH2M-B
SILVER STONE(シルバーストーン)¥17,980税込¥19,7781台7日以内出荷高品質スチール構造で、優れた耐久性と堅牢性を提供。後部設置コネクタマザーボードと互換。合計8台の2.5 SSDに対応。3つの冷却ファン装備 (フロントに2 x 160mm、後部に1 x 120mm)。5つのPCIスロット、合計350mmのグラフィックスカード用スペース。フロントI/OポートにはUSB Type-C x 1、USB 3.0 x 2、コンボオーディオx 1を装備仕様●CPUクーラーの限度:164.6mm(GPUホルダー非装着時)●PSUの限度:170mm●グラフィックスカード:長さ350mm(フロントに25mm厚ファン装着時)●ケースフォームファクター:Micro-ATX、Mini-ITX●ドライブベイ-内部:3.5×2/2.5×3、3.5×2(2.5×4と互換)、2.5×1●フロントI/Oポート:USBType-C×1、USB3.0×2、オーディオコンボ×1●対応ラジエター-サイド:120mm/240mm●対応ラジエター-トップ:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm●対応ラジエター-前面:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm●対応ラジエター-背面:120mm●拡張スロット:5材質スチール、プラスチック質量(kg)6.9備考※PSUシュラウド下方のドライブケージを外すことで、2つ目のSFXPSUが装着可能です。※1つの360mmラジエターに対応、上部とフロントに360mmラジエターを同時装着することはできません。※ファン付きの側面ラジエターを装着すると、拡張カード長さは250mmに制限されます。※このマウントはリアコネクタのマザーボードでケーブルの干渉や遮断を引き起こす可能性があります。設置前に正確に測定してください。電源プライマリ 標準PS2(ATX)、セカンダリ SFX型番SST-SEH2M-B寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)231.7×447.5×451.2、46.78リットルRoHS指令(10物質対応)対応冷却システム前面:120mm×3/140mm×2/160mm×2(160mmファン×2黒扇出荷時付属)、背面:120mm×1(120mmファン×1黒扇出荷時付属)、トップ:120mm×3/140mm×2/160mm×2、サイド:120mm×2
SilverStone ミニタワーケース Lucid 04 印象的な270°視野角を有するパノラマ効果のMicro-ATXケース SST-LD04-B-ARGB
SILVER STONE(シルバーストーン)¥10,980税込¥12,0781台7日以内出荷・270° パノラマ式強化ガラス展示。・5 PCIスロット装備で最大350mmのハイエンドグラフィックスカード対応。・280mmラジエターとの互換性。・上部 I/O には、USB Type-C x 1、USB 3.0 x 2、オーディオ x 1、マイク x 1 が含まれます仕様●CPUクーラーの限度:177mm●PSUの限度:150mm●グラフィックス カード:・長さ:350mm・幅:185mm●マザーボード:Micro-ATX (9.6×9.6), Mini-ITX (6.7×6.7)材質スチール、プラスチック、強化ガラス質量(kg)5.6備考※1 インストール互換性のため、マザーボードのサイズは9.6×8.9を超えないものとします。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×456×364.7RoHS指令(10物質対応)対応拡張スロット数5冷却システム内部:マザーボードトレイ: 120mm x 2 、PSU シュラウド: 120mm x 2、背面:120mm x 1 / 140mm x 1 (120mmファンx 1 ARGB扇出荷時付属)、トップ:120mm x 2 / 140mm x 2 (120mmファンx 2 ARGB扇出荷時付属)ドライブベイ内部:3.5/2.5×1、3.5×1
SilverStone ミニタワーケース Lucid 05 大胆な270°パノラマディスプレイを備えた精巧なATXケース SST-LD05-B-ARGB
SILVER STONE(シルバーストーン)¥9,998税込¥10,9981台7日以内出荷・270°パノラマ強化ガラスデザイン。・最大410mmのグラフィックカードと7つのPCIスロットに対応。・360mmラジエーターとの互換性。・最大11個の冷却ファンをサポートする最適化されたエアフロー配置。・上部I/Oパネルには1 x USB Type-C、2 x USB 3.0、1 x オーディオ、1 x マイクが含まれますSB 3.0 x 2、オーディオ x 1、マイク x 1 が含まれます仕様●CPUクーラーの限度:173mm●ドライブベイ-内部:・3.5×1 / 2.5×1 / 2.5×2 ※この位置に2.5インチSSDを2台取り付ける場合、コネクタが後方を向くようにして干渉を防いでください。・3.5×1・2.5×1●フロントI/Oポート:・USB Type-C x 1 ・USB 3.0×2 ・オーディオ x 1 ・マイクロフォン x 1●マザーボード:ATX (12×9.6), Micro-ATX (9.6×9.6), Mini-ITX (6.7×6.7)●拡張カードの制限:長さ :410mm ・幅 :179mm●拡張スロット:7●対応ラジエター - 内部:マザーボードトレイ :240mm ※この位置に240mmラジエーターを取り付ける場合、グラフィックカードのクリアランスは281mm(電源コネクタを含む)に制限されます。この制限を考慮して、ファンをラジエーターとマザーボードトレイの間に取り付けてください。●対応ラジエター-トップ:120mm / 140mm / 240mm / 280mm / 360mm ※この位置に360mmラジエーターを取り付ける場合、インレットおよびアウトレットのチューブが前方を向くようにして干渉を防いでください。●対応ラジエター-背面:120mm●電源の深さ制限:200mm●冷却システム-内部:・マザーボードトレイ :120mm x 2 (120mmファンx 2 ARGB扇出荷時付属) ・PSU シュラウド :・トップ: 120mm x 3 ・前面 :80mm x 2●冷却システム-背面:120mm x 1 (120mmファンx 1 ARGB扇出荷時付属)●冷却システムートップ:120mm x 3 / 140mm x 2材質スチール、プラスチック、強化ガラス電源標準PS2(ATX)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220、491.5、427.6、46.24リットル型番SST-LD05-B-ARGB(黒)RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone タワーケース ALTA D1 モジュラー式でフレキシブルなワークステーションケース設計の頂点 SST-ALD1B
SILVER STONE(シルバーストーン)¥139,800税込¥153,7801台7日以内出荷12 x 13 SSI-EEBおよび15.12 x 13.2 特別規格専用マザーボードと互換。各種モジュールで最大の拡張、パフォーマンス、フレキシビリティに対応。最大11 PCIスロットでマルチワークステーションGPU性能に対応、最大407mmのグラフィックスカード用スペース。デュアルPSU対応。最大3つの360mmラジエター対応。高品質スチール構造で、傑出した耐久性と堅牢性を実現。フロントI/Oには1 x USB Type-C、2 x USB 3.0を装備仕様●CPUクーラーの限度:191mm●グラフィックスカード:長さ:407mm(フロント設置ファンなし)、幅:186mm(GPUブレース装着時)、194mm(GPUブレース非装着時)●ドライブベイ-外部:(5.25×2/3.5×2/2.5×4)×2●フロントI/Oポート:USBType-C×1、USB3.0×2●マザーボード:特別規格(15.12×13.2)、SSI-EEB(12×13)、SSI-CEB(12×10.5)、ExtendedATX(12×13)、XL-ATX(13.5×10.3)、ATX(12×9.6)、Micro-ATX(9.6×9.6)、Mini-ITX(6.7×6.7)●対応ラジエター-サイド:左側:(120mm/140mm/240mm/280mm/360mm)×2、右側:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm●対応ラジエター-底面:120mm/240mm/360mm(モジュラーキット非装着時)●対応ラジエター-背面:120mm●拡張スロット:11(モジュラーキット非装着時)、7(モジュラーキット装着時)材質スチール、アルミニウム質量(kg)21.3備考※2つのドライブケージ付属、ケース内には最大6つのケージがマウント可能。追加のケージは別売。※ファン/ラジエターブラケット上に装着、1つのブラケットはケースの左右に装着済みで、各ブラケットは120mmx3または140mmx2ファンが装着可能。右側のブラケットは必要に応じて左側への装着も可能。追加のブラケットは別売。電源標準PS2(ATX)+標準PS2(ATX)型番SST-ALD1B寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×651×457、78.84リットルRoHS指令(10物質対応)対応冷却システム前面:180mm×2+160mm×1or140mm×1/80mm×8+140mm×1(180mm×2blackfansincluded)、背面:120mm×1/140mm×1(140mm×1blackfanincluded)、底面:120mm×3(モジュラーキット非装着時)、サイド:左側:120mm×6/140mm×4※2、右側:120mm×3/140mm×2※2
SilverStone ミドルタワーケース SETA H2 高性能、高冷却性能のワークステーションケース SST-SEH2-B
SILVER STONE(シルバーストーン)¥29,980税込¥32,9781台9日以内出荷高級スチール構造で、卓越した耐久性および堅牢性。全面パーフォレーションのフロントメッシュパネル。SSI-EEBワークステーションマザーボードと互換。最大15個の2.5” SSD / 3.5” HDDをサポートし、15mm厚のSSDにも対応しています。8つのPCIスロット装備でマルチGPU性能。フロントI/OポートにはUSB Type-C x 1、USB 3.0 x 2、コンボオーディオx 1を装備仕様●CPUクーラーの限度:188mm●PSUの限度:220mm●グラフィックスカード:長さ:428.9mm(フロント25mm厚ファン装着時)、330mm(側面ラジエター&ファン装着時)●ドライブベイ-内部:3.5/2.5×11、3.5×1/2.5×2、2.5×2●フロントI/Oポート:USBType-C×1、USB3.0×2、オーディオコンボ×1●マザーボード:SSI-EEB、SSI-CEB、ExtendedATX、ATX、Micro-ATX、Mini-ITX●対応ラジエター-サイド:120mm/240mm●対応ラジエター-トップ:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm/420mm●対応ラジエター-前面:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm/420mm●対応ラジエター-背面:120mm/140mm●拡張スロット:8材質スチール、プラスチック質量(kg)15.2備考3.5/2.5コンボドライブトレイが装着されますが、ファンやラジエターとは同時に装着できません。電源標準PS2(ATX)型番SST-SEH2-B寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)244.9×528.3×543.2、70.28リットルRoHS指令(10物質対応)対応冷却システム前面:120mm×3/140mm×3、背面:120mm×1/140mm×1、トップ:120mm×3/140mm×3/160mm×2、サイド:120mm×2
SilverStone 光学ドライブ 12.7mmスリムドライブベイ(フロントローディング)用マルチインターフェイスユニット SST-FPS01-C
SILVER STONE(シルバーストーン)¥9,198税込¥10,1181台7日以内出荷・12.7mmトレイローディング型スリム光学ドライブベイ対応。・1基のUSB 3.0 Type-Cポート (FPS01-C)。・Micro SDおよびSDカードリーダー付属。・内蔵M.2 SATAタイプSSDスロット (B Key)。・ユニークなUSB 3.0 19ピンのデイジーチェーン設計によりMini-ITXケース本来のUSBポート機能を保持仕様●M.2 SSD対応タイプ:B Key SATAタイプM.2 SSDスロットx 122mm x 40mm, 22mm x 60mmまたは22mm x 80mmのサイズに対応●オペレーティングシステムサポート:Microsoft Windows 10/8.1/8/7, Mac 10.2.8または将来リリースされるバージョン●メディアカード サポート:Micro SDおよび標準SD / SDHC / SDXCその他M.2 SATA SSD機能を必要とする場合、内側スペースが限られているので、SilverStone CP11 SATAケーブルを利用してコネクタ同士の干渉を避けるようお勧めいたします。材質プラスチック製パネル、プラスチック製ボディー色ブラックおよびオプションホワイトパネル質量(g)実質量:83.2型番SST-FPS01-C寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×13×129インターフェースUSB 3.0 (5Gbps)コネクタピン割り当て:USB 3.0 Type-C x 1 (FPS01-C)設置場所外部12.7mmトレイローディング型スリムODDベイRoHS指令(10物質対応)対応インジケータ【LED】ドライブの電源&カードリーダー読み書きアクセスを表示
SilverStone ALTA T1 フルアルミ一体成形の縦型ワークステーションシャーシ、デュアル電源および最大3基の 420mm ラジエーターに対応
SILVER STONE(シルバーストーン)¥199,800税込¥219,7801台16日以内出荷・4.3~8.0 mm 厚のアルミ合金一体成形ボディにより、高い剛性とミニマルな外観を両立。・SSI-EEB / SSI-CEB / Extended ATX / ATX / Micro-ATX / Mini-ITX マザーボード対応。・最大 4 枚の GPU を搭載可能、標準 PCI / PCIe 拡張スロット 8 基を装備。・最大 3 × 420mm の水冷ラジエーターを搭載可能。・デュアルPSU対応:2U CRPS、mini-redundant、および標準ATX。・GPU 最大対応長:549 mm。・最大 9 台のドライブを搭載可能(3.5 / 2.5 の柔軟な構成)。・フロント I/O:USB Type-C ×2、USB 3.0 ×2、ヘッドセットコンボジャック
PCケース(ミニタワー)
SILVER STONE(シルバーストーン)¥7,798税込¥8,5781台15日以内出荷【Precisionシリーズ】強化ガラスを採用したミドルエンドMicroケース材質スチール製ボディー、強化ガラスパネルケース形状ミニタワー質量(kg)3.52色ブラック電源別売(ATX)寸法(幅W×奥行D)(mm)【対応VGA】314×151寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)192×351×381I/OポートUSB3.1:-USB3.0:type-Ax2USB2.0:-マイク:1ヘッドフォン:1対応マザーボードMicroATX拡張スロット数4対応ラジエター前面:120mm×1/240mm×1背面:120mm×1トップ:-底面:-冷却システム前面:120/140mmファンスロット×2背面:120mmファン×1底面:-内部:-サイド:-トップ:120/140mmファンスロット×2ドライブベイ外部:--内部:3.5"×1(2.5"と互換)2.5"×3