カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- SILVER STONE(シルバーストーン)
- 寺本自動車商会(21)
- メディアカバーマーケット(5)
- omron(オムロン)(3)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- ENGINEER(エンジニア)(2)
- タンガロイ(2)
- リケン(2)
- さくらネット(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- イマオコーポレーション(1)
- ノーブランド(1)
- pewag(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- 三商(1)
- IRC(1)
- RIGOL(リゴル)(1)
- ZTJ(1)
- RS PRO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「zpl」の検索結果

SilverStone Extreme 1000Rz Platinum Cybenetics Platinum 1000W SFX4 PCIe5 フルモジュラー電源ユニット
SILVER STONE(シルバーストーン)¥38,980税込¥42,8781台12日以内出荷・SFXフォームファクターはSFF(スモールフォームファクター)環境向けに設計。・Gen5 12V-2x6 PCIeコネクターを搭載し、Intel SFX12V V4.1規格に準拠。・Cybenetics Platinum効率認証取得。・40℃の動作温度で24時間365日連続電力供給可能。・静音性に優れた92mm FDBファン、インテリジェントなファン停止機能搭載。・フレキシブルなエンボスワイヤーデザイン。・フルモジュラー設計。・日本製電解コンデンサ採用。仕様【PFC】アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)形状SFX質量(kg)1.31色ブラック(非鉛成分塗装)備考このPSUのマザーボードコネクタには4ピンセンスワイヤが備わり、PSUのモジュラーインタフェースに接続する必要があります。センスワイヤは、PSUの制御パフォーマンスを1% - 2%向上させます。出力(W)【+12V コンバイン】1000【+3.3V & +5V コンバイン】100最大出力(W)【DC】1000番号【安全規格登録】SST-SX1000MCPT-3TD型番SST-EX1000R-PM入力電圧(V)90 ~ 264 rms寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×63.5×100保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・過小電圧保護・短絡回路保護入力周波数(Hz)47 ~ 63コネクタ1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ、2 x 8 / 4 ピンEPS / ATX 12Vコネクタ、4 x 8 / 6 ピンPCIeコネクタ、1 x 12+4ピン12V-2x6 コネクタ、8 x SATAコネクタ、3 x 4ピン周辺用コネクタ、1 x 4ピンフロッピーコネクタ動作温度(℃)0 ~ 40ノイズレベル最小0dBA効率≧89% & <91% 総合効率RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Platinum冷却システム静音 92mm FDB ファン出力密度(W/L)1260.8MTBF(時間)100000