カテゴリ

  • 空調・電設資材(46)
  • 電気材料(38)
  • 制御機器(5)
  • テープ(4)
  • 照明(2)
  • 溶接用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
  • 星和電機(SEIWA)
  • 興和化成(1)
  • 内外電機(1)
  • ユーボン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(40)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(18)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(32)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「星和」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスシーロック 難燃タイプ 星和電機(SEIWA)エスシーロック 難燃タイプ星和電機(SEIWA)(13件のレビュー)
199税込219特価
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた"ポリアミド"(UL認定材料)を使用しています。
材質本体・キャップ・ロックナット:ポリアミド(難燃グレード94V-O) ゴムスリーブ:NBR ゴムパッキン:クロロプレンゴム
カッチングダクト 星和電機(SEIWA)カッチングダクト星和電機(SEIWA)(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプの配線ダクトです。通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。通線孔上部に切り込みがなくつながっていますので、丈夫で取り扱いやすい構造です。
用途上蓋がしっかり固定する上部切り込みのない配線ダクト材質ポリ塩化ビニル樹脂定尺(m)2グレー
低周波用フェライトコア 星和電機(SEIWA)低周波用フェライトコア星和電機(SEIWA)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(25個)ほか
当日出荷から33日以内出荷
オプションの台座(E04SRMB)で固定可能です。
仕様周波数帯域:低周波
エスシーロック 汎用タイプ 星和電機(SEIWA)エスシーロック 汎用タイプ星和電機(SEIWA)(3件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合) ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。
材質本体・キャップ・ロックナット:ABS樹脂ゴムスリーブ・ゴムパッキン:EPTゴム使用温度範囲(℃)-30~60ねじ管用平行ねじ:G1/2厚鋼電線管:CTG16取付穴径(Φmm)22取付板厚(mm)最大4ゴム厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
エスシーロック 耐食タイプ 星和電機(SEIWA)エスシーロック 耐食タイプ星和電機(SEIWA)(6件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から66日以内出荷
信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。酸・アルカリなどに強く耐薬品性と耐熱性に優れたポリプロピレン樹脂を使用しています。腐食性の環境でも安心してご使用いただけます。
グレー
エスシーロック ねじ込タイプ 難燃(SCS) 星和電機(SEIWA)エスシーロック ねじ込タイプ 難燃(SCS)星和電機(SEIWA)(2件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合) ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。 難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた"ポリアミド"(UL認定材料)を使用しています。
取付穴径(Φmm)22材質体・キャップ/ポリアミド(難燃グレード94V-O)、ゴムスリーブ/NBR、 ゴムパッキン/クロロプレンゴム使用温度範囲(℃)-30~80保護構造IP67厚鋼電線管ねじCTG16管用平行ねじ呼び径G1/2
UDプロテクタ 星和電機(SEIWA)UDプロテクタ星和電機(SEIWA)
439税込483
1本
翌日出荷
機械的強度、耐衝撃性に優れ、プロテクタの上を搬送・運搬用台車が通過しても十分耐える構造です。デザイン的にも優れ、オフィスの床面にもマッチします。
用途ケーブル、電線を人や荷物の通行から保護する床配線用モール材質ポリ塩化ビニル樹脂定尺(m)1
マークチューブホルダー ハットリくん2 星和電機(SEIWA)マークチューブホルダー ハットリくん2星和電機(SEIWA)
3,298税込3,628
1シート(15枚)
当日出荷
粘着シートに貼り付けるだけで、マークチューブの整理、分類、保管が簡単に行えます貼り付けタイプのためマークチューブのサイズを選ばず大変便利Φ3.2~Φ4.2mmマークチューブを約300個貼り付け出来ます粘着力が低下した際は、シートを1枚ずつ剥がしてご使用下さいマークチューブ以外に絶縁チューブや熱収縮チューブも貼り付けてご使用いただけます
材質台紙:紙、粘着シート:ポリオレフィン系フィルム寸法(mm)210×315使用温度範囲(℃)10~40枚数フィルム枚数:15枚積層寸法(縦×横)(mm)318×210積層枚数(シート)15枚(積層シート)アズワン品番64-5088-12
マークライナー 星和電機(SEIWA)マークライナー星和電機(SEIWA)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
ベースとクシはマグネット式を採用。配電盤などに貼り付けて使用可能です。 マーキングされたチューブをクシに差し込むだけで整理、分類が簡単に行えます。
材質ABS樹脂寸法(mm)210×300質量(g)460
カッチングダクト 星和電機(SEIWA)カッチングダクト星和電機(SEIWA)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
側片上部が切れているので、上からケーブルを挿入できます。 電線が簡単に引き出せるADRタイプ通線孔上部に切り込みがあり、これを開くだけで容易に電線を通すことができます。 側片は指先で簡単に折り取れます。 電線の量に応じて自由に通線孔を広げてください。 本体とカバーのセット品ポリ塩化ビニル樹脂に添加する安定剤を脱鉛化しました。 定尺…2m
材質硬質塩化ビニル樹脂(グレー)長さ(m)2
カッチングダクト 星和電機(SEIWA)カッチングダクト星和電機(SEIWA)
779税込857
1個
翌日出荷
エスシーロック 難燃タイプ 星和電機(SEIWA)エスシーロック 難燃タイプ星和電機(SEIWA)
179税込197特価
1個
当日出荷から翌日出荷
幅広のパッキンが取付穴の周囲をしっかりガードし、防水性を発揮します。(保護等級:IP67適合) RoHS2指令規制10物質の含有が閾値以下です。 耐候性、電気絶縁性に優れた材質を使用しています。
用途パワコンや照明、屋外制御ボックス、通信機器ボックス等のケーブル引き込み口通線部分などの水・埃の侵入防止に。ライトグレー取付板厚(mm)最大4寸法J(mm)5厚さ(mm)ゴムパッキン:1.5保護等級IP67適合RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルコネクタ 難燃タイプ 星和電機(SEIWA)ケーブルコネクタ 難燃タイプ星和電機(SEIWA)
1,698税込1,868
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。 信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)
材質本体・キャップ・ロックナット:ポリアミド(難燃グレード94V-O)、ゴムスリーブ:NVR、ゴムパッキン:クロロプレンゴムアイボリー使用温度範囲(℃)-40~85保護等級IP67
エスシーロック UL品 星和電機(SEIWA)エスシーロック UL品星和電機(SEIWA)
2,298税込2,528
1箱(10個)ほか
当日出荷から31日以内出荷
難燃性で機械的強度に優れたポリアミド(UL認定材料)を使用しています。 確実な締め付け感があり、広範囲なケーブル外径に対応できます。 従来シリーズと同様にIP67の防水構造を確保しています。 UL-514B認定製品(File No.E319359) CAD図面はWebで公開しています。
グレー仕様RoHS適合品、鉛フリー材質本体・キャップ:ポリアミド(難燃グレード/94V-0)、ロックナット:SCT-14・18・22は電線管用ロックナット(金属製)、SCT-10はポリアミド(難燃グレード/94V-0)、ゴムスリーブ・ゴムパッキン:クロロプレンゴム使用温度範囲(℃)-30~85取付板厚(mm)最大4ゴム厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
金属箔テープ 星和電機(SEIWA)金属箔テープ星和電機(SEIWA)(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1巻
当日出荷から翌々日出荷
銅箔を基材とし、片面に導電性粘着剤を塗布しているので、グランド強化・シールド強化・静電気対策等に適しています。
金属箔テープ 星和電機(SEIWA)金属箔テープ星和電機(SEIWA)
8,898税込9,788
1巻
当日出荷から翌々日出荷
厚み方向と長さ方向共に導電性が良い為、グランド強化やシールド強化、静電気対策に効果的です。難燃性(UL510FR)を有しており、RoHS適合品です。
導電性布テープ E05Uシリーズ 星和電機(SEIWA)導電性布テープ E05Uシリーズ星和電機(SEIWA)
4,498税込4,948特価
1巻
当日出荷から翌々日出荷
導電布に導電性粘着剤を塗布したテープで、シールディング・グランディングに優れた効果を発揮します。柔軟性・屈曲性に優れています。
アースクランプ 星和電機(SEIWA)アースクランプ星和電機(SEIWA)
5,498税込6,048
1箱(100個)ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
接続・エンドユニット T形3路 星和電機(SEIWA)接続・エンドユニット T形3路星和電機(SEIWA)
1,398税込1,538
1箱(10個)
6日以内出荷から7日以内出荷
床配線_UDプロテクタ用 布設後の床面に極端な出っ張りが生じませんので、台車で引っ掛けたり、蹴つまずく心配がなく、通路に布設しても安全です。 機械的強度、耐衝撃性に優れ、プロテクタの上を搬送・運搬用台車が通過しても十分耐える構造です。 標準色はライトブラウン、グレー、アイボリーの3色。デザイン的にも優れ、オフィスの床面にもマッチします。 施工には粘着テープ及び釘打ち、いずれによる布設も可能です。 ケーブルガイドを設けており、電線の収納作業が容易です。(UDN0, UDN1, UDN2のみ) 本品はケーブル配線専用です。(IV線は使用できません)
材質変性ポリフェニレンエーテル形状エンドタイプT形3路
接続・エンドユニット L形マガリ 星和電機(SEIWA)接続・エンドユニット L形マガリ星和電機(SEIWA)
1,398税込1,538
1箱(10個)
6日以内出荷から9日以内出荷
床配線_UDプロテクタ用 布設後の床面に極端な出っ張りが生じませんので、台車で引っ掛けたり、蹴つまずく心配がなく、通路に布設しても安全です。 機械的強度、耐衝撃性に優れ、プロテクタの上を搬送・運搬用台車が通過しても十分耐える構造です。 標準色はライトブラウン、グレー、アイボリーの3色。デザイン的にも優れ、オフィスの床面にもマッチします。 施工には粘着テープ及び釘打ち、いずれによる布設も可能です。 ケーブルガイドを設けており、電線の収納作業が容易です。(UDN0, UDN1, UDN2のみ) 本品はケーブル配線専用です。(IV線は使用できません)
材質変性ポリフェニレンエーテル形状エンドタイプL形マガリ
防爆形 LED灯器具(粉じん防爆兼用) 直付形 FHF32形 高出力×2 相当品 星和電機(SEIWA)防爆形 LED灯器具(粉じん防爆兼用) 直付形 FHF32形 高出力×2 相当品星和電機(SEIWA)
139,800税込153,780
1組
32日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂、塗料種別:ウレタン樹脂塗装、塗装色:マイルドグレー、ハブ仕様:16mm 又は 22mm、4 方出 3 方プラグ付又は 3 方出 2 方プラグ付質量(kg)8.3タイプ防爆形使用温度範囲(℃)-20~+50定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)47.8-47.3-47.8定格入力電圧(V)100-200-242平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65光源(適合)白色 LED定格入力電流(A)0.490-0.251-0.215防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb、Ex tb ⅢC T85℃ Db光源色昼白色(相関色温度5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:150.6-152.2-150.6、波長カットパネル使用値:91.0-91.9-91.0光源寿命60,000 時間グリーン購入法適合定格光束(Lm)7200、波長カットパネル使用値:4350耐雷サージ15kV(コモンモード)
シールドチューブ 星和電機(SEIWA)シールドチューブ星和電機(SEIWA)
39,980税込43,978
1巻(25m)
4日以内出荷から61日以内出荷
シールドチューブは、ケーブル線のEMIシールドと保護、結束を同時に行える、便利なシールド材です。 アルミ箔と絶縁シートを張り合わせたシンプルな構造ですが、シールド効果が高く、取り付けもきわめて容易です。
長さ(m)25環境塩ビタイプ
カッチングダクト 星和電機(SEIWA)カッチングダクト星和電機(SEIWA)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
アースストラップ 星和電機(SEIWA)アースストラップ星和電機(SEIWA)
12,980税込14,278
1箱(100個)
3日以内出荷から6日以内出荷
材質平編錫めっき銅線圧着端子M4用
金属製ケーブルコネクタ 星和電機(SEIWA)金属製ケーブルコネクタ星和電機(SEIWA)
13,980税込15,378
1箱(20個)ほか
3日以内出荷
材質本体、キャップ、ロックナット 真鍮(ニッケルメッキ)、爪:ポリアミド使用温度範囲(℃)-40~+105材質(パッキング)ニトリルゴム材質(スリーブ)ニトリルゴムOリングエチレンプロピレンゴム
UDプロテクタ 星和電機(SEIWA)UDプロテクタ星和電機(SEIWA)
7,298税込8,028
1箱(10個)
3日以内出荷
材質ポリ塩化ビニル樹脂ライトブラウン使用温度範囲(℃)-20~+60
ジョイントプロテクタ 星和電機(SEIWA)ジョイントプロテクタ星和電機(SEIWA)
5,498税込6,048
1箱(20個)ほか
3日以内出荷
材質本体、キャップ ポリアミドグレー使用温度範囲(℃)-30~+80
導電性布テープ 星和電機(SEIWA)導電性布テープ星和電機(SEIWA)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1巻
当日出荷から47日以内出荷
しなやかで耐屈曲性も優れ粘着性も高い為、グランド強化だけでなくケーブルのシールド強化や静電気対策にも効果的です。RoHS適合品です。
防湿・密閉形 LED灯器具 FHF32形 高出力形×1灯相当品 星和電機(SEIWA)防湿・密閉形 LED灯器具 FHF32形 高出力形×1灯相当品星和電機(SEIWA)
31,980税込35,178
1台
32日以内出荷
材質本体:ポリカーボネイト(前面カバーグレア対策)、外蓋:合成樹脂、フィルター:合成樹脂、取付金具:ステンレス、電源ケーブル:VCT0.75mm2×3芯 2m付質量(kg)1.4使用温度範囲(℃)-20~+40定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)22.8-23.0-23.3(100-200-242V)定格入力電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)83保護等級IP55光源(適合)白色LED 23W定格入力電流(A)0.230-0.1251-0.110(100-200-242v)光源色昼白色タイプ(相関色温度5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:125.0-123.9-122.3光源寿命60,000 時間グリーン購入法適合定格光束(Lm)2850耐雷サージ4kV(コモンモード)
カッチングダクト 星和電機(SEIWA)カッチングダクト星和電機(SEIWA)
1,298税込1,428
1本
翌日出荷
幅(mm)50高さ(mm)30収納本数(本)電線(IV2sq換算):50
ダクト カバー 星和電機(SEIWA)ダクト カバー星和電機(SEIWA)
3,898税込4,288
1箱(10個)
3日以内出荷
材質ポリ塩化ビニル樹脂グレー使用温度範囲(℃)-20~+60
遮熱シートMirror Star 星和電機(SEIWA)遮熱シートMirror Star星和電機(SEIWA)
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
太陽光(赤外線)を大幅カットし機器の温度上昇を抑制屋外でも安心の耐候性有害な PVC(塩ビ)を使わない環境配慮型貼り直し可能で、施工時のミスにも対応夏場の高温環境に強い !! 機器の寿命や安全性の向上。 リワーク可能で貼りやすい 糊を使わない吸着シート採用で密着面を汚さない 高い日射反射率と高耐候性メーカー遮熱塗料:E18X-S150シリーズを使用 遮熱塗料で施工するよりも安価に対応が可能 環境に配慮したアクリル系樹脂、PETを使用
ベージュ厚さ(μm)235波長(nm)【近赤外】780~2500関連資料(0.69MB)日射反射率(%)0.88
導電性スパイラル 星和電機(SEIWA)導電性スパイラル星和電機(SEIWA)
21,980税込24,178
1巻(20m)ほか
3日以内出荷から9日以内出荷
電線の結束とEMCの対策を両立します。 難燃性に優れています。UL94 V-0(基材)。
特性難燃性、導電性
カッチングダクト 星和電機(SEIWA)カッチングダクト星和電機(SEIWA)
22,980税込25,278
1箱(10個)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
材質ポリ塩化ビニル樹脂グレー使用温度範囲(℃)-20~+60
ケーブル コネクタ 星和電機(SEIWA)ケーブル コネクタ星和電機(SEIWA)
149税込164
1個ほか
翌日出荷
信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。
保護等級IP67
ケーブルコネクタ 難燃タイプ 星和電機(SEIWA)ケーブルコネクタ 難燃タイプ星和電機(SEIWA)
1,698税込1,868
1箱(10個)ほか
翌日出荷
ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。 信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。
材質本体・キャップ・ロックナット:ポリアミド(難燃グレード94V-O)、ゴムスリーブ:NVR、ゴムパッキン:クロロプレンゴム使用温度範囲-40~85保護等級IP67
UDプロテクタ(アルミカバータイプ) 星和電機(SEIWA)UDプロテクタ(アルミカバータイプ)星和電機(SEIWA)
9,498税込10,448
1箱(10本)
7日以内出荷
床配線!ケーブル、電線を人や荷物の通行から保護します。アルミカバータイプ カバー材質はアルミニウムで高強度! 本体も割れにくいABS 樹脂製。
材質カバー/アルミニウム合金 本体/ABS樹脂カバー:シルバー(アルマイト処理)、本体:アイボリー全長(m)1ケーブル種類延長コード(OAタップ等)、モジュラーコード(電話線)、UTP(Cat5)、電源線用VVFケーブル
接続ユニット L型 星和電機(SEIWA)接続ユニット L型星和電機(SEIWA)
3,598税込3,958
1箱(10個)
3日以内出荷
材質変性ポリフェニレンエーテルグレー
接続ユニット T型 星和電機(SEIWA)接続ユニット T型星和電機(SEIWA)
3,598税込3,958
1箱(10個)
3日以内出荷
材質変性ポリフェニレンエーテルグレー
カッチングダクト BDRタイプ 星和電機(SEIWA)カッチングダクト BDRタイプ星和電機(SEIWA)
11,980税込13,178
1セット(10本)
3日以内出荷
通線孔の内面に面取り加工を施したエッジレスタイプです。通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。通線孔上部に切り込みがなく、つながっていますので、長尺でもたわまず丈夫です。つながっている部分はニッパなどで簡単に切れます。国土交通省新技術活用評価委員会の認定を受け、新技術情報提供システム(NETIS)に登録されました。(技術名称:鉛フリー配線ダクト・登録番号: KK-050022・事業区分:試験フィールド事業に活用する新技術)※RoHS2 指令規制 10 物質の含有は閾値以下です。
その他【耐アルカリ性】40%水酸化ナトリウム【耐酸性】30%硫酸材質ポリ塩化ビニル樹脂(グレー)使用温度範囲(℃)-20~60硬さ【デュロメーター】84(HDD)耐電圧22.9(MV/mm)体積抵抗率(Ωcm)2.5×1e+16曲げ強さ(MPa)41.6密度(g/cm3)1.53荷重たわみ温度(℃)72