カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 星和電機(SEIWA)
- モノタロウ(3)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(5)
- タカチ電機工業(3)
- エスコ(2)
- 第一測範(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ライト精機(1)
- 東洋技研(1)
- オーム電機[配線パーツ](1)
- ビメッド(Bimed)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「bmslg050b」の検索結果
特価

エスシーロック 難燃タイプ
星和電機(SEIWA)(14件のレビュー)¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)。ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた"ポリアミド"(UL認定材料)を使用しています。材質本体・キャップ・ロックナット:ポリアミド(難燃グレード94V-O) ゴムスリーブ:NBR ゴムパッキン:クロロプレンゴム