3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
星和電機(SEIWA)防爆形LED器具 直付形 27W
RoHS
FCL(32+30)形、FML36形 相当品 FHF32形高出力形 X 1灯 相当品 防爆形
入力電圧(V)AC100-242 取付方式直付形 使用温度範囲(℃)-20~+40 保護等級IP65 色温度(K)5000 防爆構造ExdeⅡB+H2T6X 光源色昼白色タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
79,980 税込87,978
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FCL(32+30)形、FML36形 相当品 FHF32形高出力形 X 1灯 相当品 防爆形
入力電圧(V)AC100-242 取付方式ブラケット形 使用温度範囲(℃)-20~+40 保護等級IP65 色温度(K)5000 防爆構造ExdeⅡB+H2T6X 光源色昼白色タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
79,980 税込87,978
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FCL(32+30)形、FML36形 相当品 FHF32形高出力形 X 1灯 相当品 防爆形
入力電圧(V)AC100-242 取付方式パイプ吊形 使用温度範囲(℃)-20~+40 保護等級IP65 色温度(K)5000 防爆構造ExdeⅡB+H2T6X 光源色昼白色タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
79,980 税込87,978
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • fml36