カテゴリ
- 電気材料(7)
絞り込み
ブランド
- 星和電機(SEIWA)
- モノタロウ(1)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(3)
- オーム電機[配線パーツ](2)
- タカチ電機工業(1)
- 富士電機(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「scl-b30a」の検索結果

エスシーロック 難燃タイプ
星和電機(SEIWA)(14件のレビュー)¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)。ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた"ポリアミド"(UL認定材料)を使用しています。材質本体・キャップ・ロックナット:ポリアミド(難燃グレード94V-O) ゴムスリーブ:NBR ゴムパッキン:クロロプレンゴム
エスシーロック 汎用タイプ
星和電機(SEIWA)(3件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合) ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。材質本体・キャップ・ロックナット:ABS樹脂ゴムスリーブ・ゴムパッキン:EPTゴム使用温度範囲(℃)-30~60ねじ管用平行ねじ:G1/2厚鋼電線管:CTG16取付穴径(Φmm)22取付板厚(mm)最大4ゴム厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
エスシーロック 難燃タイプ
星和電機(SEIWA)¥259~税込¥285~1個当日出荷幅広のパッキンが取付穴の周囲をしっかりガードし、防水性を発揮します。(保護等級:IP67適合) RoHS2指令規制10物質の含有が閾値以下です。 耐候性、電気絶縁性に優れた材質を使用しています。用途パワコンや照明、屋外制御ボックス、通信機器ボックス等のケーブル引き込み口通線部分などの水・埃の侵入防止に。厚さ(mm)ゴムパッキン:1.5色ライトグレー保護等級IP67適合寸法J(mm)5取付板厚(mm)最大4RoHS指令(10物質対応)対応
エスシーロック 耐食タイプ
星和電機(SEIWA)(6件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から3日以内出荷信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)。ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。酸・アルカリなどに強く耐薬品性と耐熱性に優れたポリプロピレン樹脂を使用しています。腐食性の環境でも安心してご使用いただけます。色グレー
エスシーロック ねじ込タイプ 難燃(SCS)
星和電機(SEIWA)(2件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合) ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。 難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた"ポリアミド"(UL認定材料)を使用しています。材質体・キャップ/ポリアミド(難燃グレード94V-O)、ゴムスリーブ/NBR、 ゴムパッキン/クロロプレンゴム使用温度範囲(℃)-30~80保護構造IP67取付穴径(Φmm)22管用平行ねじ呼び径G1/2厚鋼電線管ねじCTG16
エスシーロック 耐熱タイプ
星和電機(SEIWA)¥17,980税込¥19,7781箱(10個)9日以内出荷従来シリーズと同様に、IP67の防水構造を確保しています。 耐熱性、耐油性に優れたPPS(ポリフェニレンサルファイド)樹脂を使用しています。 従来品は最高使用温度が80℃に対し、本製品は最高200℃まで使用可能です。 耐熱性が必要な用途で金属製を使用している場合、金属製ケーブルグランドの代用ができます。 ほぼ同じサイズの金属ケーブルグランドと比較して、製品重量が約1/2軽減できます。 ガラス繊維を含有していますので、表面にザラつきがあります。仕様RoHS適合品、ハロゲンフリー、鉛フリー材質本体・キャップ:PPS、ゴムスリーブ・ゴムパッキン:シリコンゴム色黒使用温度範囲(℃)-20~120(200℃:瞬時)ねじG1/2取付穴径(Φmm)22取付板厚(mm)最大4RoHS指令(10物質対応)対応
エスシーロック UL品
星和電機(SEIWA)¥2,298~税込¥2,528~1箱(10個)ほか当日出荷から17日以内出荷難燃性で機械的強度に優れたポリアミド(UL認定材料)を使用しています。 確実な締め付け感があり、広範囲なケーブル外径に対応できます。 従来シリーズと同様にIP67の防水構造を確保しています。 UL-514B認定製品(File No.E319359) CAD図面はWebで公開しています。仕様RoHS適合品、鉛フリー材質本体・キャップ:ポリアミド(難燃グレード/94V-0)、ロックナット:SCT-14・18・22は電線管用ロックナット(金属製)、SCT-10はポリアミド(難燃グレード/94V-0)、ゴムスリーブ・ゴムパッキン:クロロプレンゴム色グレー使用温度範囲(℃)-30~85取付板厚(mm)最大4ゴム厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応