カテゴリ

  • 作業服(30)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 自動車補修部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • オフィス家具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 医療(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sk-12s」の検索結果

67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エスシーロック 汎用タイプ 星和電機(SEIWA)

    エスシーロック 汎用タイプ

    星和電機(SEIWA)(3件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合) ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。
    材質本体・キャップ・ロックナット:ABS樹脂ゴムスリーブ・ゴムパッキン:EPTゴム使用温度範囲(℃)-30~60ねじ管用平行ねじ:G1/2厚鋼電線管:CTG16取付穴径(Φmm)22取付板厚(mm)最大4ゴム厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • エスシーロック 汎用タイプ 日東工業

    エスシーロック 汎用タイプ

    日東工業
    5,698税込6,268
    1セット(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
    耐衝撃性に優れ、電気絶縁材料として十分な性能をもったABS樹脂を使用しています。 キャップにゴムスリーブが内蔵されているため、作業性に優れています。 保護等級: IP67 使用温度範囲:-30℃~+60℃
    材質本体、キャップ、ロックナット:ABS樹脂・ゴムスリーブ、ゴムパッキン:EPTゴム厚さ(mm)(ゴムパッキン)1.5設置場所屋内・屋外兼用取付板厚(mm)最大 4RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Φ22
  • 液体用ステンレスロート SUGICO(スギコ)

    液体用ステンレスロート

    SUGICO(スギコ)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    耐食性に優れたSUS304製の液体用ロートです。
    材質SUS304下径(Φmm)15
  • 18-8フードバケット SUGICO(スギコ)

    18-8フードバケット

    SUGICO(スギコ)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷から27日以内出荷
  • 可搬式作業台 お立ち台 DSK 長谷川工業

    可搬式作業台 お立ち台 DSK

    長谷川工業
    119,800税込131,780
    1台
    翌日出荷
    脚立に代わる新発想の作業台。広い天板スペース。2つに折れてコンパクト。床面は滑り止めラインを施しているので安全性を高めています。昇降が安全にできるステップ幅600mm。パッと開くだけでセット完了。ブレスリンク機構がワンタッチ開閉を可能に。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    踏ざん踏面幅(mm)60仕様可搬式材質アルミ踏ざん間隔(mm)300天板寸法(幅W×奥行D)(mm)400×600高さ調整範囲(mm)400(最大)各種認証(一社)仮設工業会認定品最大使用質量(kg)150
  • 北川用 生爪(スクロールチャック用) THECUT

    北川用 生爪(スクロールチャック用)

    THECUT
    11,980税込13,178
    1セット(3個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質S50C寸法E(mm)3寸法F(mm)3.5
  • 差し込みタイプ口金 日本紐釦貿易

    差し込みタイプ口金

    日本紐釦貿易
    549税込604
    1個ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • リニアストッパー(抜け止め用) LSK 岩田製作所

    リニアストッパー(抜け止め用) LSK

    岩田製作所
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷から13日以内出荷
    抜け止め機能持ったガイドレール取付ボルト。
    タイプLSKRoHS指令(10物質対応)対応
  • 器械戸棚 SKシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン)

    器械戸棚 SKシリーズ

    プロシェア(ナビス/アズワン)
    398,810税込438,691
    1個
    17日以内出荷から32日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)ピッチ数50付属品棚板×4枚
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,690税込1,859
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,230税込2,453
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • オール・イン・ワン製図器 ドラパス

    オール・イン・ワン製図器

    ドラパス
    13,980税込15,378
    1式
    当日出荷から6日以内出荷
    収納ケースに必要な製図器、製図用品を収納した便利なシリーズです。
  • 面取りカッター キレメン MTMB THECUT

    面取りカッター キレメン MTMB

    THECUT(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    専用インサートと独自のボディ構造により、切れ味抜群でビビりません。 ボディに特殊鋼を採用する事により、耐摩耗性に優れ耐久性も抜群です。 食付き、求心性が良く、ボール盤での作業が容易に行えます。 インサート交換式で再研磨の必要がなく、カウンターシンクによりランニングコストが低減できます。 インサートは超硬母材で寿命が長く、3コーナー使用できるので経済的です。
    用途金属加工品の面取り加工用寸法l2(mm)50
  • BIKE COVER 厚手 DAYTONA(デイトナ)

    BIKE COVER 厚手

    DAYTONA(デイトナ)
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    本当の厚手生地を追求した高耐久モデルのバイクカバー。デイトナが考える”厚手”は、デニール表記ではなく実際の生地の厚み。本製品は200マイクロメートル以上の厚みを確保することで、一般的なバイクカバーと比較して約2.8倍の強度を実現。破れに強く、長期間の屋外使用にも対応します。さらに、屋外環境を再現した耐久試験後でも1000Nの強度を維持し、新品時と比較しても約80%の強度を保持。紫外線による劣化や破れにも強いタフな設計です。高密度に織り込まれた300D繊維と、表面の撥水コーティングにより、雨から車体をしっかりガード。加えて、シームテープによる止水処理で縫い目からの浸水も防ぎます。両ミラー部にはエアベンチレーションを装備し、湿気を逃がしてカビ・サビの発生を抑制。風飛び防止ベルトやチェーンホールなど、実用性にもこだわった設計です。耐久性を重視するユーザーに向けた、長く使えるバイクカバーです。
    用途極厚200μm生地で約2.8倍の強度。破れに強く屋外保管にも対応。 屋外再現試験後でも1000Nを維持。新品時比 約80%の強度を保持。 高密度300D生地で紫外線による劣化や破れを抑制。 撥水コーティング+止水処理で雨をガード。通気・風飛び防止・防犯にも対応
  • Nクールウェア 長袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 12V NSP

    Nクールウェア 長袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 12V

    NSP
    27,980税込30,778
    1セット
    3日以内出荷
    様々な現場に対応し、暑さのリスクを軽減する、便利な縦胸ポケット付の上部ファンタイプ。3Dエリ形状。裾すべり止め、保冷パック用ポケット、ペン差し付)
    出力電圧(V)12、10、8、6定格容量7.26V/5000mAh(36.3Wh)対応【ケーブル】NZ-CA12【ファン】NZ-FA12専用【充電器】NZ-CG12充電時間約3.5時間
  • 胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖+NZ-BT12(12V)用スターターキット NSP

    胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖+NZ-BT12(12V)用スターターキット

    NSP
    23,980税込26,378
    1セット
    3日以内出荷
    高温下でも冷却性能を発揮する脇ファンタイプ。胸フラップポケット付でツールの携帯性も確保し、現場作業を支援。軽量バッテリーと高性能ファンの組み合わせ、プロにも軽作業にもおすすめ。
    セット内容NZ-FA12ファン2個 + NZ-BT12バッテリー本体 + NZ-CA12ケーブル + NZ-CG12急速充電器材質ポリエステル100%(スーパーチタン加工)出力12V / 10V / 8V / 6V動作時間9時間(12V)、7.5時間(10V)、12時間(8V)、20.5時間(6V)※ 12Vで2時間作動後、8Vに切り替わり7時間作動します。最大風量(L/sec)72(12V)、61(10V)、50(8V)、38(6V)位置脇ファン
  • 幅狭バケット(平爪タイプ) NAKATAKI

    幅狭バケット(平爪タイプ)

    NAKATAKI
    45,980税込50,578
    1個
    4日以内出荷
    ・U字溝の設置や清掃作業。・管工事などの側溝工事の掘削。・標準バケットではは入れない細い溝の掘削。・硬い地盤の切削作業。にピッタリ
    用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム
  • Nクールウェア 長袖(脇ファン)+Nクールウェア スターターキット 12V NSP

    Nクールウェア 長袖(脇ファン)+Nクールウェア スターターキット 12V

    NSP
    24,980税込27,478
    1セット
    3日以内出荷
    制電素材で快適・安全に作業ができるJIS T8118適合の脇ファンタイプ。背中や腕に至るまで涼しい風が行き渡るため、熱中症対策として非常に効果的です。ファスナー・ボタンが隠れているため、荷物等を傷つけにくい
    出力電圧(V)12 / 10 / 8 / 6定格容量7.26V/5000mAh(36.3Wh)対応【ケーブル】NZ-CA12【ファン】NZ-FA12専用【充電器】NZ-CG12充電時間3.5時間
  • Nクールウェア 長袖(脇ファン)+Nクールウェア スターターキット 12V NSP

    Nクールウェア 長袖(脇ファン)+Nクールウェア スターターキット 12V

    NSP
    24,980税込27,478
    1セット
    3日以内出荷
    綿100%の優しい肌触り。脇ファンタイプで効率的に涼しい風を送り込むので、熱中症対策に最適です。
    出力電圧(V)12 / 10 / 8 / 6定格容量7.26V/5000mAh(36.3Wh)対応【ケーブル】NZ-CA12【ファン】NZ-FA12専用【充電器】NZ-CG12充電時間3.5時間
  • Nクールウェア ベスト(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 12V NSP

    Nクールウェア ベスト(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 12V

    NSP
    25,980税込28,578
    1セット
    3日以内出荷
    視認性と安全を考えた反射材付き上部ファンベストタイプ。林業や道路工事などで事故リスクが低減します。
    形状ベスト/3Dエリ/脱着フード対応出力電圧(V)12 / 10 / 8 / 6定格容量7.26V/5000mAh(36.3Wh)対応【ファン】NZ-FA12専用【充電器】NZ-CG12【ケーブル】NZ-CA12充電時間約3.5時間
  • Nクールウェア 長袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 12V NSP

    Nクールウェア 長袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 12V

    NSP
    28,980税込31,878
    1セット
    3日以内出荷
    遮断とUVカットで高所作業に最適。フルハーネス対応・上部ファンタイプで腰道具が邪魔にならず涼しさをより感じます。
    形状長袖/3Dエリ/脱着フード対応出力電圧(V)12、10、8、6定格容量7.26V/5000mAh(36.3Wh)対応【ケーブル】NZ-CA12【ファン】NZ-FA12専用【充電器】NZ-CG12充電時間約3.5時間
  • JIS T8127(class2)高視認 ポリエステル100% Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト+NZ-BT12(12V)用スターターキット NSP

    JIS T8127(class2)高視認 ポリエステル100% Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト+NZ-BT12(12V)用スターターキット

    NSP
    19,980税込21,978
    1セット
    3日以内出荷
    高温下でも冷却性能を発揮する脇ファンタイプ。胸フラップポケット付でツールの携帯性も確保し、現場作業を支援。軽量バッテリーと高性能ファンの組み合わせ、プロにも軽作業にもおすすめ。
    セット内容NZ-FA12ファン2個 + NZ-BT12バッテリー本体 + NZ-CA12ケーブル + NZ-CG12急速充電器材質ポリエステル100%ウェア/オレンジ、ファン/ブラック出力12V / 10V / 8V / 6V動作時間9時間(12V)、7.5時間(10V)、12時間(8V)、20.5時間(6V)※ 12Vで2時間作動後、8Vに切り替わり7時間作動します。最大風量(L/sec)72(12V)、61(10V)、50(8V)、38(6V)位置脇ファン
  • 反射材付 ポリエステル100% Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト+NZ-BT12(12V)用スターターキット NSP

    反射材付 ポリエステル100% Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト+NZ-BT12(12V)用スターターキット

    NSP
    19,980税込21,978
    1セット
    3日以内出荷
    高温下でも冷却性能を発揮する脇ファンタイプ。胸フラップポケット付でツールの携帯性も確保し、現場作業を支援。軽量バッテリーと高性能ファンの組み合わせ、プロにも軽作業にもおすすめ。
    セット内容NZ-FA12ファン2個 + NZ-BT12バッテリー本体 + NZ-CA12ケーブル + NZ-CG12急速充電器材質ポリエステル100%ウェア/ネイビー、ファン/ブラック出力12V / 10V / 8V / 6V動作時間9時間(12V)、7.5時間(10V)、12時間(8V)、20.5時間(6V)※ 12Vで2時間作動後、8Vに切り替わり7時間作動します。最大風量(L/sec)72(12V)、61(10V)、50(8V)、38(6V)位置脇ファン
  • 縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト+NZ-BT12(12V)用スターターキット NSP

    縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト+NZ-BT12(12V)用スターターキット

    NSP
    19,980税込21,978
    1セット
    3日以内出荷
    ファンが邪魔にならない脇ファンタイプで、涼しさと動きやすさを両立。風を逃がさず、締め付けず、ズレにくい、快適さを追求したターンナップ裾。軽量バッテリーと高性能ファンの組み合わせ、プロにも軽作業にもおすすめ。
    セット内容NZ-FA12ファン2個 + NZ-BT12バッテリー本体 + NZ-CA12ケーブル + NZ-CG12急速充電器材質ポリエステル100%(スーパーチタン加工)出力12V / 10V / 8V / 6V動作時間9時間(12V)、7.5時間(10V)、12時間(8V)、20.5時間(6V)※ 12Vで2時間作動後、8Vに切り替わり7時間作動します。最大風量(L/sec)72(12V)、61(10V)、50(8V)、38(6V)位置脇ファン
  • 胸ポケット付 JIS T8118 帯電防止 難燃性 Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖+NZ-BT12(12V)用スターターキット NSP

    胸ポケット付 JIS T8118 帯電防止 難燃性 Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖+NZ-BT12(12V)用スターターキット

    NSP
    26,980税込29,678
    1セット
    3日以内出荷
    難燃性と制電性に優れた素材を使用。脇ファンタイプで動きやすさと冷却性能を兼ね備えた、現場仕様の一着。軽量バッテリーと高性能ファンの組み合わせ、プロにも軽作業にもおすすめ。
    セット内容NZ-FA12ファン2個 + NZ-BT12バッテリー本体 + NZ-CA12ケーブル + NZ-CG12急速充電器材質綿55%・モダクリル45% 難燃ウェア/ネイビー、ファン/ブラック出力12V / 10V / 8V / 6V動作時間9時間(12V)、7.5時間(10V)、12時間(8V)、20.5時間(6V)※ 12Vで2時間作動後、8Vに切り替わり7時間作動します。最大風量(L/sec)72(12V)、61(10V)、50(8V)、38(6V)位置脇ファン
  • 縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖+NZ-BT12(12V)用スターターキット NSP

    縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖+NZ-BT12(12V)用スターターキット

    NSP
    23,980税込26,378
    1セット
    3日以内出荷
    ファンが邪魔にならない脇ファンタイプで、涼しさと動きやすさを両立。風を逃がさず、締め付けず、ズレにくい、快適さを追求したターンナップ裾。軽量バッテリーと高性能ファンの組み合わせ、プロにも軽作業にもおすすめ。
    セット内容NZ-FA12ファン2個 + NZ-BT12バッテリー本体 + NZ-CA12ケーブル + NZ-CG12急速充電器材質ポリエステル100%(スーパーチタン加工)出力12V / 10V / 8V / 6V動作時間9時間(12V)、7.5時間(10V)、12時間(8V)、20.5時間(6V)※ 12Vで2時間作動後、8Vに切り替わり7時間作動します。最大風量(L/sec)72(12V)、61(10V)、50(8V)、38(6V)位置脇ファン
  • 胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト+NZ-BT12(12V)用スターターキット NSP

    胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト+NZ-BT12(12V)用スターターキット

    NSP
    19,980税込21,978
    1セット
    3日以内出荷
    現場でも車両でも、動きやすさと涼しさを両立。胸フラップポケット付き脇ファンタイプで、夏の作業を快適に。軽量バッテリーと高性能ファンの組み合わせ、プロにも軽作業にもおすすめ。
    セット内容NZ-FA12ファン2個 + NZ-BT12バッテリー本体 + NZ-CA12ケーブル + NZ-CG12急速充電器材質ポリエステル100%(スーパーチタン加工)出力12V / 10V / 8V / 6V動作時間9時間(12V)、7.5時間(10V)、12時間(8V)、20.5時間(6V)※ 12Vで2時間作動後、8Vに切り替わり7時間作動します。最大風量(L/sec)72(12V)、61(10V)、50(8V)、38(6V)位置脇ファン
  • 前後フルハーネス対応 スーパーチタン加工 Nクールウェア 上部ファン仕様 長袖+NZ-BT12(12V)用スターターキット NSP

    前後フルハーネス対応 スーパーチタン加工 Nクールウェア 上部ファン仕様 長袖+NZ-BT12(12V)用スターターキット

    NSP
    24,980税込27,478
    1セット
    3日以内出荷
    スーパーチタン加工が紫外線をブロック。前吊り高所作業でも安心の耐久性と快適性を両立。軽量バッテリーと高性能ファンの組み合わせ、プロにも軽作業にもおすすめ。
    セット内容NZ-FA12ファン2個 + NZ-BT12バッテリー本体 + NZ-CA12ケーブル + NZ-CG12急速充電器材質ポリエステル100%(スーパーチタン加工)出力12V / 10V / 8V / 6V動作時間9時間(12V)、7.5時間(10V)、12時間(8V)、20.5時間(6V)※ 12Vで2時間作動後、8Vに切り替わり7時間作動します。最大風量(L/sec)72(12V)、61(10V)、50(8V)、38(6V)位置上部ファン
  • 前後フルハーネス対応 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖+NZ-BT12(12V)用スターターキット NSP

    前後フルハーネス対応 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖+NZ-BT12(12V)用スターターキット

    NSP
    24,980税込27,478
    1セット
    3日以内出荷
    ターンナップ裾で風漏れを抑え、長時間の作業でも快適フィット。前後フルハーネス対応・脇ファンタイプで冷却効率を高めつつ、安全性と作業性を両立。軽量バッテリーと高性能ファンの組み合わせ、プロにも軽作業にもおすすめ。
    セット内容NZ-FA12ファン2個 + NZ-BT12バッテリー本体 + NZ-CA12ケーブル + NZ-CG12急速充電器材質ポリエステル100%(スーパーチタン加工)出力12V / 10V / 8V / 6V動作時間9時間(12V)、7.5時間(10V)、12時間(8V)、20.5時間(6V)※ 12Vで2時間作動後、8Vに切り替わり7時間作動します。最大風量(L/sec)72(12V)、61(10V)、50(8V)、38(6V)位置脇ファン
  • 胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 半袖+NZ-BT12(12V)用スターターキット NSP

    胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 半袖+NZ-BT12(12V)用スターターキット

    NSP
    22,980税込25,278
    1セット
    3日以内出荷
    胸フラップポケット付き脇ファンタイプで、作業中の快適性を最大化。ファン位置が動作の妨げにならず、集中力を維持。軽量バッテリーと高性能ファンの組み合わせ、プロにも軽作業にもおすすめ。
    セット内容NZ-FA12ファン2個 + NZ-BT12バッテリー本体 + NZ-CA12ケーブル + NZ-CG12急速充電器材質ポリエステル100%(スーパーチタン加工)出力12V / 10V / 8V / 6V動作時間9時間(12V)、7.5時間(10V)、12時間(8V)、20.5時間(6V)※ 12Vで2時間作動後、8Vに切り替わり7時間作動します。最大風量(L/sec)72(12V)、61(10V)、50(8V)、38(6V)位置脇ファン
  • JIS T8127(class2)高視認 ポリエステル100% Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖+NZ-BT12(12V)用スターターキット NSP

    JIS T8127(class2)高視認 ポリエステル100% Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖+NZ-BT12(12V)用スターターキット

    NSP
    22,980税込25,278
    1セット
    3日以内出荷
    高温下でも冷却性能を発揮する脇ファンタイプ。胸フラップポケット付でツールの携帯性も確保し、現場作業を支援。軽量バッテリーと高性能ファンの組み合わせ、プロにも軽作業にもおすすめ。
    セット内容NZ-FA12ファン2個 + NZ-BT12バッテリー本体 + NZ-CA12ケーブル + NZ-CG12急速充電器材質ポリエステル100%ウェア/オレンジ、ファン/ブラック出力12V / 10V / 8V / 6V動作時間9時間(12V)、7.5時間(10V)、12時間(8V)、20.5時間(6V)※ 12Vで2時間作動後、8Vに切り替わり7時間作動します。最大風量(L/sec)72(12V)、61(10V)、50(8V)、38(6V)位置脇ファン
  • 反射材付 ポリエステル100% Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖+NZ-BT12(12V)用スターターキット NSP

    反射材付 ポリエステル100% Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖+NZ-BT12(12V)用スターターキット

    NSP
    22,980税込25,278
    1セット
    3日以内出荷
    現場でも車両でも、動きやすさと涼しさを両立。胸フラップポケット付き脇ファンタイプで、夏の作業を快適に。軽量バッテリーと高性能ファンの組み合わせ、プロにも軽作業にもおすすめ。
    セット内容NZ-FA12ファン2個 + NZ-BT12バッテリー本体 + NZ-CA12ケーブル + NZ-CG12急速充電器材質ポリエステル100%ウェア/ネイビー、ファン/ブラック出力12V / 10V / 8V / 6V動作時間9時間(12V)、7.5時間(10V)、12時間(8V)、20.5時間(6V)※ 12Vで2時間作動後、8Vに切り替わり7時間作動します。最大風量(L/sec)72(12V)、61(10V)、50(8V)、38(6V)位置脇ファン
  • 縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 上部ファン仕様 ベスト+NZ-BT12(12V)用スターターキット NSP

    縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 上部ファン仕様 ベスト+NZ-BT12(12V)用スターターキット

    NSP
    19,980税込21,978
    1セット
    3日以内出荷
    上部ファンタイプで、作業効率と快適性を両立。動きやすさを損なわず、現場対応力アップ。軽量バッテリーと高性能ファンの組み合わせ、プロにも軽作業にもおすすめ。
    セット内容NZ-FA12ファン2個 + NZ-BT12バッテリー本体 + NZ-CA12ケーブル + NZ-CG12急速充電器材質ポリエステル100%(スーパーチタン加工)サイズS出力12V / 10V / 8V / 6V胸囲(cm)112肩幅(cm)41着丈(cm)64裾廻り(cm)72動作時間9時間(12V)、7.5時間(10V)、12時間(8V)、20.5時間(6V)※ 12Vで2時間作動後、8Vに切り替わり7時間作動します。最大風量(L/sec)72(12V)、61(10V)、50(8V)、38(6V)位置上部ファン
  • 前後フルハーネス対応 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト+NZ-BT12(12V)用スターターキット NSP

    前後フルハーネス対応 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト+NZ-BT12(12V)用スターターキット

    NSP
    21,980税込24,178
    1セット
    3日以内出荷
    ターンナップ裾で風漏れを抑え、長時間の作業でも快適フィット。フルハーネス装着時も腕の可動域を確保。脇ファンタイプで冷却効率と作業性を両立。軽量バッテリーと高性能ファンの組み合わせ、プロにも軽作業にもおすすめ。
    セット内容NZ-FA12ファン2個 + NZ-BT12バッテリー本体 + NZ-CA12ケーブル + NZ-CG12急速充電器材質ポリエステル100%(スーパーチタン加工)出力12V / 10V / 8V / 6V動作時間9時間(12V)、7.5時間(10V)、12時間(8V)、20.5時間(6V)※ 12Vで2時間作動後、8Vに切り替わり7時間作動します。最大風量(L/sec)72(12V)、61(10V)、50(8V)、38(6V)位置脇ファン
  • 前後フルハーネス対応 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 半袖+NZ-BT12(12V)用スターターキット NSP

    前後フルハーネス対応 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 半袖+NZ-BT12(12V)用スターターキット

    NSP
    23,980税込26,378
    1セット
    3日以内出荷
    風漏れを防ぎながら、締め付けず快適にフィットするターンナップ裾。前後フルハーネス対応で、長時間の高所作業でも快適性と動きやすさを確保。軽量バッテリーと高性能ファンの組み合わせ、プロにも軽作業にもおすすめ。
    セット内容NZ-FA12ファン2個 + NZ-BT12バッテリー本体 + NZ-CA12ケーブル + NZ-CG12急速充電器材質ポリエステル100%(スーパーチタン加工)出力12V / 10V / 8V / 6V動作時間9時間(12V)、7.5時間(10V)、12時間(8V)、20.5時間(6V)※ 12Vで2時間作動後、8Vに切り替わり7時間作動します。最大風量(L/sec)72(12V)、61(10V)、50(8V)、38(6V)位置脇ファン
  • 縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 半袖+NZ-BT12(12V)用スターターキット NSP

    縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 半袖+NZ-BT12(12V)用スターターキット

    NSP
    22,980税込25,278
    1セット
    3日以内出荷
    車両運転にも最適な脇ファンタイプで涼しさをスマートにキープ。ターンナップ裾で風漏れを防止。締め付け感なく、裾のずり上がりも軽減。軽量バッテリーと高性能ファンの組み合わせ、プロにも軽作業にもおすすめ。
    セット内容NZ-FA12ファン2個 + NZ-BT12バッテリー本体 + NZ-CA12ケーブル + NZ-CG12急速充電器材質ポリエステル100%(スーパーチタン加工)出力12V / 10V / 8V / 6V動作時間9時間(12V)、7.5時間(10V)、12時間(8V)、20.5時間(6V)※ 12Vで2時間作動後、8Vに切り替わり7時間作動します。最大風量(L/sec)72(12V)、61(10V)、50(8V)、38(6V)位置脇ファン
  • 空調服セットBF974+25Vスターターキット アルトコーポレーション

    空調服セットBF974+25Vスターターキット

    アルトコーポレーション
    27,980税込30,778
    1セット
    4日以内出荷
    多目的に着回し可能なベストと空調服(R)25Vスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。
    材質合成繊維混率(%)ポリエステル100