鋼板製風量調整ダンパー 中間取付メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)当日出荷から10日以内出荷
ダクト中間取付形。垂直取付可。
用途ダンパー材質鋼板色調グレー(カチオン電着塗装)
給排気グリル 壁・天井取付タイプ 丸形 風量調節付メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)当日出荷から10日以内出荷
風量調節付(中央のパネルを回転) ダクト抜け止め金具付 グリル色調:ホワイト 材質:合成樹脂
用途室内用材質樹脂形状丸形取付壁・天井取付タイプタイプ風量調節付フィルターなし、交換用:なし
接続口変換ソケットメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(1件のレビュー)当日出荷
100タイプの商品を75タイプのフレキシブルダクトに接続することができます。 色調:ライトグレー 材質:合成樹脂
用途室内用材質樹脂適合機種AT-100QKN3(SN)/AT-100QK3(SN)/AT-100QKN3-BE/AT-100QKKN3/AT-100QKK3/AT-100QKSF3/AT-100QKF3SN呼称107
ステンレス 防火ダンパー ダクト挿入タイプ FD120度メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)当日出荷から10日以内出荷
特定防火設備該当品(第07EG002号) ダクト挿入タイプ 垂直取付可 色調:ステンレス地色 材質:SUS304
用途ダンパー材質ステンレスタイプダクト挿入タイプ角度(°)(防火ダンパー)120
給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形 風量調節付メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)当日出荷から10日以内出荷
風量調節付(本体内部で調節) グリル脱着式 グリル色調:ホワイト、ベージュ 材質:合成樹脂
用途室内用材質樹脂形状角形取付壁・天井・床据付タイプタイプ風量調節付
自然給気ユニット 交換用フィルター 角形用メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(1件のレビュー)当日出荷
材質:不織布フィルター 捕集率約75%(質量法)
用途交換用フィルター適合機種AT-100QNK(2)/AT-100QNK2-BE/AT-100QNKB(2)(-L)タイプ角形用呼称100
給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形十字格子 風量調節付メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)当日出荷から10日以内出荷
ネットフィルター 風量調節付(本体内部で調節) グリル脱着式 グリル色調:ホワイト 材質: 合成樹脂
用途室内用材質樹脂形状角形十字格子取付壁・天井・床据付タイプタイプ風量調節付
給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形 風量調節付メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)当日出荷から10日以内出荷
ネットフィルター 風量調節付(本体内部で調節) グリル脱着式 グリル色調:ホワイト、ベージュ 材質:合成樹脂
用途室内用材質樹脂形状角形取付壁・天井・床据付タイプタイプ風量調節付
給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)当日出荷
ネットフィルター グリル脱着式 グリル色調:ホワイト 材質:合成樹脂
用途室内用材質樹脂形状角形取付壁・天井・床据付タイプ呼称100フィルターネットフィルター付、交換用:AT-100QKF2-F
SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 縦ギャラリ 覆い付メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)当日出荷から10日以内出荷
防風板およびギャラリ部脱着可 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用材質ステンレス仕様網なし、防火ダンパーなし形状縦ギャラリタイプ覆い付
レジスター 交換用フィルター 角形・プッシュ式風量調整付用メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)当日出荷
種類:不織布フィルター 捕集率約65%(質量法)*10μm以下の小さな粒子などは通過するものがあります。
用途交換用フィルタータイプ角形・プッシュ式風量調整付用種類不織布フィルター 捕集率約65%(質量法)
給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)当日出荷
不織布フィルター グリル脱着式 グリル色調:ホワイト 材質:合成樹脂
用途室内用材質樹脂形状角形取付壁・天井・床据付タイプ呼称100フィルター不織布フィルター付、交換用:AT-100QK3-F
レジスター 交換用フィルター 角形・プッシュ式風量調整付用メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)当日出荷から10日以内出荷
材質 NOx吸収フィルター:ハニカム状活性炭 約50%カットフィルター:不織布フィルター 捕集率約65%(質量法)
用途交換用フィルタータイプ角形・プッシュ式風量調整付用
鋼板 電動ダンパー 中間取付メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)10日以内出荷
外周断熱仕様 常閉式 ダクト中間取付形 垂直取付可 定格単相 100V 50/60Hz 消費電力 3.9W/3.4W 色調:ホワイト(カチオン電着塗装) 材質:鋼板
鋼板 ストレートサイレンサー 中間取付形メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)10日以内出荷
消音効果100、150タイプ:約10dB/200タイプ :約9dB 材 質: 鋼板 吸音材:グラスウール(内面クロス貼り)
ステンレス 防火ダンパー 屋内用壁取付タイプ FD120度メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)10日以内出荷
防火設備該当品(第01EG021号) 壁面・ダクト取付形 垂直取付可 色調:ホワイト(カチオン電着塗装) 材質:鋼板
用途ダンパー材質ステンレスタイプ屋内用壁取付タイプ角度(°)(防火ダンパー)120
ステンレス 防火ダンパー 屋内用壁取付タイプ FD72度メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)10日以内出荷
防火設備該当品(第01EG021号) 壁面・ダクト取付形 垂直取付可 色調:ホワイト(カチオン電着塗装) 材質:鋼板
用途ダンパー材質ステンレスタイプ屋内用壁取付タイプ角度(°)(防火ダンパー)72
フレキサイレンサー 不燃タイプメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)10日以内出荷
消音効果100タイプ:500Hz域にて約28dB/150タイプ:500Hz域にて約26dB/200タイプ:500Hz域にて約23dB/250タイプ:500Hz域にて約32dB 材 質: 合成樹脂チューブ 吸音材:グラスウール(内面不織布貼り) 不燃認定番号:NM-0629
自然給気ユニット 壁取付タイプ フラットインテリアパネルメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)10日以内出荷
シャッター開口面積調節(スライド式4段階+ロック機構付) 過給気防止機構付(風圧式シャッター付) 不織布フィルター付:捕集率約82%(質量法)(カテキン入) 色調:ホワイト 材質:合成樹脂
用途室内用材質樹脂形状フラットインテリアパネル取付壁取付タイプ
フレキサイレンサー 不燃タイプメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)10日以内出荷
消音効果100タイプ:500Hz域にて約40dB/150タイプ:500Hz域にて約37dB/200タイプ:500Hz域にて約34dB 材 質: 合成樹脂チューブ 吸音材:グラスウール(内面不織布貼り) 不燃認定番号:NM-0629
換気スリーブ 外断熱用メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)10日以内出荷
壁埋込形 (外断熱工法による戸建住宅の壁内に取り付け) 取付可能壁厚 130~270mm(内壁12mmの時) Wナットによる断熱材挟み込み固定方式 パイプ用ファンの取り付けを考慮した電源引出口付 屋外側へ2°の下り勾配付 (雨水の浸入を低減) 材質:合成樹脂
換気スリーブ 内断熱用メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)10日以内出荷
壁埋込形(内断熱工法による戸建住宅の壁内に取り付け) 取付可能壁厚 110~180mm(内壁12mmの時) パイプ用ファンの取り付けを考慮した電源引出口付 屋外側へ2°の下り勾配付(雨水の浸入を低減) 材質:合成樹脂
鋼板 外復帰形防火ダンパー FD120度 中間取付 天吊金具付メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)10日以内出荷
特定防火設備該当品(第02EG011号) ダクト中間取付形 垂直取付可 色調:ホワイト(カチオン電着塗装) 材質:鋼板
用途ダンパー材質鋼板付属品天吊金具付きタイプ中間取付角度(°)(防火ダンパー)120
SUS製 深形スクエアフード 横ギャラリ 網10M ワイド水切メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)10日以内出荷
フード部脱着可 網部脱着可(フード部脱着後) 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用材質ステンレス仕様網10メッシュ、防火ダンパーなし形状横ギャラリタイプワイド水切
SUS製 深形スクエアフード 横ギャラリ ワイド水切メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)10日以内出荷
フード部脱着可 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用材質ステンレス仕様網なし、防火ダンパーなし形状横ギャラリタイプワイド水切
SUS製 耐外風ベントキャップ ギャラリ 壁汚れ低減タイプメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)10日以内出荷
フード部脱着可 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS443J1(エアガイド:合成樹脂)(パイプガイド・取付脚:SUS304)
用途外壁用材質ステンレス仕様網なし、防火ダンパーなし形状ギャラリタイプ壁汚れ低減タイプ