鋼板製風量調整ダンパー 中間取付メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)当日出荷から10日以内出荷
ダクト中間取付形。垂直取付可。
用途ダンパー材質鋼板色調グレー(カチオン電着塗装)
給排気グリル 壁・天井取付タイプ 丸形 風量調節付メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)当日出荷から10日以内出荷
風量調節付(中央のパネルを回転) ダクト抜け止め金具付 グリル色調:ホワイト 材質:合成樹脂
用途室内用材質樹脂形状丸形取付壁・天井取付タイプタイプ風量調節付フィルターなし、交換用:なし
給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形 風量調節付メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)当日出荷から10日以内出荷
風量調節付(本体内部で調節) グリル脱着式 グリル色調:ホワイト、ベージュ 材質:合成樹脂
用途室内用材質樹脂形状角形取付壁・天井・床据付タイプタイプ風量調節付
ステンレス 防火ダンパー ダクト挿入タイプ FD120度メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)当日出荷から10日以内出荷
特定防火設備該当品(第07EG002号) ダクト挿入タイプ 垂直取付可 色調:ステンレス地色 材質:SUS304
用途ダンパー材質ステンレスタイプダクト挿入タイプ角度(°)(防火ダンパー)120
電動給気シャッター 交換用フィルター 壁・天井取付タイプ用メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)当日出荷
材質:不織布フィルター 捕集率約82%(質量法)
用途交換用フィルター適合機種AT-150QEF4-BL/AT-175QEF4-BL/AT-150QEFD4-BL/ AT-175QEFD4-BL/タイプ壁・天井取付タイプ用呼称150
給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形十字格子 風量調節付メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)当日出荷から10日以内出荷
ネットフィルター 風量調節付(本体内部で調節) グリル脱着式 グリル色調:ホワイト 材質: 合成樹脂
用途室内用材質樹脂形状角形十字格子取付壁・天井・床据付タイプタイプ風量調節付
給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形 風量調節付メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)当日出荷から10日以内出荷
ネットフィルター 風量調節付(本体内部で調節) グリル脱着式 グリル色調:ホワイト、ベージュ 材質:合成樹脂
用途室内用材質樹脂形状角形取付壁・天井・床据付タイプタイプ風量調節付
差圧給気ユニット 天井取付タイプメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)当日出荷
室内が負圧になることでシャッターが開きます。 室内インテリアにマッチする薄形デザイン ロックレバー機構付(閉止可能) 色調:ホワイト 材質:合成樹脂
用途室内用材質樹脂取付天井取付タイプ呼称150フィルターなし、交換用:なし
差圧給気ユニット 天井取付タイプメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)当日出荷
室内が負圧になることでシャッターが開きます。 室内インテリアにマッチする薄形デザイン ロックレバー機構付(閉止可能) 不織布フィルター付:捕集率約75%(質量法)(AT-150TQSUFのみ) 色調:ホワイト 材質:合成樹脂
用途室内用材質樹脂取付天井取付タイプ呼称150フィルターフィルター付、交換用:AT-150QSF
SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 縦ギャラリ 覆い付メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)当日出荷から10日以内出荷
防風板およびギャラリ部脱着可 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用材質ステンレス仕様網なし、防火ダンパーなし形状縦ギャラリタイプ覆い付
レジスター 交換用フィルター 角形・プッシュ式風量調整付用メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)当日出荷
種類:不織布フィルター 捕集率約65%(質量法)*10μm以下の小さな粒子などは通過するものがあります。
用途交換用フィルタータイプ角形・プッシュ式風量調整付用種類不織布フィルター 捕集率約65%(質量法)
電動給気シャッター 交換用フィルター 天井埋込タイプ ワイドグリル用メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)当日出荷から10日以内出荷
材質:不織布フィルター AT-150TQEF2-F65 捕集率約65%(質量法) AT-150TQEF2-F82 捕集率約82%(質量法) AT-150TQEWF-F 捕集率約82%(質量法)
用途交換用フィルター呼称150タイプ天井埋込タイプ・ワイドグリル用
レジスター 交換用フィルター 角形・プッシュ式風量調整付用メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)当日出荷から10日以内出荷
材質 NOx吸収フィルター:ハニカム状活性炭 約50%カットフィルター:不織布フィルター 捕集率約65%(質量法)
用途交換用フィルタータイプ角形・プッシュ式風量調整付用
鋼板 電動ダンパー 中間取付メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)10日以内出荷
外周断熱仕様 常閉式 ダクト中間取付形 垂直取付可 定格単相 100V 50/60Hz 消費電力 3.9W/3.4W 色調:ホワイト(カチオン電着塗装) 材質:鋼板
ステンレス 防火ダンパー 屋内用壁取付タイプ FD72度メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)10日以内出荷
防火設備該当品(第01EG021号) 壁面・ダクト取付形 垂直取付可 色調:ホワイト(カチオン電着塗装) 材質:鋼板
用途ダンパー材質ステンレスタイプ屋内用壁取付タイプ角度(°)(防火ダンパー)72
鋼板 ストレートサイレンサー 中間取付形メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)10日以内出荷
消音効果100、150タイプ:約10dB/200タイプ :約9dB 材 質: 鋼板 吸音材:グラスウール(内面クロス貼り)
フレキサイレンサー 不燃タイプメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)10日以内出荷
消音効果100タイプ:500Hz域にて約28dB/150タイプ:500Hz域にて約26dB/200タイプ:500Hz域にて約23dB/250タイプ:500Hz域にて約32dB 材 質: 合成樹脂チューブ 吸音材:グラスウール(内面不織布貼り) 不燃認定番号:NM-0629
ステンレス 防火ダンパー 屋内用壁取付タイプ FD120度メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)10日以内出荷
防火設備該当品(第01EG021号) 壁面・ダクト取付形 垂直取付可 色調:ホワイト(カチオン電着塗装) 材質:鋼板
用途ダンパー材質ステンレスタイプ屋内用壁取付タイプ角度(°)(防火ダンパー)120
フレキサイレンサー 不燃タイプメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)10日以内出荷
消音効果100タイプ:500Hz域にて約40dB/150タイプ:500Hz域にて約37dB/200タイプ:500Hz域にて約34dB 材 質: 合成樹脂チューブ 吸音材:グラスウール(内面不織布貼り) 不燃認定番号:NM-0629
SUS製 耐外風ベントキャップ ギャラリ 壁汚れ低減タイプメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)10日以内出荷
フード部脱着可 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS443J1(エアガイド:合成樹脂)(パイプガイド・取付脚:SUS304)
用途外壁用材質ステンレス仕様網なし、防火ダンパーなし形状ギャラリタイプ壁汚れ低減タイプ
SUS製 深形スクエアフード 横ギャラリ 網10M ワイド水切メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)10日以内出荷
フード部脱着可 網部脱着可(フード部脱着後) 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用材質ステンレス仕様網10メッシュ、防火ダンパーなし形状横ギャラリタイプワイド水切
SUS製 深形スクエアフード 横ギャラリ ワイド水切メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)10日以内出荷
フード部脱着可 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用材質ステンレス仕様網なし、防火ダンパーなし形状横ギャラリタイプワイド水切
鋼板 外復帰形防火ダンパー FD72度 中間取付 天吊金具付メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)10日以内出荷
特定防火設備該当品(第02EG011号) ダクト中間取付形 垂直取付可 色調:ホワイト(カチオン電着塗装) 材質:鋼板
用途ダンパー材質鋼板付属品天吊金具付きタイプ中間取付角度(°)(防火ダンパー)72
鋼板 外復帰形防火ダンパー FD120度 中間取付 天吊金具付メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)10日以内出荷
特定防火設備該当品(第02EG011号) ダクト中間取付形 垂直取付可 色調:ホワイト(カチオン電着塗装) 材質:鋼板
用途ダンパー材質鋼板付属品天吊金具付きタイプ中間取付角度(°)(防火ダンパー)120
差圧給気ユニット 壁取付タイプメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)10日以内出荷
室内が負圧になることでシャッターが開きます。 室内インテリアにマッチする薄形フラットデザイン ロックレバー機構付(閉止可能) 色調:ホワイト 材質:合成樹脂
用途室内用材質樹脂取付壁取付タイプ呼称150フィルターなし、交換用:なし
SUS製 防音形ベントキャップ 網10M 給気専用メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)10日以内出荷
防音効果 500Hz域にて約34~37dB フード部脱着可 消音材はポリエチレンフォーム 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用材質ステンレス仕様網10メッシュ、防火ダンパーなし、給排気:給気専用